切削工具 :「t2000z 住友」の検索結果

切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。

商品豆知識

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チップ TNGG-UM 住友電工ハードメタルチップ TNGG-UM住友電工ハードメタル(5件のレビュー)
6,598税込7,258
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
切刃長さ(mm)16.5逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状正三角形60°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ DNGG-SU 住友電工ハードメタルチップ DNGG-SU住友電工ハードメタル
16,980税込18,678
1箱(10個)
翌日出荷から6日以内出荷
材質:コーティドサーメット。耐摩耗性に優れた新ZXコート。一般鋼の高速切削用。
切刃長さ(mm)15.5逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状ひし形55°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ DGN イスカルチップ DGNイスカル
24,980税込27,478
1箱(10個)
当日出荷から30日以内出荷
厚さ(mm)2.2コーナー半径(mm)0.2穴の形状-チップブレーカ両面
チップ DNGG-NSU 住友電工ハードメタルチップ DNGG-NSU住友電工ハードメタル
15,980税込17,578
1箱(10個)
当日出荷から6日以内出荷
切刃長さ(mm)15.5逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状ひし形55°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ(旋削) NTKカッティングツールズチップ(旋削)NTKカッティングツールズ
5,798税込6,378
1箱(10個)ほか
当日出荷から5日以内出荷
チップ DGN イスカルチップ DGNイスカル
21,980税込24,178
1箱(10個)
当日出荷から4日以内出荷
チップ DNGGR/L-P タンガロイチップ DNGGR/L-Pタンガロイ
23,980税込26,378
1箱(10個)
当日出荷から3日以内出荷
切刃長さ(mm)15.5逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状ひし形55°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025RoHS指令(10物質対応)対応
チップ DNGG 住友電工ハードメタルチップ DNGG住友電工ハードメタル
9,998税込10,998
1個ほか
翌日出荷から8日以内出荷
チップ DNGG-01 タンガロイチップ DNGG-01タンガロイ
14,980税込16,478
1箱(10個)
当日出荷から3日以内出荷
逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状ひし形55°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025RoHS指令(10物質対応)対応
旋削用チップ TNGG-C モノタロウ旋削用チップ TNGG-Cモノタロウ(19件のレビュー)
5,698税込6,268
1箱(10個)
当日出荷
(材質) 鋼、ステンレス、鋳鉄用の汎用材種 耐摩耗性と靭性を兼ね備えた材種
切刃長さ(mm)16.5逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴コーナー半径(mm)0.4チップブレーカ両面種別ネガ材質MNP30(サーメット)形状正三角形60°被削材P(鋼)/K(鋳鉄)対応材質タンガロイ:NS530/NS730/NS9530、住友電工:T1200A/T1500A/T1500Z/T2000Z/T3000Z、京セラ:TN90/TN6020/PV7020/PV7025/TN620/PV720、三菱マテリアル:AP25N/VP25N/VP45N/NX2525/NX3025/VP45N/NX4545、サンドピック:GC1525/CT5015、日立ツール:CZ25/CH550、ダイジェット:CX75/PX75/PX90、イスカル:IC30N/IC530N内接円直径(Φmm)9.525勝手厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025刃長l(mm)16.5切削領域精密仕上げ穴の有無あり厚さs(mm)4.76コーナー半径rc(mm)0.4穴径d1(Φmm)3.81コーナー高さ許容差(mm)±0.025関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)切削条件被削材:P(鋼)・ISO f=0.2~0.3mm/rev Vc=150~300m/min ・ANSI f=.008~.012ipr Vc=492~984sfm
C スモウカムIQヘッド IC908 COAT イスカルC スモウカムIQヘッド IC908 COATイスカル
14,980税込16,478
1個ほか
当日出荷から30日以内出荷
自己拘束式ヘッド交換式穴あけ工具です。
用途穴あけ材質超硬仕様スモウカムIQヘッドIC908
チップ IC908 イスカルチップ IC908イスカル
25,980税込28,578
1セット(10個)
当日出荷から翌々日出荷
材質SUS・鉄系対応チップ(コーティング)穴の形状-チップブレーカ両面
チップ DNGG 京セラチップ DNGG京セラ(1件のレビュー)
16,980税込18,678
1箱(10個)
当日出荷
切刃長さ(mm)15.5逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴コーナー半径(mm)0.4チップブレーカ両面形状ひし形55°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025切削領域中切削穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
突切加工用チップ DGN イスカル突切加工用チップ DGNイスカル
19,980税込21,978
1箱(10個)
当日出荷から翌日出荷
厚さ(mm)2.2コーナー半径(mm)0.2穴の形状-チップブレーカ両面RoHS指令(10物質対応)対応
チップ DGN イスカルチップ DGNイスカル
26,980税込29,678
1セット(10個)
当日出荷から30日以内出荷
2コーナー使いで経済的。 ねじれ刃構造(チップ長さ以上の加工が可能です)。4mm幅以上のチップは前切り刃と後ろ切り刃がねじれているため、ホルダーにチップをセットした時、後ろ切れ刃は見かけ上狭くなり被削面に接触しません。
用途突っ切り穴の形状-チップブレーカ両面
チップ TNGG-UM 住友電工ハードメタルチップ TNGG-UM住友電工ハードメタル
15,980税込17,578
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
突切加工用チップ DGN イスカル突切加工用チップ DGNイスカル(1件のレビュー)
23,980税込26,378
1箱(10個)
当日出荷から翌日出荷
寸法L(mm)19.9(±0.1)寸法W(mm)3.1寸法R(mm)0.2加工深さ18.0(Tmax)
チップ DNGG 三菱マテリアルチップ DNGG三菱マテリアル
19,980税込21,978
1箱(10個)
翌日出荷から6日以内出荷
切刃長さ(mm)15.5逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状ひし形55°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
突切加工用チップ DGN イスカル突切加工用チップ DGNイスカル
21,980税込24,178
1箱(10個)
翌日出荷
寸法L(mm)20.1(±0.1)寸法W(mm)3.1寸法R(mm)0.2加工深さ18.0(Tmax)
チップ DGN イスカルチップ DGNイスカル
19,980税込21,978
1箱(10個)
翌日出荷
厚さ(mm)2コーナー半径(mm)0.2穴の形状-チップブレーカ両面RoHS指令(10物質対応)対応

切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります

切削工具