切削工具 :「yamawa hss-e」の検索結果

切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。
特価
本日4月30日(木)は、切削工具・研磨材カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません

商品豆知識

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハンドタップ HT YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ハンドタップ HTYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(26件のレビュー)
639税込703特価
1本
当日出荷から5日以内出荷
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工
スパイラルタップ(HSS-E)(メートルねじ用) TRUSCOスパイラルタップ(HSS-E)(メートルねじ用)TRUSCO(2件のレビュー)
849税込934
1本
当日出荷
一般鋼向けのスパイラルタップです。
用途止まり穴加工用。被削材:一般鋼、低・中炭素鋼、合金鋼。精度JIS2級
ステンレス鋼用スパイラルタップ SU+SP YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ステンレス鋼用スパイラルタップ SU+SPYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(13件のレビュー)
869税込956
1本
当日出荷から4日以内出荷
用途中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼の加工
プラスシリーズ スパイラルタップ +SP YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)プラスシリーズ スパイラルタップ +SPYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(34件のレビュー)
719税込791
1本ほか
当日出荷から4日以内出荷
用途中炭素鋼・高炭素鋼の加工
管用テーパねじ用ハンドタップ 長ねじ形 PT YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)管用テーパねじ用ハンドタップ 長ねじ形 PTYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(5件のレビュー)
1,998税込2,198特価
1本
当日出荷から4日以内出荷
用途中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼の加工
ステンレス鋼用スパイラルタップ SU-SP YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ステンレス鋼用スパイラルタップ SU-SPYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(11件のレビュー)
1,298税込1,428
1本ほか
当日出荷から7日以内出荷
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼の加工
鋳鉄用ハンドタップ FC-HT YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)鋳鉄用ハンドタップ FC-HTYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
899税込989
1本
当日出荷から7日以内出荷
用途鋳鉄・強靭鋳鉄の加工材質HSS形状下穴:通り|止り規格JISタップの種類HT(ハンドタップ)表面処理NIめねじの種類M:メートルねじ関連資料(0.98MB)
ロングポイントタップ LS-PO YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ロングポイントタップ LS-POYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(2件のレビュー)
1,598税込1,758特価
1本
当日出荷から7日以内出荷
用途中炭素鋼・高炭素鋼の加工
ポイントタップ PO YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ポイントタップ POYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(6件のレビュー)
649税込714
1本
当日出荷から3日以内出荷
用途中炭素鋼・高炭素鋼の加工
スパイラルタップ SP YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)スパイラルタップ SPYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(50件のレビュー)
649税込714
1本
当日出荷から4日以内出荷
用途中炭素鋼・高炭素鋼の加工
ステンレス鋼用ハンドタップ SU-HT YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ステンレス鋼用ハンドタップ SU-HTYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(5件のレビュー)
759税込835
1本
当日出荷から5日以内出荷
用途低炭素鋼・中炭素鋼・ステンレス鋼の加工
プラスシリーズ ポイントタップ +PO YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)プラスシリーズ ポイントタップ +POYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(8件のレビュー)
759税込835
1本
当日出荷
用途中炭素鋼・高炭素鋼の加工
ロングスパイラルタップ LS-SP YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ロングスパイラルタップ LS-SPYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(3件のレビュー)
1,598税込1,758
1本
当日出荷から5日以内出荷
用途中炭素鋼・高炭素鋼の加工
管用平行ねじ用ハンドタップ G YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)管用平行ねじ用ハンドタップ GYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(7件のレビュー)
1,698税込1,868
1本
当日出荷
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工等級食付3.5P
ハンドタップ (セット) TRUSCOハンドタップ (セット)TRUSCO(9件のレビュー)
2,398税込2,638
1セット
当日出荷
通り穴・止まり穴共に使用可能です。高速度鋼(HSS-E)のタップセットです。
用途被削材:一般鋼、低・中炭素鋼、合金鋼。セット内容先・中・上精度JIS2級材質高速度工具鋼(HSS-E)ねじ(加工ねじ)メートルねじねじの種類M表面処理ノンコーティング
アルミ材用ハンドタップ(インサートコイルねじ用) AL-HT STI YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)アルミ材用ハンドタップ(インサートコイルねじ用) AL-HT STIYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
2,298税込2,528
1本
5日以内出荷
コーティングスパイラルタップ AU+SP YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)コーティングスパイラルタップ AU+SPYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
1,598税込1,758
1本
当日出荷から4日以内出荷
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼・アルミ合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工
SKSハンドタップ 早坂精密工業SKSハンドタップ早坂精密工業(110件のレビュー)
369税込406
1本
当日出荷から3日以内出荷
一般的なタップであらゆる方面で使用されています。
用途3級ゲージ用ねじの種類M材質合金工具鋼(SKS)形状M6以下は突き出しセンタとなります
スパイラルタップ 一般用 (メートルねじ用) EX-SFT OSG(オーエスジー)スパイラルタップ 一般用 (メートルねじ用) EX-SFTOSG(オーエスジー)(53件のレビュー)
899税込989
1本
当日出荷から9日以内出荷
止り穴に用い、炭素鋼、合金鋼および非鉄金属において切りくずがコイル状に連続する被削材に適しています。
用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、合金鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、熱可塑性プラスチック:○、マグネシウム合金鋳物:○ねじの種類M関連資料技術情報はこちら(75MB)
アメリカ管用テーパねじ用スパイラルタップ 長ねじ形 SP-NPT YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)アメリカ管用テーパねじ用スパイラルタップ 長ねじ形 SP-NPTYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(2件のレビュー)
5,598税込6,158
1本
当日出荷から5日以内出荷
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工

切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります

yamawa hss-e特集
おすすめ人気ランキング
切削工具