絞り込み
ねじの呼び
- 6mm
- 3.1mm(235)
- 4mm(529)
- 4.15mm(292)
- 5mm(407)
- M2(1,764)
- M2.3(576)
- M2.5(734)
- M2.6(1,408)
- M3(5,103)
- M3.5(1,404)
- M3.8(503)
- M4(7,752)
- M4.2(441)
- M4.5(448)
- M4.8(228)
- M5(5,344)
- M6(4,413)
- M8(2,384)
- M10(1,008)
- M12(614)
- ねじの呼びをもっと見る
頭部形状

なべ(4)

トラス(12)

六角(16)

皿(9)
長さ(mm)
- 12(25)
- 14(11)
- 15(17)
- 16(25)
- 19(45)
- 20(16)
- 25(73)
- 30(20)
- 35(68)
- 40(40)
- 45(54)
- 50(36)
- 60(35)
- 70(27)
- 80(10)
- 90(15)
- 105(9)
- 115(9)
- 135(8)
- 150(7)
- 長さ(mm)をもっと見る
材質
- ステンレスすべて(34)
- SUS304(12)
- SUS410(1)
- SUSXM7(5)
- 鉄すべて(59)
- SWCH18A(1)
- 黄銅(真鍮)(3)
取付穴形状

六角穴(1)

十字穴(6)
表面処理
- 3価クロメート(1)
- 3価ブラック(1)
- 3価ホワイト(1)
- 3価ユニクロ(5)
- スズメッキ(1)
- ステンコート(1)
- ゼロクローム(1)
- パシペート(2)
- ユニクロ(6)
- 亜鉛メッキ(6)
- 銅メッキ(7)
3価クロメート・3価ブラック・3価ホワイト・3価ユニクロ・スズメッキ・ステンコート・ゼロクローム・パシペート・ユニクロ・亜鉛メッキ・銅メッキ
ねじピッチ(mm)/山数
- 1.8(2)
- 1.81(4)
- 1.81(14山)(30)
- 1.95(13山)(2)
- 2.54(10山)(13)
1.8・1.81・1.81(14山)・1.95(13山)・2.54(10山)
ねじ穴寸法
- No.2(4)
- No.3(59)
No.2・No.3
ブランド
- 大阪魂(111)
- エスコ(44)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(15)
- ホシモト(12)
- 若井産業(8)
- ハーフェレ(6)
- 九飛勢螺(5)
- ヤマヒロ(3)
- コノエ(1)
- サンコーテクノ(1)
- ピアス(1)
- BEAVER(ビーバー)(1)
- 天野製作所(1)
大阪魂・エスコ・ダイドーハント(旧:大同製鋲所)・ホシモト・若井産業・ハーフェレ・九飛勢螺・ヤマヒロ・コノエ・サンコーテクノ・ピアス・BEAVER(ビーバー)・天野製作所
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(15)
バイオマスマーク認定(1)
RoHS10物質対応・バイオマスマーク認定
ねじは、締めつけることである部分と部分を接着し、固定させるために使われます。一般的には丸い棒状、あるいは先の尖った円錐形です。ねじの側面には溝が彫り込まれており、ねじ山の位置が内か外かで区別しています。ねじ山が外側にあるボルトのようなねじを「おねじ」、ねじ山が内側にあるナットのようなねじを「めねじ」と呼びます。ねじは美観を良くするために装飾目的で使われることもありますが、ボルトやナットは締め付けをより強くするため、実用目的で使われます。
商品豆知識

グリーンボルト(プラスマイナス型・ワッシャ付)
ホシモト(1件のレビュー)¥85税込¥941個当日出荷六角ボルトに、頭部「グリーン色」の焼付塗装を施してあります用途アース端子取り付けネジ等材質(ボルト・ワッシャ)黄銅材質(スプリングワッシャ)りん青銅RoHS指令(10物質対応)対応
ユニクロ コーチスクリュー
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥67~税込¥74~1本ほか当日出荷から9日以内出荷表面処理:ユニクロメッキ。頭部形状が六角頭で、電動工具・レンチ・スパナ等を使用して締め付けて下さい。用途木用ビスではものたりない強度が必要な場所にご使用下さい。
ステンレス コーチスクリュー
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(1件のレビュー)¥79~税込¥87~1本ほか当日出荷から翌々日出荷サビにくいSUS304ステンレス製。頭部形状が六角頭で、電動工具・レンチ・スパナ等を使用して締め付けて下さい。用途木用ビスではものたりない強度が必要な場所にご使用下さい。
ユニクロ タッピングねじ 皿頭(少容量パック)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥149~税込¥164~1パック(8本)ほか当日出荷から9日以内出荷・頭形状:皿頭 ・ユニクロメッキ用途薄鋼板、木材、後施工プラグなど幅広く使用できます。
六角フランジ タッピングねじ
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(1件のレビュー)¥279~税込¥307~1パック(4本)ほか当日出荷・フランジ形状のため、相手材の座面陥没を防止します。用途薄鋼板、木材、後施工プラグなど幅広く使用できます。材質スチール、表面処理:クロメートメッキ
ユニクロ タッピングねじ 鍋頭(少容量パック)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥189~税込¥208~1パック(6本)ほか当日出荷から9日以内出荷・頭形状:鍋頭 ・ユニクロメッキ用途薄鋼板、木材、後施工プラグなど幅広く使用できます。
ステンレス タッピングねじ 鍋頭(少容量パック)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥1,198~税込¥1,318~1セット(4本×5パック)ほか当日出荷から9日以内出荷・頭形状:鍋頭 ・サビにくいステンレス製用途薄鋼板、木材、後施工プラグなど幅広く使用できます。材質XM-7
ステンレス タッピングねじ 皿頭 (少容量パック)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥189~税込¥208~1パック(4本)ほか当日出荷から9日以内出荷・頭形状:皿頭 ・サビにくいステンレス製用途薄鋼板、木材、後施工プラグなど幅広く使用できます。材質XM-7
ステンレス タッピングねじ トラス頭(少容量パック)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥189~税込¥208~1パック(2本)ほか当日出荷から9日以内出荷・頭形状:トラス頭 ・サビにくいステンレス製用途薄鋼板、木材、後施工プラグなど幅広く使用できます。材質XM-7
グリーンボルト(プラスマイナス型)
ホシモト¥43~税込¥47~1個当日出荷から9日以内出荷六角ボルトに、頭部「グリーン色」の焼付塗装を施してあります用途アース端子取り付けネジ等材質黄銅RoHS指令(10物質対応)対応
ユニクロ タッピングねじ トラス頭 (少容量パック)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥129~税込¥142~1パック(6本)ほか当日出荷から9日以内出荷・頭形状:トラス頭 ・ユニクロメッキ用途薄鋼板、木材、後施工プラグなど幅広く使用できます。
ダンバ(ドリルネジ)シーリング六角
若井産業¥3,998~税込¥4,398~1箱(100本)ほか4日以内出荷から5日以内出荷用途薄鋼板+鉄骨材質亜鉛めっき鋼板+EPDM(パッキン付き座金)表面処理三価ユニクロ材質(ねじ部)鉄頭部形状六角
グリーンボルト(プラスマイナス型)
ホシモト(1件のレビュー)¥19~税込¥21~1個9日以内出荷六角ボルトに、頭部「グリーン色」の焼付塗装を施してあります用途アース端子取り付けネジ等材質鉄RoHS指令(10物質対応)対応![皿頭ピアスビス[三価クロメート] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48553936-231110-02.jpg)
皿頭ピアスビス[三価クロメート]
エスコ¥1,100税込¥1,2101パック(30本)翌日出荷(+)皿頭。先端がドリルになっている為、下穴が必要ありません。材質鉄(三価クロメート)寸法(mm)6×25入数(本)30
SUSアース端子
ホシモト¥999~税込¥1,099~1個当日出荷から9日以内出荷用途配電盤・分電盤・その他各種BOX材質(本体)ステンレス(SUS)表面処理銅めっき材質(接続部)銅RoHS指令(10物質対応)対応
SUS410 LIVEタイトフレームビス
大阪魂¥8,100税込¥8,9101袋(250個)翌々日出荷材質SUS410長さ(mm)23十字穴番号3番寸法D(mm)14寸法L2(mm)23最大板厚(mm)6寸法W2(mm)11穴の形状十字穴ねじピッチp(mm)1.81サイズ(d×L1)(mm)6×25
3カ-ユニ LIVEタイトフレームビス
大阪魂¥667税込¥7341袋(20個)翌々日出荷長さ(mm)23十字穴番号3番寸法D(mm)14寸法L2(mm)23最大板厚(mm)6寸法P(mm)1.81寸法W2(mm)11サイズ(d×L1)(mm)6×25
ユニクロ ジャックポイント ヘックス
ヤマヒロ¥26,670税込¥29,3371ケース(2000本)翌々日出荷一般的にはドリルねじと呼ばれます。ねじの先端部分にドリル刃先を有することにより、厚み1.6mm以上の鋼板に対し、穴あけ・タップ・締付けがワンタッチでできるねじです。ねじの先端(ポイント)にジャックナイフのような切れ味の鋭い刃先を有し、今やロングセラーとなったジャックポイントはドリルねじの代名詞となっています。別称、テックスビス、ドリルビス、セルフビス、鉄板ビス等。建築板金外壁、屋根工事などで軽量型鋼(C型鋼)厚さ1.6mm以上の下地材に金具、木材等を下穴なしで取り付ける際に使用します。仕様クロムフリー材質鉄頭部形状ヘックス(6カク)仕上三価ユニクロねじ長さS(mm)全ねじ
ステンキャップドリルネジ
ピアス¥1,998~税込¥2,198~1箱(2パック×10本)ほか翌々日出荷から3日以内出荷鉄の六角頭にステンレスのキャップを被せたドリルねじ。ステンレスの座金とゴムをセットすることにより、耐食性と防水性を発揮します。材質は鉄で三価クロメートめっき。キャップ:オーステナイト系ステンレス。用途金属外壁工事(角波板+C型鋼)、金属外壁工事(石こうボード+C型鋼)、金属サイディング工事(断熱サンドイッチパネル+C型鋼)に使用。RoHS指令(10物質対応)対応最小適合板厚(mm)2.3
ステンレス タッピングねじ 皿頭 (中容量パック)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥2,856税込¥3,1421箱(14本×4パック)ほか3日以内出荷・頭形状:皿頭 ・サビにくいステンレス製用途薄鋼板、木材、後施工プラグなど幅広く使用できます。材質SUS-XM7
ユニクロ タッピングねじ トラス頭 (中容量パック)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥3,306税込¥3,6371箱(29本×6パック)ほか翌々日出荷から3日以内出荷・頭形状:トラス頭 ・ユニクロメッキ用途薄鋼板、木材、後施工プラグなど幅広く使用できます。材質スチール、ユニクロ

























![皿頭ピアスビス[三価クロメート] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48553936-231110-02.jpg)
![ナベ頭ピアスビス[三価クロメート] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48553900-231110-02.jpg)