絞り込み
ねじの呼び
- 9mm
- 3.1mm(235)
- 4mm(470)
- 4.15mm(292)
- 5mm(331)
- M2(1,729)
- M2.3(575)
- M2.5(718)
- M2.6(1,384)
- M3(5,016)
- M3.5(1,387)
- M3.8(487)
- M4(7,651)
- M4.2(430)
- M4.5(443)
- M4.8(224)
- M5(5,246)
- M6(4,339)
- M8(2,356)
- M10(992)
- M12(605)
- ねじの呼びをもっと見る
長さ(mm)
- 40(2)
- 45(4)
- 50(7)
- 65(3)
- 75(3)
- 90(3)
- 100(2)
- 125(1)
- 150(1)
- 180(1)
材質
- 鉄(3)
取付穴形状

六角穴(1)
表面処理
- クロメート(1)
- ユニクロ(2)
ブランド
- 大阪魂(7)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(2)
- 共立電機(1)
大阪魂・ダイドーハント(旧:大同製鋲所)・共立電機
ねじは、締めつけることである部分と部分を接着し、固定させるために使われます。一般的には丸い棒状、あるいは先の尖った円錐形です。ねじの側面には溝が彫り込まれており、ねじ山の位置が内か外かで区別しています。ねじ山が外側にあるボルトのようなねじを「おねじ」、ねじ山が内側にあるナットのようなねじを「めねじ」と呼びます。ねじは美観を良くするために装飾目的で使われることもありますが、ボルトやナットは締め付けをより強くするため、実用目的で使われます。
商品豆知識

ユニクロ コーチスクリュー
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥77~税込¥85~1本ほか当日出荷から9日以内出荷表面処理:ユニクロメッキ。頭部形状が六角頭で、電動工具・レンチ・スパナ等を使用して締め付けて下さい。用途木用ビスではものたりない強度が必要な場所にご使用下さい。
クロメート コーチスクリュー
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥98~税込¥108~1本ほか当日出荷から4日以内出荷表面処理:クロメートメッキ。頭部形状が六角頭で、電動工具・レンチ・スパナ等を使用して締め付けて下さい。用途木用ビスではものたりない強度が必要な場所にご使用下さい。
イエロー ヤマヒロ ラッパ
大阪魂¥667税込¥7341袋(13個)4日以内出荷サイズ4.8×90寸法L(mm)90寸法H(mm)4.5寸法d(mm)9寸法S(mm)65寸法P(mm)1.6ねじの呼びd4.8