絞り込み
ねじの呼び
- M22
- 3.1mm(235)
- 4mm(527)
- 4.15mm(292)
- 5mm(406)
- M2(1,763)
- M2.3(576)
- M2.5(734)
- M2.6(1,408)
- M3(5,102)
- M3.5(1,403)
- M3.8(502)
- M4(7,751)
- M4.2(440)
- M4.5(448)
- M4.8(228)
- M5(5,344)
- M6(4,413)
- M8(2,384)
- M10(1,007)
- M12(614)
- ねじの呼びをもっと見る
頭部形状

皿(6)
長さ(mm)
- 8(1)
- 10(2)
- 12(2)
- 20(1)
- 30(8)
- 35(5)
- 40(8)
- 45(5)
- 50(8)
- 55(5)
- 60(5)
- 65(3)
- 70(4)
- 75(2)
- 80(3)
- 90(3)
- 100(4)
材質
- ステンレスすべて(2)
- SUS304(2)
- 鉄すべて(6)
- S45C(3)
- SCM435(1)
取付穴形状

すりわり(4)

六角穴(1)
表面処理
- 3価ホワイト(1)
- ドブメッキ(1)
- ユニクロ(1)
- 生地/未処理(2)
- 黒染め(4)
- 黒色酸化皮膜(黒染め)(1)
3価ホワイト・ドブメッキ・ユニクロ・生地/未処理・黒染め・黒色酸化皮膜(黒染め)
ねじピッチ(mm)/山数
- 1.5(5)
- 2.5(1)
1.5・2.5
ブランド
- 大阪魂(11)
- 大喜多(3)
- 日産ネジ(1)
大阪魂・大喜多・日産ネジ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
ねじは、締めつけることである部分と部分を接着し、固定させるために使われます。一般的には丸い棒状、あるいは先の尖った円錐形です。ねじの側面には溝が彫り込まれており、ねじ山の位置が内か外かで区別しています。ねじ山が外側にあるボルトのようなねじを「おねじ」、ねじ山が内側にあるナットのようなねじを「めねじ」と呼びます。ねじは美観を良くするために装飾目的で使われることもありますが、ボルトやナットは締め付けをより強くするため、実用目的で使われます。
商品豆知識

ロックネジ 2種
大喜多¥179税込¥1971個当日出荷から3日以内出荷M10以上はねじピッチ1.5mmに統一しているので、締め込み量の管理が容易です。 1種の上から2種を締めつけると、緩み止め効果があります。用途プレス金型用のセットスクリューです。 主にスプリングの与圧量管理に使われます。材質S45Cねじピッチ(mm)1.5硬度HRC34~44仕上黒染RoHS指令(10物質対応)対応
六角穴付止めねじ くぼみ先 (SCM435/黒染め)(小箱)
大阪魂¥16,980~税込¥18,678~1箱(20個)ほか翌々日出荷から9日以内出荷材質SCM435表面処理黒染め先端形状くぼみ先頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
ロックネジ(1シュ(#22
大阪魂¥667税込¥7341個翌々日出荷プレス金型用に開発された、六角穴付き止めネジ(セットスクリュー)です。他の用途にも広くご利用いただけます。(JIS B 1177の"六角穴付き止めネジ"とは規格が異なります。) 1種の上から2種を締め付けることにより、強力なゆるみ止めとなります。2種の六角穴は、1種より大きく作られています。このため、2種を取り外すことなく締込み量の調整ができます。 M10以上は全て、ネジピッチを1.5mmで統一していますので、締込み量の管理が容易です。長さ(mm)12寸法B(mm)12寸法T(mm)12谷径(mm)20.376寸法ds(ねじ径×ピッチ)(mm)M22P1.5