絞り込み
ねじの呼び
- M24
- 3.1mm(235)
- 4mm(470)
- 4.15mm(292)
- 5mm(331)
- M2(1,729)
- M2.3(575)
- M2.5(718)
- M2.6(1,384)
- M3(5,016)
- M3.5(1,387)
- M3.8(487)
- M4(7,651)
- M4.2(430)
- M4.5(443)
- M4.8(224)
- M5(5,246)
- M6(4,339)
- M8(2,356)
- M10(992)
- M12(605)
- ねじの呼びをもっと見る
頭部形状

六角(1)

皿(7)
長さ(mm)
- 25(4)
- 30(4)
- 35(5)
- 40(9)
- 45(10)
- 50(10)
- 55(8)
- 60(7)
- 65(6)
- 70(7)
- 75(6)
- 80(8)
- 85(3)
- 90(7)
- 100(8)
- 110(5)
- 120(5)
- 130(6)
- 140(7)
- 150(7)
- 長さ(mm)をもっと見る
材質
- ステンレスすべて(4)
- SUS304(3)
- 鉄すべて(12)
- S45C(3)
- SCM435(1)
- SCM440(1)
取付穴形状

すりわり(5)

六角穴(3)
表面処理
- ドブメッキ(1)
- ユニクロ(2)
- 生地/未処理(7)
- 黒染め(5)
- 黒色酸化皮膜(黒染め)(1)
ドブメッキ・ユニクロ・生地/未処理・黒染め・黒色酸化皮膜(黒染め)
ねじピッチ(mm)/山数
- 1.5(5)
- 3(4)
1.5・3
ブランド
- 大阪魂(16)
- 大喜多(3)
- 日産ネジ(1)
大阪魂・大喜多・日産ネジ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
ねじは、締めつけることである部分と部分を接着し、固定させるために使われます。一般的には丸い棒状、あるいは先の尖った円錐形です。ねじの側面には溝が彫り込まれており、ねじ山の位置が内か外かで区別しています。ねじ山が外側にあるボルトのようなねじを「おねじ」、ねじ山が内側にあるナットのようなねじを「めねじ」と呼びます。ねじは美観を良くするために装飾目的で使われることもありますが、ボルトやナットは締め付けをより強くするため、実用目的で使われます。
商品豆知識

ロックネジ 2種
大喜多¥199税込¥2191個当日出荷から3日以内出荷M10以上はねじピッチ1.5mmに統一しているので、締め込み量の管理が容易です。 1種の上から2種を締めつけると、緩み止め効果があります。用途プレス金型用のセットスクリューです。 主にスプリングの与圧量管理に使われます。材質S45C仕上黒染ねじピッチ(mm)1.5硬度HRC34~44RoHS指令(10物質対応)対応
六角穴付止めねじ くぼみ先 (SCM435/黒染め)(小箱)
大阪魂¥8,798~税込¥9,678~1箱(20個)ほか翌々日出荷から9日以内出荷材質SCM435表面処理黒染め先端形状くぼみ先頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
(-)皿小ねじ(ステンレス/生地)
大阪魂¥4,198~税込¥4,618~1箱(1本)翌々日出荷から9日以内出荷材質ステンレス(303、304、XM7等)表面処理生地(または標準)頭部形状皿穴の形状すりわり