絞り込み
ねじの呼び
- 1/4(1)
- M0.6(1)
- M0.8(1)
- M5(1)
- M8(1)
- No.6(2)
- No.10(3)
頭部形状

なべ(1)

ボタン(2)

皿(1)
長さ(mm)
- 1
- 4(2,222)
- 5(3,080)
- 6(4,976)
- 8(6,045)
- 10(6,653)
- 12(6,229)
- 13(1,624)
- 14(3,546)
- 15(3,690)
- 16(6,700)
- 18(2,969)
- 20(6,208)
- 22(1,827)
- 25(6,696)
- 30(5,049)
- 35(4,190)
- 40(3,859)
- 45(3,573)
- 50(3,509)
- 60(1,724)
- 長さ(mm)をもっと見る
材質
- ステンレスすべて(5)
- SUS304(3)
取付穴形状

ピン6ロブ(2)

ピン六角穴(1)
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.125(1)
- 0.15(3)
- 0.2(2)
- 0.25(2)
- 0.79(32山)(3)
- 1.05(24山)(2)
- 1.27(20山)(1)
0.125・0.15・0.2・0.25・0.79(32山)・1.05(24山)・1.27(20山)
ブランド
- 日本パワーファスニング(3)
- 大阪魂(2)
- エスコ(1)
- TRUSCO(1)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
日本パワーファスニング・大阪魂・エスコ・TRUSCO・NBK(鍋屋バイテック会社)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
ねじは、締めつけることである部分と部分を接着し、固定させるために使われます。一般的には丸い棒状、あるいは先の尖った円錐形です。ねじの側面には溝が彫り込まれており、ねじ山の位置が内か外かで区別しています。ねじ山が外側にあるボルトのようなねじを「おねじ」、ねじ山が内側にあるナットのようなねじを「めねじ」と呼びます。ねじは美観を良くするために装飾目的で使われることもありますが、ボルトやナットは締め付けをより強くするため、実用目的で使われます。
商品豆知識

SNZS 精密機器用なべ小ねじ(微細ねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)(25件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1パック(10個)当日出荷から3日以内出荷精密機器用の微細ねじ。 頭部高さの低いなべ小ねじタイプ。用途上部スペースが限られた用途に。材質SUSXM7(SUS304相当)頭部形状なべ
座金・バネ座金組込十字穴付ボルト(ステンレス) ヘキサゴンパック入
TRUSCO¥2,598税込¥2,8581缶(100本)3日以内出荷から6日以内出荷アプセット小ねじに座金を組み込んでいます。座金・ばね座金組込式の為、作業効率が向上します。締付工具は、レンチ又は十字ドライバーの両方の使用が可能です。ステンレス製の為、耐食性に優れています。ヘキサゴンパック入りです。付属品NSHEX12 8000、HEXAPACK 3100材質ステンレス(SUS304相当材)、容器材質:ダンボール強度区分A2-50相当RoHS指令(10物質対応)対応
アース端子(ねじ止め)
エスコ¥2,200~税込¥2,420~1個翌日出荷RoHS対応品 筺体への固定をネジで行うため、増設時や現地改修時などの作業が容易になります。 表面処理鋼板製の筺体など、溶接が困難な場合にも便利です。RoHS指令(10物質対応)対応
TRF/いたずら防止用ねじステンレスピン・皿TRX小ねじ(UNC)(ステンレス) (小箱)
日本パワーファスニング¥19,980~税込¥21,978~1箱(100個)翌々日出荷から9日以内出荷頭部形状皿材質ステンレス穴の形状ピン六角穴
TRF/いたずら防止用ねじステンレスピン・ボタンTRX小ねじ(UNF)(ステンレス) (小箱)
日本パワーファスニング¥26,980税込¥29,6781箱(100個)9日以内出荷材質ステンレス山数32頭部形状ボタン寸法k(mm)2.6穴の形状ピン・ボタンTRX適合ドライバーT25寸法dk(mm)9.2ねじの呼び#10
TRF/いたずら防止用ねじステンレスピン・ボタンTRX小ねじ(UNC)(ステンレス) (小箱)
日本パワーファスニング¥19,980~税込¥21,978~1箱(100個)翌々日出荷から9日以内出荷材質ステンレス穴の形状ピン・ボタンTRX頭部形状ボタン