絞り込み
ねじの呼び
- 2.4mm(8)
- 3.4mm(2)
- 3.7mm(1)
- 4mm(15)
- 4.0mm(1)
- 5mm(16)
- 8.2mm(1)
- M2.6(9)
- M3(14)
- M4(95)
- M4.2(12)
- M4.8(1)
- M5(39)
- M6(9)
- M10(1)
頭部形状

なべ(32)

丸皿(17)

皿(35)
長さ(mm)
- 37
- 4(2,222)
- 5(3,080)
- 6(4,976)
- 8(6,045)
- 10(6,653)
- 12(6,229)
- 13(1,624)
- 14(3,546)
- 15(3,690)
- 16(6,699)
- 18(2,969)
- 20(6,208)
- 22(1,827)
- 25(6,695)
- 30(5,049)
- 35(4,190)
- 40(3,858)
- 45(3,572)
- 50(3,508)
- 60(1,724)
- 長さ(mm)をもっと見る
材質
- ステンレスすべて(28)
- SUS304(11)
- SUS410(2)
- 鉄すべて(72)
- SWCH(1)
- SWCH18A(1)
取付穴形状

十字穴(75)

四角穴(1)
表面処理
- 3価クロメート(3)
- 3価ステンコート(3)
- 3価ブラック(4)
- 3価ホワイト(8)
- 3価ユニクロ(10)
- つや消し黒(5)
- アロック(3)
- カラー(9)
- クロメート(6)
- クローム(4)
- ジオメット(2)
- スズメッキ(2)
- ゼロクローム(6)
- ニッケル(6)
- ノンクローム(6)
- パシペート(7)
- ユニクロ(7)
- 茶ブロンズ(3)
- 黒亜鉛(4)
- 黒染め(5)
- 表面処理をもっと見る
3価クロメート・3価ステンコート・3価ブラック・3価ホワイト・3価ユニクロ・つや消し黒・アロック・カラー・クロメート・クローム・ジオメット・スズメッキ・ゼロクローム・ニッケル・ノンクローム・パシペート・ユニクロ・茶ブロンズ・黒亜鉛・黒染め・表面処理をもっと見る
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.5(11)
- 0.7(36山)(55)
- 0.8(22)
- 1(8)
- 1.41(1)
- 1.41(18山)(1)
- 1.58(16山)(3)
- 1.59(1)
0.5・0.7(36山)・0.8・1・1.41・1.41(18山)・1.58(16山)・1.59
ねじ穴寸法
- No.1(1)
- No.2(115)
- No.3(4)
No.1・No.2・No.3
ブランド
- 大阪魂(173)
- 若井産業(6)
- 天野製作所(5)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(3)
- ヤマヒロ(3)
- 九飛勢螺(3)
- ダンドリビス(2)
- 平田ネジ(2)
- サンコーテクノ(1)
- 日本パワーファスニング(1)
- ピアス(1)
大阪魂・若井産業・天野製作所・ダイドーハント(旧:大同製鋲所)・ヤマヒロ・九飛勢螺・ダンドリビス・平田ネジ・サンコーテクノ・日本パワーファスニング・ピアス
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(10)
バイオマスマーク認定(1)
RoHS10物質対応・バイオマスマーク認定
ねじは、締めつけることである部分と部分を接着し、固定させるために使われます。一般的には丸い棒状、あるいは先の尖った円錐形です。ねじの側面には溝が彫り込まれており、ねじ山の位置が内か外かで区別しています。ねじ山が外側にあるボルトのようなねじを「おねじ」、ねじ山が内側にあるナットのようなねじを「めねじ」と呼びます。ねじは美観を良くするために装飾目的で使われることもありますが、ボルトやナットは締め付けをより強くするため、実用目的で使われます。
商品豆知識

ユニクロ ジャックポイント リーマーフレキ
ヤマヒロ(4件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681箱(500個)ほか当日出荷から6日以内出荷仕様クロムフリー材質鉄種類ジャックポイントリーマフレキ表面処理三価ユニクロ頭部形状リーマーフレキ仕上三価ユニクロRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス ジャックポイント リーマーフレキ
ヤマヒロ(1件のレビュー)¥8,298税込¥9,1281箱(500個)当日出荷から4日以内出荷材質ステンレス仕上パシペートワックス仕様クロムフリー種類ジャックポイントリーマフレキ頭部形状リーマーフレキRoHS指令(10物質対応)対応
さらドリルねじリーマP(半箱)
ピアス(2件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1箱(200本)当日出荷から4日以内出荷オリジナルパック品 【買いやすい価格に合わせた量に詰め替えています。】穴の形状十字穴
極細ビス 極細37頭小十字穴ビット無 Abox
ダンドリビス¥799税込¥8791箱(140本)当日出荷呼び径Φ2.6の極細タイプビスです。 細工施工の決定版です。用途材料の取付に。 フロアー取付に。トラスコ品番423-5503材質本体:鉄、表面処理:クロメート全長(mm)37寸法d(mm)2.6頭部径dk(mm)4.2ねじ部長さ(mm)20
(+)ナベP=4(SW+JIS小形W組込)(鉄/3価ホワイト)(小箱)
大阪魂(1件のレビュー)¥5,498税込¥6,0481箱(500個)当日出荷から9日以内出荷頭部形状ナベ組込材質鉄穴の形状十字穴表面処理3価ホワイト種類P=4(SW+JIS小形W組込)
エースポイント サラリーマー (鉄/三価クロメート)
天野製作所¥1,700~税込¥1,870~1箱(350本)ほか3日以内出荷リーマー付きドリルねじです。先端のリーマーが木材や合板等にバカ穴を空け、浮きや刃先の焼き付けを防止します。用途木材・合板等を鉄骨に取り付ける際に最適です。材質鉄表面処理三価クロメート頭部形状皿RoHS指令(10物質対応)対応
極細ビス(スチール) 24号
ダンドリビス¥1,698税込¥1,8681箱(324本)当日出荷呼び径Φ2.6の極細タイプビスです。細やかな作業に最適な割れにくい形状でリフォームやDIYなど幅広く使用が可能です。用途材料の取付に。枠組みに。6~8分材(約18mm~24mm)の細工に。フロアーや羽目板の取り付けに。材質スチール十字穴番号No.1寸法d(mm)2.6表面処理クロメート穴の形状十字穴頭部径dk(mm)4.2
エースポイント ロングIX ナベ座 (SUS410/パシペート)
天野製作所¥2,200税込¥2,4201箱(45本)3日以内出荷頭飛び防止機能搭載。H鋼や厚鉄板にも下穴不要で締結可能。No.3四角ビット付き用途適応板厚2.3mm~9.0mm材質SUS410呼び径5適合板厚(mm)2.3~9.0表面処理パシペート処理頭部形状なべ座頭部径(Φmm)10.8頭部高さ(mm)4穴の形状四角穴RoHS指令(10物質対応)対応ねじ外径(mm)4.8
エースポイント ロングIX サラ (鉄/三価クロメート)
天野製作所¥1,900税込¥2,0901箱(80本)3日以内出荷頭飛び防止機能搭載。H鋼や厚鉄板にも下穴不要で締結可能。No.3四角ビット付き用途適応板厚2.3mm~9.0mm材質鉄呼び径5適合板厚(mm)2.3~9.0表面処理三価クロメート頭部径(Φmm)9.7RoHS指令(10物質対応)対応ねじ外径(mm)4.8
エースポイント ロングIX ナベ座 (鉄/三価クロメート)
天野製作所¥1,900税込¥2,0901箱(80本)3日以内出荷頭飛び防止機能搭載。H鋼や厚鉄板にも下穴不要で締結可能。No.3四角ビット付き用途適応板厚2.3mm~9.0mm材質鉄呼び径5適合板厚(mm)2.3~9.0表面処理三価クロメート頭部形状なべ頭部径(Φmm)10.8頭部高さ(mm)4RoHS指令(10物質対応)対応ねじ外径(mm)4.8
(+)ナベI=3(SW+ISOW組込)(鉄/亜鉛黒)(小箱)
大阪魂¥5,198税込¥5,7181箱(500個)翌々日出荷から9日以内出荷頭部形状ナベ組込材質鉄穴の形状十字穴表面処理亜鉛黒種類I=3(SW+ISO W組込)
(+)ナベP=4(SW+JIS小形W組込)(鉄/クロメート)(小箱)
大阪魂¥4,998税込¥5,4981箱(500個)翌々日出荷から9日以内出荷頭部形状ナベ組込材質鉄穴の形状十字穴表面処理クロメート種類P=4(SW+JIS小形W組込)
(+)ナベP=4(SW+JIS小形W組込)(鉄/3価ブラック)(小箱)
大阪魂¥5,598税込¥6,1581箱(500個)翌々日出荷から9日以内出荷頭部形状ナベ組込材質鉄穴の形状十字穴表面処理3価ブラック色黒種類P=4(SW+JIS小形W組込)
(+)ナベI=3(SW+ISOW組込)(鉄/ニッケル)(小箱)
大阪魂¥5,198税込¥5,7181箱(500個)翌々日出荷から9日以内出荷頭部形状ナベ組込材質鉄穴の形状十字穴表面処理ニッケル種類I=3(SW+ISO W組込)
(+)ナベI=3(SW+ISOW組込)(鉄/クロメート)(小箱)
大阪魂¥3,998税込¥4,3981箱(500個)翌々日出荷から9日以内出荷頭部形状ナベ組込材質鉄穴の形状十字穴表面処理クロメート種類I=3(SW+ISO W組込)
(+)ナベI=3(SW+ISOW組込)(鉄/3価ホワイト)(小箱)
大阪魂¥4,198税込¥4,6181箱(500個)翌々日出荷から9日以内出荷頭部形状ナベ組込材質鉄穴の形状十字穴表面処理3価ホワイト種類I=3(SW+ISO W組込)
ドリルスクリュー
サンコーテクノ¥1,998税込¥2,1981パック(130本)4日以内出荷『あなたにちょうどいいジャストパック』 環境に優しい素材を使用したパッケージで小分けにしたドリルスクリューです。 刃先にはボード(木材等)を鋼板に締結するための、ボードの浮き・刃先の焼けを防ぐリーマー(オタフク)付きです用途鋼板とボード(木材等)の締結に最適です十字穴番号No.2頭部形状サラ頭適合母材鋼板穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応バイオマスマーク認定バイオマスマーク認定番号200206バイオマス配合率(%)10
パイロビス 皿リブリーマー(鉄/三価クロムクロメート)
平田ネジ¥4,998~税込¥5,498~1箱(400本)ほか4日以内出荷鉄骨系下地へ各種ボード(屋根・外装・内装、床、天井)を取り付けるのに最適なドリルねじです。リーマーがボードの穴を広げ、ボードの浮き上りを防ぐので施工がスムーズです。用途下地鋼板にボード類の取付に。種別全ねじ材質鉄/三価クロムクロメート頭部形状皿RoHS指令(10物質対応)対応
パイロビス 皿リブリーマー(ステンレス/SUS410)
平田ネジ¥7,398~税込¥8,138~1箱(400本)ほか4日以内出荷鉄骨系下地へ各種ボード(屋根・外装・内装、床、天井)を取り付けるのに最適なドリルねじです。リーマーがボードの穴を広げ、ボードの浮き上りを防ぐので施工がスムーズです。用途下地鋼板にボード類の取付に。種別全ねじ材質ステンレス/SUS410頭部形状皿RoHS指令(10物質対応)対応
エースポイント サラリーマー (SUS410/パシペート)
天野製作所¥5,400税込¥5,9401箱(450本)3日以内出荷リーマー付きドリルねじです。先端のリーマーが木材や合板等にバカ穴を空け、浮きや刃先の焼き付けを防止します。用途木材・合板等を鉄骨に取り付ける際に最適です。材質SUS410呼び径4適合板厚(mm)1.2~3.2表面処理パシペート処理頭部形状皿頭部径(Φmm)7.8RoHS指令(10物質対応)対応ねじ外径(mm)4.2