絞り込み
ねじの呼び
- 3.8mm(6)
- 4.0mm(1)
- 4mm(1)
- 4.2mm(5)
- 5mm(6)
- M2.5(8)
- M2.6(1)
- M3(32)
- M3.7(1)
- M3.8(16)
- M4(88)
- M4.2(27)
- M4.6(2)
- M5(48)
- M5.5(1)
- M6(29)
- M12(1)
頭部形状

なべ(35)

六角アプセット(13)

平(1)

皿(26)
長さ(mm)
- 42
- 4(2,190)
- 5(3,026)
- 6(4,917)
- 8(5,974)
- 10(6,565)
- 12(6,156)
- 13(1,577)
- 14(3,524)
- 15(3,655)
- 16(6,588)
- 18(2,950)
- 20(6,125)
- 22(1,802)
- 25(6,513)
- 30(4,972)
- 35(4,102)
- 40(3,799)
- 45(3,481)
- 50(3,433)
- 60(1,695)
- 長さ(mm)をもっと見る
材質
- ステンレスすべて(32)
- SUS304(13)
- SUS410(4)
- SUSXM7(1)
- 鉄(89)
- 黄銅(真鍮)(1)
取付穴形状

十字穴(69)
表面処理
- 3価クロメート(4)
- 3価ステンコート(2)
- 3価ブラック(7)
- 3価ホワイト(12)
- 3価ユニクロ(3)
- その他(2)
- つや消し黒(7)
- アロック(3)
- カラー(9)
- クロメート(19)
- ゼロクローム(2)
- ニッケル(5)
- ノンクローム(8)
- パシペート(3)
- ユニクロ(10)
- ラスパート(5)
- 生地/未処理(3)
- 茶ブロンズ(5)
- 黒亜鉛(4)
- 黒染め(6)
- 表面処理をもっと見る
3価クロメート・3価ステンコート・3価ブラック・3価ホワイト・3価ユニクロ・その他・つや消し黒・アロック・カラー・クロメート・ゼロクローム・ニッケル・ノンクローム・パシペート・ユニクロ・ラスパート・生地/未処理・茶ブロンズ・黒亜鉛・黒染め・表面処理をもっと見る
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.45(56山)(8)
- 0.5(30)
- 0.7(36山)(53)
- 0.8(31)
- 1(24)
- 1.05(24山)(2)
- 1.58(16山)(2)
- 1.6(3)
- その他(1)
0.45(56山)・0.5・0.7(36山)・0.8・1・1.05(24山)・1.58(16山)・1.6・その他
ねじ穴寸法
- No.1(11)
- No.2(128)
- No.3(6)
No.1・No.2・No.3
ブランド
- 大阪魂(207)
- 若井産業(14)
- 平田ネジ(4)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(3)
- TRUSCO(2)
- 九飛勢螺(2)
- 天野製作所(2)
- ウイング(1)
- 八幡ねじ(1)
- ハーフェレ(1)
大阪魂・若井産業・平田ネジ・ダイドーハント(旧:大同製鋲所)・TRUSCO・九飛勢螺・天野製作所・ウイング・八幡ねじ・ハーフェレ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応
ねじは、締めつけることである部分と部分を接着し、固定させるために使われます。一般的には丸い棒状、あるいは先の尖った円錐形です。ねじの側面には溝が彫り込まれており、ねじ山の位置が内か外かで区別しています。ねじ山が外側にあるボルトのようなねじを「おねじ」、ねじ山が内側にあるナットのようなねじを「めねじ」と呼びます。ねじは美観を良くするために装飾目的で使われることもありますが、ボルトやナットは締め付けをより強くするため、実用目的で使われます。
商品豆知識

(+)六角アプセットP=3(SW+JISW組込)(鉄/3価ホワイト)(小箱)
大阪魂(3件のレビュー)¥4,898税込¥5,3881箱(200個)当日出荷から3日以内出荷頭部形状六角アプセット組込材質鉄穴の形状十字穴表面処理3価ホワイト種類P=3(SW、W付)
(+)なべ組込みねじ P-4 三価クロメート (少量パック)
八幡ねじ(1件のレビュー)¥239税込¥2631パック(8本)当日出荷から4日以内出荷十字穴付きのなべ小ねじにばね座金と小型平座金が組込まれており、脱落しません。組込み式なので作業効率が向上します。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。材質鉄種類P=4(SW+JIS小形W組込)表面処理三価クロメート頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
板金ビス ステンレス(SUS410)
若井産業(16件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981箱(180本)当日出荷釘の5倍の保持能力を誇る抜群の引抜き強度 先端のカットが簡単施工を実現 ビス先をカットすることで、優れた直進性で無理なく打ち込め作業も簡単。高いネジ山と低いネジ山との組み合わせでしっかり締結。用途木下地板金施工材質ステンレス(SUS410)径(Φmm)4.2頭径(Φmm)10ねじの呼びM4.2
ラスパート 板金ビス(つや消し黒)
若井産業(13件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281箱(340本)当日出荷釘の5倍の保持能力を誇る抜群の引抜き強度 先端のカットが簡単施工を実現! ビス先をカットすることで、優れた直進性で無理なく打ち込め作業も簡単。高いネジ山と低いネジ山との組み合わせでしっかり締結。 あらゆる木下地板金施工にもスピーディに対処します。色つや消し黒
ラスパート 板金ビス(シルバー)
若井産業(7件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281箱(340本)当日出荷から4日以内出荷釘の5倍の保持能力を誇る抜群の引抜き強度 先端のカットが簡単施工を実現!。ビス先をカットすることで、優れた直進性で無理なく打ち込め作業も簡単。高いネジ山と低いネジ山との組み合わせでしっかり締結。あらゆる木下地板金施工にもスピーディに対処します。用途造作用ねじ
ステンレス 板金ビス(SUS410)(つや消し黒)
若井産業(6件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781箱(180本)当日出荷釘の5倍の保持能力を誇る抜群の引き抜き強度。先端のカットが簡単施工を実現。ビス先をカットする事で優れた直進性で無理なく打ち込め作業も簡単。高いネジ山と低いネジ山との組み合わせでしっかり締結。用途あらゆる木下地板金工事に最適ねじの呼びM4.2材質ステンレス(SUS410)表面処理つや消し黒
(+)ナベP=2(SW組込)(鉄/クロメート)(小箱)
大阪魂¥8,398~税込¥9,238~1箱(800個)ほか翌々日出荷から9日以内出荷頭部形状ナベ組込材質鉄穴の形状十字穴表面処理クロメート種類P=2(SW組込)
万能パワービスEX PRO 小箱 半ねじ
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥1,398税込¥1,5381箱(400本)当日出荷打ち込みスピードがアップし、電動工具のバッテリーの持ちが良くなりました。切削性が良く、打ち損じしにくくなりました。天井・床・壁面などの木工用内装工事に最適です。材質鉄表面処理クロメート適合ドライバー2頭部径dk(mm)8.2
(+)ナベ小ねじ(鉄/3価ブラック)(小箱)
大阪魂(1件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1箱(500個)ほか当日出荷から9日以内出荷材質鉄色黒表面処理3価ブラック頭部形状ナベ穴の形状十字穴
(+)六角アプセットP=3(SW+JISW組込)(鉄/ユニクロ)(小箱)
大阪魂¥4,298税込¥4,7281箱(200個)当日出荷から9日以内出荷頭部形状六角アプセット組込材質鉄穴の形状十字穴表面処理ユニクロ種類P=3(SW、W付)
エースポイント サラリーマー (鉄/三価クロメート)
天野製作所¥1,900税込¥2,0901箱(300本)3日以内出荷リーマー付きドリルねじです。先端のリーマーが木材や合板等にバカ穴を空け、浮きや刃先の焼き付けを防止します。用途木材・合板等を鉄骨に取り付ける際に最適です。材質鉄表面処理三価クロメート頭部形状皿RoHS指令(10物質対応)対応
(+)万能ビスシンワッシャー(鉄/ユニクロ)(小箱)
大阪魂(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981箱(340個)当日出荷から翌々日出荷材質鉄ねじピッチ(mm)0.7寸法H(mm)2.7寸法d(mm)4.2寸法D(mm)9.75表面処理ユニクロねじの呼びM4
プレミアムビス 箱入
ウイング¥1,398税込¥1,5381箱(470本)翌々日出荷軽やかで速い!打込みトルクが最後まで軽く、打込みスピードが最高に速い!。ジャギーカットが木割れを防止し、打込みトルクを効果的に低減。ローレットが軸部の摩擦抵抗を大幅に低減させる。従来品比でねじ込み作業効率1.5倍を実現。用途あらゆる造作作業に最適。材質鉄表面処理クロメート穴の形状十字穴2番
(+)万能ビスシンワッシャー(鉄/クロメート)(小箱)
大阪魂¥2,998税込¥3,2981箱(340個)当日出荷から翌々日出荷ねじの呼びM4ねじピッチ(mm)0.7材質鉄寸法H(mm)2.7寸法d(mm)4.2寸法D(mm)9.75表面処理クロメート
(+)万能ビスシンワッシャー (SUS410)(パック品)
大阪魂(1件のレビュー)¥539税込¥5931パック(10個)当日出荷から翌々日出荷頭部は高さはおさえて座面は広いシンワッシャー形状。 ねじ部は高いねじ山と低いねじ山の二条ねじ構造先端カット付きになります。 あらゆる木下地の板金施工に使用できます。用途取付部材+木材材質SUS410ねじピッチ0.7寸法H(mm)2.7寸法d(mm)4.2寸法D(mm)9.75ねじの呼びM4
ボルトンパック 足割コーススレッドスクリュー (クロメート)
TRUSCO¥569税込¥6261パック(80本)当日出荷保持力は釘の約5倍。先割れ加工により木割れ、頭飛びを防ぐ。用途主に木材に使用します。ビットNoNo.2材質(本体)鉄表面処理クロメートメッキ
万能パワービスEX PRO HC 全ねじ
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥599税込¥6591パック(80本)3日以内出荷打ち込みスピードがアップし、電動工具のバッテリーの持ちが良くなりました。用途切削性が良く、打ち損じしにくくなりました。材質鉄タイプ全ねじ表面処理クロメート頭部径(Φmm)8.2ドライブサイズ2
JPFブルームスタッド
大阪魂¥667税込¥7341個翌々日出荷ワンサイドファスナー『ブルームスタッド』 『ブルームスタッド』は、裏側に手が入らない部位に固定可能なワンサイドファスナーです。 火気不要で、アイナット、高ナットとの接続に好適。 幅広い板厚組み合わせに対応し、角パイプ端部にも施工可能です。 裏側に手が入らない部位に固定可能 火気不要 幅広い板厚組み合わせに対応 安定した高い保持力 角パイプ端部にも施工可能 ねじ規格:M12 P1.75 長さ:全長/42・ねじ部/30 拡張部:外径/13 皿ばね付ナット:高さ/12.5・二面幅/19長さ(mm)42呼び12