カテゴリ
絞り込み
ねじの呼び
- 3.1mm(232)
- 4mm(466)
- 4.15mm(289)
- 5mm(338)
- M2(1,694)
- M2.3(559)
- M2.5(696)
- M2.6(1,364)
- M3(4,938)
- M3.5(1,365)
- M3.8(482)
- M4(7,513)
- M4.2(418)
- M4.5(437)
- M4.8(217)
- M5(5,169)
- M6(4,266)
- M8(2,324)
- M10(982)
- M12(602)
- ねじの呼びをもっと見る
頭部形状
長さ(mm)
材質
- アルミ(27)
- ステンレスすべて(4,047)
- A2(19)
- SUS304(2,392)
- SUS305(35)
- SUS310S(31)
- SUS316L(41)
- SUS410(234)
- SUSXM7(134)
- チタン(87)
- 樹脂すべて(168)
- ABS(24)
- PEEK(19)
- ポリカーボネート(PC)(38)
- レニー(RENY)(28)
- 鉄すべて(5,786)
- SCM435(266)
- SWCH(53)
- SWCH18A(33)
- 黄銅(真鍮)(335)
- 材質をもっと見る
取付穴形状

ヘクサロビュラ(187)

ポジドライブ(4)

ワンサイド(12)

六角穴(567)

十字穴(4,500)

四角穴(22)
表面処理
- 3価クロメート(292)
- 3価ステンコート(121)
- 3価ブラック(532)
- 3価ホワイト(992)
- 3価ユニクロ(275)
- その他(122)
- カラー(282)
- クロメート(821)
- クローム(316)
- ステンコート(107)
- ゼロクローム(130)
- ニッケル(741)
- ノンクローム(324)
- パシペート(168)
- ユニクロ(844)
- ラスパート(118)
- 生地/未処理(484)
- 茶ブロンズ(301)
- 黒亜鉛(371)
- 黒染め(407)
- 表面処理をもっと見る
3価クロメート・3価ステンコート・3価ブラック・3価ホワイト・3価ユニクロ・その他・カラー・クロメート・クローム・ステンコート・ゼロクローム・ニッケル・ノンクローム・パシペート・ユニクロ・ラスパート・生地/未処理・茶ブロンズ・黒亜鉛・黒染め・表面処理をもっと見る
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.4(812)
- 0.45(56山)(812)
- 0.5(2,677)
- 0.6(425)
- 0.63(40山)(293)
- 0.7(36山)(3,353)
- 0.79(32山)(485)
- 0.8(2,555)
- 0.9(28山)(509)
- 1(2,353)
- 1.05(24山)(1,110)
- 1.25(1,576)
- 1.27(20山)(493)
- 1.41(18山)(1,223)
- 1.5(615)
- 1.58(16山)(1,203)
- 1.75(381)
- 1.81(14山)(493)
- 2.11(12山)(382)
- 2.54(10山)(237)
- ねじピッチ(mm)/山数をもっと見る
0.4・0.45(56山)・0.5・0.6・0.63(40山)・0.7(36山)・0.79(32山)・0.8・0.9(28山)・1・1.05(24山)・1.25・1.27(20山)・1.41(18山)・1.5・1.58(16山)・1.75・1.81(14山)・2.11(12山)・2.54(10山)・ねじピッチ(mm)/山数をもっと見る
ねじ穴寸法
- IT6(5)
- IT8(5)
- No.0(22)
- No.1(1,925)
- No.2(6,356)
- No.3(2,019)
- No.4(198)
- T4(20)
- T5(17)
- T6(73)
- T8(76)
- T10(295)
- T20(277)
- T25(215)
- T27(4)
- T30(197)
- T40(68)
- T45(3)
- T50(5)
- T55(6)
- ねじ穴寸法をもっと見る
IT6・IT8・No.0・No.1・No.2・No.3・No.4・T4・T5・T6・T8・T10・T20・T25・T27・T30・T40・T45・T50・T55・ねじ穴寸法をもっと見る
ブランド
- 大阪魂(13,135)
- エスコ(1,612)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(306)
- ヤマヒロ(272)
- 九飛勢螺(267)
- 若井産業(217)
- 日本パワーファスニング(201)
- TRUSCO(196)
- 八幡ねじ(180)
- 日産ネジ(176)
- OHSATO(大里)(168)
- ウイング(147)
- ダンドリビス(102)
- ハーフェレ(98)
- サイマコーポレーション(94)
- サンコーテクノ(84)
- 丸エム製作所(64)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(52)
- 天野製作所(49)
- ブランドをもっと見る
大阪魂・エスコ・ダイドーハント(旧:大同製鋲所)・ヤマヒロ・九飛勢螺・若井産業・日本パワーファスニング・TRUSCO・八幡ねじ・日産ネジ・OHSATO(大里)・ウイング・ダンドリビス・ハーフェレ・サイマコーポレーション・サンコーテクノ・丸エム製作所・NBK(鍋屋バイテック会社)・天野製作所・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合・バイオマスマーク認定
価格
価格で絞り込む
商品豆知識

鉄下地用ドリルビス ステン サラ プラケース入
ウイング¥1,498税込¥1,6481パック(100本)ほか当日出荷から5日以内出荷材質ステンレスSUS410ねじ長さ(mm)全ネジ表面処理パシペート穴の形状十字穴2番
YAIBA ドリルねじ ステンレス シンワッシャー
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥1,198~税込¥1,318~1パック(12本)ほか当日出荷から3日以内出荷下穴なしで鉄板にねじ込める。(適応板厚内) シンワッシャー頭の特徴:頭部高さが低いため、頭部の出っ張りが目立ちにくく、 サイディングやスパンドレルの重ね部に使う。用途薄鉄板とC形鋼の接合などに十字穴番号No.2穴の形状十字穴ビットNoH型(十字No.2)
セパロック
メイワパーツ¥489~税込¥538~1パック(50個)当日出荷セパレートロックシステムで、強い嵌合力を実現した樹脂製オス・メスはめ込み鋲です。材質POM頭径(Φmm)12適合穴径(Φmm)7
M4 x40mm 鍋頭小ねじ(ユニクロメッキ/15本)
エスコ(1件のレビュー)¥250税込¥2751パック(15本)当日出荷エスコ品番EA949NE-440長さ(mm)40ねじ径M4表面処理ユニクロメッキ頭部形状鍋頭
M3x12mm 皿頭タッピングビス(ステンレス/黒色/50本)
エスコ(1件のレビュー)¥330税込¥3631パック(50本)当日出荷エスコ品番EA949AS-312材質ステンレス長さ(mm)12ねじ径M3頭部形状皿頭
M5 x 20mm トラス頭タッピングビス(ステンレス/12本)
エスコ¥395税込¥4351パック(12本)当日出荷エスコ品番EA949AL-335材質ステンレス長さ(mm)20ねじ径M5頭部形状トラス頭
M4x12mm 鍋頭セムス小ねじ(ステンレス/P=3)
エスコ(1件のレビュー)¥440税込¥4841袋(20本)当日出荷エスコ品番EA949AJ-244材質ステンレス長さ(mm)12ねじ径M4頭部形状鍋頭
ビスデコ ドリルビス
OHSATO(大里)¥349~税込¥384~1パック(50本)当日出荷普通のビスキャップは、高価な真鍮製の座金を使用して施工していましたが、ビスデコドリルビスは下穴無しで金属部に打ちこめるドリルビスの使い勝手を保持したまま、頭部装飾を簡単に行える商品です。材質SWCH18A(鉄)表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
三価 タップタイトねじSナベ
OHSATO(大里)(1件のレビュー)¥119~税込¥131~1パック(15個)ほか当日出荷から翌々日出荷材質鉄表面処理三価メッキ頭部形状ナベ穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス ジャックポイント リーマーフレキ
ヤマヒロ(1件のレビュー)¥4,598~税込¥5,058~1箱(150個)ほか当日出荷から4日以内出荷仕様クロムフリー材質ステンレス種類ジャックポイントリーマフレキ頭部形状リーマーフレキ仕上パシペートワックスRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス キャップ付ジャックポイント ヘックスAZワッシャー付
ヤマヒロ(1件のレビュー)¥5,498~税込¥6,048~1箱(100個)ほか当日出荷から6日以内出荷仕様クロムフリー材質ステンレス仕上三価ユニクロねじ長さS(mm)全ねじRoHS指令(10物質対応)対応座高h(mm)3.5
ダンバ 木下地用TM(ステンレス)
若井産業(1件のレビュー)¥4,298~税込¥4,728~1箱(200本)ほか当日出荷から4日以内出荷材質ステンレスSUS410表面処理パシペート頭部径(Φmm)10ねじの呼び5
SETS ヘクサロビュラ穴付き超極低頭ボルト
NBK(鍋屋バイテック会社)(3件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1パック(20個)当日出荷から5日以内出荷種別全ねじ材質SUSXM7頭部形状超極低頭穴の形状ヘクサロビュラ穴
(+)皿小ねじ(ステンレス/アロック)(パック品)
大阪魂(1件のレビュー)¥539税込¥5931パック(5個)ほか当日出荷から翌々日出荷材質ステンレス十字穴番号2表面処理アロック頭部形状皿穴の形状十字穴
(+)トラスP=3(SW+JIS W組込) (ステンレス)(パック品)
大阪魂(1件のレビュー)¥539税込¥5931パック(9個)ほか当日出荷から3日以内出荷材質ステンレス十字穴番号2種類P=3(SW+JIS W組込)頭部形状トラス組込穴の形状十字穴
ステンレス 板金ビス(SUS410)(つや消し黒)
若井産業(6件のレビュー)¥4,198税込¥4,6181箱(180本)ほか当日出荷釘の5倍の保持能力を誇る抜群の引き抜き強度。先端のカットが簡単施工を実現。ビス先をカットする事で優れた直進性で無理なく打ち込め作業も簡単。高いネジ山と低いネジ山との組み合わせでしっかり締結。用途あらゆる木下地板金工事に最適材質ステンレス(SUS410)表面処理つや消し黒ねじの呼びM4.2
ワンサイドナベ小ねじ
サイマコーポレーション¥739税込¥8131パック(30本)ほか当日出荷から4日以内出荷締め付けは通常のマイナスドライバーを使用出来ます。 頭部にリセスが無いのでホコリが溜まらず、屋外での使用に適しています。RoHS指令(10物質対応)対応
軸細コーススレッドスクリュー(ステンレス)
TRUSCO(4件のレビュー)¥979税込¥1,0771パック(25本)ほか当日出荷引き抜き強度UP。フレキ頭でくい込み抜群。軸が細く先割れタイプなので板に負担が掛かりにくく板割れを起こし難い。SUS410ステンレスで錆に強い。用途木材用。材質(本体)ステンレス(SUS410)ビットNoNo.2
たる木ビスⅡ
ウイング¥2,210~税込¥2,431~1箱(50本)ほか当日出荷から翌々日出荷新開発のカット形状「匠のカット」。速い打込み速度、抜群に軽い打込み、優れた木割れ防止機能を実現。ひねり金物(ST-12)と同等以上の耐力があります。用途垂木と桁の締結。材質鉄ねじ長さ(mm)40頭径(Φmm)14表面処理シルバーコート穴の形状四角穴3番ねじの呼び5.5
(+)ワッシャーヘッド頭タッピングねじ 1種A形 (鉄/ユニクロめっき)(パック品)
OHSATO(大里)¥489~税込¥538~1パック(139本)ほか当日出荷から翌々日出荷ナベ頭にワッシャーを付けたような形状で座面積が広く確保できるタッピンねじ1種です。用途座面積を広くとる施工に。材質鉄/ユニクロめっき十字穴番号2頭部形状ナベワッシャーヘッド穴の形状十字穴
(+)ナベ頭タッピングねじ 1種A形 (ステンレス)(パック品)
OHSATO(大里)¥399~税込¥439~1パック(100本)ほか翌々日出荷から3日以内出荷ステンレス製鍋頭のタッピンねじ1種です。用途座彫りのない金具などの固定に。材質ステンレス頭部形状ナベ穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
(+)六角アプセット 三価クロメート (少量パック)
八幡ねじ¥159~税込¥175~1パック(4本)ほか当日出荷から翌々日出荷十字穴付きの六角頭ボルトです。締付け工具はメガネレンチ、十字ドライバーが適切です。スパナでの締付けはヘタリやすいので不適です。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。用途機械、建築、車両等の一般的な締付けに用い、二種類の工具で脱着できるので便利です。自動車に多く使用されています。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。材質鉄表面処理三価クロメート頭部形状六角アプセット穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
+皿小ねじ ユニクロめっき(少量パック)
八幡ねじ¥160~税込¥176~1パック(8本)ほか当日出荷から4日以内出荷十字穴付きの皿頭小ねじです。部材に頭部を出さない為の座ぐり加工が必要です。耐食性向上のため、ユニクロめっきがしてあります。用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。頭部が出ては支障がある締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。
AXマルチドリルビス 厚鉄板用 ナベ(ユニクロ) BP
アックスブレーン¥550税込¥6051パック(6本)ほか当日出荷から4日以内出荷H鋼を下穴なしでぶち抜く!無駄がない使い切りタイプ!。下穴なしで鉄板にねじ込め、作業性が短縮できます。刃先を特殊形状にしているのでドリリングスピードがアップし、作業時間が短縮できます。四角ビットNo.2とプラスビットNo.2対応のため、四角ビットを使用してねじ込んでいただくことにより、頭がなめ難くビスが落ち難い!用途鉄板・H鋼・アングル(全て焼きなし)等への機器、器具、サドルボックス、板等の取り付けに最適です。表面処理ユニクロ頭部形状なべ鉄板厚さ(mm)2.3~9.0
タッピングねじ 鍋頭 黒(少容量パック)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥149~税込¥164~1パック(8本)ほか当日出荷から9日以内出荷・頭形状:鍋頭 ・色:黒(ブラック)用途薄鋼板、木材、後施工プラグなど幅広く使用できます。
ステンレス トラス小ネジ(少容量パック)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥189~税込¥208~1パック(6本)ほか当日出荷から9日以内出荷・トラス頭 ・並目(ミリ)ねじ ・サビにくいステンレス製(SUS XM7)用途建築・機械・電機・設備・家具・DIYなどの接合