絞り込み
ねじの呼び
  • 1/2(1)
  • M3(44)
  • M4(65)
  • M5(74)
  • M6(85)
  • M7.5(2)
  • M8(75)
  • M10(52)
  • M12(43)
  • M16(17)
  • M19(1)
  • M20(10)
  • M22(3)
  • M24(3)
  • M25(1)
  • M30(4)
  • UNC 1/4(1)
  • W3/8(1)
  • その他(1)
長さ(mm)
  • 6(27)
  • 8(36)
  • 10(60)
  • 12(47)
  • 15(52)
  • 16(10)
  • 20(63)
  • 25(67)
  • 30(59)
  • 35(32)
  • 40(44)
  • 45(14)
  • 50(22)
  • 55(11)
  • 60(15)
  • 65(10)
  • 70(16)
  • 75(9)
  • 80(9)
  • 90(9)
材質
  • 樹脂すべて
  • PEEK
  • PPS(ポリフェニレンサルファイド)
  • ポリカーボネート(PC)
  • レニー(RENY)
  • アルミ(29)
  • ステンレスすべて(1,140)
  • SUS304(768)
  • SUS310S(40)
  • SUS316(19)
  • SUS316L(62)
  • SUSXM7(71)
  • チタン(90)
  • 鉄すべて(2,568)
  • S45C(103)
  • SCM435(429)
  • SCM440(21)
  • SS400(19)
  • SWCH(12)
  • 黄銅(真鍮)(45)
頭部形状
頭部形状
低頭(8)
頭部形状
六角(54)
頭部形状
六角穴付き(25)
頭部形状
極低頭(1)
頭部形状
(1)
種別
  • 種別全ねじ(70)
  • 種別半ねじ(8)
ねじピッチ(mm)/山数
  • 0.5(38)
  • 0.7(36山)(57)
  • 0.8(61)
  • 1(69)
  • 1.25(46)
  • 1.5(28)
  • 1.75(34)
  • 2(13)
  • 2.11(12山)(1)
  • 2.5(8)
  • 3(3)
  • 3.5(3)
0.5・0.7(36山)・0.8・1・1.25・1.5・1.75・2・2.11(12山)・2.5・3・3.5
取付穴形状
取付穴形状
すりわり(1)
取付穴形状
ヘクサロビュラ(2)
取付穴形状
六角穴(36)
取付穴形状
十字穴(1)
すりわり・ヘクサロビュラ・六角穴・十字穴
表面処理
  • 生地/未処理(1)
生地/未処理
ねじ山種類
  • メートル並目(35)
メートル並目
ブランド
  • 大阪魂(55)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(30)
  • TRUSCO(13)
  • 八幡ねじ(11)
  • 由良産商(10)
  • ケミカルスクリュー(10)
  • ケミス(9)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(8)
  • ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(5)
  • 廣杉計器(3)
  • エスコ(2)
  • WAKI(和気産業)(1)
  • 因幡電工(1)
  • イイファス(1)
  • 丸エム製作所(1)
大阪魂・NBK(鍋屋バイテック会社)・TRUSCO・八幡ねじ・由良産商・ケミカルスクリュー・ケミス・Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)・ダイドーハント(旧:大同製鋲所)・廣杉計器・エスコ・WAKI(和気産業)・因幡電工・イイファス・丸エム製作所
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(30)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ボルトは、部分と部分を締め付け固定するのに使うねじの一種です。ねじの中でも、ナットとワンセットで使用するものをボルトと呼びます。ボルトにもナットにも、締め付けを強くするための溝がそれぞれ彫り込まれています。ボルトに彫り込まれた溝は、棒状の外側にあります。ねじ山が外面に刻まれたものを「おねじ」と呼び、ナットのように、ねじ山が内側に刻まれたものを「めねじ」と呼びます。ねじは小さな部品にも使われますが、ボルトは大きな部品と部品を固定する、建築現場でも活躍します。
160件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ボルトナットキャップ TRUSCOボルトナットキャップTRUSCO(8件のレビュー)
299税込329
1セット(10個)
当日出荷
ボルトナット部用の保護キャップです。
用途ボルトナット部でのけが防止やサビ防止に材質L.D.ポリエチレン(PE)
SPA-C 樹脂ねじ(RENY/六角穴付きボルト) NBK(鍋屋バイテック会社)SPA-C 樹脂ねじ(RENY/六角穴付きボルト)NBK(鍋屋バイテック会社)(8件のレビュー)
599税込659
1パック(10個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
RENYは引張強さ・曲げ強さにすぐれた熱可塑性エンジニアリングプラスティックです。 耐疲労性・クリープ特性・断熱性にすぐれています。 金属に近い強度がありながら、質量は鉄の約1/5です。
用途電気・電子機器/冷蔵・冷凍設備の断熱・結露防止/海洋機器/メッキ設備/自動車・航空機・宇宙機器などの軽量化材質RENY(ガラス繊維50%強化ポリアミドMXD6)頭部形状六角穴付き耐熱温度(℃)105穴の形状六角穴
六角ボルト(ポリカーボネート(透明))全ねじ 大阪魂六角ボルト(ポリカーボネート(透明))全ねじ大阪魂(6件のレビュー)
34税込37
1個
当日出荷から5日以内出荷
透明
六角ボルト(塩ビ(PVC)) 大阪魂六角ボルト(塩ビ(PVC))大阪魂
169税込186特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
材質塩化ビニール(PVC)種別半ねじ頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
樹脂ネジ 六角ボルト(ポリカーボネート) PCBT-0000 廣杉計器樹脂ネジ 六角ボルト(ポリカーボネート) PCBT-0000廣杉計器(9件のレビュー)
359税込395特価
1袋(10個)
当日出荷
熱変形温度(℃)130(1.82Mpa)UL規格UL94V-2(材料)
六角穴付きボルト(キャップスクリュー)(レニー黒(高強度ナイロン)) 大阪魂六角穴付きボルト(キャップスクリュー)(レニー黒(高強度ナイロン))大阪魂(2件のレビュー)
329税込362特価
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
種別全ねじ材質レニー黒(高強度ナイロン )穴の形状六角穴
キャップS(ポリカーボネート(透明))全ねじ 大阪魂キャップS(ポリカーボネート(透明))全ねじ大阪魂(5件のレビュー)
49税込54特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質ポリカーボネート種別全ねじ透明
六角ボルト(PP(ポリプロピレン) 大阪魂六角ボルト(PP(ポリプロピレン)大阪魂(1件のレビュー)
429税込472特価
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質PP(ポリプロピレン)頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
蝶ボルト(ポリアセタール) 大阪魂蝶ボルト(ポリアセタール)大阪魂(5件のレビュー)
62税込68
1個
当日出荷
種別全ねじ材質ポリアセタール頭部形状蝶ボルト(1種)ねじ山種類メートル並目
キャップS(PEEK)全ねじ 大阪魂キャップS(PEEK)全ねじ大阪魂
179税込197
1個
当日出荷から9日以内出荷
材質PEEK(ピーク)種別全ねじ
ポリカーボネイト ワンタッチフック (小箱) ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ポリカーボネイト ワンタッチフック (小箱)ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(4件のレビュー)
2,398税込2,638
1箱(100本)
当日出荷
ポリカーボネイト素材により、波板と一体化。美しい外観を保ちます。 ワンタッチで取り付けが簡単。 カーポートやテラスの波板の取り付けに。
用途小波用材質ポリカーボネイト
SPT-H 樹脂ねじ(PTFE:テフロン/六角ボルト) NBK(鍋屋バイテック会社)SPT-H 樹脂ねじ(PTFE:テフロン/六角ボルト)NBK(鍋屋バイテック会社)
999税込1,099
1個
当日出荷から6日以内出荷
六角ボルト(ポリカーボネート(シロ)) 大阪魂六角ボルト(ポリカーボネート(シロ))大阪魂
259税込285特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
シロ
ワンタッチフック WAKI(和気産業)ワンタッチフックWAKI(和気産業)(6件のレビュー)
499税込549
1パック(30個)
当日出荷
簡単に取付けられます。
用途波板用かさ釘寸法M22長さ(mm)21(ツマミ部分~フック部分)
六角穴付ボルト用カバーキャップ TRUSCO六角穴付ボルト用カバーキャップTRUSCO(1件のレビュー)
569税込626
1袋(10個)
当日出荷
六角穴付ボルトの六角穴にゴミなどが溜まらないように、ふさいでおくためのキャップです。指でかんたんに取り外しができます。
用途六角穴への粉塵・水・油・切り粉などのつまり防止に。材質ポリエチレン(PE)RoHS指令(10物質対応)対応
吊りボルト用化粧カバー 因幡電工吊りボルト用化粧カバー因幡電工
19,980税込21,978
1箱(100本)
当日出荷から4日以内出荷
材質EVA(屋内用)適合ねじW3/8-M10使用温度範囲(℃)-20~60(製品表面温度)
SPE-C 樹脂ねじ(PEEK/六角穴付きボルト) NBK(鍋屋バイテック会社)SPE-C 樹脂ねじ(PEEK/六角穴付きボルト)NBK(鍋屋バイテック会社)
1,198税込1,318
1パック(20個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
材質PEEK頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
SPS-C 樹脂ねじ(PPS/六角穴付きボルト) NBK(鍋屋バイテック会社)SPS-C 樹脂ねじ(PPS/六角穴付きボルト)NBK(鍋屋バイテック会社)
999税込1,099
1パック(10個)ほか
翌日出荷から3日以内出荷
材質PPS穴の形状六角穴頭部形状六角穴付き
SPE-T 樹脂ねじ(PEEK/六角穴付き止めねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)SPE-T 樹脂ねじ(PEEK/六角穴付き止めねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)
2,398税込2,638
1パック(5個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
材質PEEK穴の形状六角穴頭部形状六角穴付き
SPE-FT 樹脂ねじ(PEEK/六角穴付きボルト全ねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)SPE-FT 樹脂ねじ(PEEK/六角穴付きボルト全ねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)
789税込868特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
材質PEEK穴の形状六角穴頭部形状六角穴付き
軸付フランジアイドラー NBK(鍋屋バイテック会社)軸付フランジアイドラーNBK(鍋屋バイテック会社)
1,688税込1,857
1個
当日出荷から翌々日出荷
ナットおよびスプリングワッシャが付属しています。
寸法d(mm)15寸法D(mm)35寸法Da(mm)-寸法Db(Φmm)-寸法Ds(mm)20寸法M(Φmm)10材質(本体)ガラス繊維強化ナイロン66、(ベアリング)スティール/ゴムシール、(ナット・ばね・座金)スティール/三価クロメート処理、(ボルト)スティール
六角ボルト 半ねじ(塩化ビニール)(小箱) 大阪魂六角ボルト 半ねじ(塩化ビニール)(小箱)大阪魂
3,998税込4,398特価
1箱(20個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質塩化ビニール種別半ねじ頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
先端キャップ 八幡ねじ先端キャップ八幡ねじ
119税込131
1パック(2個)ほか
当日出荷
ねじやタッピング、線材やパイプ等の先端に保護材としてご使用ください。
用途けが防止、安全対策、ねじの保護に使用。材質塩化ビニールRoHS指令(10物質対応)対応
SPP-H 樹脂ねじ(PP/六角ボルト) NBK(鍋屋バイテック会社)SPP-H 樹脂ねじ(PP/六角ボルト)NBK(鍋屋バイテック会社)
719税込791特価
1パック(10個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
材質PP頭部形状六角
メーター寸切(ポリカーボネート) 大阪魂メーター寸切(ポリカーボネート)大阪魂(2件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷から翌々日出荷
種別全ねじ材質ポリカーボネート
PP六角ボルト(樹脂ねじ) 八幡ねじPP六角ボルト(樹脂ねじ)八幡ねじ
399税込439
1パック(10個)
当日出荷から翌々日出荷
頭部が六角形状のボルトです。軽量で耐薬品性に優れています。
用途設備や構造物など一般的な取付けに使用。半導体、自動車、電子機器、医療機器などの分野で使用。種別全ねじ材質PP頭部形状六角RoHS指令(10物質対応)対応
SPA-H 樹脂ねじ(RENY/六角ボルト) NBK(鍋屋バイテック会社)SPA-H 樹脂ねじ(RENY/六角ボルト)NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
429税込472
1パック(10個)ほか
翌日出荷から3日以内出荷
PEEKすり割り付六角ボルト(樹脂ねじ) 八幡ねじPEEKすり割り付六角ボルト(樹脂ねじ)八幡ねじ
799税込879
1パック(10個)
翌々日出荷
頭部が六角形状のボルトです。頭部にすり割り加工が施されており、マイナスドライバーで締め付け可能です。耐熱性、耐薬品性、機械的強度が優れております。
用途設備や構造物など一般的な取付けに使用。半導体、自動車、電子機器、医療機器などの分野で使用。種別全ねじ材質PEEK頭部形状六角RoHS指令(10物質対応)対応
PPすり割り付六角ボルト(樹脂ねじ) 八幡ねじPPすり割り付六角ボルト(樹脂ねじ)八幡ねじ
339税込373
1パック(10個)
当日出荷から翌々日出荷
頭部が六角形状のボルトです。頭部にすり割り加工が施されており、マイナスドライバーで締め付け可能です。軽量で耐薬品性に優れています。
用途設備や構造物など一般的な取付けに使用。半導体、自動車、電子機器、医療機器などの分野で使用。種別全ねじ材質PP頭部形状六角RoHS指令(10物質対応)対応
樹脂ねじ(POM / 蝶ボルト) NBK(鍋屋バイテック会社)樹脂ねじ(POM / 蝶ボルト)NBK(鍋屋バイテック会社)
329税込362
1個
当日出荷
金属製のねじと比べ、耐薬品性にすぐれています。 工具を使用せずに脱着が可能です。 樹脂ねじの特性および使用上の注意について
用途一般産業機械/食品機械/医療機器/音響設備1袋入数(個)10ねじ規格並目材質(本体)POM(ポリアセタール)
SCX-H セラミック六角ボルト NBK(鍋屋バイテック会社)SCX-H セラミック六角ボルトNBK(鍋屋バイテック会社)
2,498税込2,748
1個
翌日出荷から11日以内出荷
材質セラミック頭部形状六角
寸切 定尺300(レニー(高強度ナイロン)) 大阪魂寸切 定尺300(レニー(高強度ナイロン))大阪魂(1件のレビュー)
1,798税込1,978特価
1個
当日出荷から翌々日出荷
種別全ねじ材質レニー(高強度ナイロン)長さ(mm)300
六角ボルト(PP(ポリプロピレン)(小箱) 大阪魂六角ボルト(PP(ポリプロピレン)(小箱)大阪魂
429税込472
1個ほか
翌々日出荷
樹脂ねじ(PC / 寸切りボルト) NBK(鍋屋バイテック会社)樹脂ねじ(PC / 寸切りボルト)NBK(鍋屋バイテック会社)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
PC(ポリカーボネート)はエンジニアリングプラスティックのなかで最高の耐衝撃性を有しています。 使用可能温度(min./max.):-40℃/115℃ 吸水性が小さく耐候性にすぐれています。 樹脂ねじの特性および使用上の注意について
用途電気・電子機器/自動車材質(本体)PC(ポリカーボネート)(透明)寸法L(mm)3001袋入数(個)1ねじ規格並目
樹脂ねじ(RENY / 寸切りボルト) NBK(鍋屋バイテック会社)樹脂ねじ(RENY / 寸切りボルト)NBK(鍋屋バイテック会社)
2,398税込2,638
1個
当日出荷から7日以内出荷
RENYは引張強さ・曲げ強さにすぐれた熱可塑性エンジニアリングプラスティックです。 耐疲労性・クリープ特性・断熱性にすぐれています。 金属に近い強度がありながら、質量は鉄の約1/5です。 樹脂ねじの特性および使用上の注意について
用途電気・電子機器/冷蔵・冷凍設備の断熱・結露防止/海洋機器/ メッキ設備/自動車・航空機・宇宙機器などの軽量化材質(本体)RENY※(ガラス繊維50%強化ポリアミドMXD6)(アイボリ)寸法L(mm)3001袋入数(個)1ねじ規格並目
樹脂ねじ(RENY / 六角ボルト) NBK(鍋屋バイテック会社)樹脂ねじ(RENY / 六角ボルト)NBK(鍋屋バイテック会社)
369税込406
1個
翌日出荷から翌々日出荷
RENYは引張強さ・曲げ強さにすぐれた熱可塑性エンジニアリングプラスティックです。 耐疲労性・クリープ特性・断熱性にすぐれています。 金属に近い強度がありながら、質量は鉄の約1/5です。 樹脂ねじの特性および使用上の注意について
用途電気・電子機器/冷蔵・冷凍設備の断熱・結露防止/海洋機器/ メッキ設備/自動車・航空機・宇宙機器などの軽量化ねじ規格並目材質(本体)RENY※(ガラス繊維50%強化ポリアミドMXD6)(アイボリ)
ポリカーボネイト ワンタッチフック ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ポリカーボネイト ワンタッチフックダイドーハント(旧:大同製鋲所)(2件のレビュー)
249税込274特価
1袋(10本)
当日出荷から翌々日出荷
ポリカーボネイト素材により、波板と一体化。美しい外観を保ちます。ワンタッチで取り付けが簡単。 カーポートやテラスの波板の取り付けに。
用途小波用
SPE-H 樹脂ねじ(PEEK/六角ボルト) NBK(鍋屋バイテック会社)SPE-H 樹脂ねじ(PEEK/六角ボルト)NBK(鍋屋バイテック会社)
1,298税込1,428
1パック(10個)ほか
翌日出荷から3日以内出荷
材質PEEK頭部形状六角
SCX-C セラミック六角穴付ボルト NBK(鍋屋バイテック会社)SCX-C セラミック六角穴付ボルトNBK(鍋屋バイテック会社)
4,198税込4,618
1個
当日出荷から12日以内出荷
種別全ねじ材質セラミック頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
ボルト