絞り込み
ねじの呼び
  • M5(34)
長さ(mm)
  • 5(1)
  • 6(13)
  • 8(13)
  • 10(16)
  • 12(16)
  • 15(4)
  • 16(12)
  • 20(15)
  • 25(9)
材質
  • ステンレスすべて(20)
  • SUS304(8)
  • SUS316(1)
  • SUS316L(1)
  • SUSXM7(1)
  • チタン(1)
  • ニッケル合金(1)
  • 樹脂すべて(1)
  • PEEK(1)
  • 鉄すべて(17)
  • SCM435(5)
  • ハステロイ(1)
頭部形状
頭部形状
ボタン(1)
頭部形状
低頭(9)
頭部形状
六角(1)
頭部形状
六角穴付き(4)
頭部形状
極低頭(9)
種別
  • 種別全ねじ(12)
  • 種別半ねじ(1)
ねじピッチ(mm)/山数
  • 0.8
  • 0.31(80山)(7)
  • 0.35(72山)(17)
  • 0.4(48)
  • 0.45(56山)(27)
  • 0.5(96)
  • 0.6(2)
  • 0.7(36山)(124)
  • 1(48)
  • 1.25(90)
  • 1.5(1,508)
  • 1.75(19)
  • 2(1)
  • その他(3)
取付穴形状
取付穴形状
六角穴(9)
六角穴
表面処理
  • 3価クロメート(1)
  • 3価ユニクロ(2)
  • 四三酸化鉄皮膜(黒染め)(1)
  • 無電解ニッケル(1)
  • 生地/未処理(1)
  • 黒色酸化皮膜(黒染め)(8)
3価クロメート・3価ユニクロ・四三酸化鉄皮膜(黒染め)・無電解ニッケル・生地/未処理・黒色酸化皮膜(黒染め)
ねじ山種類
  • メートル並目(10)
メートル並目
ブランド
  • エスコ(17)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(10)
  • 大阪魂(10)
  • ボサード(4)
  • 八幡ねじ(3)
  • TRUSCO(2)
  • 日産ネジ(2)
  • 由良産商(2)
エスコ・NBK(鍋屋バイテック会社)・大阪魂・ボサード・八幡ねじ・TRUSCO・日産ネジ・由良産商
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
RoHS10物質対応
商品レビュー
  • 以上(12)
  • 以上(12)
  • 以上(12)
  • 以上(12)
価格
  • 1,500円以下(43)
  • 1,500-10,000円(8)
  • 10,000-50,000円(3)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

ボルト :「1.5mm」の検索結果

ボルトは、部分と部分を締め付け固定するのに使うねじの一種です。ねじの中でも、ナットとワンセットで使用するものをボルトと呼びます。ボルトにもナットにも、締め付けを強くするための溝がそれぞれ彫り込まれています。ボルトに彫り込まれた溝は、棒状の外側にあります。ねじ山が外面に刻まれたものを「おねじ」と呼び、ナットのように、ねじ山が内側に刻まれたものを「めねじ」と呼びます。ねじは小さな部品にも使われますが、ボルトは大きな部品と部品を固定する、建築現場でも活躍します。
関連キーワード
  • 15mm
  • m6 15mm
  • m4 15mm
50件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
超低頭SUSキャップボルト TRUSCO超低頭SUSキャップボルトTRUSCO(5件のレビュー)
1,198税込1,318
1セット(6本)
当日出荷
頭部の高さが薄型なため、締付け後、頭部が目立ちにくく、スッキリとした仕上がりになります。
材質ステンレス(SUS304相当材)頭部形状超低頭2018年トラスコ掲載ページ2 0405
SSH 六角穴付き極低頭ボルト NBK(鍋屋バイテック会社)SSH 六角穴付き極低頭ボルトNBK(鍋屋バイテック会社)(33件のレビュー)
449税込494
1パック(10個)
当日出荷から4日以内出荷
機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。
用途機器・装置の省スペース化種別全ねじ材質SCM435頭部形状極低頭穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
超低頭スチールキャップボルト TRUSCO超低頭スチールキャップボルトTRUSCO
1,098税込1,208
1パック(10本)
当日出荷
頭部の高さが薄型なため、締付け後、頭部が目立ちにくく、スッキリとした仕上がりになります。
材質クロムモリブデン鋼(SCM435)、表面処理:黒染め仕上げ(黒色酸化被膜)ねじの種類並目表面処理黒色酸化被膜強度区分5.8程度(参考値)RoHS指令(10物質対応)対応
エアー抜きキャップスクリュー 全ねじ (SUS316L) 大阪魂エアー抜きキャップスクリュー 全ねじ (SUS316L)大阪魂(1件のレビュー)
449税込494
1個
当日出荷から翌々日出荷
種別全ねじ材質/仕上SUS316L頭部形状六角穴付きねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルトセット エスコ六角穴付ボルトセットエスコ
5,970税込6,567
1個
当日出荷
種別全ねじ材質ピッチ0.5、0.7、0.8、1、1.25、1.5頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴エスコ品番EA949DEセット内容サイズ(入数):M3×10mm(100)M3×12mm(100)M4×12mm(50)M4×15mm(50)M5×15mm(30)M5×20mm(30)M6×20mm(30)M6×25mm(20)M8×25mm(15)M8×30mm(10)M10×25mm(10)M10×30mm(6)サイズM3×10、M3×12、M4×12、M4×15、M5×15、M5×20、M6×20、M6×25、M8×25、M8×30、M10×25、M10×30ケース寸法(mm)207×145×40
貫通穴(空気穴)付六角穴付きボルト(SUSXM-7) 大阪魂貫通穴(空気穴)付六角穴付きボルト(SUSXM-7)大阪魂
2,698税込2,968特価
1パック(10個)
当日出荷から7日以内出荷
材質SUSXM-7相当(A2)頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
極低頭キャップ NSローヘッド(ステンレス) 日産ネジ極低頭キャップ NSローヘッド(ステンレス)日産ネジ
642税込706
1パック(8本)
3日以内出荷
頭部の高さが薄型なため、締付け後、頭部が目立ちにくく、スッキリとした仕上がりになります。ステンレス鋼で耐食性、耐熱性に優れています。
用途締付け部材が薄い場合などに使用できます。材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
SSHS 六角穴付き極低頭ボルト NBK(鍋屋バイテック会社)SSHS 六角穴付き極低頭ボルトNBK(鍋屋バイテック会社)(64件のレビュー)
859税込945
1パック(10個)
当日出荷
ステンレス製の六角穴付き極低頭ボルトです。 頭部高さはすべて1.5mm以下。機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。
種別全ねじ材質SUSXM7製(SUS304相当)頭部形状極低頭穴の形状六角穴強度区分A2-50
エアー抜きボルト(ステンレス) 大阪魂エアー抜きボルト(ステンレス)大阪魂(6件のレビュー)
439税込483
1個
当日出荷から翌々日出荷
種別全ねじ材質ステンレス頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
エアー抜きボタンキャップスクリュー 全ねじ (ステンレス) 大阪魂エアー抜きボタンキャップスクリュー 全ねじ (ステンレス)大阪魂(3件のレビュー)
439税込483
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
種別全ねじ頭部形状ボタンねじ山種類メートル並目
ステンレス 極低頭キャップ (少量パック) 八幡ねじステンレス 極低頭キャップ (少量パック)八幡ねじ
540税込594
1パック(4個)
翌々日出荷から8日以内出荷
頭部の高さが薄型なため、締付け後、頭部が目立ちにくく、スッキリとした仕上がりになります。ステンレス鋼で耐食性、耐熱性に優れています。
用途締付け部材が薄い場合などに使用できます。材質SUS304相当RoHS指令(10物質対応)対応
極低頭キャップ 三価クロメート (少量パック) 八幡ねじ極低頭キャップ 三価クロメート (少量パック)八幡ねじ
420税込462
1パック(4個)
翌々日出荷
頭部の高さが薄型なため、締付け後、頭部が目立ちにくく、スッキリとした仕上がりになります。
用途締付け部材が薄い場合などに使用できます。材質表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
極低頭六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜)全ねじ ボサード極低頭六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜)全ねじボサード(32件のレビュー)
839税込923特価
1パック(11個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
頭部高さが低くなっています。MAX1.5mmまでの頭部高さになります。
用途狭い場所や相手部材に加工ができない場合に用いられます。六角レンチで締め付けます。材質SCM435種別全ねじねじの種類極低頭六角穴付ボルト表面処理黒色酸化被膜頭部形状極低頭穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
極低頭六角穴付ボルト(SCM435/三価ユニクロメッキ)全ねじ ボサード極低頭六角穴付ボルト(SCM435/三価ユニクロメッキ)全ねじボサード(27件のレビュー)
829税込912
1パック(10個)ほか
当日出荷から5日以内出荷
頭部高さが低くなっています。MAX1.5mmまでの頭部高さになります。
用途狭い場所や相手部材に加工ができない場合に用いられます。六角レンチで締め付けます。材質SCM435種別全ねじねじの種類極低頭六角穴付ボルト表面処理三価ユニクロメッキ頭部形状極低頭穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
極低頭六角穴付ボルト ステンレス 全ねじ ボサード極低頭六角穴付ボルト ステンレス 全ねじボサード(51件のレビュー)
999税込1,099
1パック(5個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
頭部高さが低くなっています。MAX1.5mmまでの頭部高さになります。
用途狭い場所や相手部材に加工ができない場合に用いられます。六角レンチで締め付けます。材質SUS XM-7種別全ねじねじの種類極低頭六角穴付ボルト頭部形状極低頭穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角ボルト(ガス抜き穴つき) NBK(鍋屋バイテック会社)六角ボルト(ガス抜き穴つき)NBK(鍋屋バイテック会社)
2,798税込3,078
1パック(10個)
当日出荷から翌々日出荷
ガス抜き穴が機器・装置のねじ穴の底に溜まったガスを排出しやすくし、真空装置の真空引きをサポートします。 ガス抜き穴は金属組織への影響が少ない方法で加工しています。使用時における脆性破壊や真空環境下でのアウトガスの発生を抑えます。 上部スペースが狭く、六角レンチを使用することができない箇所に。 クリーン洗浄・クリーン梱包済み。
用途真空装置/真空容器/FPD製造装置/半導体製造装置/電子顕微鏡ねじ規格並目
極低頭六角穴付ボルト(SCM435/三価ユニクロメッキ)全ねじ (箱単位) ボサード極低頭六角穴付ボルト(SCM435/三価ユニクロメッキ)全ねじ (箱単位)ボサード(1件のレビュー)
5,498税込6,048
1箱(200個)ほか
当日出荷から6日以内出荷
頭部高さが低くなっています。MAX1.5mmまでの頭部高さになります。
用途狭い場所や相手部材に加工ができない場合に用いられます。六角レンチで締め付けます。種別全ねじ表面処理三価ユニクロメッキ頭部形状極低頭穴の形状六角穴
ステンレス 低頭キャップ (少量パック) 八幡ねじステンレス 低頭キャップ (少量パック)八幡ねじ
320税込352
1パック(4個)
翌々日出荷
六角棒スパナで締付けるので、頭部を埋め込み式にしても使用できます。また、頭が低いためあまり邪魔になりません。ステンレス鋼で耐食性、耐熱性に優れています。
用途締付け部材が薄い場合などに使用できます。材質SUS304相当RoHS指令(10物質対応)対応
六角穴付き極低頭ボルト(純チタン製) NBK(鍋屋バイテック会社)六角穴付き極低頭ボルト(純チタン製)NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
879税込967
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
純チタン製の六角穴付き極低頭ボルト。 頭部高さはすべて1.5mm以下。 比重はステンレス鋼の約60%。 機器・装置の省スペース化および軽量化が可能。 非磁性。 すぐれた耐薬品性・耐海水性。 特殊化学研磨・光輝処理により表面を改質。さらにクリーン洗浄・クリーン梱包済み。油やゴミの付着がないクリーン仕様です。 チタンの特性について
用途自動車・航空宇宙機器・ロボットなどの軽量化 機器・装置の省スペース化・軽量化 FPD製造装置/半導体製造装置/電気・電子機器/海洋機器/メッキ設備1袋入数(個)1ねじ規格並目材質(本体)TW340(チタン2種)
NSローヘッド 小頭(鉄/生地) 日産ネジNSローヘッド 小頭(鉄/生地)日産ネジ
559税込615
1パック(2個)
翌々日出荷
材質表面処理生地頭部形状ローヘッド寸法K(mm)1.5ねじ山種類メートル並目
3カ-B HS(アンスコ(ボウサキ 大阪魂3カ-B HS(アンスコ(ボウサキ大阪魂
667税込734
1袋(5個)
翌々日出荷
寸法df(mm)ほぼ、おねじの谷の径
PEEK ヘクサロビュラ穴付極低頭ボルト 由良産商PEEK ヘクサロビュラ穴付極低頭ボルト由良産商
669税込736
1パック(1本)ほか
3日以内出荷
PEEK(ポリエーテルエーテルケトン)材を使用。 締付部の形状が星型(ヘクサロビュラ穴)になっています。 耐薬品性にも優れ、軽量化・省スペース化にも最適です。
材質ポリエーテルエーテルケトン頭部形状極低頭穴の形状ヘクサロビュラ
SLEC-A-EL 偏心クランプボルト NBK(鍋屋バイテック会社)SLEC-A-EL 偏心クランプボルトNBK(鍋屋バイテック会社)
359税込395
1個
翌日出荷から6日以内出荷
[超低頭]六角穴付ボルト[ステンレス] エスコ[超低頭]六角穴付ボルト[ステンレス]エスコ
790税込869
1袋(2本)
翌日出荷
並目ねじ。全ねじ。
材質ステンレス(SUS304相当)(SSブラックメッキ)
M5 x 8mm 六角穴付ボルト(超低頭/ステンレス/2本) エスコM5 x 8mm 六角穴付ボルト(超低頭/ステンレス/2本)エスコ
350税込385
1袋(2本)
翌日出荷
材質ステンレスピッチ(mm)0.8頭部高さ(mm)1.5アズワン品番64-7963-89入数2ねじサイズM5×8
SLEC-A 偏心クランプボルト NBK(鍋屋バイテック会社)SLEC-A 偏心クランプボルトNBK(鍋屋バイテック会社)
349税込384
1個
翌日出荷から3日以内出荷
1袋入数(個)1ねじ規格並目
M5 x 6mm 六角穴付ボルト(超低頭/クロメート/4本) エスコM5 x 6mm 六角穴付ボルト(超低頭/クロメート/4本)エスコ
595税込655
1セット(4本)
翌日出荷
材質高強度ボルト用鋼(ブラッククロメート)ピッチ(mm)0.8表面処理黒色酸化被膜頭部高さ(mm)1.5引張強度(N/mm2)800アズワン品番64-7963-36入数4ねじサイズM5×6
[超低頭/小径]六角穴付ボルト[ステンレス] エスコ[超低頭/小径]六角穴付ボルト[ステンレス]エスコ
880税込968
1袋(2本)
翌日出荷
並目ねじ。全ねじ。
材質ステンレス(SUS304相当)
M5 x 6mm 六角穴付ボルト(超低頭/ステンレス/2本) エスコM5 x 6mm 六角穴付ボルト(超低頭/ステンレス/2本)エスコ
350税込385
1袋(2本)
翌日出荷
材質ステンレスピッチ(mm)0.8頭部高さ(mm)1.5アズワン品番64-7963-88入数2ねじサイズM5×6
六角穴付きボルト(ガス抜き穴つき/ 表面硬化処理) NBK(鍋屋バイテック会社)六角穴付きボルト(ガス抜き穴つき/ 表面硬化処理)NBK(鍋屋バイテック会社)
929税込1,022
1個
翌日出荷から3日以内出荷
ガス抜き穴が機器・装置のねじ穴の底に溜まったガスを排出しやすくし、真空装置の真空引きをサポートします。 ねじの表面を硬化させることにより、ねじのかじり・焼きつきを防止します。 メッキ・コーティングとは異なり表面に何も付着していないため、締めつけ時の剥がれによるコンタミネーションの心配がありません。 潤滑剤が使用できない環境でのかじり・焼きつき防止に適しています。 クリーン洗浄・クリーン梱包済み。
用途かじり・焼きつき防止 真空装置/真空容器/FPD製造装置/半導体製造装置/電子顕微鏡/食品機械材質(本体)SUS316L、(強度区分)A4-701袋入数(個)1ねじ規格並目
M5 x10mm 六角穴付ボルト(超低頭/ステンレス/2本) エスコM5 x10mm 六角穴付ボルト(超低頭/ステンレス/2本)エスコ
375税込413
1袋(2本)
翌日出荷
材質ステンレスピッチ(mm)0.8頭部高さ(mm)1.5アズワン品番64-7963-90入数2ねじサイズM5×10
M5 x20mm 六角穴付ボルト(超低頭/ステンレス/2本) エスコM5 x20mm 六角穴付ボルト(超低頭/ステンレス/2本)エスコ
395税込435
1袋(2本)
翌日出荷
材質ステンレスピッチ(mm)0.8頭部高さ(mm)1.5アズワン品番64-7963-93入数2ねじサイズM5×20
ピークTRXゴクテイトウCAP 大阪魂ピークTRXゴクテイトウCAP大阪魂
667税込734
1個ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
HS(HOEI(ボウサキ 大阪魂HS(HOEI(ボウサキ大阪魂
667税込734
1袋(28個)ほか
翌々日出荷
寸法df(mm)おねじの谷径
3カ-WHS(アンスコ(ボウサキHS(アンスコ(ボウサキ 大阪魂3カ-WHS(アンスコ(ボウサキHS(アンスコ(ボウサキ大阪魂
667税込734
1袋(16個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
寸法df(mm)ほぼ、おねじの谷の径
3カ-B HS(HOEI(ボウサキ 大阪魂3カ-B HS(HOEI(ボウサキ大阪魂
667税込734
1袋(14個)
翌々日出荷
寸法S(mm)2.56寸法e(mm)2.87ピッチP(mm)0.8寸法dp(mm)3.5寸法df(mm)おねじの谷径ねじの呼びdM5
HS(ASK(ボウサキ 大阪魂HS(ASK(ボウサキ大阪魂
667税込734
1袋(37個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
寸法df(mm)ほぼおねじの谷の径
NBK E-ネジコム NBK(鍋屋バイテック会社)NBK E-ネジコムNBK(鍋屋バイテック会社)
3,179税込3,497
1個
6日以内出荷
・ハステロイC-22相当製の六角穴付き極低頭ボルトです。・頭部高さはすべて1.5mm以下。機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。・ハステロイC-22は湿塩素ガス・次亜塩素酸塩・二酸化塩素に耐える数少ない金属です。・酸化性・還元性の酸・塩類に対してすぐれた耐蝕性を示します。・海水および塩水などを取り扱う海洋機器に。・クリーン洗浄・クリーン梱包済み。<用途>・機器・装置の省スペース化/FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/金属表面処理設備/化学プラント
材質ハステロイC-22相当頭部形状六角穴付/極低頭穴の形状六角穴
M5 x12mm 六角穴付ボルト(超低頭/ステンレス/2本) エスコM5 x12mm 六角穴付ボルト(超低頭/ステンレス/2本)エスコ
375税込413
1袋(2本)
翌日出荷
材質ステンレスピッチ(mm)0.8頭部高さ(mm)1.5アズワン品番64-7963-91入数2ねじサイズM5×12
M5 x16mm 六角穴付ボルト(超低頭/クロメート/4本) エスコM5 x16mm 六角穴付ボルト(超低頭/クロメート/4本)エスコ
640税込704
1セット(4本)
翌日出荷
材質高強度ボルト用鋼(ブラッククロメート)ピッチ(mm)0.8表面処理黒色酸化被膜頭部高さ(mm)1.5引張強度(N/mm2)800アズワン品番64-7963-48入数4ねじサイズM5×16
ボルト