絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 1(2)
  • 1.01(2)
  • 1.02(2)
  • 1.03(2)
  • 1.04(2)
  • 1.05(2)
  • 1.06(2)
  • 1.33(2)
  • 1.34(3)
  • 1.35(7)
  • 1.36(3)
  • 1.37(2)
  • 1.38(2)
  • 1.39(3)
  • 1.4(7)
  • 1.41(2)
  • 1.42(3)
  • 1.43(3)
  • 1.45(6)
  • 1.5(7)
シャンク径(Φmm)
  • 3(10)
  • 6(1)
全長(mm)
  • 41
  • 40(737)
  • 45(922)
  • 50(1,923)
  • 60(1,907)
  • 65(747)
  • 70(1,623)
  • 75(1,401)
  • 80(1,579)
  • 90(1,480)
  • 95(631)
  • 100(2,055)
  • 110(1,203)
  • 115(575)
  • 120(950)
  • 125(754)
  • 130(702)
  • 140(736)
  • 150(1,202)
  • 160(780)
  • 200(733)
材質
  • コバルトハイス(2)
  • ハイス(7)
  • バナジウムハイス(3)
  • 粉末ハイス(5)
  • 超硬合金(1)
溝長(mm)
  • 9(10)
  • 11(1)
表面処理
  • その他(2)
  • アルミナ系コーティング(1)
  • チタン系コーティング(7)
その他・アルミナ系コーティング・チタン系コーティング
ブランド
  • OSG(オーエスジー)(6)
  • グーリング(2)
  • NACHI(不二越)(2)
  • ユニカ(2)
  • BOSCH(ボッシュ)(1)
  • ライト精機(1)
  • 第一ツール(1)
OSG(オーエスジー)・グーリング・NACHI(不二越)・ユニカ・BOSCH(ボッシュ)・ライト精機・第一ツール
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。

商品豆知識

15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • EXゴールドドリル ステンレス・軟鋼用 スタブ形 EX-SUS-GDS OSG(オーエスジー)

    EXゴールドドリル ステンレス・軟鋼用 スタブ形 EX-SUS-GDS

    OSG(オーエスジー)(42件のレビュー)
    879税込967特価
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    材質高バナジウムハイス(高速度鋼)HSSE公差h8被削材低炭素鋼軟鋼、中炭素鋼、ステンレス鋼、銅合金、アルミ展伸材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金精度h7表面処理TiNコーティングねじれ角(°)35~40
  • SG-ESS ショートドリル NACHI(不二越)

    SG-ESS ショートドリル

    NACHI(不二越)(9件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    鋼からステンレス鋼、アルミまで、高速・高能率加工ができます。
    用途構造要綱、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、アルミニウム合金
  • EXゴールドドリル 一般加工用 スタブ形 EX-GDS OSG(オーエスジー)

    EXゴールドドリル 一般加工用 スタブ形 EX-GDS

    OSG(オーエスジー)(5件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    高剛性溝フォームとスタブ溝長により、高能率・高精度でタップの下穴や旋盤加工用として最適です。
    用途低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼(SCM):◎、調質鋼(~35HRC):◎(3D~4D以外)・○(3D~4D)、調質鋼(35~45HRC):○(3D~4D以外)、工具鋼(SKD・SKS):◎(3D~4D以外)・○(3D~4D)、鋳鉄(FC):◎、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、アルミ合金鋳物(AC):○、インコネル:○、マグネシウム合金(AZ91D):○材質コバルトハイス(HSS-Co)先端角(°)130表面処理TiNコーティングシャンク径公差h7ねじれ角(°)25シャンク形状エンドミルシャンクドリル径公差(mm)h8
  • ネクサスドリル スタブ形 NEXUS-GDS OSG(オーエスジー)

    ネクサスドリル スタブ形 NEXUS-GDS

    OSG(オーエスジー)(4件のレビュー)
    999税込1,099
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    WDIコーティングにより、外周マージン摩耗を抑制し、高速領域での長寿命を実現した、ステンレス鋼、軟鋼、アルミニウム合金、銅合金などに最適なドリルです。
    材質高バナジウムハイスタイプスタブ形表面処理WDIコーティングドリルのシンニング形状フォーファセットポイントねじれ角(°)35~40適合被削材種低炭素鋼・軟鋼:◎、中炭素鋼:〇、ステンレス鋼:◎、銅合金:◎、アルミ展伸材:◎、アルミ合金鋳物:◎、マグネシウム合金:〇シャンク精度h7直径許容差h8
  • EXゴールドドリル 一般加工用 ミディアム形 EX-GDN OSG(オーエスジー)

    EXゴールドドリル 一般加工用 ミディアム形 EX-GDN

    OSG(オーエスジー)(3件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    スタブとレギュラの中間溝長で、小径でも直径4倍までのノンステップ高速加工を実現します。
    用途低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼(SCM):◎、調質鋼(~35HRC):○、工具鋼(SKD・SKS):◎、鋳鉄(FC):◎、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、アルミ展伸材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC):○、マグネシウム合金(AZ91D):○材質コバルトハイス(HSS-Co)先端角(°)130表面処理TiNコーティングシャンク径公差h7ねじれ角(°)30シャンク形状エンドミルシャンクドリル径公差(mm)h8
  • トリマー・ルータービットカサ付面取(コロ付) ライト精機

    トリマー・ルータービットカサ付面取(コロ付)

    ライト精機
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷
    SUPER トリマ・ルータービット。カサ付きのため、コロへの接着剤の流入を防ぎます。
    用途トリマ用寸法S(mm)6寸法D(mm)30寸法E(mm)10シャンク径(Φmm)6
  • ドリル コートHS S柄 SGESS NACHI(不二越)

    ドリル コートHS S柄 SGESS

    NACHI(不二越)(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    材質FAXコーティングSG(TiCN系)コーティング
  • EXゴールドドリル ステンレス・軟鋼用 ミディアム形 EX-SUS-GDN OSG(オーエスジー)

    EXゴールドドリル ステンレス・軟鋼用 ミディアム形 EX-SUS-GDN

    OSG(オーエスジー)(3件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    ステンレス鋼、軟鋼、銅合金などに最適です。
    用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25~0.45%):○、ステンレス鋼(SUS):◎、銅合金(Cu):◎、アルミ圧延材(AL):◎、アルミ合金鋳物(AC):◎、マグネシウム合金(AZ91D):○材質高バナジウムハイス(HSSE)先端角(°)140表面処理TiNコーティングドリルのシンニング形状フォーファセットポイントシャンク径公差h7ねじれ角(°)35~40シャンク形状エンドミルシャンクドリル径公差(mm)h8
  • VPゴールドドリル 調質鋼用 粉末ハイス スタブ形 VPH-GDS OSG(オーエスジー)

    VPゴールドドリル 調質鋼用 粉末ハイス スタブ形 VPH-GDS

    OSG(オーエスジー)(3件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    40~50HRCの調質鋼加工に高いコストパフォーマンスを発揮します。
    材質高級粉末ハイス(高速度鋼)XPM公差h8精度h7表面処理Vコーティングねじれ角(°)30
  • 高能率ドリル エンドミルシャンクドリル スタブ GU500 グーリング

    高能率ドリル エンドミルシャンクドリル スタブ GU500

    グーリング
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷から20日以内出荷
    粉末ハイスと多層コーティングの採用により、優れた耐摩耗性を備えるユニバーサルドリルです。公差h6のエンドミルシャンクにより、高精度のクランプと穴明けが可能です。
    用途構造用鋼および炭素鋼、1200N/平方ミリまでの高合金鋼、ステンレス鋼、鋳造材料、非鉄金属
  • ハイスホールソー 充電 センタードリル ユニカ

    ハイスホールソー 充電 センタードリル

    ユニカ(1件のレビュー)
    429税込472
    1個
    当日出荷
    全長(mm)41刃先径(Φmm)4
  • メタコア充電 センタードリル ユニカ

    メタコア充電 センタードリル

    ユニカ
    439税込483
    1個
    翌々日出荷
    全長(mm)41刃先径(Φmm)4口径(Φmm)15~35
  • シートメタル用超硬ホールソー BOSCH(ボッシュ)

    シートメタル用超硬ホールソー

    BOSCH(ボッシュ)
    3,998税込4,398
    1個
    3日以内出荷
    高品質のパウダー状のタングステンを高密度焼結し、超硬チップを形成。穴あけ作業の負荷に対して長寿命を実現します。_x000D_。段付きセンタードリルがセンタードリル貫通時に起こる衝撃から超硬チップを守り、超硬チップの切れ味を持続させます。_x000D_。ホールソー交換は工具不要のパワーチェンジシステム。
    用途鋼板・ステンレス板・塩ビ・プラスチック・FRP等への穴あけ作業全長(mm)41有効長(mm)5シャンクパワーチェンジシャンクフトコロの深さ(mm)11
  • 6005_エンドミルシャンクドリル スタブ GU500 グーリング

    6005_エンドミルシャンクドリル スタブ GU500

    グーリング
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷
    粉末ハイスと多層コーティングの採用により、優れた耐摩耗性を備えるユニバーサルドリルです。公差h6のエンドミルシャンクにより、高精度のクランプと穴明けが可能です。
    用途構造用鋼および炭素鋼、1200N/平方ミリまでの高合金鋼、ステンレス鋼、鋳造材料、非鉄金属に。材質粉末ハイス先端角(°)118表面処理Fireコート
  • リーマ 超硬S SUP 第一ツール

    リーマ 超硬S SUP

    第一ツール
    7,698税込8,468
    1本
    8日以内出荷
    材質超微粒子刃形スパイラルシャンクストレートシャンク

切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります

切削工具