絞り込み
ブランド
  • 三菱マテリアル(7)
  • グーリング(6)
  • 理研製鋼(4)
  • FKD(フクダ精工)(3)
  • ヒルティ(HILTI)(3)
  • Mokuba(小山刃物製作所)(3)
  • EIKO(栄工舎)(3)
  • 岡崎精工(2)
  • 田倉工具(2)
  • NACHI(不二越)(2)
  • 大洋ツール(2)
  • イシハシ精工(1)
  • ケナメタル(1)
  • タンガロイ(1)
  • 日研工作所(1)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(1)
  • RYOCO(菱高精機)(1)
  • ワルター(1)
  • THECUT(1)
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 10(6)
  • 10.5(5)
  • 11(2)
  • 11.5(2)
  • 37.1(2)
  • 37.2(2)
  • 37.3(2)
  • 37.4(2)
  • 37.5(10)
  • 37.6(2)
  • 37.7(2)
  • 37.8(2)
  • 37.9(2)
  • 38(12)
  • 38.1(2)
  • 38.5(10)
  • 39(11)
  • 50(3)
  • 51(3)
  • 52(3)
シャンク径(Φmm)
  • 10(3)
  • 11(1)
  • 11.5(1)
  • 12(2)
  • 17(1)
  • 40(1)
  • 50(1)
  • M4(1)
  • MT4(15)
全長(mm)
  • 360
  • 40(741)
  • 45(932)
  • 50(1,966)
  • 60(1,954)
  • 65(758)
  • 70(1,648)
  • 75(1,405)
  • 80(1,628)
  • 90(1,580)
  • 95(646)
  • 100(2,097)
  • 110(1,243)
  • 115(615)
  • 120(981)
  • 125(777)
  • 130(741)
  • 140(800)
  • 150(1,232)
  • 160(815)
  • 200(755)
材質
  • PVDコーティング(2)
  • コバルトハイス(6)
  • ハイス(17)
  • 合金工具鋼(1)
  • 超硬合金(11)
溝長(mm)
  • 187(1)
  • 210(3)
  • 215(14)
  • 235(4)
  • 239(1)
  • 250(1)
  • 292.6(1)
  • 298.5(1)
  • 299(1)
  • 299.5(2)
  • 300(3)
  • 313.6(1)
  • 315(1)
187・210・215・235・239・250・292.6・298.5・299・299.5・300・313.6・315
表面処理
  • その他(3)
  • チタン系コーティング(2)
  • ノンコーティング(5)
  • ホモ処理(4)
  • ミラクルコーティング(2)
その他・チタン系コーティング・ノンコーティング・ホモ処理・ミラクルコーティング
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。

商品豆知識

47件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
テーパーシャンクドリル NACHI(不二越)テーパーシャンクドリルNACHI(不二越)(5件のレビュー)
41,980税込46,178
1本
当日出荷から4日以内出荷
もっとも広い用途で使用される汎用ドリルです。
ブルポイント Mokuba(小山刃物製作所)ブルポイントMokuba(小山刃物製作所)(18件のレビュー)
989税込1,088
1本
当日出荷
用途コンクリート、岩石のハツリ作業に最適シャンク形状六角軸材質合金鋼・クローム、モリブデン鋼(SCM-440)
テーパドリル 三菱マテリアルテーパドリル三菱マテリアル(4件のレビュー)
45,980税込50,578
1本
当日出荷から3日以内出荷
一般穴あけ用のテーパドリルです。
用途汎用・一般加工
テーパーシャンクドリル イシハシ精工テーパーシャンクドリルイシハシ精工
27,980税込30,778
1本
当日出荷から4日以内出荷
材質高速度鋼
ブルポイント ヒルティ(HILTI)ブルポイントヒルティ(HILTI)(1件のレビュー)
6,498税込7,148
1本
当日出荷
革新的なポリゴンデザインと自己研磨チップ 全品寿命を通して一貫した高ハツリ性能を提供 高合金鋼と高周波焼き入れにより、最高の堅牢性を実現 母材に大きなひびを入れることができる、X ポリゴンの幅広の側面により、高い生産性を実現 独自の波型デザインと X ポリゴンチューブ効果により、孔内から切粉が高速に排出され、チゼルの噛み込みが低減、作業中断時間を短縮します
用途軽ハツリ・解体作業、開口および拡大、チッピングと表面処理、コンクリート、鉄筋コンクリート、レンガ、石材などのあらゆる鉱物資材に対する作業に
ドリルソケット 田倉工具ドリルソケット田倉工具(7件のレビュー)
37,980税込41,778
1本
当日出荷から5日以内出荷
用途MT(モールステーパ)シャンクを変更したいときや、延長したいときに使用します。
SDSplusブルポイント Mokuba(小山刃物製作所)SDSplusブルポイントMokuba(小山刃物製作所)
1,498税込1,648
1本
当日出荷
従来品(全長250mm)に比べて全長が長くなり(360mm)深い現場でも作業できます。強力な破砕力で、効率良い作業が可能。耐摩耗性にすぐれた特殊鋼を熱処理しているので長持ち。
用途コンクリート、岩石のハツリ作業、溝堀り、角出し作業に。全長(mm)360質量(g)415シャンク適合:SDS-plus
テーパードリル 三菱マテリアルテーパードリル三菱マテリアル
44,980税込49,478
1本
当日出荷から8日以内出荷
一般穴あけ用です。
用途汎用・一般加工
ハンドリーマー HR 大洋ツールハンドリーマー HR大洋ツール
95,980税込105,578
1本
当日出荷から3日以内出荷
ゆるい喰付き角とシャンク四角部をもち、ドリル穴や粗リーマを通した後の穴を精度良く仕上げます。本来は手仕上げ用ですが最終仕上げには機械用としても用いられます。
用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金材質SKH51表面処理ノンコート
ハンドリーマ EIKO(栄工舎)ハンドリーマEIKO(栄工舎)
139,800税込153,780
1本
当日出荷から3日以内出荷
用途非鉄金属/炭素鋼/鋳鉄材質SKH51
KMC2テーパドリル 三菱マテリアルKMC2テーパドリル三菱マテリアル
72,980税込80,278
1本
当日出荷から翌日出荷
難削材の穴あけに最適です。
材質コバルトハイス(高速度鋼)KMC2被削材炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・軽合金給油方式外部
テーパシャンクドリル 岡崎精工テーパシャンクドリル岡崎精工
32,980税込36,278
1本
当日出荷から93日以内出荷
シャンクが豊富 MCO材を使用 ホモ処理品
材質MCO材(コバルト高速度鋼)先端角(°)118表面処理ホモ
SDSplusコールドチゼル Mokuba(小山刃物製作所)SDSplusコールドチゼルMokuba(小山刃物製作所)
1,798税込1,978
1本
当日出荷
深い現場作業でもとどく・強力な破砕力で、効率良い作業が可能・耐摩耗性にすぐれた特殊鋼を熱処理しているので長持ち。
用途ンクリート、岩石のハツリ作業、溝堀り、角出し作業に。幅(mm)20全長(mm)360質量(g)415シャンク適合:SDS-plus
チゼル ヒルティ(HILTI)チゼルヒルティ(HILTI)
6,398税込7,038
1本
当日出荷
種別ポリゴンチゼル幅(mm)26タイプUltimate軸の形状TE-Y(SDS マックス)
KMC2テーパードリル 三菱マテリアルKMC2テーパードリル三菱マテリアル
35,980税込39,578
1本
当日出荷から3日以内出荷
難削材の穴あけに最適です。直径許容差はJIS B0401のh8によるものとなります。
用途鋳鉄/合金鋼/工具鋼/ステンレス鋼材質KMC2刃形右ネジレ21~34°表面処理ホモ処理
テーパシャンクドリル(HSS) 理研製鋼テーパシャンクドリル(HSS)理研製鋼
46,980税込51,678
1本
当日出荷から翌々日出荷
材質ハイスシャンク形状テーパシャンク
コバルトテーパシャンクドリル(HSCo) 理研製鋼コバルトテーパシャンクドリル(HSCo)理研製鋼
69,980税込76,978
1本
当日出荷から3日以内出荷
材質コバルトハイスシャンク形状テーパシャンク
錐丸テーパードリル THECUT錐丸テーパードリルTHECUT(1件のレビュー)
38,980税込42,878
1本
当日出荷から4日以内出荷
高品質で低価格 THE CUTシリーズに汎用テーパードリル新発売 お客様に魅力的な価格設定を実現
材質ハイス先端角(°)118表面処理ノンコート直径許容差h8加工内容穴加工
プラスブルポイント SK11プラスブルポイントSK11(2件のレビュー)
2,898税込3,188
1本
当日出荷
仕事量1.4倍。 エッジの長さが12cmで従来品の3.5倍。 オフセット砥石で研磨可能。
用途コンクリートのハツリ作業に。軸径(Φmm)17シャンク形状六角軸材質超硬
テーパーシャンクドリル 岡崎精工テーパーシャンクドリル岡崎精工
29,980税込32,978
1個
翌々日出荷から8日以内出荷
材質ハイス表面処理ホモ処理
チゼル TE-SPX SPM ヒルティ(HILTI)チゼル TE-SPX SPMヒルティ(HILTI)
19,980税込21,978
1本
当日出荷から5日以内出荷
ヒルティのポリゴンチゼルは自己研磨特性を持ち、再研磨・再鍛造・再硬化が不要、ライフを通して一貫した高パフォーマンスを提供します。 ダストキャップは、チャックへの埃の侵入を防ぎ、摩耗を減少することにより、耐久性向上に貢献しています。 剥がし作業やアスファルトの切断作業で最高の生産性を実現する、ポリゴンデザイン高性能TE-S幅広のみ
用途チッピング、仕上げ、平滑化またはタイルの除去などの表面作業全長(mm)360種別ポリゴンチゼル軸の形状TE-S
超硬付刃テーパーシャンクドリル FKD(フクダ精工)超硬付刃テーパーシャンクドリルFKD(フクダ精工)
169,800税込186,780
1本
当日出荷から翌々日出荷
超硬チップろう付けタイプで経済的です。 優れた超硬合金の特長と、豊富な再研磨回数で高い経済性を維持します。
用途被削材:鋳鉄、非鉄金属。
Gテーパシャンク スタンダードドリル 三菱マテリアルGテーパシャンク スタンダードドリル三菱マテリアル(2件のレビュー)
87,980税込96,778
1本
当日出荷から8日以内出荷
メーカ独自の製造技術とコーティング技術により、大幅に加工能率が向上します。
用途汎用・一般加工材質ハイス(HSS)被削材軟鋼・一般鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・軽合金コーティングTiNコーティング(ノンコーティング品と比較し2~3倍程度の長寿命を実現します。)ドリルのシンニング形状XRシンニング給油方式外部ドリル先端角度(°)118
スパイラルハンドリーマ EIKO(栄工舎)スパイラルハンドリーマEIKO(栄工舎)
199,800税込219,780
1本
翌々日出荷
用途非鉄金属/合金鋼/炭素鋼/鋳鉄材質SKH51
超硬ドリル MHS 三菱マテリアル超硬ドリル MHS三菱マテリアル
42,980税込47,278
1本
6日以内出荷
材質VP15TF
超硬ガンドリル75×D用 nanoAコート グーリング超硬ガンドリル75×D用 nanoAコートグーリング
87,980税込96,778
1本
20日以内出荷
ヘッドからシャンクまで一体となった超硬ソリッドガンドリルです。
用途一般鋼、合金鋼、ステンレス、鋳鉄用。
深穴加工ドリル 特長2 ダークマージン グーリング深穴加工ドリル 特長2 ダークマージングーリング
21,980税込24,178
1本
20日以内出荷
深穴加工定番、硬鋼・合金鋼等の高能率加工用(特長2)ロングドリルです。
用途一般鋼、硬鋼、合金鋼用。材質HSCO表面処理ダークマージンねじれ角(°)130
深穴加工ドリル 特長2 ダークマージン グーリング深穴加工ドリル 特長2 ダークマージングーリング
16,980税込18,678
1本
翌々日出荷から20日以内出荷
深穴加工定番、高能率加工用(特長2)ロングドリルです。
用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用。材質HSS表面処理ダークマージン
深穴加工ドリル セミロング ダークマージン グーリング深穴加工ドリル セミロング ダークマージングーリング
96,980税込106,678
1本
20日以内出荷
深穴加工定番、高能率加工用ドリルです。
用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用。材質HSS表面処理ダークマージンねじれ角(°)130
ソリッドガンドリル EB100M 75D グーリングソリッドガンドリル EB100M 75Dグーリング
75,980税込83,578
1本
20日以内出荷
ヘッドからシャンクまで一体となった超硬ソリッドガンドリルです。シュリンクホルダの使用も可能です。
用途一般鋼、合金鋼、ステンレス、鋳鉄用。材質超硬
ハイスドリル 特長2 ホモ処理 グーリングハイスドリル 特長2 ホモ処理グーリング
17,980税込19,778
1本
20日以内出荷
一般の用途で使用される汎用型(特長2)ロングドリルです。
用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用仕様N/標準材質HSS表面処理ホモ処理ねじれ角(°)118
HSS深穴用エクストラロングドリル テーパーシャンク タイテックスHSS深穴用エクストラロングドリル テーパーシャンクタイテックス
16,980税込18,678
1本
9日以内出荷
高性能ハイスドリルです。さまざまな被削材に使用可能です。確実な切りくず処理からステップの低減が可能です。
用途鋼、ステンレス、鋳物、耐熱合金、非鉄合金(アルミ、銅など)に。RoHS指令(10物質対応)対応
HSS深穴用エクストラロングドリル ワルターHSS深穴用エクストラロングドリルワルター
14,980税込16,478
1本
4日以内出荷から9日以内出荷
高性能ハイスドリルです。さまざまな被削材に使用可能です。確実な切りくず処理からステップの低減が可能です。
用途鋼、ステンレス、鋳物、耐熱合金、非鉄合金(アルミ、銅など)に。RoHS指令(10物質対応)対応
付刃テーパーシャンクドリル TD FKD(フクダ精工)付刃テーパーシャンクドリル TDFKD(フクダ精工)
159,800税込175,780
1本
翌々日出荷
先端に超硬チップをロー付けしてあり、アルミ合金、鋳鉄などの穴あけに最適です。
材質G2(ロー付タイプ)リード角右ネジレ20°
クリスタルアルミ用ディープホールドリル ZH2700 ノンコート 30×D RYOCO(菱高精機)クリスタルアルミ用ディープホールドリル ZH2700 ノンコート 30×DRYOCO(菱高精機)
89,980税込98,978
1本
翌々日出荷
材質超硬先端角(°)137表面処理ノンコートシャンク径公差h6外径公差(mm)h7ねじれ角(°)15
刃先交換式ドリル MCTR-F L/D=10 タンガロイ刃先交換式ドリル MCTR-F L/D=10タンガロイ
119,800税込131,780
1個
4日以内出荷
高能率加工を実現 切れ刃に施した独自のチップブレーカ形状で抜群の切りくず処理と高い送り許容度を実現 良好な切りくず処理 ・チップスプリッタによる切りくず分断効果により良好な切りくず排出 ・工具径 Φ28 以上は切れ刃を 3 つに分割し、細かな切りくずを生成 ・良好な切りくず排出性能により、旋盤やマシニングセンタなど汎用加工機での加工が可能 コーティングにより耐熱性が向上し、切削速度アップが可能
シャンク径(Φmm)40シャンク長(mm)69RoHS指令(10物質対応)対応機械側接続径(mm)40工具径公差(mm)0/-0.07加工穴径公差(mm)+0.05/-0.1
ドリルアダプター HTS--Basic Shk 2°WN(WD) ケナメタルドリルアダプター HTS--Basic Shk 2°WN(WD)ケナメタル
69,980税込76,978
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
H!TSドリル用シャンク
TiNコバルトテーパシャンクドリル(HSCo) 理研製鋼TiNコバルトテーパシャンクドリル(HSCo)理研製鋼
169,800税込186,780
1本
翌々日出荷
材質コバルトハイスコーティングTiNコーティングシャンク形状テーパシャンク
ドリル 超硬付 T柄 TD FKD(フクダ精工)ドリル 超硬付 T柄 TDFKD(フクダ精工)
139,800税込153,780
1本
6日以内出荷から7日以内出荷
材質G2(ロー付タイプ)
ドリル HS T柄 TD NACHI(不二越)ドリル HS T柄 TDNACHI(不二越)
37,980税込41,778
1本
4日以内出荷から5日以内出荷
材質HSS

切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります

切削工具