絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 52
- 1(1,354)
- 1.5(1,299)
- 2(1,767)
- 2.5(1,363)
- 3(2,570)
- 3.5(1,426)
- 4(2,674)
- 4.5(1,328)
- 5(2,624)
- 5.5(1,291)
- 6(3,097)
- 7(1,713)
- 8(2,902)
- 9(1,701)
- 10(3,105)
- 11(1,543)
- 12(2,961)
- 14(1,409)
- 16(2,061)
- 20(1,927)
- 刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
シャンク径(Φmm)
- 12(1)
- 27(1)
- 32(20)
- 40(1)
- 42(17)
- 50(1)
- BS9(2)
- MT4(2)
- MT5(9)
全長(mm)
- 40(2)
- 90(5)
- 115(2)
- 135(2)
- 155(3)
- 160(6)
- 165(3)
- 170(7)
- 175(2)
- 200(4)
- 205(2)
- 240(3)
- 245.5(2)
- 250(2)
- 350(2)
- 360(3)
- 385(10)
- 390(5)
- 398(2)
- 430(8)
- 全長(mm)をもっと見る
材質
- その他(2)
- コバルトハイス(7)
- ハイス(44)
- 合金工具鋼(1)
- 超硬合金(15)
溝長(mm)
- 70(1)
- 80(1)
- 105(1)
- 158(1)
- 165(1)
- 250(8)
- 320(1)
- 400(2)
- 450(2)
- 500(1)
表面処理
- ノンコーティング(2)
- ホモ処理(3)
ノンコーティング・ホモ処理
ブランド
- 大洋ツール(19)
- 岡崎精工(7)
- FKD(フクダ精工)(7)
- アサヒ工具(7)
- EIKO(栄工舎)(6)
- 日研工作所(5)
- ヤマト(切削工具)(5)
- S&K(三興製作所)(3)
- 三菱マテリアル(3)
- ケナメタル(2)
- NACHI(不二越)(2)
- ヒルティ(HILTI)(2)
- 理研製鋼(2)
- イシハシ精工(1)
- 京セラ(1)
- BAHCO(バーコ)(1)
- BOSCH(ボッシュ)(1)
- ワルター(1)
- 三陽工業(1)
- ブランドをもっと見る
大洋ツール・岡崎精工・FKD(フクダ精工)・アサヒ工具・EIKO(栄工舎)・日研工作所・ヤマト(切削工具)・S&K(三興製作所)・三菱マテリアル・ケナメタル・NACHI(不二越)・ヒルティ(HILTI)・理研製鋼・イシハシ精工・京セラ・BAHCO(バーコ)・BOSCH(ボッシュ)・ワルター・三陽工業・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。
商品豆知識

コーナーラウンジングカッター
S&K(三興製作所)(8件のレビュー)¥99,980税込¥109,9781本当日出荷から5日以内出荷材質コバルトハイス(高速度鋼)HS-Coねじれ角直刃公差(mm)0~-0.03コーナーラウンジカッタR許容差+0.03~0
マシンリーマ
岡崎精工¥149,800税込¥164,7801個当日出荷から91日以内出荷鋳鉄、鉄鋼一般の穴仕上げ加工 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。略号MRねじれ角直刃コーティングノンコート食付角(°)45
3Sエンドミル2枚刃(標準刃) 2SF
FKD(フクダ精工)¥119,800税込¥131,7801本当日出荷から翌々日出荷使用範囲の広い刃長、全長を採用しており、最も汎用性に富んだシリーズです。材質SKH56刃数2枚刃刃径公差0/-0.03リード角右ネジレ30°
SDS-maxビットSpeedX
BOSCH(ボッシュ)(3件のレビュー)¥39,980税込¥43,9781本当日出荷から3日以内出荷短いヘッド構造と先端から始まる大きな排出溝によって長寿命を実現しました。 切粉の排出に優れた2本フルートにより最速の穴あけスピードと手に伝わる振動の低減を実現しました。 S型形状のチゼルチップにより卓越した破砕力を発揮します。用途コンクリート、ブロック、モルタル、石材の穴あけ
ハンドリーマー HR
大洋ツール¥129,800税込¥142,7801本当日出荷から3日以内出荷ゆるい喰付き角とシャンク四角部をもち、ドリル穴や粗リーマを通した後の穴を精度良く仕上げます。本来は手仕上げ用ですが最終仕上げには機械用としても用いられます。用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金材質SKH51表面処理ノンコート
3Sエンドミル4枚刃(標準刃) 4SF
FKD(フクダ精工)¥99,980~税込¥109,978~1本当日出荷から6日以内出荷側面切削、溝加工に使用されます。センター穴付きなので再切削が容易です。材質HSS-Co(SKH56)刃数4枚刃刃径公差0~+0.03(センター穴付)リード角右ネジレ30°
テーパシャンクドリル
岡崎精工¥169,800~税込¥186,780~1本当日出荷から6日以内出荷シャンクが豊富 MCO材を使用 ホモ処理品材質MCO材(コバルト高速度鋼)先端角(°)118表面処理ホモ
コンクリートドリル(SDSmax)
BAHCO(バーコ)¥56,980税込¥62,6781本当日出荷から9日以内出荷幾何学形状のヘッドを採用しており、センタードリルの精密さと迅速性を両立させました。 優れた粉塵除去機能で、耐久性高く熱摩耗を低減します。 迅速な芯だしが可能で平滑面による滑りを防止します。 最先端の形状(4つ端)により鉄筋コンクリートの切削精度が向上しています。用途対象製品は煉瓦・鉄筋コンクリート・天然石・人造石。 SDS max仕様のすべてのハンマードリルに適合。シャンク形状SDSマックス
KMC2テーパードリル
三菱マテリアル¥76,980税込¥84,6781本当日出荷から3日以内出荷難削材の穴あけに最適です。直径許容差はJIS B0401のh8によるものとなります。用途鋳鉄/合金鋼/工具鋼/ステンレス鋼材質KMC2刃形右ネジレ21~34°表面処理ホモ処理
ボールエンドミル4枚刃 4BE
FKD(フクダ精工)¥179,800税込¥197,7801本当日出荷から3日以内出荷2枚刃より剛性が高く、仕上寸法保持性に優れています。材質HSS-Co刃数4枚刃刃径公差0~-0.03R公差(mm)±0.025リード角右ネジレ30°
付刃チャッキングリーマー
三洋工具¥76,980税込¥84,6781個翌々日出荷切削速度及び送り速度をアップして使用可能であり、高張力の強い被削材に対して経済的な切削加工が可能です。材質超硬K10適合材鋳鉄、ダクタイル鋼、アルミ合金、銅、真鍮ねじれ角(°)0
チャッキングリーマ(MT)
岡崎精工¥99,980税込¥109,9781個3日以内出荷から6日以内出荷刃長が短いタイプ モールステーパシャンク MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 ※食付き角45度 ネジレ角:刃部が直刃を表します。材質MCO材(コバルト高速度鋼)刃形ストレートシャンクモールステーパシャンクコーティングノンコート
2枚刃Aカットエンドミル
アサヒ工具¥68,980税込¥75,8781本翌々日出荷鋳鉄・非鉄金属加工に適したG2チップでチップスペースが広く切粉の排出が良好です。用途用途材質G2ねじれ角(°)21~30
2枚刃Aカットロングエンドミル
アサヒ工具¥149,800税込¥164,7801本翌々日出荷鋳鉄・非鉄金属加工に適したG2チップでチップスペースが広く切粉の排出が良好です。用途用途材質G2ねじれ角(°)21~30
3枚刃Aカットエンドミル
アサヒ工具¥86,980税込¥95,6781本翌々日出荷銅加工に適したMAチップ採用によりビビリ発生を抑制し切削領域が拡がる。切粉排出性が良く加工の能率UPが可能となります。用途用途材質MAねじれ角(°)25
MT柄スロッチングエンドミル SLE-MT
大洋ツール¥159,800税込¥175,7801本当日出荷から翌々日出荷MTシャンクの直刃エンドミルです。用途鋳物、炭素鋼、アルミ合金材質SKH51刃数2表面処理ノンコート
スロッチングエンドミル
EIKO(栄工舎)¥129,800税込¥142,7801本当日出荷から3日以内出荷スクエア 右直刃 2枚刃用途スクエア加工、フォームド形状追加工用材質SKH51外径公差(mm)0/-0.05
2枚刃 ショート刃エンドミル
S&K(三興製作所)(1件のレビュー)¥99,980税込¥109,9781本3日以内出荷から5日以内出荷材質コバルトハイス(HS-Co)刃数2ねじれ角(°)30外径許容差(mm)0~-0.03
チャッキングリーマ MTシャンク
岡崎精工¥119,800税込¥131,7801本当日出荷から4日以内出荷材質MCO材(コバルト高速度鋼)シャンクMT(モールステーパー)シャンクねじれ角(°)直刃食付角(°)45
超硬ブローチリーマ(MTシャンク)
日研工作所¥149,800税込¥164,7801本翌々日出荷アルミ、鋳物専用のブローチリーマで美しい面粗度を保ち続けます。切粉排出と振動を抑える超左ねじれが特徴です。超硬のため大幅に切削スピードを上げられます。用途黄銅・燐青銅・真鍮・鋳物・ミーハナイト・鋳鋼・マレアブル・アルミニウム・アルミ鋳物・ダイキャスト材質超硬K10表面処理ノンコートねじれ角左ねじれ 60゜
高送りカッター M4002 円筒穴横キー溝DIN138 メトリック
ワルター¥61,980~税込¥68,178~1個当日出荷から9日以内出荷アプローチ角15°、4コーナー使いチップのカッターです。用途高送り荒加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
MT柄スパイラルエンドミル SPE-MT
大洋ツール¥99,980~税込¥109,978~1本翌々日出荷MTシャンクのスパイラルエンドミルです。用途鋳物、炭素鋼、アルミ合金材質SKH51表面処理ノンコート
BS柄スロッチングエンドミル SLE-BS
大洋ツール¥129,800税込¥142,7801本翌々日出荷BSシャンクの直刃エンドミルです。用途鋳物、炭素鋼、アルミ合金材質SKH51刃数2表面処理ノンコート
スパイラルシェルリーマー SP-SR
大洋ツール¥119,800税込¥131,7801本翌々日出荷アーバーに刃部を差し込んで使用する組み立てリーマ。大径穴加工用で経済的。リーマ公差m5。穴径・テーパー1/50。キー溝付き。左ねじれ12°仕様。用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金材質SKH51表面処理ノンコート
『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
- 切削工具
- 研磨材