絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 10.5(1)
  • 13.096(1)
  • 14.1(1)
  • 14.2(1)
  • 14.5(1)
  • 14.8(1)
  • 15(1)
  • 16(6)
  • 17(1)
  • 18(2)
  • 19(1)
シャンク径(Φmm)
  • 6.35(1)
  • 11(1)
  • 16(5)
  • MT2(1)
全長(mm)
  • 123
  • 90(261)
  • 92(121)
  • 95(108)
  • 100(304)
  • 105(73)
  • 110(209)
  • 115(147)
  • 120(152)
  • 125(113)
  • 130(93)
  • 135(79)
  • 140(154)
  • 145(52)
  • 150(178)
  • 160(93)
  • 170(84)
  • 180(80)
  • 185(56)
  • 200(96)
  • 250(54)
材質
  • コバルトハイス(2)
  • ハイス(2)
  • 超硬合金(2)
  • (1)
溝長(mm)
  • 53(1)
  • 58(1)
  • 71(1)
  • 148(1)
表面処理
  • PVDコーティング(1)
  • アルミナ系コーティング(1)
  • チタン系コーティング(2)
PVDコーティング・アルミナ系コーティング・チタン系コーティング
ブランド
  • DIJET(ダイジェット工業)(3)
  • OSG(オーエスジー)(2)
  • ケナメタル(2)
  • グーリング(1)
  • タンガロイ(1)
  • 三菱マテリアル(1)
  • イチネンTASCO(1)
  • 大洋ツール(1)
DIJET(ダイジェット工業)・OSG(オーエスジー)・ケナメタル・グーリング・タンガロイ・三菱マテリアル・イチネンTASCO・大洋ツール
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
商品レビュー
  • 以上(2)
  • 以上(3)
  • 以上(3)
  • 以上(3)
価格
  • 1,500-10,000円(1)
  • 10,000-50,000円(10)
  • 50,000-100,000円(1)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

切削工具 :「Φ16」の検索結果

切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。
関連キーワード
  • キリ φ16
  • φ1.6

商品豆知識

12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バイオレット高精度ドリル 座ぐり用 三菱マテリアルバイオレット高精度ドリル 座ぐり用三菱マテリアル(4件のレビュー)
12,980税込14,278
1本
当日出荷から8日以内出荷
独自形状で高能率の座ぐり加工が可能です。 切りくず分断性が良好で、座ぐり面の平坦度が優れています。
用途座ぐり用材質高級高合金(HSS)被削材炭素鋼・合金鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、軽合金先端角(°)180/118ドリルのシンニング形状Xシンニングクーラント外部
コバルトハイスエンドミル ラフィング ロング EX-REEL OSG(オーエスジー)コバルトハイスエンドミル ラフィング ロング EX-REELOSG(オーエスジー)(2件のレビュー)
11,980税込13,178特価
1本
当日出荷から9日以内出荷
重切削ラフィングエンドミルのロング刃シリーズです。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co被削材炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇ねじれ角(°)30
コバルトハイスエンドミル TiNコート ラフィング ロング ファインピッチ EX-TIN-RELF OSG(オーエスジー)コバルトハイスエンドミル TiNコート ラフィング ロング ファインピッチ EX-TIN-RELFOSG(オーエスジー)(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1本
当日出荷から8日以内出荷
TiNコーティングを施した重切削用ラフィングエンドミルミディアム刃です。 TiNコーティングを施しているため反溶着性、耐摩耗性に優れています。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co表面処理TiNコーティングコーティングTiNコーティングねじれ角(°)30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇
ドリルホルダ 3XD用 グーリングドリルホルダ 3XD用グーリング
47,980税込52,778
1本
翌々日出荷
確実なクランプ方式と高剛性なボディにより安定した加工が可能です。
材質スチール
インパクトドライバ用軸交換式ステップドリル4ー20mm イチネンTASCOインパクトドライバ用軸交換式ステップドリル4ー20mmイチネンTASCO
7,698税込8,468
1個
4日以内出荷
耐摩耗性、耐熱性に優れたバイオレットコーティング(窒化チタン)鉄板・デッキプレート・胴縁・チャンネルなどの下穴あけに最適! 軸径…6.35mm段数…9段穴あけサイズ(mm)…4・6・8・10・12・14・16・18・20最大加工厚さ(mm)1…4.6全長(mm)…1231最大加工厚さは鋼板での数値です。
軸径(Φmm)6.35全長(mm)123段数9段表面処理バイオレットコーティング(窒化チタン)穴あけ寸法(Φmm)4・6・8・10・12・14・16・18・20
ミラーボール BNMM DIJET(ダイジェット工業)ミラーボール BNMMDIJET(ダイジェット工業)
17,980税込19,778
1本
4日以内出荷
刃先交換式ボールエンドミル
ミラーボール BNMS DIJET(ダイジェット工業)ミラーボール BNMSDIJET(ダイジェット工業)
17,980税込19,778
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
刃先交換式ボールエンドミル
ミラーボールエンドミル 本体 DIJET(ダイジェット工業)ミラーボールエンドミル 本体DIJET(ダイジェット工業)
55,980税込61,578
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
刃先交換式ボールエンドミル
モジュラードリル KTIP ケナメタルモジュラードリル KTIPケナメタル
48,980税込53,878
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
KenTIPホルダー。LxD8D。強度なポケットシートにより、安定性と高い工具寿命を保持 。機上交換可能。フランジシャンク
エンドミル HS T柄 HLSPE 大洋ツールエンドミル HS T柄 HLSPE大洋ツール
18,980税込20,878
1本
7日以内出荷
超硬ドリル B732HP ケナメタル超硬ドリル B732HPケナメタル
33,980税込37,378
1個
8日以内出荷から31日以内出荷
鋼/鋳物加工用。 ドリル加工と面取り加工を1つの工程で行えます。TiAlNベースの多層コーティング。 ロングタイプ
材質超硬表面処理多層TiAlN-PVDコーティング
ソリッドドリル DSQ-E3 タンガロイソリッドドリル DSQ-E3タンガロイ
29,980税込32,978
1本
3日以内出荷
ソリッドドリル、油穴なし、DINシャンク
材質AH9130表面処理PVDコーティング材種AH9130RoHS指令(10物質対応)対応工具径(mm)Φ6 ~ Φ16寸法L/D(mm)3

切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります

切削工具