絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 13.02(3)
  • 13.025(3)
  • 13.03(3)
  • 13.035(3)
  • 13.04(3)
  • 13.045(3)
  • 13.05(3)
  • 13.055(3)
  • 13.06(3)
  • 13.065(3)
  • 13.07(3)
  • 13.075(3)
  • 13.08(3)
  • 13.085(3)
  • 13.09(3)
  • 13.095(3)
  • 13.1(3)
  • 14.1(4)
  • 15(4)
  • 16(6)
シャンク径(Φmm)
  • 3.454(1)
  • 3.569(1)
  • 3.658(1)
  • 3.734(1)
  • 12(1)
  • 16(11)
  • 17(1)
  • 25(2)
全長(mm)
  • 165
  • 90(261)
  • 92(121)
  • 95(108)
  • 100(304)
  • 105(73)
  • 110(209)
  • 115(147)
  • 120(152)
  • 125(113)
  • 130(93)
  • 135(79)
  • 140(154)
  • 145(52)
  • 150(178)
  • 160(93)
  • 170(84)
  • 180(80)
  • 185(56)
  • 200(96)
  • 250(54)
材質
  • コバルトハイス(2)
  • ハイス(14)
  • 粉末ハイス(1)
  • 超硬合金(4)
溝長(mm)
  • 64(1)
  • 65(2)
  • 95(1)
  • 100(1)
  • 102(1)
  • 105(3)
  • 108(1)
  • 111(1)
  • 115(4)
  • 125(1)
表面処理
  • PVDコーティング(1)
  • チタン系コーティング(3)
PVDコーティング・チタン系コーティング
ブランド
  • F.P.(エフ・ピー・ツール)(6)
  • S&K(三興製作所)(6)
  • タイテックス(4)
  • 三菱マテリアル(2)
  • EIKO(栄工舎)(2)
  • ケナメタル(1)
  • NACHI(不二越)(1)
  • 日研工作所(1)
  • FKD(フクダ精工)(1)
  • BOSCH(ボッシュ)(1)
  • SKC(1)
  • トライアルコーポレーション(1)
F.P.(エフ・ピー・ツール)・S&K(三興製作所)・タイテックス・三菱マテリアル・EIKO(栄工舎)・ケナメタル・NACHI(不二越)・日研工作所・FKD(フクダ精工)・BOSCH(ボッシュ)・SKC・トライアルコーポレーション
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
商品レビュー
  • 以上(2)
  • 以上(2)
  • 以上(2)
  • 以上(2)
価格
  • 1,500-10,000円(13)
  • 10,000-50,000円(12)
  • 50,000-100,000円(3)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

切削工具 :「Φ16」の検索結果

切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。
特価
本日4月30日(木)は、切削工具・研磨材カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
  • キリ φ16
  • φ1.6

商品豆知識

27件中 127
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SDSプラスビット X5L BOSCH(ボッシュ)SDSプラスビット X5LBOSCH(ボッシュ)(10件のレビュー)
2,298税込2,528
1本
当日出荷から翌々日出荷
5枚刃で真円極まる、鉄筋に強く超寿命、高品質な穴あけで作業の品質とコストダウンに貢献します。 5枚刃の頑強な一体成型超硬ヘッドにより、真円に近い穴あけと鉄筋干渉に強い超寿命を実現しました。 磨耗確認マークがある間は、穴あけ錐径が規定値で、正確な穴あけ径であることが確認できます。(特許取得) 二重U溝構造のフルートと滑らかな表面加工により、切粉を素早く排出し、切粉のつまりが発生しません。
用途コンクリート、ブロック、モルタル、石材の穴あけ刃数5
超硬ミルリーマ 日研工作所超硬ミルリーマ日研工作所
33,980税込37,378
1個
当日出荷から4日以内出荷
シャンクテーパシャンク刃形スパイラル材質超硬
F.P.ゴールドリーマ ストレート刃 1.0-14.0 F.P.(エフ・ピー・ツール)F.P.ゴールドリーマ ストレート刃 1.0-14.0F.P.(エフ・ピー・ツール)(5件のレビュー)
7,698税込8,468
1本
当日出荷から84日以内出荷
TiNコーティングを施している為、従来のハイスマシン、チャッキングリーマに比べて切削速度及び耐久力が2倍以上。真円度及び面粗度抜群。シャンク径はエンドミルシャンクを採用。
材質ハイス(高速度鋼)HSSシャンクストレートシャンクコーティングTiNコーティング刃形ストレート表面処理TiNコーティングシャンク径公差h7刃径公差(mm)0~+0.005
2枚刃 ロング刃エンドミル S&K(三興製作所)2枚刃 ロング刃エンドミルS&K(三興製作所)
13,980税込15,378
1本
当日出荷から5日以内出荷
材質コバルトハイス(HS-Co)刃数2ねじれ角(°)30外径許容差(mm)0~-0.03
コンクリートドリル SKCコンクリートドリルSKC
4,398税込4,838
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
4枚刃 ロング刃エンドミル S&K(三興製作所)4枚刃 ロング刃エンドミルS&K(三興製作所)
15,980税込17,578
1本
当日出荷から6日以内出荷
材質コバルトハイス(HS-Co)刃数4ねじれ角(°)30外径許容差(mm)+0.03~0
4枚刃ロング刃エンドミル S&K(三興製作所)4枚刃ロング刃エンドミルS&K(三興製作所)
10,980税込12,078
1本
当日出荷から5日以内出荷
刃数4公差(mm)+0.03~0ねじれ角(°)30
バイオレット高精度ドリル ミディアム 三菱マテリアルバイオレット高精度ドリル ミディアム三菱マテリアル
13,980税込15,378
1本
当日出荷から3日以内出荷
バイオレットコーティングにより、高能率・長寿命を実現しました。
2枚刃ロング刃エンドミル S&K(三興製作所)2枚刃ロング刃エンドミルS&K(三興製作所)
9,998税込10,998
1本
当日出荷から3日以内出荷
材質コバルトハイス(高速度鋼)HS-Co刃数2シャンク径(Φmm)16刃径(Φmm)15公差(mm)0~-0.03ねじれ角(°)30
アクアドリルEXフラット レギュラー NACHI(不二越)アクアドリルEXフラット レギュラーNACHI(不二越)
52,980税込58,278
1本
当日出荷から10日以内出荷
穴あけ性能が良好な穴深さ4Dタイプのフラットドリルです。
用途一般構造用鋼(SS400):◎、炭素鋼(S45C・S50C)、調質鋼(SCM・NAK):◎、ダイス鋼・プレハードン鋼(30~40HRC):◎、高硬度鋼(40~50HRC)、ステンレス鋼(SUS420):◎、鋳鉄(FC・FCD):◎、アルミ合金(AC・ADC):〇、銅合金(Cu):〇
EMCスーパードリル(レギュラー) EMCR FKD(フクダ精工)EMCスーパードリル(レギュラー) EMCRFKD(フクダ精工)
17,980税込19,778
1本
翌々日出荷
粉末ハイスを使用し、高能率で長寿命です。高精度で超硬ドリルに近い切削条件で、チッピング・折損の心配がなく、剛性のあるエンドミルシャンクで高信頼性のドリルです。高硬度材(45HRC以下),耐熱合金、構造用鋼、鋳鉄、炭素鋼の穴あけに最適です。
材質粉末ハイス表面処理TiAlNコーティング先端角度135°リード角30°
テーパーエンドミル 4枚刃 EIKO(栄工舎)テーパーエンドミル 4枚刃EIKO(栄工舎)
53,980税込59,378
1本
翌々日出荷
テーパーエンドミル 4枚刃
用途テーパー加工角度公差±5'
テーパーエンドミル 2枚刃 EIKO(栄工舎)テーパーエンドミル 2枚刃EIKO(栄工舎)
49,980税込54,978
1本
翌々日出荷
テーパーエンドミル 2枚刃 レギュラー刃
用途テーパー加工角度公差±5'
4枚刃釘抜き木工ドリル トライアルコーポレーション4枚刃釘抜き木工ドリルトライアルコーポレーション
6,498税込7,148
1本ほか
4日以内出荷
穴あけ途中の不意の釘に強い! 釘を切って進んでいきます! 4枚刃なので釘に当たっても衝撃が少なくて済みます!
用途木工用全長(mm)165有効長(mm)125
超硬ドリル 三菱マテリアル超硬ドリル三菱マテリアル
38,980税込42,878
1本
3日以内出荷から6日以内出荷
材質DP7020
F.P.ゴールドリーマ スパイラル刃 13-13.495 (0.005トビ) F.P.(エフ・ピー・ツール)F.P.ゴールドリーマ スパイラル刃 13-13.495 (0.005トビ)F.P.(エフ・ピー・ツール)
6,998税込7,698
1本
3日以内出荷から85日以内出荷
材質H.S.S.シャンクストレートシャンクコーティングTiNコーティング刃形スパイラル被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金
F.P.ゴールドリーマ ストレート刃 13.020-14.005  (0.005トビ) F.P.(エフ・ピー・ツール)F.P.ゴールドリーマ ストレート刃 13.020-14.005 (0.005トビ)F.P.(エフ・ピー・ツール)
6,498税込7,148
1本
3日以内出荷から85日以内出荷
材質H.S.S.シャンクストレートシャンクコーティングTiNコーティング刃形ストレート被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金、調質剤(~40HRC)
2枚刃ロング刃エンドミル S&K(三興製作所)2枚刃ロング刃エンドミルS&K(三興製作所)
11,980税込13,178
1本
3日以内出荷
材質コバルトハイス(HS-Co)刃数2シャンク径(Φmm)16刃径(Φmm)16公差(mm)0~-0.03ねじれ角(°)30
F.P.ゴールドリーマ ストレート刃 14.010-14.100 (0.005トビ) F.P.(エフ・ピー・ツール)F.P.ゴールドリーマ ストレート刃 14.010-14.100 (0.005トビ)F.P.(エフ・ピー・ツール)
7,398税込8,138
1本
3日以内出荷から85日以内出荷
材質H.S.S.シャンクストレートシャンクコーティングTiNコーティング刃形ストレート被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金、調質剤(~40HRC)
F.P.ゴールドリーマ ストレート刃 12.005-13.015 F.P.(エフ・ピー・ツール)F.P.ゴールドリーマ ストレート刃 12.005-13.015F.P.(エフ・ピー・ツール)
7,698税込8,468
1本
3日以内出荷から85日以内出荷
シャンクストレートシャンクコーティングTiNコーティング刃形ストレート被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金、調質剤(~40HRC)
DLCリーマ F.P.(エフ・ピー・ツール)DLCリーマF.P.(エフ・ピー・ツール)
18,980税込20,878
1本
3日以内出荷から103日以内出荷
材質H.S.S.シャンクストレートシャンクコーティングDLCコーティング刃形ストレート被削材アルミニウム・鋳物・合金、銅・銅合金
2枚刃ロング刃エンドミル S&K(三興製作所)2枚刃ロング刃エンドミルS&K(三興製作所)
13,980税込15,378
1本
3日以内出荷
材質コバルトハイス(高速度鋼)HS-Co刃数2シャンク径(Φmm)16刃径(Φmm)18公差(mm)0~-0.03ねじれ角(°)30
モジュラードリル KTIP ケナメタルモジュラードリル KTIPケナメタル
58,980税込64,878
1個
8日以内出荷
KenTIPホルダー。LxD1D。強度なポケットシートにより、安定性と高い工具寿命を保持 。機上交換可能。フランジシャンク
HSS UFLロングドリル 16D ΦNO27 タイテックスHSS UFLロングドリル 16D ΦNO27タイテックス
2,998税込3,298
1本
9日以内出荷
トラスコ品番227-6474全長(mm)165溝長(mm)115シャンク径(mm)3.658刃径(mm)3.658RoHS指令(10物質対応)対応有効加工深さ16D
HSS UFLロングドリル 16D ΦNO26 タイテックスHSS UFLロングドリル 16D ΦNO26タイテックス
2,998税込3,298
1本
9日以内出荷
トラスコ品番227-9621全長(mm)165溝長(mm)115シャンク径(mm)3.734刃径(mm)3.734RoHS指令(10物質対応)対応有効加工深さ16D
HSS UFLロングドリル 16D ΦNO29 タイテックスHSS UFLロングドリル 16D ΦNO29タイテックス
2,798税込3,078
1本
9日以内出荷
トラスコ品番227-0127全長(mm)165溝長(mm)115シャンク径(mm)3.454刃径(mm)3.454RoHS指令(10物質対応)対応有効加工深さ16D
HSS UFLロングドリル 16D ΦNO28 タイテックスHSS UFLロングドリル 16D ΦNO28タイテックス
2,998税込3,298
1本
9日以内出荷
トラスコ品番226-8476全長(mm)165溝長(mm)115シャンク径(mm)3.569刃径(mm)3.569RoHS指令(10物質対応)対応有効加工深さ16D

切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります

切削工具