絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 3.797(1)
  • 3.861(1)
  • 3.912(1)
  • 3.988(1)
  • 4.039(1)
  • 4.089(1)
  • 4.216(1)
  • 14(1)
  • 15.5(1)
  • 16(12)
  • 18(2)
  • 18.5(1)
シャンク径(Φmm)
  • 3.797(1)
  • 3.861(1)
  • 3.912(1)
  • 3.988(1)
  • 4.039(1)
  • 4.089(1)
  • 4.216(1)
  • 16(12)
  • MT2(2)
全長(mm)
  • 175
  • 90(261)
  • 92(121)
  • 95(108)
  • 100(304)
  • 105(73)
  • 110(209)
  • 115(147)
  • 120(152)
  • 125(113)
  • 130(93)
  • 135(79)
  • 140(154)
  • 145(52)
  • 150(178)
  • 160(93)
  • 170(84)
  • 180(80)
  • 185(56)
  • 200(96)
  • 250(54)
材質
  • PVDコーティング(1)
  • その他(1)
  • コバルトハイス(1)
  • ハイス(4)
  • 粉末ハイス(2)
  • 超硬合金(6)
溝長(mm)
  • 77(2)
  • 113(1)
  • 115(2)
  • 118(1)
  • 120(7)
表面処理
  • その他(1)
  • チタン系コーティング(4)
その他・チタン系コーティング
ブランド
  • タイテックス(7)
  • 三菱マテリアル(4)
  • NACHI(不二越)(2)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(2)
  • FKD(フクダ精工)(2)
  • イスカル(1)
  • OSG(オーエスジー)(1)
  • グーリング(1)
  • タンガロイ(1)
  • RYOCO(菱高精機)(1)
タイテックス・三菱マテリアル・NACHI(不二越)・MOLDINO(旧:三菱日立ツール)・FKD(フクダ精工)・イスカル・OSG(オーエスジー)・グーリング・タンガロイ・RYOCO(菱高精機)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
RoHS10物質対応
商品レビュー
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
価格
  • 1,500-10,000円(7)
  • 10,000-50,000円(9)
  • 50,000-100,000円(7)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

切削工具 :「Φ16」の検索結果

切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。
特価
本日4月30日(木)は、切削工具・研磨材カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
  • キリ φ16
  • φ1.6

商品豆知識

22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エポック ターボミル MOLDINO(旧:三菱日立ツール)エポック ターボミルMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
76,980税込84,678
1本
当日出荷から3日以内出荷
刃数4表面処理THコート
インパクトミラクル高能率加工用制振ラジアスエンドミル 三菱マテリアルインパクトミラクル高能率加工用制振ラジアスエンドミル三菱マテリアル
83,980税込92,378
1本
当日出荷から3日以内出荷
刃数4材質極超微粒子超硬
ハイブリッドミル 三菱マテリアルハイブリッドミル三菱マテリアル
26,980税込29,678
1個
当日出荷から7日以内出荷
刃数2
アクアドリルEXフラット レギュラー NACHI(不二越)アクアドリルEXフラット レギュラーNACHI(不二越)
52,980税込58,278
1本
当日出荷から10日以内出荷
穴あけ性能が良好な穴深さ4Dタイプのフラットドリルです。
用途一般構造用鋼(SS400):◎、炭素鋼(S45C・S50C)、調質鋼(SCM・NAK):◎、ダイス鋼・プレハードン鋼(30~40HRC):◎、高硬度鋼(40~50HRC)、ステンレス鋼(SUS420):◎、鋳鉄(FC・FCD):◎、アルミ合金(AC・ADC):〇、銅合金(Cu):〇
Gテーパシャンク ショートドリル NACHI(不二越)Gテーパシャンク ショートドリルNACHI(不二越)(1件のレビュー)
15,980税込17,578
1本
当日出荷から4日以内出荷
鋼からステンレス鋼そしてアルミまで、高能率加工ができます。高い位置精度が得られます。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo先端角(°)135ねじれ角標準コーティングG(TiN)コートドリルの逃げ面形状スリーレーキ研削
Gショートテーパドリル  G-TDS 三菱マテリアルGショートテーパドリル G-TDS三菱マテリアル
10,980税込12,078
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
メーカー独自の製造技術とコーティング技術によりドリル剛性が高く、精度の高い穴あけができます。
用途用途材質SKH51先端角(°)118表面処理Gコートねじれ角(°)32~33
EMCスーパードリル(レギュラー) EMCR FKD(フクダ精工)EMCスーパードリル(レギュラー) EMCRFKD(フクダ精工)
22,980税込25,278
1本
翌々日出荷
粉末ハイスを使用し、高能率で長寿命です。高精度で超硬ドリルに近い切削条件で、チッピング・折損の心配がなく、剛性のあるエンドミルシャンクで高信頼性のドリルです。高硬度材(45HRC以下),耐熱合金、構造用鋼、鋳鉄、炭素鋼の穴あけに最適です。
材質粉末ハイス表面処理TiAlNコーティング先端角度135°リード角30°
ソリッドエンドミル TEC-H7-CF タンガロイソリッドエンドミル TEC-H7-CFタンガロイ
74,980税込82,478
1個
3日以内出荷
材質AH710刃数7RoHS指令(10物質対応)対応関連資料材種(1.1MB)
ミニジャンボロングネックボールエンドミル RYOCO(菱高精機)ミニジャンボロングネックボールエンドミルRYOCO(菱高精機)
47,980税込52,778
1本
翌々日出荷から91日以内出荷
超硬ソリッドボールエンドミルロングネック
用途普通鋼・合金鋼・鋳鉄・ステンレス鋼材質R78=鋳物用刃数2外径公差(mm)±0.01ねじれ角(°)30
超硬ソリッドエンドミル ECP-H7-CF イスカル超硬ソリッドエンドミル ECP-H7-CFイスカル
66,980税込73,678
1個ほか
4日以内出荷から29日以内出荷
不等リード、不等ピッチのチャターフリータイプです。
用途粗加工用。材種IC902RoHS指令(10物質対応)対応
EMCスーパードリル(レギュラー)  EMCR 16.0 MOLDINO(旧:三菱日立ツール)EMCスーパードリル(レギュラー) EMCR 16.0MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
11,880税込13,068
1本
3日以内出荷
粉末ハイスを使用し、高能率で長寿命です。高精度で超硬ドリルに近い切削条件で、チッピング・折損の心配がなく、剛性のあるエンドミルシャンクで高信頼性のドリルです。高硬度材(45HRC以下),耐熱合金、構造用鋼、鋳鉄、炭素鋼の穴あけに最適です。
用途炭素鋼/鋳鉄/耐熱合金材質粉末ハイス全長(mm)175直径(Φmm)16溝長(mm)115先端角(°)120表面処理Cコーティングねじれ角(°)30~32シャンク径(mm)16
超硬コーナRエンドミル フェニックス ロングネック ディープフィーダー ブルノーズ PHX-LN-DFR OSG(オーエスジー)超硬コーナRエンドミル フェニックス ロングネック ディープフィーダー ブルノーズ PHX-LN-DFROSG(オーエスジー)
78,980税込86,878
1本
3日以内出荷から5日以内出荷
深切込みが可能なロングネック強力型ブルノーズタイプです。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
材質超硬合金刃数3被削材炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼入れ鋼(~55HRC:◎、~60HRC:〇)、ステンレス鋼:〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄:〇表面処理WXSコーティングR公差(mm)±0.03ねじれ角(°)55外径許容差(mm)±0.01関連資料技術情報はこちら(149MB)
エンドミル HS ボール BELR FKD(フクダ精工)エンドミル HS ボール BELRFKD(フクダ精工)
32,980税込36,278
1本
7日以内出荷
刃数2材質HSSCO
スローアウェイエンドミル 三菱マテリアルスローアウェイエンドミル三菱マテリアル
25,980税込28,578
1個
7日以内出荷
HSS UFLロングドリル 16D ΦNO20 タイテックスHSS UFLロングドリル 16D ΦNO20タイテックス
2,998税込3,298
1本
9日以内出荷
トラスコ品番227-0091全長(mm)175溝長(mm)120シャンク径(mm)4.089刃径(mm)4.089RoHS指令(10物質対応)対応有効加工深さ16D
HSS UFLロングドリル 16D ΦNO25 タイテックスHSS UFLロングドリル 16D ΦNO25タイテックス
2,998税込3,298
1本
9日以内出荷
トラスコ品番227-3230全長(mm)175溝長(mm)120シャンク径(mm)3.797刃径(mm)3.797RoHS指令(10物質対応)対応有効加工深さ16D
HSS UFLロングドリル 16D ΦNO22 タイテックスHSS UFLロングドリル 16D ΦNO22タイテックス
2,998税込3,298
1本
9日以内出荷
トラスコ品番227-9553全長(mm)175溝長(mm)120シャンク径(mm)3.988刃径(mm)3.988RoHS指令(10物質対応)対応有効加工深さ16D
HSS UFLロングドリル 16D ΦNO23 タイテックスHSS UFLロングドリル 16D ΦNO23タイテックス
2,998税込3,298
1本
9日以内出荷
トラスコ品番227-1735全長(mm)175溝長(mm)120シャンク径(mm)3.912刃径(mm)3.912RoHS指令(10物質対応)対応有効加工深さ16D
HSS UFLロングドリル 16D ΦNO21 タイテックスHSS UFLロングドリル 16D ΦNO21タイテックス
2,998税込3,298
1本
9日以内出荷
トラスコ品番227-3237全長(mm)175溝長(mm)120シャンク径(mm)4.039刃径(mm)4.039RoHS指令(10物質対応)対応有効加工深さ16D
HSS UFLロングドリル 16D ΦNO24 タイテックスHSS UFLロングドリル 16D ΦNO24タイテックス
2,998税込3,298
1本
9日以内出荷
トラスコ品番227-4806全長(mm)175溝長(mm)120シャンク径(mm)3.861刃径(mm)3.861RoHS指令(10物質対応)対応有効加工深さ16D
HSS UFLロングドリル 16D ΦNO19 タイテックスHSS UFLロングドリル 16D ΦNO19タイテックス
2,998税込3,298
1本
9日以内出荷
トラスコ品番227-4908全長(mm)175溝長(mm)120シャンク径(mm)4.216刃径(mm)4.216RoHS指令(10物質対応)対応有効加工深さ16D
高能率4枚刃ドリル VB100 P オイルホール付き 5D グーリング高能率4枚刃ドリル VB100 P オイルホール付き 5Dグーリング
49,980税込54,978
1本
20日以内出荷
2枚刃+4枚刃の独自設計により、スムーズな切屑排出と高精度な穴加工が可能です。位置決め精度が向上し、サイクルタイムの短縮が可能です。
用途鋳鉄用。

切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります

切削工具