絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 5.309(1)
  • 5.41(1)
  • 5.613(1)
  • 5.791(1)
  • 13.5(3)
  • 13.51(1)
  • 14(2)
  • 14.01(1)
  • 14.02(1)
  • 14.03(1)
  • 15(2)
  • 15.01(1)
  • 15.02(1)
  • 15.03(1)
  • 16(24)
シャンク径(Φmm)
  • 5.309(1)
  • 5.41(1)
  • 5.613(1)
  • 5.791(1)
  • 6.35(2)
  • 10(1)
  • 16(3)
全長(mm)
  • 205
  • 90(261)
  • 92(121)
  • 95(108)
  • 100(304)
  • 105(73)
  • 110(209)
  • 115(147)
  • 120(152)
  • 125(113)
  • 130(93)
  • 135(79)
  • 140(154)
  • 145(52)
  • 150(178)
  • 160(93)
  • 170(84)
  • 180(80)
  • 185(56)
  • 200(96)
  • 250(54)
材質
  • コバルトハイス(5)
  • ハイス(6)
  • 粉末ハイス(1)
  • 超硬合金(11)
溝長(mm)
  • 115(2)
  • 135(3)
  • 140(4)
表面処理
  • PVDコーティング(1)
PVDコーティング
ブランド
  • 岡崎精工(8)
  • タイテックス(4)
  • 大見工業(3)
  • 日研工作所(3)
  • EIKO(栄工舎)(3)
  • 大西工業(2)
  • 大洋ツール(2)
  • ヤマト(切削工具)(2)
  • ケナメタル(1)
  • BIGMAN(ビッグマン)(1)
  • アサヒ工具(1)
  • 三洋工具(1)
岡崎精工・タイテックス・大見工業・日研工作所・EIKO(栄工舎)・大西工業・大洋ツール・ヤマト(切削工具)・ケナメタル・BIGMAN(ビッグマン)・アサヒ工具・三洋工具
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
RoHS10物質対応
商品レビュー
  • 以上(2)
  • 以上(3)
  • 以上(3)
  • 以上(3)
価格
  • 1,500円以下(2)
  • 1,500-10,000円(11)
  • 10,000-50,000円(17)
  • 50,000-100,000円(3)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

切削工具 :「Φ16」の検索結果

切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。
特価
本日4月30日(木)は、切削工具・研磨材カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
  • キリ φ16
  • φ1.6

商品豆知識

31件中 131
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
No.2 兼用ビット 大西工業No.2 兼用ビット大西工業(26件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
当日出荷から5日以内出荷
柱の穴あけに最適。インパクトドライバー(12V以上)での使用は引き込みネジのピッチを細かくし、ネジ山を小さくすることにより抵抗を少なくしΦ21mmまでの穴あけ加工が可能。
用途木材の貫通穴用
モジュラードリル KSEM ケナメタルモジュラードリル KSEMケナメタル
36,980税込40,678特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
インサートの安定性、加工穴の品質、工具寿命の向上を実現する4壁の非常に頑丈なポケットシートを備えています。。スルークーラントを切れ刃に近づけることで、工具寿命を延ばし、加工穴の仕上げを改善し、切り屑除去を向上。
材質超硬
No.25 木工用SDSビット 大西工業No.25 木工用SDSビット大西工業(7件のレビュー)
1,598税込1,758
1本
当日出荷から8日以内出荷
軽量ハンマードリル(SDSプラスシャンク)にワンタッチで木工用ドリル(回転専用)として使用できます。
用途木材の貫通穴用適合機種軽量ハンマードリル(SDSプラスシャンク用)
ブローチリーマ テーパシャンク 日研工作所ブローチリーマ テーパシャンク日研工作所
9,998税込10,998
1本
当日出荷から9日以内出荷
チャッキングリーマ ストレートシャンク 岡崎精工チャッキングリーマ ストレートシャンク岡崎精工(3件のレビュー)
8,398税込9,238特価
1本
当日出荷から5日以内出荷
材質MCO材(コバルト高速度鋼)刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングノンコートねじれ角(°)直刃食付角(°)45
超硬Vドリル 大見工業超硬Vドリル大見工業
51,980税込57,178
1本
当日出荷から6日以内出荷
ドリルの先端中心部にチゼル部が無いため、スラスト荷重が少なく、ワークに喰いつきやすい。加工穴の位置精度が良いので、ポンチ打ちやセンタリングが不要です。高速高送りが可能(MAX0.35mm/rev)で、加工時間が短縮できます。Vドリル独自の直溝の採用により、切屑が分断され切屑処理が容易です。刃先端部に、荒刃・仕上刃を設けた機構(ジャンプ刃)により、Φ精度H7加工が一発で可能になりました。シャンクは、エンドミルと同一の寸法、精度に設計してあるので、ミーリングチャックで使用できます。Vドリル独自の刃型(Φ5以上6枚、Φ5未満4枚)の採用により、セルフガイドの役目をもたせ穴の曲がりを無くしました。
仕様ロングサイズ材質超硬被削材砲金、アルミ類、FC全般
超硬チャッキングリーマ (MTシャンク) 岡崎精工超硬チャッキングリーマ (MTシャンク)岡崎精工
19,980税込21,978
1本
5日以内出荷
シャンクMT(モールステーパー)シャンク材質先ムクTOP SOLID刃形ストレートコーティングノンコート
テーパーシャンクチャッキングリーマ TCR EIKO(栄工舎)テーパーシャンクチャッキングリーマ TCREIKO(栄工舎)
16,980税込18,678
1本
翌々日出荷
MTシャンクチャッキングリーマ
用途貫通穴加工用
底付き穴用NCセンサリーマ(MTシャンク) 日研工作所底付き穴用NCセンサリーマ(MTシャンク)日研工作所
31,980税込35,178
1本
翌々日出荷
ステンレス、ダイス鋼、調質鋼に特に効果を発揮します。底付き穴シリーズです。バニシング効果大。水溶性切削にも対応できます。窒素処理+TINコーティングコーティングの複合硬化処理。
用途軟鋼・炭素鋼・快削鋼・合金鋼・工具鋼・ステンレス材質粉末ハイス刃形スパイラルシャンクテーパシャンク表面処理イオン窒化ねじれ角左ねじれ 45゜コーティングTiNコーティング
木工用ドリルミドル BIGMAN(ビッグマン)木工用ドリルミドルBIGMAN(ビッグマン)
1,498税込1,648
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
小型誘導先ネジにより回転力で木材に食い込み楽に素早い穴あけが行えます。小さいネジ山と細かいネジピッチにより穿孔抵抗を少なくしています。
用途木工用適合機種電気ドリル・充電ドライバー・インパクトドライバー先端誘導ねじ付き六角シャンク径(Φmm)6.35
S軸チャッキングリーマ 岡崎精工S軸チャッキングリーマ岡崎精工
7,598税込8,358
1個
翌日出荷から90日以内出荷
刃長が短いタイプ ストレートシャンク MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 食付き角45度 ネジレ角:刃部が直刃を表します。
材質MCO材(コバルト高速度鋼)シャンクストレートシャンクコーティングノンコート刃形ストレート
スピードリーマ MTシャンク 岡崎精工スピードリーマ MTシャンク岡崎精工
12,980税込14,278
1本
5日以内出荷
高速回転、高送りが可能。特殊表面処理。MCO材(コバルト高速度鋼)を使用。
表面処理窒化処理ねじれ角(°)左30食付角(°)(第一食付角)45、(第二食付角)30
マシンリーマ (G2) アサヒ工具マシンリーマ (G2)アサヒ工具
19,980税込21,978
1本
5日以内出荷
シャンクテーパシャンク刃形ストレート
付刃チャッキングリーマー 三洋工具付刃チャッキングリーマー三洋工具
18,980税込20,878
1個
翌々日出荷
切削速度及び送り速度をアップして使用可能であり、高張力の強い被削材に対して経済的な切削加工が可能です。
材質超硬K10適合材鋳鉄、ダクタイル鋼、アルミ合金、銅、真鍮ねじれ角(°)0
リーマ 超硬付 T柄 CHHRT EIKO(栄工舎)リーマ 超硬付 T柄 CHHRTEIKO(栄工舎)
36,980税込40,678
1本
翌々日出荷
ねじれ角(°)60°
リーマ HS T柄 HHHRT EIKO(栄工舎)リーマ HS T柄 HHHRTEIKO(栄工舎)
13,980税込15,378
1本
翌々日出荷
MT柄チャッキングリーマー CR-MT 大洋ツールMT柄チャッキングリーマー CR-MT大洋ツール
9,998税込10,998
1本
翌々日出荷
刃長が短く、45°の喰付きで、機械作業用です。モールステーパーシャンクです。
用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金材質SKH51表面処理ノンコート
スピードリーマ(MT) 岡崎精工スピードリーマ(MT)岡崎精工
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷から90日以内出荷
高速回転、高送りが可能 特殊表面処理 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 ※第一食付き角45度 第二食付き角1度30' 左ネジレ30度 窒化処理:耐摩耗性が向上します。
材質MCO材(コバルト高速度鋼)シャンクモールステーパシャンクコーティングノンコート刃形スパイラル
超硬ブローチリーマ 日研工作所超硬ブローチリーマ日研工作所
25,980税込28,578
1個
翌々日出荷から61日以内出荷
シャンクテーパシャンク材質超硬刃形スパイラル
超硬Vリーマ 大見工業超硬Vリーマ大見工業
49,980税込54,978
1本
当日出荷から6日以内出荷
リーマの先端外径部に喰いつき刃がないため、下穴に倣わず、偏肉ワークの下穴にも一発加工で高い仕上精度が得られます。
仕様ロングサイズ材質超硬刃形ストレートシャンクストレートシャンク
チャッキングリーマ(MT) 岡崎精工チャッキングリーマ(MT)岡崎精工
8,298税込9,128
1個
3日以内出荷
刃長が短いタイプ モールステーパシャンク MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 ※食付き角45度 ネジレ角:刃部が直刃を表します。
材質MCO材(コバルト高速度鋼)シャンクモールステーパシャンクコーティングノンコート刃形ストレート
チャッキングリーマ MTシャンク 岡崎精工チャッキングリーマ MTシャンク岡崎精工
8,998税込9,898
1本
3日以内出荷から5日以内出荷
材質MCO材(コバルト高速度鋼)シャンクMT(モールステーパー)シャンクねじれ角(°)直刃食付角(°)45
超硬チャッキングリーマ(MTシャンク) 岡崎精工超硬チャッキングリーマ(MTシャンク)岡崎精工
18,980税込20,878
1個
3日以内出荷
先ムクタイプで、モールステーパシャンク仕様 刃径より細い首径により深穴加工が可能 ネジレ角 直刃 刃部が直刃を表します。
材質先ムクTOP SOLIDシャンクモールステーパシャンクコーティングノンコート刃形ストレート
超硬Vドリル OVDL特殊サイズⅠ(0.01mmトビ) 大見工業超硬Vドリル OVDL特殊サイズⅠ(0.01mmトビ)大見工業
65,900税込72,490
1本
6日以内出荷
ドリルの先端中心部にチゼル部が無いため、スラスト荷重が少なく、ワークに喰いつきやすい。加工穴の位置精度が良いので、ポンチ打ちやセンタリングが不要です。高速高送りが可能(MAX0.35mm/rev)で、加工時間が短縮できます。Vドリル独自の直溝の採用により、切屑が分断され切屑処理が容易です。刃先端部に、荒刃・仕上刃を設けた機構(ジャンプ刃)により、Φ精度H7加工が一発で可能になりました。シャンクは、エンドミルと同一の寸法、精度に設計してあるので、ミーリングチャックで使用できます。Vドリル独自の刃型(Φ5以上6枚、Φ5未満4枚)の採用により、セルフガイドの役目をもたせ穴の曲がりを無くしました。
仕様ロングサイズ材質超硬被削材砲金、アルミ類、FC全般RoHS指令(10物質対応)対応
リーマ 超硬付 T柄 CR ヤマト(切削工具)リーマ 超硬付 T柄 CRヤマト(切削工具)
17,980税込19,778
1本
7日以内出荷から8日以内出荷
材質G2刃形ストレートシャンクテーパシャンク
リーマ 超硬付 T柄 MR ヤマト(切削工具)リーマ 超硬付 T柄 MRヤマト(切削工具)
23,980税込26,378
1本
7日以内出荷から8日以内出荷
材質G2刃形ストレートシャンクMT(モールステーパー)シャンク
リーマ HS T柄 CR 大洋ツールリーマ HS T柄 CR大洋ツール
14,980税込16,478
1本
7日以内出荷から10日以内出荷
材質SKH51シャンクMT(モールステーパー)シャンク
HSS UFLロングドリル 16D ΦNO1 タイテックスHSS UFLロングドリル 16D ΦNO1タイテックス
3,798税込4,178
1本
9日以内出荷
トラスコ品番226-6981全長(mm)205溝長(mm)140シャンク径(mm)5.791刃径(mm)5.791RoHS指令(10物質対応)対応有効加工深さ16D
HSS UFLロングドリル 16D ΦNO4 タイテックスHSS UFLロングドリル 16D ΦNO4タイテックス
3,398税込3,738
1本
9日以内出荷
トラスコ品番227-1655全長(mm)205溝長(mm)140シャンク径(mm)5.309刃径(mm)5.309RoHS指令(10物質対応)対応有効加工深さ16D
HSS UFLロングドリル 16D ΦNO2 タイテックスHSS UFLロングドリル 16D ΦNO2タイテックス
3,698税込4,068
1本
9日以内出荷
トラスコ品番227-9593全長(mm)205溝長(mm)140シャンク径(mm)5.613刃径(mm)5.613RoHS指令(10物質対応)対応有効加工深さ16D
HSS UFLロングドリル 16D ΦNO3 タイテックスHSS UFLロングドリル 16D ΦNO3タイテックス
3,398税込3,738
1本
9日以内出荷
トラスコ品番227-0088全長(mm)205溝長(mm)140シャンク径(mm)5.41刃径(mm)5.41RoHS指令(10物質対応)対応有効加工深さ16D

切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります

切削工具