絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 0.3(2)
  • 0.35(2)
  • 0.4(2)
  • 3.5(2)
  • 14(1)
  • 14.9(2)
  • 16(27)
  • 17(3)
  • 17.5(2)
  • 18(2)
  • 19.1(2)
  • 19.2(2)
  • 19.3(2)
  • 19.4(2)
  • 19.5(3)
  • 19.6(2)
  • 19.7(2)
  • 19.8(2)
  • 19.9(2)
  • 20(3)
シャンク径(Φmm)
  • 10(1)
  • 16(12)
  • M2(1)
  • MT2(16)
全長(mm)
  • 230
  • 90(261)
  • 92(121)
  • 95(108)
  • 100(304)
  • 105(73)
  • 110(209)
  • 115(147)
  • 120(152)
  • 125(113)
  • 130(93)
  • 135(79)
  • 140(154)
  • 145(52)
  • 150(178)
  • 160(93)
  • 170(84)
  • 180(80)
  • 185(56)
  • 200(96)
  • 250(54)
材質
  • クロムモリブデン鋼(1)
  • コバルトハイス(10)
  • ハイス(11)
  • 超硬合金(18)
溝長(mm)
  • 40(1)
  • 52.5(1)
  • 54(1)
  • 78(1)
  • 115(1)
  • 130(16)
  • 150(1)
  • 155(1)
  • 156(1)
  • 157(1)
  • 158(1)
  • 160(2)
  • 161(1)
  • 162(1)
  • 163(1)
  • 164(1)
  • 165(1)
表面処理
  • PVDコーティング(1)
  • その他(1)
  • クロム系コーティング(2)
  • チタン系コーティング(4)
  • ノンコーティング(4)
  • ホモ処理(3)
PVDコーティング・その他・クロム系コーティング・チタン系コーティング・ノンコーティング・ホモ処理
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • 理研製鋼(5)
  • EIKO(栄工舎)(5)
  • NACHI(不二越)(4)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(4)
  • 三菱マテリアル(4)
  • 岡崎精工(3)
  • DIJET(ダイジェット工業)(3)
  • OSG(オーエスジー)(2)
  • RPC(2)
  • イシハシ精工(1)
  • グーリング(1)
  • TRUSCO(1)
  • 日研工作所(1)
  • NS(日進工具)(1)
  • ボーテック(1)
  • ムラキ(1)
  • 住友電工ハードメタル(1)
モノタロウ・理研製鋼・EIKO(栄工舎)・NACHI(不二越)・MOLDINO(旧:三菱日立ツール)・三菱マテリアル・岡崎精工・DIJET(ダイジェット工業)・OSG(オーエスジー)・RPC・イシハシ精工・グーリング・TRUSCO・日研工作所・NS(日進工具)・ボーテック・ムラキ・住友電工ハードメタル
商品レビュー
  • 以上(5)
  • 以上(6)
  • 以上(6)
  • 以上(7)
価格
  • 1,500-10,000円(11)
  • 10,000-50,000円(19)
  • 50,000-100,000円(9)
  • 100,000円以上(4)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

切削工具 :「Φ16」の検索結果

切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。
特価
本日4月30日(木)は、切削工具・研磨材カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
  • キリ φ16
  • φ1.6

商品豆知識

41件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
テーパーシャンクドリル NACHI(不二越)テーパーシャンクドリルNACHI(不二越)(5件のレビュー)
6,498税込7,148
1本
当日出荷から4日以内出荷
もっとも広い用途で使用される汎用ドリルです。
テーパーシャンクドリル モノタロウテーパーシャンクドリルモノタロウ(8件のレビュー)
4,398税込4,838
1本
当日出荷
汎用テーパシャンクドリル。
用途一般穴あけ用。材質ハイス(高速度鋼)HSS先端角(°)118表面処理ホモ処理ドリルのシンニング形状化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
鉄骨用テーパーシャンクドリル NACHI(不二越)鉄骨用テーパーシャンクドリルNACHI(不二越)(3件のレビュー)
6,498税込7,148
1本
当日出荷から4日以内出荷
鉄骨橋梁などの型鋼や薄板の加工に適したドリルです
材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8先端角(°)160ねじれ角標準コーティングノンコートドリルの逃げ面形状ローソク
テーパドリル 三菱マテリアルテーパドリル三菱マテリアル(4件のレビュー)
7,898税込8,688
1本
当日出荷から3日以内出荷
一般穴あけ用のテーパドリルです。
用途汎用・一般加工
テーパーシャンクドリル イシハシ精工テーパーシャンクドリルイシハシ精工
4,698税込5,168
1本
当日出荷から4日以内出荷
材質高速度鋼
リーマ HS S柄 HTPR EIKO(栄工舎)リーマ HS S柄 HTPREIKO(栄工舎)
37,980税込41,778
1本
当日出荷から翌々日出荷
材質SKH51
超硬ミルリーマ 日研工作所超硬ミルリーマ日研工作所
57,980税込63,778
1個
当日出荷から4日以内出荷
シャンクテーパシャンク刃形スパイラル材質超硬
コバルトテーパーシャンクドリル NACHI(不二越)コバルトテーパーシャンクドリルNACHI(不二越)(1件のレビュー)
9,698税込10,668
1本
当日出荷から10日以内出荷
銅からステンレス鋼そしてアルミまでの穴あけに適している、汎用コバルトドリルです。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo公差h8先端角(°)135ねじれ角強ねじれコーティングノンコートドリルのシンニング形状ノッチ形シンニング
KMC2テーパドリル 三菱マテリアルKMC2テーパドリル三菱マテリアル
11,980税込13,178
1本
当日出荷から翌日出荷
難削材の穴あけに最適です。
材質コバルトハイス(高速度鋼)KMC2被削材炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・軽合金給油方式外部
フラットマルチドリル 住友電工ハードメタルフラットマルチドリル住友電工ハードメタル
58,980税込64,878
1本
当日出荷から31日以内出荷
フラットマルチドリルMDF型は座繰り加工の高能率化をはじめ、傾斜面や曲面への穴あけ加工などさまざまな用途でご使用いただける超硬ソリッドドリルです。 先端角180度設計で様々な穴あけに対応:高能率座繰り加工、傾斜面や円筒面などの非平面への穴あけ、断続穴あけなどに対応可能。出口側バリの抑制にも効果を発揮。 加工の安定性向上:底面に肉厚を持たせたRSシンニングを採用し、高剛性を実現。 優れた切りくず排出性能:広い切りくずポケット・高品位なすくい面形状により、優れた切りくず排出性能を実現。 高い刃先強度:最適な刃先設計により高い刃先強度を実現。 内部給油対応:より深い穴加工フラット穴加工に対応。(MDF-H型)
用途高能率座ぐり加工、非平面への穴あけ加工(傾斜面・円筒面など)、断続穴あけ加工、クロス穴加工、薄板のタップ下穴加工材質超硬
超硬フラットドリル ロングシャンク 2Dタイプ ADFLS-2D OSG(オーエスジー)超硬フラットドリル ロングシャンク 2Dタイプ ADFLS-2DOSG(オーエスジー)
69,980税込76,978
1本
当日出荷から9日以内出荷
材質超硬合金表面処理EgiAsコーティングねじれ角(°)約20適合被削材種低炭素鋼・軟鋼:〇、中炭素鋼:〇、高炭素鋼:〇、合金鋼:〇、調質鋼(~45HRC):〇、鋳鉄:〇、ダクタイル鋳鉄:〇、アルミ展伸材:〇、アルミ合金鋳物:〇
テーパシャンクドリル 岡崎精工テーパシャンクドリル岡崎精工
6,998税込7,698
1本
当日出荷から93日以内出荷
シャンクが豊富 MCO材を使用 ホモ処理品
材質MCO材(コバルト高速度鋼)先端角(°)118表面処理ホモ
テーパシャンクドリル(HSS) 理研製鋼テーパシャンクドリル(HSS)理研製鋼
8,398税込9,238
1本
当日出荷から翌々日出荷
材質ハイスシャンク形状テーパシャンク
チャッキングリーマ ストレートシャンク 岡崎精工チャッキングリーマ ストレートシャンク岡崎精工(3件のレビュー)
11,980税込13,178特価
1本
当日出荷から5日以内出荷
材質MCO材(コバルト高速度鋼)刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングノンコートねじれ角(°)直刃食付角(°)45
テーパーピンリーマ EIKO(栄工舎)テーパーピンリーマEIKO(栄工舎)
24,980税込27,478
1本
当日出荷から3日以内出荷
用途非鉄金属/炭素鋼/鋳鉄材質SKH51
Gテーパシャンク スタンダードドリル 三菱マテリアルGテーパシャンク スタンダードドリル三菱マテリアル(2件のレビュー)
15,980税込17,578
1本
当日出荷から8日以内出荷
メーカ独自の製造技術とコーティング技術により、大幅に加工能率が向上します。
用途汎用・一般加工材質ハイス(HSS)被削材軟鋼・一般鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・軽合金コーティングTiNコーティング(ノンコーティング品と比較し2~3倍程度の長寿命を実現します。)ドリルのシンニング形状XRシンニング給油方式外部ドリル先端角度(°)118
コバルトテーパシャンクドリル(HSCo) 理研製鋼コバルトテーパシャンクドリル(HSCo)理研製鋼
11,980税込13,178
1本
当日出荷から3日以内出荷
材質コバルトハイスシャンク形状テーパシャンク
木工用ドリルビット TRUSCO木工用ドリルビットTRUSCO
2,498税込2,748
1本
当日出荷
深穴、貫通穴に最適です。先ねじタイプのためスムーズな穴あけが可能です。
用途被削材:木材材質クロムバナジウム鋼全長(mm)230溝長(mm)160シャンク六角軸シャンク形状六角軸
超硬チャッキングリーマ EIKO(栄工舎)超硬チャッキングリーマEIKO(栄工舎)
29,980税込32,978
1本
翌々日出荷
用途非鉄金属/合金鋼/炭素鋼/鋳鉄材質K10
深穴テーパドリル K-WTS 三菱マテリアル深穴テーパドリル K-WTS三菱マテリアル
9,898税込10,888
1本
翌々日出荷
深穴加工に最適です。ノンステップで深穴加工できます。また浅穴加工にも有効です。
用途銅・ステンレス鋼・鋳鉄・非鉄金属材質CO-HSS先端角(°)118表面処理ホモ処理ねじれ角(°)37~38
Xsミルジオボール ロングシャンク NACHI(不二越)Xsミルジオボール ロングシャンクNACHI(不二越)
48,980税込53,878
1本
3日以内出荷から10日以内出荷
金型鋼から高硬度鋼まで幅広く対応します。金型の高能率・高精度仕上げ加工に最適です。深い位置での輪郭加工に最適です。
刃数2材質超硬合金表面処理Xs(TiAlN)コートねじれ角強ねじれR公差(mm)±0.01
油穴付き 超硬ドリル 8Dタイプ ADO-8D OSG(オーエスジー)油穴付き 超硬ドリル 8Dタイプ ADO-8DOSG(オーエスジー)
41,980税込46,178
1本
当日出荷から29日以内出荷
刃先剛性と切削抵抗の両立で幅広い加工材料に推奨する超硬ドリル。 高い耐摩耗性、じん性を誇るEgiAsコーティングを採用し、長寿命化を実現。 切りくず排出性を向上させるワイド溝・切りくずを細かく分断するウェーブ刃形。 ミドルマージンを採用で深穴加工時の安定性を向上。 油穴付き・ADOタイプは、幅広い領域で使用いただける内部給油仕様で、更なる高速化・長寿命化を可能としました。
用途低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、調質鋼(~35HRC)、調質鋼(35~45HRC)、焼入鋼(45~50HRC)、ステンレス鋼、工具鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、銅合金、アルミ合金鋳物、チタン合金、インコネル、マグネシウム合金の穴あけ関連資料技術情報はこちら(75MB)
S軸チャッキングリーマ 岡崎精工S軸チャッキングリーマ岡崎精工
10,980税込12,078
1個
翌日出荷から90日以内出荷
刃長が短いタイプ ストレートシャンク MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 食付き角45度 ネジレ角:刃部が直刃を表します。
材質MCO材(コバルト高速度鋼)シャンクストレートシャンクコーティングノンコート刃形ストレート
ボーテック ガンドリル ムラキボーテック ガンドリルムラキ
19,980税込21,978
1個
10日以内出荷
材質超硬
エンドミル 超硬S 2刃 DZ-VSE DIJET(ダイジェット工業)エンドミル 超硬S 2刃 DZ-VSEDIJET(ダイジェット工業)
139,800税込153,780
1本
翌々日出荷
材質超微粒子刃数2
突撃テーパシャンクドリル(HSCo) 理研製鋼突撃テーパシャンクドリル(HSCo)理研製鋼
16,980税込18,678
1本
翌々日出荷
材質コバルトハイスシャンク形状テーパシャンク
TiN突撃テーパーシャンクドリル(HSCo) 理研製鋼TiN突撃テーパーシャンクドリル(HSCo)理研製鋼
28,980税込31,878
1本
翌々日出荷
材質コバルトハイスコーティングTiNコーティングシャンク形状テーパシャンク
一発ドリルTiN(鉄骨用) RPC一発ドリルTiN(鉄骨用)RPC
19,980税込21,978
1本
翌々日出荷から31日以内出荷
ロウソク刃形
用途鉄骨・橋梁用鋼板・薄鋼板材質HSCo先端角(°)160表面処理TiN
リーマ 超硬付 S柄 CSCRS EIKO(栄工舎)リーマ 超硬付 S柄 CSCRSEIKO(栄工舎)
28,980税込31,878
1本
翌々日出荷
材質K10刃形右刃ストレートシャンクストレートシャンクコーティングノンコート
TiNコバルトテーパシャンクドリル(HSCo) 理研製鋼TiNコバルトテーパシャンクドリル(HSCo)理研製鋼
21,980税込24,178
1本
翌々日出荷
材質コバルトハイスコーティングTiNコーティングシャンク形状テーパシャンク
一発ドリル(鉄骨用) RPC一発ドリル(鉄骨用)RPC
7,198税込7,918
1本
翌々日出荷
ロウソク刃形
用途鉄骨・橋梁用鋼板・薄鋼板材質HSS先端角(°)160表面処理酸化処理
エンドミル 超硬S 2刃 VSE DIJET(ダイジェット工業)エンドミル 超硬S 2刃 VSEDIJET(ダイジェット工業)
99,980税込109,978
1本
翌々日出荷
ドリル 超硬付 T柄 CCTLT EIKO(栄工舎)ドリル 超硬付 T柄 CCTLTEIKO(栄工舎)
41,980税込46,178
1本
翌々日出荷
材質K10
エンドミル 超硬S 多刃 GSL MOLDINO(旧:三菱日立ツール)エンドミル 超硬S 多刃 GSLMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
99,980税込109,978
1本
3日以内出荷から7日以内出荷
刃数4材質超硬
エンドミル 超硬S 多刃 GXR MOLDINO(旧:三菱日立ツール)エンドミル 超硬S 多刃 GXRMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
94,980税込104,478
1本
3日以内出荷
材質超硬
エンドミル 超硬S ボールE GBL MOLDINO(旧:三菱日立ツール)エンドミル 超硬S ボールE GBLMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
149,800税込164,780
1本
3日以内出荷から7日以内出荷
材質超硬
ロング刃ロングシャンクボールエンドミル NS(日進工具)ロング刃ロングシャンクボールエンドミルNS(日進工具)
95,980税込105,578
1本
3日以内出荷
2枚刃ロング刃長ロングシャンクボールエンドミル。通常品より刃長・シャンク長が長く加工領域が更に広がります。
用途用途材質超微粒子超硬合金刃数2表面処理ノンコートねじれ角(°)30
エンドミル 超硬S 2刃 GXR MOLDINO(旧:三菱日立ツール)エンドミル 超硬S 2刃 GXRMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
129,800税込142,780
1本
7日以内出荷
材質超硬
ドリル 超硬付 S柄 VSDL DIJET(ダイジェット工業)ドリル 超硬付 S柄 VSDLDIJET(ダイジェット工業)
53,980税込59,378
1本
7日以内出荷
材質CR1表面処理ノンコート
マシニングセンター用ガンドリル ボーテックマシニングセンター用ガンドリルボーテック
19,980税込21,978
1本
翌々日出荷から4日以内出荷

切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります

切削工具