切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。
超硬ソリッドドリル DVAS三菱マテリアル翌々日出荷
3枚刃ドリルに匹敵する穴精度。求心性の高さとh387規格により、下穴・リーマ工程を短縮。穴品位を維持しつつ、従来ドリルよりも長寿命
トラスコ品番709-7669全長(mm)OAL:243.9シャンク長(mm)LS:62切削径(Φmm)DC:16フルート長(mm)LCF:178.9使用可能長さ(mm)LU:130.9機能長さ(mm)LF:241寸法差(mm)【先端と肩部】PL:2.9接続径(Φmm)DCON:62
『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
パラチップカムス(旧:高周波精密)税込¥14,278¥12,980