絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 16(18)
シャンク径(Φmm)
  • 10(2)
  • 12(1)
  • 16(1)
  • MT2(6)
  • MT3(1)
全長(mm)
  • 400
  • 90(261)
  • 92(121)
  • 95(108)
  • 100(304)
  • 105(73)
  • 110(209)
  • 115(147)
  • 120(152)
  • 125(113)
  • 130(93)
  • 135(79)
  • 140(154)
  • 145(52)
  • 150(178)
  • 160(93)
  • 170(84)
  • 180(80)
  • 185(56)
  • 200(96)
  • 250(54)
材質
  • コバルトハイス(4)
  • ハイス(11)
  • 超硬合金(3)
溝長(mm)
  • 210(1)
  • 250(5)
  • 260(1)
  • 270(1)
  • 300(3)
  • 320(1)
  • 325(1)
表面処理
  • その他(1)
  • チタン系コーティング(2)
  • ホモ処理(1)
その他・チタン系コーティング・ホモ処理
ブランド
  • 理研製鋼(5)
  • 三菱マテリアル(2)
  • EIKO(栄工舎)(2)
  • 大洋ツール(2)
  • 大西工業(1)
  • スターエム(1)
  • NACHI(不二越)(1)
  • ボーテック(1)
  • ムラキ(1)
  • ユニカ(1)
  • 第一ツール(1)
  • ALPEN(1)
  • コマドリル(1)
理研製鋼・三菱マテリアル・EIKO(栄工舎)・大洋ツール・大西工業・スターエム・NACHI(不二越)・ボーテック・ムラキ・ユニカ・第一ツール・ALPEN・コマドリル
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
商品レビュー
  • 以上(2)
  • 以上(2)
  • 以上(2)
  • 以上(2)
価格
  • 1,500円以下(1)
  • 1,500-10,000円(4)
  • 10,000-50,000円(12)
  • 50,000-100,000円(4)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

切削工具 :「Φ16」の検索結果

切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。
特価
本日4月30日(木)は、切削工具・研磨材カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
  • キリ φ16
  • φ1.6

商品豆知識

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コンクリートドリル ロングライフ (ストレートシャンク) ALPENコンクリートドリル ロングライフ (ストレートシャンク)ALPEN(11件のレビュー)
1,298税込1,428特価
1本
当日出荷から翌々日出荷
先端部の超硬チップが、高い食いつき性と耐久性に貢献します。 特にコンクリートの穴あけに関しては、長寿命を発揮します。
用途被削材:コンクリート、レンガ、混合材、天然石など材質刃部:超硬チップシャンクストレート適合機種電気ドリル・振動ドリル
No.7 ロングドリル 大西工業No.7 ロングドリル大西工業(12件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
当日出荷から翌々日出荷
深穴作業に最適
用途木材の貫通穴用溝長T(mm)325全長L(mm)400先端形状丸シャンクRoHS指令(10物質対応)対応
テーパシャンクロングドリル(HSS) 理研製鋼テーパシャンクロングドリル(HSS)理研製鋼
23,980税込26,378
1本
当日出荷から121日以内出荷
材質ハイス
ロングテーパドリル 三菱マテリアルロングテーパドリル三菱マテリアル
28,980税込31,878
1本
当日出荷から8日以内出荷
材質ハイス
大径ストレートシャンクロングドリル(HSS) 理研製鋼大径ストレートシャンクロングドリル(HSS)理研製鋼
23,980税込26,378
1本
当日出荷から121日以内出荷
材質ハイス
ロングドリル スターエムロングドリルスターエム
2,798税込3,078
1本
当日出荷から翌々日出荷
ロングマシンリーマ LMR EIKO(栄工舎)ロングマシンリーマ LMREIKO(栄工舎)
49,980税込54,978
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
ロングマシンリーマ
用途ロング材質SKH51刃形ストレート
M/C用ガンドリル ボーテックM/C用ガンドリルボーテック
45,980税込50,578
1本
翌々日出荷から4日以内出荷
汎用機で使用可能マシニングセンターはもとよりN/C旋盤、ターレット旋盤などの汎用機において、ロングドリルよりも効率よく高精度の深穴加工ができます。ガイドブッシュ不要パイロットホール(ガイド穴)によって加工するので、ガイドブッシュ、ガイドプレートが不要です。切粉の排出良好油穴は2穴、もしくはキドニー(腎臓)形状を採用しているので、切削油の吐出量が多く、切粉の排出が優れています。低切削油圧での加工が可能横型汎用工作機であれば、低切削油圧(1.0MPa前後)でも加工ができます。
用途自動車部品(バルブガイド、ABSチェックバルブ)、金型の冷却水穴、機械部品等の加工に材質超硬材質K15相当
深穴ロングテーパドリル K-WTL 三菱マテリアル深穴ロングテーパドリル K-WTL三菱マテリアル
19,980税込21,978
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
深穴加工に最適です。K-WTSよりも深い穴の加工に最適です。
用途銅・ステンレス鋼・鋳鉄・非鉄金属材質CO-HSS先端角(°)118表面処理ホモ処理ねじれ角(°)37~38
QビットUX 六角軸シャンク ユニカQビットUX 六角軸シャンクユニカ
8,998税込9,898
1個
当日出荷から翌々日出荷
ボーテック ガンドリル ムラキボーテック ガンドリルムラキ
29,980税込32,978
1個
10日以内出荷
材質超硬
スパイラルロングマシンリーマ SPLMR EIKO(栄工舎)スパイラルロングマシンリーマ SPLMREIKO(栄工舎)
61,980税込68,178
1本
翌々日出荷
スパイラル 右刃左ネジレ12°
用途貫通穴加工用材質SKH51刃形スパイラル
突撃テーパシャンクロングドリル(HSCo) 理研製鋼突撃テーパシャンクロングドリル(HSCo)理研製鋼
34,980税込38,478
1本
翌々日出荷から121日以内出荷
材質コバルトハイスシャンク形状テーパシャンク
スパイラルロングマシンリーマー SP-LMR 大洋ツールスパイラルロングマシンリーマー SP-LMR大洋ツール
49,980税込54,978
1本
翌々日出荷
仕上げ面粗さ良好。キー溝などの切欠きのある穴には有効です。
用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金材質SKH51表面処理ノンコートねじれ角(°)左12
ロングマシンリーマー LMR 大洋ツールロングマシンリーマー LMR大洋ツール
42,980税込47,278
1本
翌々日出荷
ロング刃、深穴加工用、MTシャンクです。
用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金材質SKH51表面処理ノンコートねじれ角(°)0
TiNテーパシャンクロングドリル(HSS) 理研製鋼TiNテーパシャンクロングドリル(HSS)理研製鋼
47,980税込52,778
1本
翌々日出荷
材質ハイスコーティングTiNコーティングシャンク形状テーパシャンク
オイルホールテーパーシャンクロングドリル 理研製鋼オイルホールテーパーシャンクロングドリル理研製鋼
64,980税込71,478
1本
翌々日出荷
材質ハイスシャンク形状テーパシャンク
ポイントハンマー(SDS軸type) コマドリルポイントハンマー(SDS軸type)コマドリル
3,998税込4,398
1本
6日以内出荷から9日以内出荷
刃先径 ・全長及びサイズが豊富にあり、用途に合わせてお選びいただけます。 適合ドリル:軽量ハンマードリル用。
用途コンクリート、ブロック、石材、モルタル等への下穴あけに。天井用アンカー打ちの下穴あけに。貫通・深穴あけに。防水・補強。以上の様な穴あけ工事に最適です。
ドリル コートHS T柄 GLTDOH NACHI(不二越)ドリル コートHS T柄 GLTDOHNACHI(不二越)
99,980税込109,978
1本
7日以内出荷から10日以内出荷
材質HSS-COコーティングTiNコーティング
リーマ HS T柄 HLXTL 第一ツールリーマ HS T柄 HLXTL第一ツール
39,980税込43,978
1本
7日以内出荷

切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります

切削工具