絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 16(9)
シャンク径(Φmm)
  • 13(4)
全長(mm)
  • 505
  • 90(261)
  • 92(121)
  • 95(108)
  • 100(304)
  • 105(73)
  • 110(209)
  • 115(147)
  • 120(152)
  • 125(113)
  • 130(93)
  • 135(79)
  • 140(154)
  • 145(52)
  • 150(178)
  • 160(93)
  • 170(84)
  • 180(80)
  • 185(56)
  • 200(96)
  • 250(54)
材質
  • 超硬合金(2)
溝長(mm)
  • 380(3)
  • 385(3)
  • 387(2)
  • 390(1)
ブランド
  • ミヤナガ(2)
  • ユニカ(2)
  • コマドリル(2)
  • サンコーテクノ(1)
  • ハウスビーエム(1)
  • 関西工具製作所(1)
ミヤナガ・ユニカ・コマドリル・サンコーテクノ・ハウスビーエム・関西工具製作所
商品レビュー
  • 以上(1)
  • 以上(2)
  • 以上(2)
  • 以上(3)
価格
  • 1,500-10,000円(9)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

切削工具 :「Φ16」の検索結果

切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。
関連キーワード
  • キリ φ16
  • φ1.6

商品豆知識

9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コンクリートドリル 六角軸ビット HEXタイプ・ロング ユニカコンクリートドリル 六角軸ビット HEXタイプ・ロングユニカ(9件のレビュー)
4,298税込4,728
1本
当日出荷から翌々日出荷
打撃回転力をロスなく効率的に伝えるハンマードリル専用ビット。チャック部から刃先までの一体設計により、貫通穴・深穴作業に抜群の威力を発揮。
用途コンクリート有効長(mm)387全長(mm)505
デルタゴンビット 六角軸 ロングサイズ ミヤナガデルタゴンビット 六角軸 ロングサイズミヤナガ(2件のレビュー)
6,298税込6,928
1本
当日出荷から5日以内出荷
3枚刃、5枚刃採用により性能が更にアップ! 穿孔による引っかかりや衝撃が少なく、安定した穿孔が可能。長時間の使用でも体への負担が少なく、疲れを軽減。 真円に近い穴あけを実現。 位置決め性能が向上。 鉄筋接触時の安全性を向上。(電動機による振り回しを軽減) デッキプレートを貫通。 少ない外径摩耗。
用途コンクリート、ブロック、レンガ、石材、岩石などへの穴あけ作業に。 デッキプレート+コンクリート等への穴あけ作業に。有効長(mm)385全長(mm)505機能打撃・回転適合電動機電気ハンマードリルシャンク形状六角軸六角軸対辺(mm)13
六角軸ハンマー・ドリルビット(コンクリート六角軸ドリル) 関西工具製作所六角軸ハンマー・ドリルビット(コンクリート六角軸ドリル)関西工具製作所(2件のレビュー)
4,598税込5,058
1本
当日出荷から8日以内出荷
厳選された超硬チップと独自の螺旋形状で、穴あけスピードに優れたドリルです。 13Hの六角軸で、日立のPR38E, DH40SAやマキタのHR3530, HR3850などのハンマードリルに装着できます。
シャンク形状六角軸13H
オールドリルHEXLLタイプ サンコーテクノオールドリルHEXLLタイプサンコーテクノ
4,298税込4,728
1本
4日以内出荷から5日以内出荷
全長(mm)505仕様筒入適合機種ハンマードリル種別六角軸材質超硬シャンク形状六角軸
六角軸クロスドリルビット コマドリル六角軸クロスドリルビットコマドリル
4,998税込5,498
1本
5日以内出荷から6日以内出荷
クロス刃の採用により、真円に近い穴あけができアンカー挿入が楽にできます。鉄筋等への引っ掛かりが少なく、スムーズに穴あけが可能。 適合ドリル:ハンマードリル用。
用途金属拡張アンカー・接着系アンカー等の下穴あけに。
六角軸ビット (HEX) ミヤナガ六角軸ビット (HEX)ミヤナガ
4,898税込5,388
1個
4日以内出荷
六角軸ドリルビット コマドリル六角軸ドリルビットコマドリル
4,398税込4,838
1本
5日以内出荷から6日以内出荷
全体熱処理により、折れに強く曲がりにくい。豊富なサイズ展開、様々な全長を取り揃えあらゆるニーズに対応。 適合ドリル:ハンマードリル用。
用途金属拡張アンカー下穴あけに。法面工事。アンカー下穴あけに。ケミカルアンカー穿孔。以上の様な穴あけ工事に最適です。
六角シャンクドリル ハウスビーエム六角シャンクドリルハウスビーエム
4,998税込5,498
1個
5日以内出荷から8日以内出荷
ハンマードリルの強力パワーをスムーズに刃先に伝達する設計により、スピーディな穴あけ実現。 ハンマードリルチャック部への防じん性を高めた独自のシャンク形状。
用途コンクリート、石材、ブロック、レンガ、岩石等への穴あけ作業に。シャンク径(mm)13(六角軸)使用電動機ハンマードリル
六角軸ビット ロング石材用 ユニカ六角軸ビット ロング石材用ユニカ
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷
石材に最適な超硬チップを採用。打撃回転力をロスなく効率的に伝えるハンマードリル専用ビット。
用途石材全長(mm)505シャンク径(Φmm)13有効長(mm)387シャンク六角軸適合電動機ハンマードリル

切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります

切削工具