絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 5.9(3)
  • 7.9(3)
  • 8(3)
  • 16(3)
  • 40(1)
シャンク径(Φmm)
  • 4(1)
  • 6.35(1)
  • 8(3)
  • 10(2)
  • 16(4)
全長(mm)
  • 60
  • 90(261)
  • 92(121)
  • 95(108)
  • 100(304)
  • 105(73)
  • 110(209)
  • 115(147)
  • 120(152)
  • 125(113)
  • 130(93)
  • 135(79)
  • 140(154)
  • 145(52)
  • 150(178)
  • 160(93)
  • 170(84)
  • 180(80)
  • 185(56)
  • 200(96)
  • 250(54)
材質
  • コバルトハイス(1)
  • 超硬合金(8)
溝長(mm)
  • 25(1)
  • 28(1)
表面処理
  • その他(1)
  • チタン系コーティング(3)
その他・チタン系コーティング
ブランド
  • グーリング(3)
  • RYOCO(菱高精機)(2)
  • 大見工業(1)
  • S&K(三興製作所)(1)
  • NACHI(不二越)(1)
  • 三菱マテリアル(1)
  • WIDIN(1)
  • EIKO(栄工舎)(1)
グーリング・RYOCO(菱高精機)・大見工業・S&K(三興製作所)・NACHI(不二越)・三菱マテリアル・WIDIN・EIKO(栄工舎)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(1)
価格
  • 1,500-10,000円(5)
  • 10,000-50,000円(5)
  • 100,000円以上(1)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

切削工具 :「Φ16」の検索結果

切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。
特価
本日4月30日(木)は、切削工具・研磨材カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
  • キリ φ16
  • φ1.6

商品豆知識

11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ECOエンドミル4枚刃 グーリングECOエンドミル4枚刃グーリング
3,998税込4,398
1本
当日出荷から7日以内出荷
ピンカドタイプで幅広い被削材に対応できます。
用途被削材:一般構造用鋼、炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、アルミ合金材質超硬合金刃数4仕様ピン角、センターカット付表面処理Aコーティングねじれ角(°)30刃径公差(mm)Φ2~Φ12(0、-0.02)Φ16以上(0、-0.03)
タケノコドリル インサート用 大見工業タケノコドリル インサート用大見工業(3件のレビュー)
6,498税込7,148
1個
当日出荷
90度の各段による切削でスピーディーな穴あけ連続作業ができ貫通後の食い込み防止も施されています。折板屋根の重ね穴あけもできます。 チタンコーティング仕様ですので、切屑の溶着を防ぎ連続長時間作業ができます。
用途インサート下穴用材質コバルトハイスシャンク径(Φmm)六角軸6.35mm
4枚刃自動旋盤用超硬エンドミル WIDIN4枚刃自動旋盤用超硬エンドミルWIDIN
13,980税込15,378
1本
翌々日出荷
ACE4シリーズの後継品となります。耐摩耗性と耐酸化性を高めた多層構造のAlCrNコーティングとなります。クロムの添加により潤滑性・耐熱性・切屑の排出性が一段と向上し、工具寿命の延長と安定加工を実現。硬度HRC30~50の中硬度材の加工に最適です。
用途用途材質超々微粒子形状刃:右ネジレ30°刃数4枚刃表面処理AlCrNコーティング
エンドミル 三菱マテリアルエンドミル三菱マテリアル
129,800税込142,780
1本
3日以内出荷から9日以内出荷
超硬フラットザグリドリル(自動旋盤用) EIKO(栄工舎)超硬フラットザグリドリル(自動旋盤用)EIKO(栄工舎)
25,980税込28,578
1本
翌々日出荷
先端フラット、ネジレ角20°
用途ワーク面斜部、穴あけ可材質超硬 K10表面処理TiCN
超硬コーナーRカッター RYOCO(菱高精機)超硬コーナーRカッターRYOCO(菱高精機)
35,980税込39,578
1本
翌々日出荷
コーナー部 外R加工
用途鋳鉄・炭素鋼・合金鋼材質超硬
超硬コーナーRカッター RYOCO(菱高精機)超硬コーナーRカッターRYOCO(菱高精機)
42,980税込47,278
1本
翌々日出荷
コーナー部 外R加工
用途アルミ合金材質超硬表面処理アルミ用VCDコート
アクアREVOドリルレギュラ NACHI(不二越)アクアREVOドリルレギュラNACHI(不二越)
7,798税込8,578
1本
4日以内出荷
材料、形状、コーティングを一新し、長寿命、高能率、多用途を実現したドリルです。
先端角(°)135直径(Φ)2.0-16.0工具材料超硬コーティングREVODシャンク径公差h6ねじれ角(°)30直径許容差h7
FAコーティング 超硬ハイヘリックスコーナラウンジングカッタ S&K(三興製作所)FAコーティング 超硬ハイヘリックスコーナラウンジングカッタS&K(三興製作所)
27,980税込30,778
1本
3日以内出荷
新型R形状により、難削材加工にも対応。焼きばめシステム対応。
材質極超微粒子超硬合金(SuperMGC)刃数4ねじれ角(°)40コーナーラウンジカッタR許容差±0.02
ECOエンドミル3枚刃 グーリングECOエンドミル3枚刃グーリング
3,998税込4,398
1本
当日出荷から7日以内出荷
ピンカドタイプで幅広い被削材に対応できます。
用途被削材:一般構造用鋼、炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、アルミ合金材質超硬合金刃数3仕様ピン角、センターカット付表面処理Aコーティングねじれ角(°)30刃径公差(mm)Φ2~Φ12(0、-0.02)Φ16以上(0、-0.03)
ECOエンドミル2枚刃 グーリングECOエンドミル2枚刃グーリング
3,398税込3,738
1本
当日出荷から7日以内出荷
ピンカドタイプで幅広い被削材に対応できます。
用途被削材:一般構造用鋼、炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、アルミ合金材質超硬合金刃数2仕様ピン角、センターカット付表面処理Aコーティングねじれ角(°)30刃径公差(mm)Φ2~Φ12(0、-0.02)Φ16以上(0、-0.03)

切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります

切削工具