絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 16(14)
シャンク径(Φmm)
  • 13(3)
  • MT2(3)
  • MT3(1)
全長(mm)
  • 800
  • 90(261)
  • 92(121)
  • 95(108)
  • 100(304)
  • 105(73)
  • 110(209)
  • 115(147)
  • 120(152)
  • 125(113)
  • 130(93)
  • 135(79)
  • 140(154)
  • 145(52)
  • 150(178)
  • 160(93)
  • 170(84)
  • 180(80)
  • 185(56)
  • 200(96)
  • 250(54)
材質
  • コバルトハイス(2)
  • ハイス(4)
溝長(mm)
  • 500(2)
  • 600(3)
  • 650(4)
  • 660(3)
  • 670(1)
  • 680(1)
表面処理
  • チタン系コーティング(1)
  • ノンコーティング(1)
  • ホモ処理(1)
チタン系コーティング・ノンコーティング・ホモ処理
ブランド
  • コマドリル(3)
  • NACHI(不二越)(2)
  • ミヤナガ(2)
  • ユニカ(2)
  • 理研製鋼(2)
  • 三菱マテリアル(1)
  • ハウスビーエム(1)
  • 関西工具製作所(1)
コマドリル・NACHI(不二越)・ミヤナガ・ユニカ・理研製鋼・三菱マテリアル・ハウスビーエム・関西工具製作所
商品レビュー
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
価格
  • 1,500-10,000円(3)
  • 10,000-50,000円(7)
  • 50,000-100,000円(1)
  • 100,000円以上(3)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

切削工具 :「Φ16」の検索結果

切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。
特価
本日4月30日(木)は、切削工具・研磨材カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
  • キリ φ16
  • φ1.6

商品豆知識

14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
六角軸超ロングビット 法面工事用 ミヤナガ六角軸超ロングビット 法面工事用ミヤナガ
10,980税込12,078
1本
当日出荷から4日以内出荷
石材用に厳選された超硬チップを採用。 全体熱処理により折れに強く曲がりにくい。 サイズ・全長も豊富なバリエーション。 用途に合わせてお選びください。
用途法面工事の下穴あけ作業に。 石材・岩石などへの穴あけ作業に。適合材石材・法面、無筋コンクリート適合電動機電気ハンマードリルシャンク形状六角軸六角軸二面幅(mm)13
超ロング六角軸ハンマー・ドリルビット(コンクリート六角軸ドリル) 関西工具製作所超ロング六角軸ハンマー・ドリルビット(コンクリート六角軸ドリル)関西工具製作所
13,980税込15,378
1本
当日出荷から34日以内出荷
厳選された超硬チップと独自の螺旋形状で、穴あけスピードに優れたドリルです。 法面工事等で広く使われています。 13Hの六角軸で、日立のPR38E, DH40SAやマキタのHR3530, HR3850などのハンマードリルに装着できます。
シャンク形状六角軸13H
コンクリートドリル 六角軸ビット HEXタイプ・スーパーロング ユニカコンクリートドリル 六角軸ビット HEXタイプ・スーパーロングユニカ
8,498税込9,348
1本
当日出荷から翌々日出荷
打撃回転力をロスなく効率的に伝えるハンマードリル専用ビット。チャック部から刃先までの一体設計により、貫通穴・深穴作業に抜群の威力を発揮。アンカー下穴穿孔用ビット、石材用(法面工事用)ビットもラインナップ。作業ニーズに幅広く対応。
用途コンクリート
ハイスロングテーパドリル 三菱マテリアルハイスロングテーパドリル三菱マテリアル
42,980税込47,278特価
1本
当日出荷から3日以内出荷
深穴加工用としてのロングドリルとなります。サイズが豊富で加工条件に応じて適切な寸法を選択できる事が可能です。
用途鋼/鋳鉄/非鉄金属の加工材質SKH51表面処理ホモ処理先端角度118°ねじれ角(°)28~33
テーパシャンクロングドリル(HSS) 理研製鋼テーパシャンクロングドリル(HSS)理研製鋼
99,980税込109,978
1本
当日出荷から122日以内出荷
材質ハイス
六角軸ドリルビット超ロング コマドリル六角軸ドリルビット超ロングコマドリル
9,998税込10,998
1本
5日以内出荷から7日以内出荷
全体熱処理により、折れに強く曲がりにくい。豊富なサイズ展開、様々な全長を取り揃えあらゆるニーズに対応。 適合ドリル:ハンマードリル用。
用途法面工事(ロックフェンス、フレーム工法、モルタル吹き付け)。特殊深穴あけに。大口径、ロングタイプ及び、接着系アンカーの穿孔用として。大口径樹脂アンカー。橋脚補強工事等。以上の様な穴あけ工事に最適です。
六角軸ビットスーパーロング石材用 ユニカ六角軸ビットスーパーロング石材用ユニカ
8,498税込9,348
1本
翌々日出荷
石材に最適な超硬チップを採用。打撃回転力をロスなく効率的に伝えるハンマードリル専用ビット。
用途石材
SDMドリルビット コマドリルSDMドリルビットコマドリル
19,980税込21,978
1本
5日以内出荷から7日以内出荷
クロス刃の採用により、真円に近い穴あけができアンカー挿入が楽にできます。鉄筋等への引っ掛かりが少なく、スムーズに穴あけが可能。
用途金属拡張アンカー下穴あけに。接着系アンカーの下穴あけに。法面工事の下穴あけに。
SDS-MAXビット石材 ミヤナガSDS-MAXビット石材ミヤナガ
12,980税込14,278
1本
4日以内出荷
シャンク形状SDS-MAX
六角軸クロスドリルビット超ロング コマドリル六角軸クロスドリルビット超ロングコマドリル(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1本
6日以内出荷から8日以内出荷
クロス刃の採用により、真円に近い穴あけができアンカー挿入が楽にできます。鉄筋等への引っ掛かりが少なく、スムーズに穴あけが可能。 適合ドリル:ハンマードリル用。
用途法面工事(ロックフェンス、フレーム工法、モルタル吹き付け)。特殊深穴あけに。大口径、ロングタイプ及び、接着系アンカーの穿孔用として。以上の様な穴あけ工事に最適です。
六角シャンクドリル ハウスビーエム六角シャンクドリルハウスビーエム
17,980税込19,778
1個
5日以内出荷から8日以内出荷
ハンマードリルの強力パワーをスムーズに刃先に伝達する設計により、スピーディな穴あけ実現。 ハンマードリルチャック部への防じん性を高めた独自のシャンク形状。
用途コンクリート、石材、ブロック、レンガ、岩石等への穴あけ作業に。シャンク径(mm)13(六角軸)使用電動機ハンマードリル
突撃テーパシャンクロングドリル(HSCo) 理研製鋼突撃テーパシャンクロングドリル(HSCo)理研製鋼
159,800税込175,780
1本
翌々日出荷から122日以内出荷
材質コバルトハイスシャンク形状テーパシャンク
ドリル コートHS T柄 GLTDOH NACHI(不二越)ドリル コートHS T柄 GLTDOHNACHI(不二越)
399,800税込439,780
1本
7日以内出荷から10日以内出荷
材質HSS-COコーティングTiNコーティング
ドリル HS T柄 LTD1 NACHI(不二越)ドリル HS T柄 LTD1NACHI(不二越)
169,800税込186,780
1本
7日以内出荷から10日以内出荷
材質HSSテーパーNo.2

切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります

切削工具