絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 6.35(1)
  • 8(1)
  • 13(28)
  • 26(1)
シャンク径(Φmm)
  • 6.35(4)
  • 10(1)
  • 12(18)
  • 16(7)
  • 20(1)
全長(mm)
  • 80
  • 75(35)
  • 85(32)
  • 90(86)
  • 100(79)
  • 105(50)
  • 107(41)
  • 110(76)
  • 120(63)
  • 124(42)
  • 130(48)
  • 140(33)
  • 150(52)
  • 152(47)
  • 160(48)
  • 180(46)
  • 200(51)
  • 250(40)
  • 300(34)
  • 350(31)
材質
  • その他(2)
  • コバルトハイス(6)
  • ハイス(2)
  • 超硬合金(17)
  • (1)
  • 電着ダイヤモンド(1)
溝長(mm)
  • 15(1)
  • 54(1)
表面処理
  • チタン系コーティング(3)
  • ノンコーティング(1)
チタン系コーティング・ノンコーティング
ブランド
  • アサヒ工具(5)
  • DIJET(ダイジェット工業)(4)
  • ヤマト(切削工具)(4)
  • NACHI(不二越)(2)
  • FKD(フクダ精工)(2)
  • RYOCO(菱高精機)(2)
  • LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(2)
  • WIDIN(2)
  • 三洋工具(2)
  • エスコ(1)
  • 京セラ(1)
  • S&K(三興製作所)(1)
  • スターエム(1)
  • BOSCH(ボッシュ)(1)
  • ライト精機(1)
  • ATOM(サイトウ製作所)(1)
  • EIKO(栄工舎)(1)
  • MUST TOOL(1)
アサヒ工具・DIJET(ダイジェット工業)・ヤマト(切削工具)・NACHI(不二越)・FKD(フクダ精工)・RYOCO(菱高精機)・LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)・WIDIN・三洋工具・エスコ・京セラ・S&K(三興製作所)・スターエム・BOSCH(ボッシュ)・ライト精機・ATOM(サイトウ製作所)・EIKO(栄工舎)・MUST TOOL
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
商品レビュー
  • 以上(4)
  • 以上(4)
  • 以上(4)
  • 以上(4)
価格
  • 1,500-10,000円(14)
  • 10,000-50,000円(20)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

切削工具 :「φ13」の検索結果

切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。

商品豆知識

34件中 134
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
No.600 ウェーブカッター スターエムNo.600 ウェーブカッタースターエム(34件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷から翌日出荷
木材だけでなく竹の穴あけにも適しています。 垂直穴だけでなく、連続穴、アール穴加工等多種類の穴あけに対応。 波状の刃形が切削抵抗を軽くします。
用途木材・竹への穴あけ作業に材質普通鋼適合電動機電気ドリル/ボール盤/ドリルドライバ14.4V以上/インパクトドライバ14.4V以上(27mmまで)適正回転数(回転/分)3000以下(12mm~27mm)、1500以下(28mm~51mm)
六角軸スパイラルチタン ライト精機六角軸スパイラルチタンライト精機(21件のレビュー)
3,500税込3,850
1本
当日出荷
1本のドリルで多サイズの穴あけができます!
用途薄鉄板・アルミ・プラスチック・木材にドリル径(Φmm)6.35表面処理HSSチタンコーティングシャンク形状六角軸
ミニコーナーRカッター EIKO(栄工舎)ミニコーナーRカッターEIKO(栄工舎)
29,980税込32,978
1本
当日出荷から3日以内出荷
ミニコーナーRカッター
用途R加工小径(Φmm)2R公差(mm)±0.05
Gキー溝用エンドミル 2枚刃 NACHI(不二越)Gキー溝用エンドミル 2枚刃NACHI(不二越)(2件のレビュー)
5,998税込6,598
1本
当日出荷から3日以内出荷
高精度キー溝加工用エンドミルです。 ねじれ角が小さいので通常の2枚刃エンドミルよりも溝面の倒れを小さく抑えることができます。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo刃数2タイプH式公差プラス公差表面処理G(TiN)コートねじれ角弱ねじれエンドミルの形状・刃数スクエアエンドミル2枚刃シャンク径公差(mm)h7
ソリッド 2NT Aカットエンドミル (MA) アサヒ工具ソリッド 2NT Aカットエンドミル (MA)アサヒ工具
15,980税込17,578
1本
当日出荷から5日以内出荷
材質超微粒子超硬刃数2表面処理ノンコート
スパイラルステージドリル LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)スパイラルステージドリルLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
10,980税込12,078
1本
当日出荷から翌々日出荷
穴あけ、下穴拡大、修正・面取り、1本で様々な径に対応します。薄鉄板、木ねじの下穴、パイプなどの曲面など、様々な用途・材料に対応します。スパイラル溝の採用によりスクイ角が鋭角なため、従来品より大幅に切れ味が向上しました。刃には特殊加工および独自の研磨が施されていますので、作業時の抵抗が少なく、切れ味・切り粉の排出に優れています。ドリルは横滑りが少なく、被削材への食い付きが抜群で、センターポンチが不要です。
用途被削材:鉄板、木材、プラスチックなど材質コバルトハイス段数9シャンク径(Φmm)6.35表面処理チタンコーティング
Gキー溝用エンドミル 2枚刃 NACHI(不二越)Gキー溝用エンドミル 2枚刃NACHI(不二越)
5,998税込6,598
1本
当日出荷から4日以内出荷
高精度キー溝加工用エンドミルです。 ねじれ角が小さいので通常の2枚刃エンドミルよりも溝面の倒れを小さく抑えることができます。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo刃数2タイプK式表面処理G(TiN)コートねじれ角弱ねじれエンドミルの形状・刃数スクエアエンドミル2枚刃シャンク径公差(mm)h7刃径公差(mm)0~-0.02
2NT Aカットエンドミル(G2) アサヒ工具2NT Aカットエンドミル(G2)アサヒ工具
8,598税込9,458
1本
当日出荷から5日以内出荷
材質G2超硬K種刃数2
磁器タイル用ダイヤモンドオイルビット BOSCH(ボッシュ)磁器タイル用ダイヤモンドオイルビットBOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)
5,498税込6,048
1本
当日出荷
冷却水、位置決めガイドは必要なし。 切かすの除去さえ不要の手間なし穴あけ。 しかも10倍の耐久性を実現しました。 ※メーカー磁器タイル用ドリルビットと比較 ビット自体の中に充填されている植物性オイルにより穿孔部分を冷却します。 オイルは、ドリルビットの回転力と、切かすがビット内部に入り込む反動により、穿孔部分に適量が自動的に供給されます。 穿孔作業中は常に効果的な冷却が可能となり、メーカー磁器タイル用ドリルビットと比較して10倍の耐久性を実現しました。 湿式タイプと比べて、穴あけ前の準備や、穴あけ後の清掃などの後始末の手間が大幅に軽減されますので、カンタンに手間なく穴あけしたい方に最適です。
用途磁器タイル他全てのタイルの穴あけ(厚さ20mmまで)全長(mm)80適合機種チャック把握が13mmΦの電気ドリル、振動ドリル(回転モード)材質刃部:ダイヤモンド、仕上:真空ロウ付適合板厚(mm)20シャンク13mm
スパイラルステージドリル(ノンコートタイプ) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)スパイラルステージドリル(ノンコートタイプ)LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
7,998税込8,798
1本
翌々日出荷
段数9シャンク径(Φmm)6.35材質コバルトハイス表面処理ノンコーティング
スロッチングエンドミル SL-ST FKD(フクダ精工)スロッチングエンドミル SL-STFKD(フクダ精工)
7,198税込7,918
1本
翌々日出荷
直刃成形用です。必要な形状、複雑な形状が容易に成形可能です。コバルトハイスを採用し、耐熱性が向上し、一般材から難削材まで適します。
材質SKH56刃数2枚刃
ミニジャンボエンドミル2枚刃 RYOCO(菱高精機)ミニジャンボエンドミル2枚刃RYOCO(菱高精機)
17,980税込19,778
1本
翌々日出荷から91日以内出荷
超硬ソリッドエンドミル・鋳物用
用途鋳鉄・ダクタイル鋳鉄・銅合金・アルミ合金材質R78=鋳物用刃数2外径公差(mm)-0.01/-0.04ねじれ角(°)30
MEC型 エンドミル 京セラMEC型 エンドミル京セラ
17,980税込19,778
1個
当日出荷から8日以内出荷
ソリッドアルミック2000エンドミル (AH10) アサヒ工具ソリッドアルミック2000エンドミル (AH10)アサヒ工具
22,980税込25,278
1本
5日以内出荷
材質AH10超硬K種刃数2表面処理ノンコート
ミニジャンボエンドミル4枚刃 RYOCO(菱高精機)ミニジャンボエンドミル4枚刃RYOCO(菱高精機)
19,980税込21,978
1本
翌々日出荷から91日以内出荷
超硬ソリッドエンドミル・鋳物用
用途鋳鉄・ダクタイル鋳鉄・銅合金・アルミ合金材質R78=鋳物用刃数4外径公差(mm)-0.01/-0.04ねじれ角(°)30
エンドミル 超硬S 2刃 OCFS2 DIJET(ダイジェット工業)エンドミル 超硬S 2刃 OCFS2DIJET(ダイジェット工業)
34,980税込38,478
1本
翌々日出荷から7日以内出荷
刃数2材質超微粒子
エンドミル 超硬S 多刃 OCFS4 DIJET(ダイジェット工業)エンドミル 超硬S 多刃 OCFS4DIJET(ダイジェット工業)
35,980税込39,578
1本
翌々日出荷
刃数4材質超微粒子
エンドミル 超硬S 2刃 OCES2 DIJET(ダイジェット工業)エンドミル 超硬S 2刃 OCES2DIJET(ダイジェット工業)
29,980税込32,978
1本
翌々日出荷から11日以内出荷
刃数2材質超微粒子
付刃ロングビックエンドミル2枚刃 三洋工具付刃ロングビックエンドミル2枚刃三洋工具
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷
汎用性に富んだロング刃タイプです。鋳鉄、非鉄用です。
材質超硬K20刃数2枚刃適合材鋳鉄
エンドミル 超硬S 多刃 OCES4 DIJET(ダイジェット工業)エンドミル 超硬S 多刃 OCES4DIJET(ダイジェット工業)
32,980税込36,278
1本
翌々日出荷から11日以内出荷
刃数4材質超微粒子
2枚刃ボールエンドミル ABES ATOM(サイトウ製作所)2枚刃ボールエンドミル ABESATOM(サイトウ製作所)
24,980税込27,478
1本
翌々日出荷
一般鋼材から非鉄、樹脂まで幅広い適用が可能で、高精度、高品位な仕上げ面を実現します。
材質超微粒子超硬合金刃数2公差R:±0.01刃径公差+0~-0.02ねじれ角(°)30
スパイラルステップドリル MUST TOOLスパイラルステップドリルMUST TOOL
5,998税込6,598
1本
当日出荷
用途#19732・19864・19730・19793「アダプター」用替刃材質コバルトハイス全長(mm)80材質(本体)コバルトハイス鋼-M35段数11表面処理バイオレットコーティング段幅(mm)3.9穴あけ寸法(Φmm)4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14アズワン品番65-1942-36
コーナーラウンディングエンドミル CRE FKD(フクダ精工)コーナーラウンディングエンドミル CREFKD(フクダ精工)
14,980税込16,478
1本
翌々日出荷
R面取り用のエンドミルです。
仕様R部の先端、外径方向逃げ無し材質SKH51刃数4枚刃R公差(mm)0~/+0.05
ソリッドスロッチングエンドミル 三洋工具ソリッドスロッチングエンドミル三洋工具
27,980税込30,778
1個
翌々日出荷
必要な形状、複雑な形状が容易に成形可能です。汎用性に富んだ超微粒子超硬合金です。
材質超硬MG適合材鋳鉄、アルミ合金、鋼合金、樹脂
2NT Aカットエンドミル(MA) アサヒ工具2NT Aカットエンドミル(MA)アサヒ工具
8,198税込9,018
1本
4日以内出荷から5日以内出荷
材質超微粒子超硬刃数2表面処理ノンコート
ソリッド 4NT Aカットエンドミル (MA) アサヒ工具ソリッド 4NT Aカットエンドミル (MA)アサヒ工具
19,980税込21,978
1本
4日以内出荷から5日以内出荷
材質超微粒子超硬刃数4表面処理ノンコート
HGコーティング超硬FLXショート刃 S&K(三興製作所)HGコーティング超硬FLXショート刃S&K(三興製作所)
19,980税込21,978
1本
3日以内出荷
柔靭な断面形状。スムーズな切り屑の排出性ができる断面形状機械を選ばない柔軟さ。小型MCから高剛性MCまで幅広い機械でご使用頂けます。各種被削材に対応。一般鋼から難削材まで被削材を選ばずご使用頂けます焼きばめシステム対応。
材質超微粒子超硬合金(MGC)表面処理HGコーティングねじれ角(°)42外径許容差(mm)0~-0.03刃数4
2枚刃ピン角サンダーエンドミル WIDIN2枚刃ピン角サンダーエンドミルWIDIN
9,698税込10,668
1本
3日以内出荷から12日以内出荷
切味重視のピン角刃形状と潤滑性の高い TiALNコートで軟質材、アルミ合金での加工に対応します。 低価格素材 600MG-K使用してます。
刃数2コーティングTiAlNねじれ角(°)30RoHS指令(10物質対応)対応
4枚刃ピン角サンダーエンドミル WIDIN4枚刃ピン角サンダーエンドミルWIDIN
9,598税込10,558
1本
3日以内出荷
切味重視のピン角刃形状と潤滑性の高い TiAlNコートで軟質材、アルミ合金での加工に対応します。 低価格素材 600MG-K使用してます。
コーティングTiAlNねじれ角(°)30RoHS指令(10物質対応)対応
エンドミル 超硬付 3刃 BYC3 ヤマト(切削工具)エンドミル 超硬付 3刃 BYC3ヤマト(切削工具)
16,980税込18,678
1本
8日以内出荷
刃数3
エンドミル 超硬S 2刃 YC2 ヤマト(切削工具)エンドミル 超硬S 2刃 YC2ヤマト(切削工具)
23,980税込26,378
1本
8日以内出荷
刃数2材質EM10
エンドミル 超硬S 多刃 YC4 ヤマト(切削工具)エンドミル 超硬S 多刃 YC4ヤマト(切削工具)
24,980税込27,478
1本
8日以内出荷
刃数4材質EM10
エンドミル 超硬付 2刃 BYC2-1 ヤマト(切削工具)エンドミル 超硬付 2刃 BYC2-1ヤマト(切削工具)
9,998税込10,998
1本
7日以内出荷から8日以内出荷
刃数2

切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります

呼13特集
おすすめ人気ランキング
切削工具