絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 4.13(1)
  • 4.2(1)
  • 4.3(1)
  • 4.4(1)
  • 4.5(1)
  • 4.6(1)
  • 5(1)
  • 9(2)
  • 11(1)
  • 12(2)
  • 14(1)
  • 18(2)
  • 20(4)
シャンク径(Φmm)
  • 6(1)
  • 10(3)
  • 12(2)
  • 14(1)
  • 20(4)
全長(mm)
  • 85
  • 40(41)
  • 45(97)
  • 50(229)
  • 55(46)
  • 60(224)
  • 65(54)
  • 70(136)
  • 75(142)
  • 80(97)
  • 90(83)
  • 95(16)
  • 100(108)
  • 110(57)
  • 115(15)
  • 120(22)
  • 125(19)
  • 130(15)
  • 140(15)
  • 150(20)
材質
  • コバルトハイス(5)
  • ハイス(2)
  • 超硬合金(6)
ブランド
  • 三菱マテリアル(3)
  • F.P.(エフ・ピー・ツール)(2)
  • OSG(オーエスジー)(2)
  • NACHI(不二越)(2)
  • イスカル(1)
  • NS(日進工具)(1)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(1)
  • PROCHI(プロチ)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
商品レビュー
  • 以上(3)
  • 以上(4)
  • 以上(4)
  • 以上(5)
価格
  • 1,500-10,000円(6)
  • 10,000-50,000円(7)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

切削工具 :「0.02mm」の検索結果

切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。

商品豆知識

13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハンドリーマー F.P.(エフ・ピー・ツール)ハンドリーマーF.P.(エフ・ピー・ツール)(13件のレビュー)
2,898税込3,188
1本
当日出荷から81日以内出荷
ハンドリーマは穴径の仕上げに使用され、先端喰付部は、案内をよくするため約1度の勾配がつけてあります。
材質ハイス(高速度鋼)HSSシャンクストレートシャンクコーティングノンコート刃形ストレート刃径公差(mm)0~+0.005
4枚刃 超硬スクエアエンドミル PROCHI(プロチ)4枚刃 超硬スクエアエンドミルPROCHI(プロチ)
14,980税込16,478
1本
当日出荷から翌日出荷
アルミを添加することにより、TilNよりも耐酸化性、耐熱性を向上させたもの。 高温下で優れた耐酸化性を有することから、熱負荷を受ける高速加工などに適しています。 良質なドイツ母材です。 ポケットが大きく、切り粉排出がスムーズです。 鋭いデザイン刃で加工能率がUPします。
材質超硬合金(ドイツ母材)刃数4被削材HRC50以下、炭素鋼・工具鋼・鋳鉄・焼入鋼・インコネル表面処理TiAlN公差(mm)(刃先)d≦120~-0.02・12<d0~-0.03ねじれ角(°)45
コバルトハイススクエアエンドミル 2刃 キー溝用 EKD OSG(オーエスジー)コバルトハイススクエアエンドミル 2刃 キー溝用 EKDOSG(オーエスジー)(1件のレビュー)
8,198税込9,018
1本
当日出荷から9日以内出荷
キー溝用のエンドミルです。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co刃数2コーナー形状ピンカドねじれ角(°)15適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇
4枚刃 センターカットエンドミル(M) 三菱マテリアル4枚刃 センターカットエンドミル(M)三菱マテリアル(2件のレビュー)
4,998税込5,498
1本
当日出荷から6日以内出荷
側面加工や仕上げ切削に適し、縦送りも可能です。 最も汎用的な4枚刃ハイスエンドミルです。
用途汎用刃数4材質コバルトハイス(高速度鋼)CO HSS形状スクエア刃先形状ピンカドねじれ角(°)30
Gキー溝用エンドミル 2枚刃 NACHI(不二越)Gキー溝用エンドミル 2枚刃NACHI(不二越)(2件のレビュー)
8,698税込9,568
1本
当日出荷から3日以内出荷
高精度キー溝加工用エンドミルです。 ねじれ角が小さいので通常の2枚刃エンドミルよりも溝面の倒れを小さく抑えることができます。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo刃数2タイプL式公差マイナス公差表面処理G(TiN)コートねじれ角弱ねじれエンドミルの形状・刃数スクエアエンドミル2枚刃シャンク径公差(mm)h7刃径公差(mm)-0.02~-0.04
コバルトハイススクエアエンドミル TiNコート 2刃 キー溝用 EX-TIN-EKD OSG(オーエスジー)コバルトハイススクエアエンドミル TiNコート 2刃 キー溝用 EX-TIN-EKDOSG(オーエスジー)(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1本
当日出荷から3日以内出荷
刃数2材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co表面処理TiNコーティングコーナー形状ピンカドねじれ角(°)15適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC):〇、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇
Gキー溝用エンドミル 2枚刃 NACHI(不二越)Gキー溝用エンドミル 2枚刃NACHI(不二越)
8,698税込9,568
1本
当日出荷から4日以内出荷
高精度キー溝加工用エンドミルです。 ねじれ角が小さいので通常の2枚刃エンドミルよりも溝面の倒れを小さく抑えることができます。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo刃数2タイプK式表面処理G(TiN)コートねじれ角弱ねじれエンドミルの形状・刃数スクエアエンドミル2枚刃シャンク径公差(mm)h7刃径公差(mm)0~-0.02
超硬小径深彫り用エンドミル エポックディープラジアスエボリューション EPDRE-ATH MOLDINO(旧:三菱日立ツール)超硬小径深彫り用エンドミル エポックディープラジアスエボリューション EPDRE-ATHMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
10,980税込12,078
1本
当日出荷から3日以内出荷
ディープエボリューションにラジアスが追加! 最小コーナRサイズ0.02mmもラインナップ!コーナRの精度は工具の中心を基準保証。金型の仕上げ加工の際に、より高精度な仕上げ加工が可能です!工具首部のRとテーパの複合形状をさらに進化。耐折損性とたわみ抑制を両立しました。切りくず排出を考慮したポケット形状(ダブルギャッシュ形状):高い切りくず排出性で深彫り時に有効!信頼のバックドラフト形:信頼のバックドラフト形状(強バックテーパ)を継承。点あたりで切削するのでビビリが低減できます!
用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼・ダイス鋼、ステンレス鋼、プリハードン鋼、焼入れ鋼、銅・銅合金の中仕上げ加工、仕上げ加工、リブ・細部加工 (曲面、溝、彫込み、取り残し部、隅部・隅R、細部)表面処理ATHコート材質超硬公差±0.005mm(コーナ半径公差・中心基準)シャンク径公差h5刃数2ねじれ角(°)30
3枚刃アルミニウム合金加工用ロングネックエンドミル(XL) C3XLAL 三菱マテリアル3枚刃アルミニウム合金加工用ロングネックエンドミル(XL) C3XLAL三菱マテリアル
13,980税込15,378
1本
3日以内出荷
切れ味と切りくず排出性に優れ、びびり振動抑制効果の切れ刃が、安定した非鉄材料の部品加工を実現。首下長DC×3と5のロングネックスクエアエンドミルです。びびり振動抑制効果を備える切れ刃により、優れた面品位が得られます。
用途アルミ合金から非鉄材料(銅合金・樹脂)に幅広く対応。材質超極微粒子超硬刃数3表面処理ノンコート刃先シャープコーナねじれ角(°)45RoHS指令(10物質対応)対応
ラジアスエンドミル - NSR-2 NS(日進工具)ラジアスエンドミル - NSR-2NS(日進工具)
16,980税込18,678
1本
翌々日出荷
ストレートとコーナーR加工が同時にできます。抜群のコーナーR精度です。
刃長l(mm)36刃数2材質超微粒子超硬合金ねじれ角30°コーナー形状ラジアスR公差(mm)±0.02
超硬ソリッドエンドミル ECP-H7-CF イスカル超硬ソリッドエンドミル ECP-H7-CFイスカル
21,980税込24,178
1本
4日以内出荷から29日以内出荷
不等リード、不等ピッチのチャターフリータイプです。
用途粗加工用。材種IC902RoHS指令(10物質対応)対応
ハンドリーマー F.P.(エフ・ピー・ツール)ハンドリーマーF.P.(エフ・ピー・ツール)
2,998税込3,298
1本
3日以内出荷から64日以内出荷
ハンドリーマは穴径の仕上げに使用され、先端喰付部は、案内をよくするため約1度の勾配がつけてあります。
刃長l1(mm)45全長L(mm)85材質ハイス(高速度鋼)HSS刃数6刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングノンコートシャンク径d(Φmm)4.1シャンク長l2(mm)30刃径公差(mm)J5 0~+0.005食付長さT(mm)9
3枚刃アルミニウム合金加工用DLCコーティングロングネックエンドミル DLC3XLAL 三菱マテリアル3枚刃アルミニウム合金加工用DLCコーティングロングネックエンドミル DLC3XLAL三菱マテリアル
18,980税込20,878
1本
3日以内出荷
切れ味と切りくず排出性に優れ、びびり振動抑制効果の切れ刃が、安定した非鉄材料の部品加工を実現。首下長DC×3と5のロングネックスクエアエンドミルです。DLCコーティングにより、優れた耐溶着性を発揮します。
用途アルミ合金から非鉄材料(銅合金・樹脂)に幅広く対応。材質超極微粒子超硬刃数3表面処理DLCコーティング刃先シャープコーナねじれ角(°)45RoHS指令(10物質対応)対応

切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります

切削工具