絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 1.2(1)
  • 1.5(12)
シャンク径(Φmm)
  • 3(5)
  • 4(2)
  • 5(2)
  • 6(1)
  • 6.35(3)
全長(mm)
  • 30(2)
  • 38(3)
  • 42(2)
  • 45(1)
  • 47(1)
  • 50(3)
  • 55(2)
  • 65(2)
  • 100(1)
材質
  • ハイス(4)
  • 粉末ハイス(1)
  • 超硬合金(8)
溝長(mm)
  • 5
  • 1.5(58)
  • 1.6(11)
  • 1.9(23)
  • 2(11)
  • 6(16)
  • 9(38)
  • 10(36)
  • 12(15)
  • 13(9)
  • 15(26)
  • 16(15)
  • 18(68)
  • 23(35)
  • 25(12)
  • 30(21)
  • 35(10)
  • 40(23)
  • 45(20)
  • 50(17)
表面処理
  • PVDコーティング(1)
  • その他(2)
  • チタン系コーティング(1)
  • ノンコーティング(4)
PVDコーティング・その他・チタン系コーティング・ノンコーティング
ブランド
  • スターエム(4)
  • ATOM(サイトウ製作所)(2)
  • EIKO(栄工舎)(2)
  • 協和精工(2)
  • イワタツール(1)
  • 岡崎精工(1)
  • 京セラ(1)
  • ムラキ(1)
  • 岡部工具(1)
スターエム・ATOM(サイトウ製作所)・EIKO(栄工舎)・協和精工・イワタツール・岡崎精工・京セラ・ムラキ・岡部工具
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
商品レビュー
  • 以上(2)
  • 以上(2)
  • 以上(2)
  • 以上(3)
価格
  • 1,500円以下(3)
  • 1,500-10,000円(11)
  • 10,000-50,000円(2)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

切削工具 :「1.5mm」の検索結果

切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。
関連キーワード
  • 1.5mm ドリル
  • 15mm
  • ドリル 15mm

商品豆知識

15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
超硬鋼用ソリッドドリル(強力型) 2D用 岡崎精工超硬鋼用ソリッドドリル(強力型) 2D用岡崎精工(1件のレビュー)
3,198税込3,518
1本
当日出荷から5日以内出荷
新設計の先端形状と新型フルート形状によりスムーズな切粉排出を実現
仕様外部給油材質超硬先端角(°)135表面処理OKコート プレミアム
ルーマードリルショート刃 ADRS ATOM(サイトウ製作所)ルーマードリルショート刃 ADRSATOM(サイトウ製作所)
2,698税込2,968
1本
翌々日出荷
精密/多孔細穴加工用3mmシャンクドリルとなります。一般鋼材から非鉄・樹脂まで幅広い適用ワークが可能です。ADR標準ルーマドリルのショート刃となります。 刃径公差:+0/-0.005
用途鋼材/非鉄/ステンレス鋼/アルミ合金/樹脂の加工材質超微粒子表面処理ノンコート
なめたビス抜き 専用ビット スターエムなめたビス抜き 専用ビットスターエム
599税込659
1本
当日出荷から翌々日出荷
なめたビス抜きの専用ビットです。
用途「なめたビス抜き」の部品。全長(mm)65シャンク径(Φmm)六角軸6.35有効長(mm)5適合電動機ドリルドライバ14.4V以上、インパクトドライバ14.4V以上
コーティングショート刃ルーマードリル ADRS-SV ATOM(サイトウ製作所)コーティングショート刃ルーマードリル ADRS-SVATOM(サイトウ製作所)
3,198税込3,518
1本
当日出荷から5日以内出荷
3mmシャンクで鋼材細穴加工用に開発された安定した長寿命加工を実現するシリーズです。 軟鋼材から高硬度(HRC50)まで幅広い対応が可能なコーティングドリルです。 刃径公差:+0/-0.005
用途鋼材/軟鋼材/高硬度鋼(HRC50)の加工材質超微粒子表面処理FCSコーティング
なめたビス抜き スペアドリル スターエムなめたビス抜き スペアドリルスターエム(1件のレビュー)
439税込483
1本
当日出荷
なめたビス抜き専用の下穴ドリルです。
用途「なめたビス抜き」の部品。全長(mm)30シャンク径(Φmm)丸軸3有効長(mm)5
なめたビス抜き スターエムなめたビス抜きスターエム(2件のレビュー)
1,698税込1,868
1セット
当日出荷
ネジ頭がつぶれてしまったビスを取り除き、同じ箇所に再度ビス打ちが可能
用途ネジ頭のつぶれた(なめた)ビスを抜く材質下穴ドリル:内錐-コバルトハイス、六角軸-合金工具鋼。専用ビット:合金工具鋼全長(mm)下穴ドリル:55/専用ビット:65/スペアドリル:30サイズ下穴ドリル/2.0、専用ビット/2.0、スペアドリル/2.0シャンク径(Φmm)六角軸6.35有効長(mm)5適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上適正回転数(回転/分)3000以下
なめたビス抜き 下穴ドリル スターエムなめたビス抜き 下穴ドリルスターエム
989税込1,088
1本
翌々日出荷
なめたビス抜き専用の下穴ドリルです。
用途「なめたビス抜き」の部品。全長(mm)55シャンク径(Φmm)六角軸6.35口径(Φmm)3有効長(mm)5適合電動機ドリルドライバ14.4V以上、インパクトドライバ14.4V以上
超硬ソリッドテーパーエンドミル EIKO(栄工舎)超硬ソリッドテーパーエンドミルEIKO(栄工舎)
9,998税込10,998
1本
翌々日出荷
テーパーエンドミル 2枚刃 レギュラー刃
用途テーパー加工材質超硬 超微粒子角度公差±5'
ドリル HS S柄 RCD イワタツールドリル HS S柄 RCDイワタツール
2,298税込2,528
1本
翌々日出荷
材質HSS表面処理ノンコートシャンク形状ストレートシャンク
超硬ドリルショート刃長 協和精工超硬ドリルショート刃長協和精工
4,998税込5,498
1本
翌々日出荷
先端を段付形状にすることで、バリを抑制し安定した加工が可能です。一般鋼~アルミまで幅広い被削材が加工可能です。
用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、アルミ合金の加工材質超硬(MG)全長(mm)50柄径(Φmm)3表面処理ノンコート
超硬ロングシャンクドリル 協和精工超硬ロングシャンクドリル協和精工
6,598税込7,258
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
深堀加工用に全長を長く取りました。ロング刃とショート刃の2種類を用意しました。
用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、樹脂、アルミ合金の加工材質超硬(SMG)全長L(mm)100表面処理ノンコート柄径(Φ)3
テーパーエンドミル 2枚刃 EIKO(栄工舎)テーパーエンドミル 2枚刃EIKO(栄工舎)
5,698税込6,268
1本
翌々日出荷
テーパーエンドミル 2枚刃 レギュラー刃
用途テーパー加工角度公差±5'
ディキシ NCセンタードリル ムラキディキシ NCセンタードリルムラキ
43,980税込48,378
1箱(10本)
4日以内出荷から5日以内出荷
高性能フラットドリル KDZ (ショート) 京セラ高性能フラットドリル KDZ (ショート)京セラ
4,698税込5,168
1本
翌日出荷から3日以内出荷
多様な加工に安定して対応するスタンダードタイプ。「KDZ」は、座ぐり加工など多様な加工に対応するフラットドリルです。独自の新コーティング MEGACOAT NANO EX により、耐摩耗性と耐欠損性を高次元で両立し、高精度な穴あけ加工が可能です。また、大きなチップポケットにより切りくず排出性に優れ、高い加工性能を実現します。
用途座ぐり加工、薄板の突き加工、自動盤・旋盤加工の奥端面仕上げ、穴の矯正、ドリル加工後の底面仕上げ、傾斜面への座ぐり・ガイド穴加工仕様オイルホールなし材質超硬刃数2表面処理MEGACOAT NANO EXシャンク径公差h5ねじれ角(°)20RoHS指令(10物質対応)対応
センタードリル R形 岡部工具センタードリル R形岡部工具
1,798税込1,978
1本
翌日出荷から4日以内出荷
材質SKH51:HSS表面処理-

切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります

切削工具