絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 1.8(6)
シャンク径(Φmm)
  • 2
  • 1(1)
  • 1.8(100)
  • 1.80(2)
  • 2.34(7)
  • 2.35(3)
  • 3(190)
  • 3.175(8)
  • 4(212)
  • 5(3)
  • 6(93)
  • 6.35(27)
  • 7(4)
  • 9(2)
  • 10(39)
  • 11(16)
  • 12(19)
  • 16(2)
  • 32(1)
  • 40(1)
全長(mm)
  • 30(2)
  • 35(2)
  • 40(1)
  • 55(1)
材質
  • PVDコーティング(1)
  • コバルトハイス(3)
  • ハイス(3)
  • 粉末ハイス(1)
  • 超硬合金(2)
溝長(mm)
  • 11(2)
  • 11.8(2)
  • 18(2)
表面処理
  • チタン系コーティング(3)
  • ノンコーティング(2)
チタン系コーティング・ノンコーティング
ブランド
  • グーリング(2)
  • NACHI(不二越)(2)
  • 三菱マテリアル(1)
  • THECUT(1)
グーリング・NACHI(不二越)・三菱マテリアル・THECUT
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(1)
価格
  • 1,500-10,000円(2)
  • 10,000-50,000円(3)
  • 50,000-100,000円(1)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

切削工具 :「1.8mm」の検索結果

切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。
関連キーワード
  • 18mm
  • 18mm ドリル
  • 18mm ドリル刃

商品豆知識

6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ZET1ドリル 三菱マテリアルZET1ドリル三菱マテリアル
5,798税込6,378
1本
当日出荷から9日以内出荷
切りくず排出に優れていますねじれ油穴付により高速加工が可能です(MZS形)
マイクロドリル レギュラ TiNコート グーリングマイクロドリル レギュラ TiNコートグーリング
20,980税込23,078
1箱(10本)
翌々日出荷
小径穴あけ用コーティング付きドリルです。
用途一般鋼、硬鋼、ステンレス用。材質HSCO表面処理TiNコートねじれ角(°)118
マイクロドリル 標準 タイプN 301 グーリングマイクロドリル 標準 タイプN 301グーリング
21,980税込24,178
1箱(10本)
当日出荷から翌々日出荷
小径穴あけ用のコバルトマイクロドリルとなります。
用途硬鋼/ステンレス鋼/ねずみ鋳鉄/ダグタイル鋳鉄/可鍛鋳鉄の加工材質粉末ハイス
超硬ストレートドリル THECUT超硬ストレートドリルTHECUT(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1本
3日以内出荷
高い求心性と低抵抗を実現した独自の刃先形状 抜群の切屑処理と排出性を実現した独自のフルート形状 コーナーを補強し加工中の欠損を低減
仕様穴加工材質微粒子超硬(FG)刃数2枚刃先端角(°)140適合材熱可塑性樹脂◎・アルミ合金◎・黄銅◎・鋳鉄○・鋼/鋳鋼△ねじれ角(°)30切削速度(m/min)熱可塑性樹脂:60~120・アルミ合金:80~230・黄銅:80~100・鋳鉄:30~60・鋼/鋳鋼:25~35送り量(mm)熱可塑性樹脂:0.04~0.08・アルミ合金0.05~0.10・黄銅0.06~0.08・鋳鉄0.04~0.15・鋼/鋳鋼0.03~0.10
ドリル コートHS S柄 GCOSDML NACHI(不二越)ドリル コートHS S柄 GCOSDMLNACHI(不二越)
64,980税込71,478
1箱(10本)
7日以内出荷
材質HSS-CO表面処理TiNコーティングシャンク形状エンドミルシャンク
ドリル HS S柄 COSDML NACHI(不二越)ドリル HS S柄 COSDMLNACHI(不二越)
49,980税込54,978
1箱(10本)
7日以内出荷から10日以内出荷
材質HSS-CO表面処理ノンコートシャンク形状エンドミルシャンク

切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります

切削工具