絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 0.22(1)
  • 0.23(1)
  • 0.24(1)
  • 2.6(5)
シャンク径(Φmm)
  • 3.175
  • 2.5(1)
  • 2.6(122)
  • 2.60(2)
  • 3(189)
  • 4(93)
  • 4.864(1)
  • 5(9)
  • 6(92)
  • 6.35(31)
  • 8(9)
  • 8.4(1)
  • 9(3)
  • 10(11)
  • 13(1)
  • 15(8)
  • 16(13)
  • 40(1)
  • 50(1)
全長(mm)
  • 38(6)
材質
  • 超硬合金(6)
溝長(mm)
  • 2.6(1)
  • 5(2)
  • 10.5(3)
表面処理
  • その他(3)
  • チタン系コーティング(1)
その他・チタン系コーティング
ブランド
  • RYOCO(菱高精機)(3)
  • ATOM(サイトウ製作所)(3)
RYOCO(菱高精機)・ATOM(サイトウ製作所)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500-10,000円(6)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

切削工具 :「2.6mm」の検索結果

切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。
関連キーワード
  • 26mm
  • ドリル 26mm

商品豆知識

6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
NCポインティングドリル ADPF ATOM(サイトウ製作所)NCポインティングドリル ADPFATOM(サイトウ製作所)
4,898税込5,388
1本
当日出荷から6日以内出荷
微小径穴加工用のガイド穴専用ドリルで穴位置・穴径精度の厳しい加工に最適です。
材質超微粒子超硬合金全長(mm)38先端角(°)120
超硬ルーマ型ドリル VCDコート RYOCO(菱高精機)超硬ルーマ型ドリル VCDコートRYOCO(菱高精機)
3,998税込4,398
1本
翌々日出荷
アルミ用VCDコート付き
用途超硬ルーマ型ドリル(マイクロドリル)材質超硬全長(mm)38シャンク径(Φmm)3.175表面処理VCD
ルーマードリル3.175mm柄 ADR ATOM(サイトウ製作所)ルーマードリル3.175mm柄 ADRATOM(サイトウ製作所)
2,998税込3,298
1本
翌々日出荷
精密・多孔細穴加工用ドリルです。
材質超微粒子超硬合金全長(mm)38シャンク径(Φmm)3.175先端角(°)120刃径公差+0~-0.005ねじれ角(°)30
NCポインティングドリル TiAlNコーティング V-ADPF ATOM(サイトウ製作所)NCポインティングドリル TiAlNコーティング V-ADPFATOM(サイトウ製作所)
5,898税込6,488
1本
翌々日出荷
微小径穴加工用のガイド穴専用ドリルで、TiAlNコーティングにより耐摩耗性が向上、長寿命加工を実現します。
材質超微粒子超硬合金全長(mm)38シャンク径(Φmm)3.175先端角(°)120コーティングTiAlNねじれ角(°)25
超硬ルーマ型ドリル VCS(VCR)コート RYOCO(菱高精機)超硬ルーマ型ドリル VCS(VCR)コートRYOCO(菱高精機)
2,898税込3,188
1本
翌々日出荷
長寿命VCS(VCR)コート付き
用途超硬ルーマ型ドリル(マイクロドリル)材質超硬全長(mm)38シャンク径(Φmm)3.175表面処理VCS(VCR)
超硬ルーマ型ドリル VIOコート RYOCO(菱高精機)超硬ルーマ型ドリル VIOコートRYOCO(菱高精機)
2,098税込2,308
1本
翌々日出荷
汎用のViOコート付き
用途超硬ルーマ型ドリル(マイクロドリル)材質超硬全長(mm)38シャンク径(Φmm)3.175表面処理ViO

切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります

切削工具