絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 2.6(36)
シャンク径(Φmm)
  • 2.6(11)
  • 3(13)
  • 4(3)
  • 6(2)
全長(mm)
  • 45(15)
  • 49(3)
  • 50(9)
  • 55(1)
  • 60(5)
  • 66(1)
  • 68(1)
  • 70(2)
材質
  • PVDコーティング(1)
  • コバルトハイス(1)
  • ハイス(1)
  • 超硬合金(35)
溝長(mm)
  • 20
  • 2.6(67)
  • 10(12)
  • 12(11)
  • 13(10)
  • 14(37)
  • 15.6(8)
  • 16(8)
  • 22(11)
  • 26(8)
  • 29(12)
  • 30(56)
  • 35(12)
  • 37(33)
  • 40(15)
  • 50(22)
  • 60(19)
  • 62(11)
  • 75(11)
  • 100(8)
表面処理
  • DLCコーティング(6)
  • VCDコーティング(1)
  • VCS(VCR)コーティング(1)
  • その他(2)
  • クロム系コーティング(1)
  • ダイヤモンドコーティング(1)
  • チタン系コーティング(7)
  • ノンコーティング(5)
DLCコーティング・VCDコーティング・VCS(VCR)コーティング・その他・クロム系コーティング・ダイヤモンドコーティング・チタン系コーティング・ノンコーティング
ブランド
  • 協和精工(8)
  • NACHI(不二越)(6)
  • 三洋工具(6)
  • RYOCO(菱高精機)(4)
  • ギケン(3)
  • ATOM(サイトウ製作所)(3)
  • WIDIN(2)
  • OSG(オーエスジー)(1)
  • タンガロイ(1)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(1)
  • 三菱マテリアル(1)
  • ニチアロイ(日本超硬)(1)
協和精工・NACHI(不二越)・三洋工具・RYOCO(菱高精機)・ギケン・ATOM(サイトウ製作所)・WIDIN・OSG(オーエスジー)・タンガロイ・MOLDINO(旧:三菱日立ツール)・三菱マテリアル・ニチアロイ(日本超硬)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
商品レビュー
  • 以上(3)
  • 以上(4)
  • 以上(4)
  • 以上(5)
価格
  • 1,500円以下(3)
  • 1,500-10,000円(23)
  • 10,000-50,000円(11)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

切削工具 :「2.6mm」の検索結果

切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。
特価
本日4月30日(木)は、切削工具・研磨材カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
  • 26mm
  • ドリル 26mm

商品豆知識

37件中 137
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
超硬ストレートドリル WIDIN超硬ストレートドリルWIDIN(24件のレビュー)
1,698税込1,868特価
1本
当日出荷から3日以内出荷
刃径、シャンク径が同径で使い易い。低価格超硬ドリルです。 従来 SSDからコーティングし SSTDに改良タイプとなります。
ねじれ角(°)30
Gショートドリル NACHI(不二越)GショートドリルNACHI(不二越)(11件のレビュー)
949税込1,044
1本
当日出荷から4日以内出荷
鋼からステンレス鋼そしてアルミまで、高能率加工ができます。高い穴位置精度が得られます。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo公差h8先端角(°)135表面処理G(TiN)コートねじれ角標準シャンク形状ストレートシャンク
鉄工用六角軸ドリルショート NACHI(不二越)鉄工用六角軸ドリルショートNACHI(不二越)(2件のレビュー)
589税込648
1本
当日出荷から10日以内出荷
6角軸(6.35mm)仕上げでインパクトドライバーにワンタッチで装着でき、鉄工用ドリルとして手軽にご使用いただけます。 溝長が短いため剛性が高い。
クリスタルソリッドドリル ZH300 ノンコート RYOCO(菱高精機)クリスタルソリッドドリル ZH300 ノンコートRYOCO(菱高精機)
2,298税込2,528
1本
当日出荷から翌々日出荷
材質超硬先端角(°)120表面処理ノンコートシャンク径公差h6ねじれ角(°)30適合被削材種アルミニウム:○、アルミニウム合金(AC3A・AC4A・AC4B):○、低炭素鋼(SS400・SM400A/B/C・SUM22):○、炭素鋼(S35C、S45C、S55C):○、合金鋼(SCM):○、ステンレス鋼(SUS420・SUS430・SUS304・SUS316):○、鋳鉄(FC200・FC300・FC400):○、ダグタイル鋳鉄(FCD400・FCD500・FCD600):○、銅合金(C1100):◎
超硬ドリル 4Dタイプ AD-4D OSG(オーエスジー)超硬ドリル 4Dタイプ AD-4DOSG(オーエスジー)
5,598税込6,158
1本
当日出荷から9日以内出荷
刃先剛性と切削抵抗の両立で幅広い加工材料に推奨する超硬ドリル。 高い耐摩耗性、じん性を誇るEgiAsコーティングを採用し、長寿命化を実現。 切りくず排出性を向上させるワイド溝、切りくずを細かく分断するウェーブ刃形。
用途低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、調質鋼(~35HRC)、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄の穴あけ材質超硬タイプ4D表面処理EgiAs(イージアス)コーティングねじれ角(°)30直径許容差h8関連資料技術情報はこちら(75MB)
アクアREVO ドリル レギュラ NACHI(不二越)アクアREVO ドリル レギュラNACHI(不二越)
6,998税込7,698
1本
当日出荷から10日以内出荷
硬さと靱性を両立した超硬母材を新開発。直線刃形の採用により応力を分散し、コーナーの欠損強度を向上。耐酸化性と耐摩耗性に優れた、REVO-Dコートを新開発。さらに超平滑化処理によるスムーズな切りくず排出を実現。
材質超硬先端角(°)135表面処理REVOD許容差(シャンク径)h6ねじれ角(°)30直径許容差h7
ソリッドドリル ADS ATOM(サイトウ製作所)ソリッドドリル ADSATOM(サイトウ製作所)(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1本
当日出荷から3日以内出荷
鋼材/非鉄/樹脂にいたるまで幅広く対応が可能な高品位汎用ドリルとなります。高速切削はもちろん、低速切削でも高性能が得られる万能タイプの標準ソリッドドリルとなります。 刃径公差Φd0.1とび+0/-0.01 Φd0.01とび+0/-0.005
用途鋼材/非鉄/樹脂/アルミ合金の加工材質超硬表面処理ノンコート
クリスタルソリッドドリル ZH300 VCS(VCR)コーティング RYOCO(菱高精機)クリスタルソリッドドリル ZH300 VCS(VCR)コーティングRYOCO(菱高精機)
2,898税込3,188
1本
当日出荷から18日以内出荷
材質超硬先端角(°)120表面処理VCS(VCR)コーティングシャンク径公差h6ねじれ角(°)30適合被削材種低炭素鋼(SS400・SM400A/B/C・SUM22):◎、炭素鋼(S35C、S45C、S55C):◎、合金鋼(SCM):◎、ステンレス鋼(SUS420・SUS430):◎、ステンレス鋼(SUS304・SUS316):○、鋳鉄(FC200・FC300・FC400):○、ダグタイル鋳鉄(FCD400・FCD500・FCD600):○
超硬ストレートドリル 協和精工超硬ストレートドリル協和精工
2,298税込2,528
1本
当日出荷から3日以内出荷
一般鋼~アルミまで幅広い被削材が加工可能です。様々な用途での使用が可能な汎用ドリルです。Φ0.3~Φ3.0まで0.01とびにラインナップ。
用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、樹脂、アルミ合金の加工材質超硬(MG)表面処理ノンコート
DLC-REVOドリル バリレス4D NACHI(不二越)DLC-REVOドリル バリレス4DNACHI(不二越)
7,198税込7,918
1本
当日出荷から4日以内出荷
求心力を高めドリルの振れを抑制する「Cポイント」と、切込み量や切削抵抗を低減し抜け際のバリを除去する「Rエッジ」に加え、溝ねじれ角を強くすることで、非鉄金属用として求められる切れ味を追及。「DLC-REVOコーティング」と組み合わせることで、従来と同等の加工条件でバリ極小化を実現。
材質【工具】超硬コーティングDLC-REVO
超硬ストレートドリル WIDIN超硬ストレートドリルWIDIN
1,398税込1,538
1本
当日出荷から翌々日出荷
汎用の超硬ソリッドドリルです。非鉄金属・アルミ加工の加工に最適です。
用途用途材質超微粒子形状刃:右ネジレ30°刃数2枚刃先端角(°)118表面処理ノンコート
クリスタルソリッドドリル ZH300 TINコーティング RYOCO(菱高精機)クリスタルソリッドドリル ZH300 TINコーティングRYOCO(菱高精機)
2,898税込3,188
1本
当日出荷から32日以内出荷
材質超硬先端角(°)120表面処理TINコーティングシャンク径公差h6ねじれ角(°)30適合被削材種アルミニウム:○、アルミニウム合金(AC3A・AC4A・AC4B):○、低炭素鋼(SS400・SM400A/B/C・SUM22):○、炭素鋼(S35C、S45C、S55C):○、合金鋼(SCM):○、ステンレス鋼(SUS420・SUS430・SUS304・SUS316):○、鋳鉄(FC200・FC300・FC400):◎、ダグタイル鋳鉄(FCD400・FCD500・FCD600):◎、銅合金(C1100):○
アクアREVOドリル バリレス 4D NACHI(不二越)アクアREVOドリル バリレス 4DNACHI(不二越)
7,398税込8,138
1本
当日出荷から4日以内出荷
バリ極小化への挑戦。コーナーRとシャープエッジを組み合わせた「Rエッジ」と、先端が鋭角な「Cポイント」でバリレスを実現。陣笠発生率を抑え、加工後の穴に切屑が残りにくい仕組みを新開発。
用途穴あけ加工材質超硬先端角(°)135コーティングREVOD加工穴深さ4DCねじれ角(°)30直径許容差h7シャンク径(許容差)h6
ZET1ドリル 三菱マテリアルZET1ドリル三菱マテリアル
6,998税込7,698
1本
当日出荷から9日以内出荷
切りくず排出に優れていますねじれ油穴付により高速加工が可能です(MZS形)
ゼロバリハイブリッドドリル(鉄用) GK-HFZ ギケンゼロバリハイブリッドドリル(鉄用) GK-HFZギケン
9,998税込10,998
1本
当日出荷から翌々日出荷
ドリル外径h7マイナス公差。穴深さ3Dタイプ 1mm以下の極薄肉加工にも対応。 軟鋼や炭素鋼などの比較的硬度の低い鋼に最適。 オイルホール無し。 下穴無しの一発穿孔でリーマ仕上げ可能
材質超硬(超微粒子)刃数2被削材軟鋼・炭素鋼
ドリル DIAコート DCD NACHI(不二越)ドリル DIAコート DCDNACHI(不二越)
14,980税込16,478
1本
当日出荷から10日以内出荷
材質超硬表面処理ダイヤコーティング
ドリル 超硬S DRS タンガロイドリル 超硬S DRSタンガロイ
19,980税込21,978
1本
当日出荷から10日以内出荷
材質G1FRoHS指令(10物質対応)対応
ゼロバリハイブリッドドリル(アルミ・樹脂用) GK-HAZ ギケンゼロバリハイブリッドドリル(アルミ・樹脂用) GK-HAZギケン
12,980税込14,278
1本
当日出荷から翌々日出荷
ドリル外径h7マイナス公差。穴深さ3Dタイプ 1mm以下の極薄肉加工にも対応。 オイルホール無し。 下穴無しの一発穿孔でリーマ仕上げ可能
材質超硬(K-10)刃数2被削材アルミ・アクリル・銅・真鍮コーティングDLCコーティング(水素フリー)
マックスアルミ用ドリル ACD ATOM(サイトウ製作所)マックスアルミ用ドリル ACDATOM(サイトウ製作所)
2,798税込3,078
1本
当日出荷から翌々日出荷
アルミ用に特殊設計された先端形状、溝形状により切粉がスムーズに排出されます。
材質超硬合金先端角(°)130刃径公差+0~-0.01
ドリル 超硬S ニチアロイ(日本超硬)ドリル 超硬Sニチアロイ(日本超硬)
16,980税込18,678
1本
当日出荷から3日以内出荷
材質K10
ソリッドドリル(コーティング) V-ADS ATOM(サイトウ製作所)ソリッドドリル(コーティング) V-ADSATOM(サイトウ製作所)(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1本
当日出荷から3日以内出荷
ADS標準タイプにTiAlNコーティングを施し更に長寿命と安定加工を実現! ノンコート標準品では加工困難であったHRC50までの焼入鋼の穴あけも可能です。 刃径公差:+0/-0.01
用途鋼材/非鉄/樹脂/焼入鋼/アルミ合金/ステンレス鋼の加工材質超硬表面処理TiAlNコーティング
超硬段付ドリル 協和精工超硬段付ドリル協和精工
9,898税込10,888
1本
当日出荷から翌々日出荷
先端径、太径ともネジレ角30°で切粉排出良好。先端径Φ0.5~Φ6まで0.05とびにラインナップ。
用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、アルミ合金の加工材質超硬(MG)表面処理ノンコート
クリスタルソリッドドリル ZH300 VCDコーティング RYOCO(菱高精機)クリスタルソリッドドリル ZH300 VCDコーティングRYOCO(菱高精機)
3,998税込4,398
1本
翌々日出荷から32日以内出荷
材質超硬先端角(°)120表面処理VCDコーティングシャンク径公差h6ねじれ角(°)30適合被削材種アルミニウム:◎、アルミニウム合金(AC3A・AC4A・AC4B):◎、銅合金(C1100):◎
超硬ストレートシャンクドリル先端角90°  KDS-90 協和精工超硬ストレートシャンクドリル先端角90° KDS-90協和精工
3,698税込4,068
1本
翌々日出荷
一般鋼からアルミまで幅広い被削材に加工が可能です。先端角を90°にいたしました。
用途適合ワーク材質超微粒子合金刃数2枚刃先端角(°)90ねじれ角(°)30
超硬TiALNコーティング付きストレートドリル 協和精工超硬TiALNコーティング付きストレートドリル協和精工
3,198税込3,518
1本
翌々日出荷
TiALNコーティング付きでΦ0.1~Φ3.0まで0.01とびにラインナップ致しました。
用途被削材材質超微粒子合金刃数2枚刃被削材一般鋼/炭素鋼/ステンレス鋼表面処理TiAlNコーティングねじれ角(°)30
ゼロバリハイブリッドドリル(ステンレス用) GK-HSZ ギケンゼロバリハイブリッドドリル(ステンレス用) GK-HSZギケン
10,980税込12,078
1本
翌々日出荷
ドリル外径h7マイナス公差。穴深さ3Dタイプ 1mm以下の極薄肉加工にも対応。 ステンレス鋼から合金鋼や鋳鉄まで幅広く対応。 オイルホール無し。 下穴無しの一発穿孔でリーマ仕上げ可能
材質超硬(超微粒子)刃数2被削材ステンレス・SCM・FCDコーティングGACTコート
超硬ストレートシャンク(ショート刃)先端フラット  KDS-F 協和精工超硬ストレートシャンク(ショート刃)先端フラット KDS-F協和精工
3,698税込4,068
1本
翌々日出荷
一般鋼からアルミまで幅広い被削材に加工が可能です。抜けバリ対策や傾斜面の加工向けに先端をフラットにいたしました。
用途適合ワーク材質超微粒子合金刃数2枚刃先端角(°)180ねじれ角(°)30
HFドリル 三洋工具HFドリル三洋工具
9,998税込10,998
1個
翌々日出荷
従来の1.5倍から2倍の早さで送れ、加工時間を大幅に短縮できます。切削性と切粉の排出性に優れた独自の刃型です。面粗度、穴精度が良く仕上がり切屑トルクが従来品より低いので高寿命が期待できます。
材質超硬MG適合材アルミ合金
DLCコートオイルホール付HFドリル 三洋工具DLCコートオイルホール付HFドリル三洋工具
22,980税込25,278
1個
翌々日出荷
従来のバニシングドリルで高速切削が難しかった展伸材を高速切削出来ます。切屑を伸ばさず綺麗に切削出来、バリも抑えます。
材質超硬MG表面処理DLCコート適合材アルミ合金・銅・真鍮
超硬DLCコーティング付きストレートドリル 協和精工超硬DLCコーティング付きストレートドリル協和精工
3,698税込4,068
1本
翌々日出荷
非鉄金属向けにDLCコーティングを施しました。Φ0.3~Φ3.0まで0.01とびにサイズラインナップ致しました。
用途刃径材質超微粒子合金全長45刃数2枚刃溝長20被削材アルミ合金/銅合金/樹脂先端角(°)135刃径(Φmm)2.6表面処理DLCコーティングねじれ角(°)30
超硬ストレートシャンクセミロングドリル先端角90°  KDSL-90 協和精工超硬ストレートシャンクセミロングドリル先端角90° KDSL-90協和精工
3,998税込4,398
1本
翌々日出荷
一般鋼からアルミまで幅広い被削材に加工が可能です。先端角を90°にいたしました。
用途適合ワーク材質超微粒子合金刃数2枚刃先端角(°)90ねじれ角(°)30
超硬ストレートシャンク(セミロング刃)先端フラット  KDSL-F 協和精工超硬ストレートシャンク(セミロング刃)先端フラット KDSL-F協和精工
3,998税込4,398
1本
翌々日出荷
一般鋼からアルミまで幅広い被削材に加工が可能です。抜けバリ対策や傾斜面の加工向けに先端をフラットにいたしました。
用途適合ワーク材質超微粒子合金刃数2枚刃先端角(°)180ねじれ角(°)30
DLCコートHFドリル 三洋工具DLCコートHFドリル三洋工具
14,980税込16,478
1個
翌々日出荷
従来のバニシングドリルで高速切削が難しかった展伸材を高速切削出来ます。切屑を伸ばさず綺麗に切削出来、バリも抑えます。
材質超硬MG表面処理DLCコート適合材アルミ合金・銅・真鍮
オイルホール付HFドリル 三洋工具オイルホール付HFドリル三洋工具
17,980税込19,778
1個
翌々日出荷
従来の1.5倍から2倍の早さで送れ、加工時間を大幅に短縮できます。切削性と切粉の排出性に優れた独自の刃型です。面粗度、穴精度が良く仕上がり、切屑トルクが従来品より低いので高寿命が期待できます。
材質超硬MG適合材アルミ合金
超硬OHノンステツプボーラー MOLDINO(旧:三菱日立ツール)超硬OHノンステツプボーラーMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷
材質超硬コートATH
ドリル 超硬S OHFD 三洋工具ドリル 超硬S OHFD三洋工具
19,980税込21,978
1本
7日以内出荷から10日以内出荷
材質超硬
ドリル 超硬S DLC 三洋工具ドリル 超硬S DLC三洋工具
24,980税込27,478
1本
7日以内出荷から10日以内出荷
材質超硬表面処理DLCコート

切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります

切削工具