絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 14(1)
  • 20(1)
  • 21(5)
  • 29(5)
  • 30(7)
  • 42(2)
  • 58(1)
  • 67(1)
シャンク径(Φmm)
  • 32
  • 3(27)
  • 4(34)
  • 6(109)
  • 6.35(91)
  • 7(7)
  • 8(51)
  • 9(6)
  • 10(123)
  • 12(55)
  • 12.5(6)
  • 12.7(6)
  • 13(25)
  • 16(31)
  • 20(217)
  • 21(17)
  • 25(71)
  • BS7(6)
  • MT2(34)
  • MT3(6)
全長(mm)
  • 121(1)
  • 125(2)
  • 130(1)
  • 220(6)
  • 235(1)
  • 326(1)
  • 350(4)
  • 436(1)
  • 490(1)
  • 640(1)
  • 656(1)
  • 790(1)
  • 1003.2(1)
材質
  • ハイス(4)
  • 超硬合金(11)
溝長(mm)
  • 72.4(1)
  • 74.6(1)
  • 92.4(1)
  • 95.6(1)
  • 109(1)
  • 113(1)
  • 223.2(1)
  • 333.2(1)
  • 553.2(1)
  • 912.2(1)
ブランド
  • アサヒ工具(5)
  • タンガロイ(3)
  • FKD(フクダ精工)(3)
  • 三洋工具(2)
  • ヤマト(切削工具)(2)
  • ケナメタル(1)
  • S&K(三興製作所)(1)
  • RYOCO(菱高精機)(1)
アサヒ工具・タンガロイ・FKD(フクダ精工)・三洋工具・ヤマト(切削工具)・ケナメタル・S&K(三興製作所)・RYOCO(菱高精機)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 10,000-50,000円(10)
  • 50,000-100,000円(4)
  • 100,000円以上(4)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

切削工具 :「21mm」の検索結果

切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。
関連キーワード
  • ホールソー 21mm
  • ドリル21mm
  • 2.1mm

商品豆知識

18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ボールエンドミル4枚刃 4BE FKD(フクダ精工)ボールエンドミル4枚刃 4BEFKD(フクダ精工)
99,980税込109,978
1本
当日出荷から3日以内出荷
2枚刃より剛性が高く、仕上寸法保持性に優れています。
材質HSS-Co刃数4枚刃刃径公差0~-0.03R公差(mm)±0.025リード角右ネジレ30°
MCガンドリル タンガロイMCガンドリルタンガロイ
119,800税込131,780特価
1本
当日出荷から10日以内出荷
材質G2F
ジャンボボールエンドミル RYOCO(菱高精機)ジャンボボールエンドミルRYOCO(菱高精機)
129,800税込142,780
1本
翌々日出荷
ロー付け超硬ボールエンドミル
用途FC・FCD・SKD・SCM等材質超硬 M種刃数2R公差(mm)±0.05外径公差(mm)+0/-0.05
ロングシャンクスロッチングエンドミル アサヒ工具ロングシャンクスロッチングエンドミルアサヒ工具
21,980税込24,178
1本
翌々日出荷
Φ3~Φ7は先ムク仕様となります。ロングシャンクにより突き出し長さに汎用性が向上致します。
用途用途材質G2
トクロングシャンクスロッチングエンドミル アサヒ工具トクロングシャンクスロッチングエンドミルアサヒ工具
28,980税込31,878
1本
翌々日出荷
Φ3~Φ7は先ムク仕様となります。特ロングシャンクにより突き出し長さに汎用性が向上致します。
用途用途材質G2
ロングシャンクスロッチングエンドミル 三洋工具ロングシャンクスロッチングエンドミル三洋工具
21,980税込24,178
1個
翌々日出荷
ロングシャンクのため深い場所での加工が可能です。
材質超硬K20適合材鋳鉄
特ロングシャンクスロッチングエンドミル 三洋工具特ロングシャンクスロッチングエンドミル三洋工具
28,980税込31,878
1個
翌々日出荷
ロングシャンクの採用のため深い場所での加工が可能です。
材質超硬K20適合材鋳鉄
コーナーラウンディングエンドミル CRE FKD(フクダ精工)コーナーラウンディングエンドミル CREFKD(フクダ精工)
96,980税込106,678
1本
翌々日出荷
R面取り用のエンドミルです。
仕様R部の先端、外径方向逃げ無し材質SKH51刃数4枚刃R公差(mm)0~/+0.05
ボールエンドミル 2BE FKD(フクダ精工)ボールエンドミル 2BEFKD(フクダ精工)
99,980税込109,978
1本
翌々日出荷
刃数2材質HSS-Co
スロッチングエンドミル (G2) アサヒ工具スロッチングエンドミル (G2)アサヒ工具
16,980税込18,678
1本
5日以内出荷
材質G2超硬K種刃数2表面処理ノンコート
ロングシャンクスロッチングエンドミル(G2) アサヒ工具ロングシャンクスロッチングエンドミル(G2)アサヒ工具
24,980税込27,478
1本
5日以内出荷
材質G2超硬K種刃数2表面処理ノンコート
特ロングシャンクスロッチングエンドミル(G2) アサヒ工具特ロングシャンクスロッチングエンドミル(G2)アサヒ工具
28,980税込31,878
1本
5日以内出荷
材質G2超硬K種刃数2
コーナラウンジングカッタ S&K(三興製作所)コーナラウンジングカッタS&K(三興製作所)
99,980税込109,978
1本
3日以内出荷から5日以内出荷
材質コバルトハイス(HS-Co)コーナーラウンジカッタR許容差±0.05先端径許容差(mm)コーナラウンジングカッタ:±0.06
刃先交換式ドリル MCTR L/D=20 タンガロイ刃先交換式ドリル MCTR L/D=20タンガロイ
139,800税込153,780
1本
3日以内出荷
BTA工具(深穴加工用工具)のノウハウに基づく切れ刃とガイドパッド配置により、優れる「真円度」「真直度」「加工面粗さ」を実現。 ロウ付けガンドリルの1.5~3倍の高送り加工が可能。 3コーナ仕様インサートと2コーナ仕様ガイドパッドを採用し経済的。 最適なブレーカ形状とチップスプリッターにより抜群に切りくず処理性を発揮。安定した切りくず排出を実現。 刃先交換式で再研削が不要なため、工具管理の手間とコストを大幅に低減。 M/C、旋盤用ボディ「MCTR」とガンドリルマシン用ボディ「TRLG」の2種類のボディを設定。
RoHS指令(10物質対応)対応
刃先交換式ドリル MCTR L/D=15 タンガロイ刃先交換式ドリル MCTR L/D=15タンガロイ
109,800税込120,780
1本
3日以内出荷
エンドミル 超硬付 2刃 SLE ヤマト(切削工具)エンドミル 超硬付 2刃 SLEヤマト(切削工具)
19,980税込21,978
1本
8日以内出荷
刃数2材質G2
スロアウェイドリル DFR ケナメタルスロアウェイドリル DFRケナメタル
44,980税込49,478
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
より小さいサイズで高いの安定性と送り量を実現 。 旋削機械で径寸法を調節し、マシニングセンターで公差を最適化するためのクロスオフセット設計。 WDシャンク
エンドミル 超硬付 2刃 LS-SLE ヤマト(切削工具)エンドミル 超硬付 2刃 LS-SLEヤマト(切削工具)
29,980税込32,978
1本
8日以内出荷
刃数2材質G2

切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります

切削工具