絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 14(1)
  • 21(25)
  • 23(1)
  • 23.5(1)
  • 24(2)
  • 24.5(1)
  • 25(1)
  • 25.5(1)
  • 26(1)
  • 27(3)
  • 27.5(1)
  • 28(1)
  • 28.5(1)
  • 29(1)
  • 29.5(1)
  • 30(3)
  • 32(1)
シャンク径(Φmm)
  • 6.35(1)
  • 10(2)
  • 13(1)
  • 16(1)
全長(mm)
  • 230
  • 57(25)
  • 60(35)
  • 70(45)
  • 75(30)
  • 80(21)
  • 100(17)
  • 110(50)
  • 115(24)
  • 120(19)
  • 125(23)
  • 130(20)
  • 140(31)
  • 150(32)
  • 200(31)
  • 240(26)
  • 250(17)
  • 255(19)
  • 320(23)
  • 450(22)
材質
  • コバルトハイス(5)
  • ハイス(13)
  • 炭素工具鋼(1)
  • 粉末ハイス(1)
  • 超硬合金(7)
溝長(mm)
  • 160(3)
ブランド
  • 岡崎精工(7)
  • 日研工作所(6)
  • EIKO(栄工舎)(4)
  • 大洋ツール(4)
  • EFFORT(エホート)(2)
  • 大西工業(1)
  • NACHI(不二越)(1)
  • trad(1)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(1)
  • 三洋工具(1)
  • エス・ケーシンカイ(1)
  • 新開工具(1)
岡崎精工・日研工作所・EIKO(栄工舎)・大洋ツール・EFFORT(エホート)・大西工業・NACHI(不二越)・trad・DENSAN(デンサン/ジェフコム)・三洋工具・エス・ケーシンカイ・新開工具
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
商品レビュー
  • 以上(4)
  • 以上(4)
  • 以上(4)
  • 以上(4)
価格
  • 1,500円以下(1)
  • 1,500-10,000円(5)
  • 10,000-50,000円(25)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

切削工具 :「21mm」の検索結果

切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。
関連キーワード
  • ホールソー 21mm
  • ドリル21mm
  • 2.1mm

商品豆知識

30件中 130
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハンドリーマ 岡崎精工ハンドリーマ岡崎精工(30件のレビュー)
13,980税込15,378
1本
当日出荷から5日以内出荷
MCO材を使用しています。
刃径公差m5材質MCO(コバルト高速度鋼)
ハンドリーマ 岡崎精工ハンドリーマ岡崎精工
13,980税込15,378
1個
当日出荷から100日以内出荷
鋳鉄、鉄鋼一般の穴仕上げ加工 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。
材質MCO材(コバルト高速度鋼)シャンクストレートシャンクコーティングノンコート刃形ストレート略号HRねじれ角直刃食付角(°)1
スパイラルハンドリーマ 岡崎精工スパイラルハンドリーマ岡崎精工(2件のレビュー)
15,980税込17,578
1個
当日出荷から8日以内出荷
鋳鉄、鉄鋼一般の穴仕上げ加工 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。
材質MCO材(コバルト高速度鋼)シャンクストレートシャンクコーティングノンコート刃形スパイラル略号SPHRねじれ角左ネジレ8度食付角(°)1
ハンドリーマー HR 大洋ツールハンドリーマー HR大洋ツール
14,980税込16,478
1本
当日出荷から3日以内出荷
ゆるい喰付き角とシャンク四角部をもち、ドリル穴や粗リーマを通した後の穴を精度良く仕上げます。本来は手仕上げ用ですが最終仕上げには機械用としても用いられます。
用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金材質SKH51表面処理ノンコート
ハンドリーマ EIKO(栄工舎)ハンドリーマEIKO(栄工舎)
18,980税込20,878
1本
当日出荷から3日以内出荷
用途非鉄金属/炭素鋼/鋳鉄材質SKH51
ブローチリーマ テーパシャンク 日研工作所ブローチリーマ テーパシャンク日研工作所
10,980税込12,078
1本
当日出荷から9日以内出荷
NCセンサリーマ 日研工作所NCセンサリーマ日研工作所
32,980税込36,278
1個
当日出荷から35日以内出荷
刃形スパイラルシャンクテーパシャンクコーティングTiNコーティング
タフカットスキルリーマ 日研工作所タフカットスキルリーマ日研工作所
25,980税込28,578
1個
当日出荷から7日以内出荷
No.2 兼用ビット 大西工業No.2 兼用ビット大西工業(26件のレビュー)
1,798税込1,978
1本
当日出荷から5日以内出荷
柱の穴あけに最適。インパクトドライバー(12V以上)での使用は引き込みネジのピッチを細かくし、ネジ山を小さくすることにより抵抗を少なくしΦ21mmまでの穴あけ加工が可能。
用途木材の貫通穴用
付刃ハンドリーマー 三洋工具付刃ハンドリーマー三洋工具
14,980税込16,478
1個
翌々日出荷
ハイスリーマーより耐久力が約5~10倍で精度も長時間維持出来ます。切削速度及び送り速度をアップして使用可能であり、高張力の強い被削材に対して経済的な切削加工が可能です。
材質超硬K10適合材鋳鉄、ダクタイル鋼、アルミ合金、銅、真鍮ねじれ角(°)0
スパイラルハンドリーマ EIKO(栄工舎)スパイラルハンドリーマEIKO(栄工舎)
21,980税込24,178
1本
翌々日出荷
用途非鉄金属/合金鋼/炭素鋼/鋳鉄材質SKH51
スパイラルハンドリーマー SP-HR 大洋ツールスパイラルハンドリーマー SP-HR大洋ツール
16,980税込18,678
1本
翌々日出荷
穴径の仕上げに使用され、先端喰付き部は案内をよくするための僅少の勾配(約1度)がつけてあります。ストレート刃より仕上面の粗さが一般的には良好になります。特に銅、アルミ等の非鉄金属にはこちらの左ねじれ刃が有効です。
用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金材質SKH51表面処理ノンコート
底付き穴用NCセンサリーマ(MTシャンク) 日研工作所底付き穴用NCセンサリーマ(MTシャンク)日研工作所
40,980税込45,078
1本
翌々日出荷
ステンレス、ダイス鋼、調質鋼に特に効果を発揮します。底付き穴シリーズです。バニシング効果大。水溶性切削にも対応できます。窒素処理+TINコーティングコーティングの複合硬化処理。
用途軟鋼・炭素鋼・快削鋼・合金鋼・工具鋼・ステンレス材質粉末ハイス刃形スパイラルシャンクテーパシャンク表面処理イオン窒化ねじれ角左ねじれ 45゜コーティングTiNコーティング
エホート らく座掘ネクスト用替ドリル EFFORT(エホート)エホート らく座掘ネクスト用替ドリルEFFORT(エホート)
2,998税込3,298
1本
翌々日出荷
らく座掘NEXT用交換ドリル。スタイル:木工ドリルのみ。※旧型「らく座掘」「もっとらく座掘」適合可です。
用途替えドリル。全長(mm)230
超硬チャッキングリーマ (MTシャンク) 岡崎精工超硬チャッキングリーマ (MTシャンク)岡崎精工
24,980税込27,478
1本
5日以内出荷
シャンクMT(モールステーパー)シャンク材質先ムクTOP SOLID刃形ストレートコーティングノンコート
Xsミルジオボール ロングシャンク NACHI(不二越)Xsミルジオボール ロングシャンクNACHI(不二越)
48,980税込53,878
1本
3日以内出荷から10日以内出荷
金型鋼から高硬度鋼まで幅広く対応します。金型の高能率・高精度仕上げ加工に最適です。深い位置での輪郭加工に最適です。
刃数2材質超硬合金表面処理Xs(TiAlN)コートねじれ角強ねじれR公差(mm)±0.01
リーマ 超硬付 T柄 CHHRT EIKO(栄工舎)リーマ 超硬付 T柄 CHHRTEIKO(栄工舎)
49,980税込54,978
1本
翌々日出荷
ねじれ角(°)60°
ニュースタッキングリーマMT柄 新開工具ニュースタッキングリーマMT柄新開工具
27,980税込30,778
1本
翌々日出荷
スタッキングリーマ独特の切削構造と中ぐり部のFIX効果により、リーマーの飛び歩き現象を制御して高精度を保証します。リーマー素材にコバルト(Co)を使用しています。さらにイオン窒素処理でHv1150~1200高硬度層が2/100mm程度あるので、特に合金鋼、ステンレス硬等に優れた威力を発揮します。
用途合金鋼、ステンレス鋼の加工材質SKH55
リーマ HS T柄 HHHRT EIKO(栄工舎)リーマ HS T柄 HHHRTEIKO(栄工舎)
22,980税込25,278
1本
翌々日出荷
超硬ミルリーマ 日研工作所超硬ミルリーマ日研工作所
39,980税込43,978
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
材質超硬刃形スパイラルシャンクテーパシャンク
エホート らく座掘ネクスト EFFORT(エホート)エホート らく座掘ネクストEFFORT(エホート)
5,898税込6,488
1本
翌々日出荷
土台のアンカーボルトの下穴と座堀りの加工が1本でできます。刃の形状を改良したことで切り粉の排出がスムーズに。楽に座堀できる商品です!ドリル刃先で切れ味UP!45mm径の丸座金に対応。芯ブレを抑える軽量座堀。
用途土台のアンカーボルトの下穴と座堀りの加工に。適応材料:木材仕様10mm六角軸全長230径(mm)座堀:47
スピードリーマ(MT) 岡崎精工スピードリーマ(MT)岡崎精工
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷から90日以内出荷
高速回転、高送りが可能 特殊表面処理 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 ※第一食付き角45度 第二食付き角1度30' 左ネジレ30度 窒化処理:耐摩耗性が向上します。
材質MCO材(コバルト高速度鋼)シャンクモールステーパシャンクコーティングノンコート刃形スパイラル
超硬ブローチリーマ 日研工作所超硬ブローチリーマ日研工作所
33,980税込37,378
1個
翌々日出荷から61日以内出荷
シャンクテーパシャンク材質超硬刃形スパイラル
木工ドリル DENSAN(デンサン/ジェフコム)木工ドリルDENSAN(デンサン/ジェフコム)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から翌々日出荷
ボード・木材の穴あけに!インパクトドライバー対応(21mmまで)の木工用ドリル
タイプ六角シャンク先端形状先ねじ式
スピードリーマ MTシャンク 岡崎精工スピードリーマ MTシャンク岡崎精工
19,980税込21,978
1本
5日以内出荷
高速回転、高送りが可能。特殊表面処理。MCO材(コバルト高速度鋼)を使用。
表面処理窒化処理ねじれ角(°)左30食付角(°)(第一食付角)45、(第二食付角)30
超硬チャッキングリーマ(MTシャンク) 岡崎精工超硬チャッキングリーマ(MTシャンク)岡崎精工
23,980税込26,378
1個
3日以内出荷
先ムクタイプで、モールステーパシャンク仕様 刃径より細い首径により深穴加工が可能 ネジレ角 直刃 刃部が直刃を表します。
材質先ムクTOP SOLIDシャンクモールステーパシャンクコーティングノンコート刃形ストレート
木工用兼用ビット trad木工用兼用ビットtrad(4件のレビュー)
1,498税込1,648
1本
当日出荷から3日以内出荷
木材・合板・コンパネの穴あけに。 ドリル刃先端が食い込みの良いらせん状だから、素早く穴あけができる。 加工面の仕上げがきれい。
適合機種電動ドリル、ドリルドライバー、インパクトドライバー(12V以上/21mmまで)、ボール盤材質S45c/先端黒メッキ
リーマ HS S柄 HR21 大洋ツールリーマ HS S柄 HR21大洋ツール
19,980税込21,978
1本
7日以内出荷
刃長(mm)120材質SKH51刃数8刃形ストレートシャンクストレートシャンク
リーマ HS S柄 SP-HR 大洋ツールリーマ HS S柄 SP-HR大洋ツール
22,980税込25,278
1本
7日以内出荷
材質SKH51刃形スパイラルシャンクストレートシャンク
リーマ HS T柄 ST エス・ケーシンカイリーマ HS T柄 STエス・ケーシンカイ
33,980税込37,378
1本
7日以内出荷から10日以内出荷

切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります

切削工具