絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 3.454(1)
  • 29(8)
シャンク径(Φmm)
  • 3.454(1)
  • 25(4)
  • 29(3)
全長(mm)
  • 165
  • 125(25)
  • 130(17)
  • 134(7)
  • 135(21)
  • 140(9)
  • 145(8)
  • 150(7)
  • 160(29)
  • 180(17)
  • 190(8)
  • 240(12)
  • 260(17)
  • 280(22)
  • 290(14)
  • 300(17)
  • 305(9)
  • 350(9)
  • 400(12)
  • 450(9)
材質
  • ハイス(4)
  • 超硬合金(4)
溝長(mm)
  • 85(4)
  • 115(1)
表面処理
  • VCDコーティング(1)
  • VCS(VCR)コーティング(1)
  • チタン系コーティング(1)
  • ノンコーティング(1)
VCDコーティング・VCS(VCR)コーティング・チタン系コーティング・ノンコーティング
ブランド
  • RYOCO(菱高精機)(4)
  • FKD(フクダ精工)(3)
  • S&K(三興製作所)(1)
  • タイテックス(1)
RYOCO(菱高精機)・FKD(フクダ精工)・S&K(三興製作所)・タイテックス
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500-10,000円(1)
  • 10,000-50,000円(4)
  • 100,000円以上(4)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

切削工具 :「29φ」の検索結果

切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。
特価
本日4月30日(木)は、切削工具・研磨材カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません

商品豆知識

9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クリスタルソリッドドリル ZH300 ノンコート RYOCO(菱高精機)クリスタルソリッドドリル ZH300 ノンコートRYOCO(菱高精機)
179,800税込197,780
1本
当日出荷から翌々日出荷
材質超硬先端角(°)120表面処理ノンコートシャンク径公差h6ねじれ角(°)30適合被削材種アルミニウム:○、アルミニウム合金(AC3A・AC4A・AC4B):○、低炭素鋼(SS400・SM400A/B/C・SUM22):○、炭素鋼(S35C、S45C、S55C):○、合金鋼(SCM):○、ステンレス鋼(SUS420・SUS430・SUS304・SUS316):○、鋳鉄(FC200・FC300・FC400):○、ダグタイル鋳鉄(FCD400・FCD500・FCD600):○、銅合金(C1100):◎
クリスタルソリッドドリル ZH300 VCS(VCR)コーティング RYOCO(菱高精機)クリスタルソリッドドリル ZH300 VCS(VCR)コーティングRYOCO(菱高精機)
189,800税込208,780
1本
当日出荷から18日以内出荷
材質超硬先端角(°)120表面処理VCS(VCR)コーティングシャンク径公差h6ねじれ角(°)30適合被削材種低炭素鋼(SS400・SM400A/B/C・SUM22):◎、炭素鋼(S35C、S45C、S55C):◎、合金鋼(SCM):◎、ステンレス鋼(SUS420・SUS430):◎、ステンレス鋼(SUS304・SUS316):○、鋳鉄(FC200・FC300・FC400):○、ダグタイル鋳鉄(FCD400・FCD500・FCD600):○
ボールエンドミル4枚刃 4BE FKD(フクダ精工)ボールエンドミル4枚刃 4BEFKD(フクダ精工)
47,980税込52,778
1本
当日出荷から3日以内出荷
2枚刃より剛性が高く、仕上寸法保持性に優れています。
材質HSS-Co刃数4枚刃刃径公差0~-0.03R公差(mm)±0.025リード角右ネジレ30°
クリスタルソリッドドリル ZH300 TINコーティング RYOCO(菱高精機)クリスタルソリッドドリル ZH300 TINコーティングRYOCO(菱高精機)
189,800税込208,780
1本
当日出荷から32日以内出荷
材質超硬先端角(°)120表面処理TINコーティングシャンク径公差h6ねじれ角(°)30適合被削材種アルミニウム:○、アルミニウム合金(AC3A・AC4A・AC4B):○、低炭素鋼(SS400・SM400A/B/C・SUM22):○、炭素鋼(S35C、S45C、S55C):○、合金鋼(SCM):○、ステンレス鋼(SUS420・SUS430・SUS304・SUS316):○、鋳鉄(FC200・FC300・FC400):◎、ダグタイル鋳鉄(FCD400・FCD500・FCD600):◎、銅合金(C1100):○
3Sエンドミル4枚刃(ロング刃) 4LF FKD(フクダ精工)3Sエンドミル4枚刃(ロング刃) 4LFFKD(フクダ精工)
33,980税込37,378
1本
当日出荷から翌々日出荷
レギュラー刃より更に刃長を長くしてあり、深溝広幅削り用です。センター穴付きなので再切削が容易です。
材質HSS-Co(SKH56)刃数4枚刃刃径公差0~+0.03(センター穴付)リード角右ネジレ30°
クリスタルソリッドドリル ZH300 VCDコーティング RYOCO(菱高精機)クリスタルソリッドドリル ZH300 VCDコーティングRYOCO(菱高精機)
189,800税込208,780
1本
翌々日出荷から32日以内出荷
材質超硬先端角(°)120表面処理VCDコーティングシャンク径公差h6ねじれ角(°)30適合被削材種アルミニウム:◎、アルミニウム合金(AC3A・AC4A・AC4B):◎、銅合金(C1100):◎
Sコートファインピッチエンドミルショート S&K(三興製作所)SコートファインピッチエンドミルショートS&K(三興製作所)
32,980税込36,278
1個
3日以内出荷
刃数4材質コバルトハイス(HS-Co)表面処理S(TiCN)コーティングコーティングS(TiCN)コーティングねじれ角(°)30
エンドミル HS 多刃 4LF FKD(フクダ精工)エンドミル HS 多刃 4LFFKD(フクダ精工)
32,980税込36,278
1本
7日以内出荷から11日以内出荷
刃数4材質SKH56
HSS UFLロングドリル 16D ΦNO29 タイテックスHSS UFLロングドリル 16D ΦNO29タイテックス
2,798税込3,078
1本
9日以内出荷
トラスコ品番227-0127全長(mm)165溝長(mm)115シャンク径(mm)3.454刃径(mm)3.454RoHS指令(10物質対応)対応有効加工深さ16D

切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります

29φ特集
おすすめ人気ランキング
切削工具