絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 0.35(1)
  • 0.6(8)
  • 0.7(9)
シャンク径(Φmm)
  • 3.5(3)
  • 4(1)
全長(mm)
  • 35(9)
  • 36(8)
  • 45(1)
材質
  • ハイス(16)
  • 超硬合金(2)
溝長(mm)
  • 0.7
  • 3.5(51)
  • 15(12)
  • 18(13)
  • 20(89)
  • 24(19)
  • 25(27)
  • 28(31)
  • 30(15)
  • 32(17)
  • 35(13)
  • 39(79)
  • 45(96)
  • 50(64)
  • 60(18)
  • 65(15)
  • 75(23)
  • 90(21)
  • 100(40)
  • 150(12)
表面処理
  • その他(12)
  • チタン系コーティング(5)
  • ノンコーティング(1)
その他・チタン系コーティング・ノンコーティング
ブランド
  • 岡部工具(16)
  • NS(日進工具)(1)
  • YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(1)
岡部工具・NS(日進工具)・YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
RoHS10物質対応
商品レビュー
  • 以上(3)
  • 以上(4)
  • 以上(4)
  • 以上(4)
価格
  • 1,500-10,000円(17)
  • 10,000-50,000円(1)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

切削工具 :「3.5mm」の検索結果

切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。
特価
本日4月30日(木)は、切削工具・研磨材カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
  • 3.5mm ドリル
  • 3.5mm コンクリート
  • 35mm

商品豆知識

18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
センタードリル 1形 岡部工具センタードリル 1形岡部工具(7件のレビュー)
2,298税込2,528
1本
当日出荷から3日以内出荷
材質ハイス鋼(SKH51)先端角(°)60表面処理-
弱ねじれ溝A形60°センタ穴ドリル CD-S YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)弱ねじれ溝A形60°センタ穴ドリル CD-SYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(10件のレビュー)
1,898税込2,088
1本
当日出荷から7日以内出荷
溝のねじれを弱くし、座ぐり部の切刃が軸に平行になるように設計してありますので、特にセンタ穴の精度を要求する場合や被削材が比較的硬めの場合に適しています。
小径高硬度加工用ドリル NS(日進工具)小径高硬度加工用ドリルNS(日進工具)(2件のレビュー)
7,598税込8,358特価
1本
当日出荷から翌々日出荷
小径ドリルで焼き入れ鋼65HRCへの穴あけ加工が可能! ばらつきが少ない穴径と、安定した長寿命を実現! Φ0.1から切削での高硬度材穴あけ加工が可能!
材質超微粒子超硬合金表面処理無限コーティングプレミアム刃数2首角γ(°)15加工可能硬度~65HRCまで加工可能ねじれ角(°)20
コーティングセンタードリル1形 60° 岡部工具コーティングセンタードリル1形 60°岡部工具
3,598税込3,958
1本
当日出荷から24日以内出荷
材質SKH51:HSS表面処理TiN
センタードリル  1形 90° 岡部工具センタードリル 1形 90°岡部工具(3件のレビュー)
2,798税込3,078
1本
当日出荷から3日以内出荷
材質ハイス鋼(SKH51)先端角(°)90表面処理-
超硬センタードリル 60° 岡部工具超硬センタードリル 60°岡部工具
14,980税込16,478
1本
翌日出荷から4日以内出荷
材質Carbide表面処理-先端角(°)60
センタードリルJIS 1形70° 岡部工具センタードリルJIS 1形70°岡部工具
2,398税込2,638
1本
4日以内出荷から102日以内出荷
材質SKH51:HSS先端角(°)70表面処理-RoHS指令(10物質対応)対応
センタードリルJIS 1形60° 岡部工具センタードリルJIS 1形60°岡部工具
1,998税込2,198
1本
4日以内出荷から14日以内出荷
材質SKH55:HSS-Co表面処理-先端角(°)60RoHS指令(10物質対応)対応
センタードリル  1形 75° 岡部工具センタードリル 1形 75°岡部工具
2,798税込3,078
1本
4日以内出荷
材質SKH51:HSS先端角(°)75表面処理-RoHS指令(10物質対応)対応
センタードリルJIS 1形75° 岡部工具センタードリルJIS 1形75°岡部工具
2,398税込2,638
1本
4日以内出荷
材質SKH51:HSS先端角(°)75表面処理-RoHS指令(10物質対応)対応
センタードリル 1形60° 岡部工具センタードリル 1形60°岡部工具
2,398税込2,638
1本
4日以内出荷から8日以内出荷
表面処理-RoHS指令(10物質対応)対応
センタードリルJIS 1形90° 岡部工具センタードリルJIS 1形90°岡部工具
2,298税込2,528
1本
翌日出荷から4日以内出荷
材質SKH51:HSS先端角(°)90表面処理-
コーティングセンタードリル1形 90° 岡部工具コーティングセンタードリル1形 90°岡部工具
3,998税込4,398
1本
翌日出荷から4日以内出荷
材質SKH51:HSS表面処理TiN
センタードリルJIS 1形 岡部工具センタードリルJIS 1形岡部工具
1,998税込2,198
1本
翌日出荷から3日以内出荷
材質SKH51:HSS先端角(°)60表面処理-
コーティングセンタードリルJIS1形 60° 岡部工具コーティングセンタードリルJIS1形 60°岡部工具
3,500税込3,850
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
材質SKH51:HSS先端角(°)60表面処理TiN
左センタードリルJIS 1形60° 岡部工具左センタードリルJIS 1形60°岡部工具
1,998税込2,198
1本
3日以内出荷
材質SKH51:HSS先端角(°)左刃60表面処理-
コーティングセンタードリルJIS1形 90° 岡部工具コーティングセンタードリルJIS1形 90°岡部工具
3,698税込4,068
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
材質SKH51:HSS先端角(°)90表面処理TiN
左センタードリル 1形60° 岡部工具左センタードリル 1形60°岡部工具
2,998税込3,298
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
材質SKH51:HSS表面処理-

切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります

切削工具