絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 3.5(17)
シャンク径(Φmm)
  • 3.5(2)
  • 4(14)
  • 6(1)
  • 6.35(1)
  • その他(1)
全長(mm)
  • 52(1)
  • 55(1)
  • 56(2)
  • 59(1)
  • 60(8)
  • 64(1)
  • 70(2)
  • 78(1)
  • 80(1)
材質
  • PVDコーティング(1)
  • ハイス(2)
  • 超硬合金(13)
溝長(mm)
  • 24
  • 0.7(18)
  • 3.5(51)
  • 15(12)
  • 18(13)
  • 20(89)
  • 25(27)
  • 28(31)
  • 30(15)
  • 32(17)
  • 35(13)
  • 39(79)
  • 45(96)
  • 50(64)
  • 60(18)
  • 65(15)
  • 75(23)
  • 90(21)
  • 100(40)
  • 150(12)
表面処理
  • DLCコーティング(1)
  • PVDコーティング(1)
  • その他(3)
  • ダイヤモンドコーティング(2)
  • チタン系コーティング(5)
DLCコーティング・PVDコーティング・その他・ダイヤモンドコーティング・チタン系コーティング
ブランド
  • NACHI(不二越)(7)
  • 三菱マテリアル(3)
  • DIJET(ダイジェット工業)(2)
  • GREAT TOOL(1)
  • タンガロイ(1)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(1)
  • ギケン(1)
  • 理研製鋼(1)
  • SANDVIK(1)
  • 住友電工ハードメタル(1)
NACHI(不二越)・三菱マテリアル・DIJET(ダイジェット工業)・GREAT TOOL・タンガロイ・MOLDINO(旧:三菱日立ツール)・ギケン・理研製鋼・SANDVIK・住友電工ハードメタル
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
商品レビュー
  • 以上(2)
  • 以上(2)
  • 以上(2)
  • 以上(2)
価格
  • 1,500円以下(1)
  • 1,500-10,000円(11)
  • 10,000-50,000円(7)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

切削工具 :「3.5mm」の検索結果

切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。
特価
本日4月30日(木)は、切削工具・研磨材カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
  • 3.5mm ドリル
  • 3.5mm コンクリート
  • 35mm

商品豆知識

19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ドリル DIAコート DFFD NACHI(不二越)ドリル DIAコート DFFDNACHI(不二越)
49,980税込54,978
1本
当日出荷から10日以内出荷
材質超硬表面処理ダイヤコーティング
スーパーバニッシュドリル MAS 三菱マテリアルスーパーバニッシュドリル MAS三菱マテリアル
9,998税込10,998
1本
当日出荷から6日以内出荷
材質HTI10
高硬度鋼用 超硬ドリル エポックTHハードドリル EHSE-TH MOLDINO(旧:三菱日立ツール)高硬度鋼用 超硬ドリル エポックTHハードドリル EHSE-THMOLDINO(旧:三菱日立ツール)(1件のレビュー)
7,998税込8,798
1本
当日出荷から3日以内出荷
高硬度に焼き入れされた鋼材の穴あけは放電加工に頼らなければならず加工費削減の弊害になっています。エポック TH ハードドリルはこのような弊害を解決する、高硬度材対応ドリルです。THコーティングにより膜の硬さと耐熱性が向上、更なる長寿命・高能率切削が可能。耐欠損性に優れた超微粒子強靭性超硬合金でトラブルを解消。4ケ所ガイドのダブルマージンと高心厚ボディが、切削時の刃先の振れを防ぎます。ねじれ角20°と凹状切刃により分断型の切りくずを排出。チャンファ刃付により、止り穴・穴底面コーナの応力集中を緩和。
用途高硬度に焼き入れされた鋼材の穴あけ材質超硬先端角(°)140表面処理THコートねじれ角(°)20シャンク径公差(mm)0/-0.01関連資料サイズ表(124MB) 標準切削条件表(124MB)
DLC ドリルレギュラ NACHI(不二越)DLC ドリルレギュラNACHI(不二越)
5,398税込5,938
1本
当日出荷から3日以内出荷
アルミニウム合金の高速ウェット加工とドライ加工が可能です。アルミ合金の高能率加工!低摩擦係数のDLCコート(世界で初めて工具に採用)によりドリルは先への溶着が少なく高能率加工が可能。安定した加工寿命!特殊な溝形状の採用により切りくず排出性が優れ、切りくずづまりの発生を防止。エンドミルシャンクの採用!高精度エンドミルシャンクの採用により安定した加工精度を実現。
用途アルミニウム、アルミニウム合金、アルミニウム合金鋳物、アルミニウム合金ダイキャスト、銅合金。材質超硬合金公差h7先端角(°)118表面処理DLCコートねじれ角強ねじれドリルの逃げ面形状ツーレーキ研削
新WSTARドリル(外部給油) 三菱マテリアル新WSTARドリル(外部給油)三菱マテリアル
7,498税込8,248
1本
当日出荷から9日以内出荷
材質超硬表面処理PVDコーティング
アクアドリルEXフラット オイルホール5D NACHI(不二越)アクアドリルEXフラット オイルホール5DNACHI(不二越)
14,980税込16,478
1本
当日出荷から10日以内出荷
ゼロバリfiberハイブリッドドリル(CFRTP/GFRTP/UD材用) GK-HFBZ ギケンゼロバリfiberハイブリッドドリル(CFRTP/GFRTP/UD材用) GK-HFBZギケン
14,980税込16,478
1本
翌々日出荷
ドリル外径h7マイナス公差。穴深さ5Dタイプ 特殊角刃により繊維をカット。軟質樹脂にも有効。 オイルホール無し。 下穴無しの一発穿孔でリーマ仕上げ可能
刃数4被削材CFRTP・GFRTP・UD材・樹脂
六角軸ショートドリル GREAT TOOL六角軸ショートドリルGREAT TOOL(5件のレビュー)
409税込450
1セット(2本)
当日出荷から翌々日出荷
ステンレス、鉄、木材の穴あけ作業に。くいつきがいい、クロスシンニング加工です。特殊な刃先で穴あけスピードを大幅にアップ、切削能率を大幅に改善しました。全長を短くする事によりドリル刃のブレを少なくし、正確な穴あけができます。
用途ステンレス、鉄、木材の穴あけに仕様刃先クロスシンニング加工材質ドリル刃:コバルトHSS鋼、六角軸:S45C刃長(mm)24硬度HRC(刃部)63~66六角軸対辺(mm)6.35
タイラードリル(5Dタイプ) TLD5D DIJET(ダイジェット工業)タイラードリル(5Dタイプ) TLD5DDIJET(ダイジェット工業)
11,980税込13,178
1本
4日以内出荷
広い形状で切り粉排出性に優れ高精度穴加工が可能。 傾斜面や交差穴加工でも穴の曲がり、およびバリの発生が少なく工程短縮が可能。 ドリル剛性を向上、ダブルマージン仕様、低抵抗刃形により安定した深穴加工が可能。 耐欠損性と耐摩耗性のバランスに優れたDVコーティングと平滑化処理により長寿命を実現。 炭素鋼・工具鋼・プリハードン鋼・ステンレス鋼から鋳鉄・アルミ合金まで幅広い被削材に対応。 クーラント穴付き 油穴付
用途穴あけ加工、座ぐり加工材質JC8015先端角(°)180フラット表面処理DVバリューコートねじれ角(°)30有効加工深さ5×Dc
RV-50S(RHX1)Wマージン漸減ネジレドリル 理研製鋼RV-50S(RHX1)Wマージン漸減ネジレドリル理研製鋼
1,598税込1,758
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
材質特殊溶解ハイスRHX1表面処理TiALNコーティングシャンク形状ストレートシャンク
EZハードドリル EZH DIJET(ダイジェット工業)EZハードドリル EZHDIJET(ダイジェット工業)
9,698税込10,668
1本
当日出荷から4日以内出荷
高硬度材用新コーティング被膜「DH1」および高靭性母材により70HRC高硬度材の安定した穴あけが可能 硬度・耐酸化性を大幅に向上した硬質被膜「DH1」コート採用により耐摩耗性を向上、長寿命を実現 ドリル素材は高靭性の微粒子合金を採用し耐欠損性を向上 本体剛性が高い。心厚が一般超硬ドリルの1.6倍以上 耐欠損性を大幅に改善 弱ねじれ15°を採用 外周肩部にコーナRを設けコーナ部のチッピングを解消 高硬度材に適したシンニング形状により中心部の耐欠損性と切りくず排出性を向上
用途穴あけ加工表面処理DH1コート(ハードコート)ねじれ角(°)15有効加工深さ5×Dc
アクアドリルEX3フルートレギュラ NACHI(不二越)アクアドリルEX3フルートレギュラNACHI(不二越)
9,998税込10,998
1本
3日以内出荷から10日以内出荷
切削バランスに優れた3枚刃を採用しています。リーマレスも可能な高精度穴加工を実現します。
ドリル 超硬S DCDCF NACHI(不二越)ドリル 超硬S DCDCFNACHI(不二越)
29,980税込32,978
1本
7日以内出荷から10日以内出荷
材質超硬表面処理ダイヤコーティング
ミラクル40ミディアムドリル 三菱マテリアルミラクル40ミディアムドリル三菱マテリアル
3,298税込3,628
1本
翌々日出荷
ミラクル40コーティングを採用により生材の穴あけ加工に最適となります。
用途軟鋼/炭素鋼/合金鋼/工具鋼/ステンレス鋼材質超微粒子先端角(°)135ねじれ角(°)(右ネジレ)30
マルチドリル MDW 住友電工ハードメタルマルチドリル MDW住友電工ハードメタル
7,298税込8,028
1本
翌日出荷から8日以内出荷
材質ACX70コーティングDEXコート
アクアドリルFC NACHI(不二越)アクアドリルFCNACHI(不二越)
8,998税込9,898
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
低炭素鋼の長寿命加工に最適です。
材質超硬合金公差h7先端角(°)140表面処理アクア(TiAIN)コートねじれ角標準ドリルのシンニング形状2ブレーキ+XR形シンニング
ドリル タンガロイドリルタンガロイ
6,998税込7,698
1個
3日以内出荷
刃数2RoHS指令(10物質対応)対応
ドリル 超硬S AQDEXRN NACHI(不二越)ドリル 超硬S AQDEXRNNACHI(不二越)
21,980税込24,178
1本
7日以内出荷から10日以内出荷
材質超硬表面処理アクアEX(AlCrTi系膜+潤滑膜)コーティング
超硬ソリッドドリルCoroDrill(R)860-MMステンレス鋼用内部給油 SANDVIK超硬ソリッドドリルCoroDrill(R)860-MMステンレス鋼用内部給油SANDVIK
15,980税込17,578
1本
14日以内出荷
高じん性の超硬材料と専用の刃先形状の組合せで、工具剛性・信頼性・加工安定性が向上します。改良された刃先形状により切削抵抗が低減され、切りくず処理が改善するため、卓越した貫通力と精度を同時に実現できます。フルート形状が切りくず形状を最適化し、円滑な切りくずの流れと排出を実現します。
用途ステンレス用。

切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります

切削工具