絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 0.41(2)
  • 0.42(2)
  • 0.43(2)
  • 0.44(2)
  • 0.45(4)
  • 0.46(2)
  • 0.47(2)
  • 0.48(2)
  • 0.49(2)
  • 0.5(12)
  • 0.51(1)
  • 0.52(1)
  • 0.75(5)
  • 0.76(2)
  • 0.77(2)
  • 0.78(2)
  • 0.79(2)
  • 1.5(6)
  • 5(10)
  • 6(2)
シャンク径(Φmm)
  • 0.41(3)
  • 0.42(3)
  • 0.43(3)
  • 0.44(3)
  • 0.45(5)
  • 0.46(3)
  • 0.47(3)
  • 0.48(3)
  • 0.49(3)
  • 0.5(9)
  • 0.7(1)
  • 1(1)
  • 3(10)
  • 4(4)
  • 6(1)
  • 7.5(1)
  • 8(1)
  • 12.5(1)
  • 18(1)
全長(mm)
  • 27(12)
  • 30(1)
  • 32(1)
  • 38(3)
  • 39(1)
  • 42(1)
  • 45(2)
  • 47(1)
  • 49(1)
  • 50(2)
  • 50.5(1)
  • 53(1)
  • 55(1)
  • 57(1)
  • 60(2)
  • 63(2)
  • 69(3)
  • 75(2)
  • 95(2)
  • 100(2)
材質
  • コバルトハイス(1)
  • ハイス(24)
  • 超硬合金(15)
溝長(mm)
  • 7.5
  • 34(47)
  • 35(16)
  • 40(19)
  • 41(34)
  • 45(32)
  • 50(18)
  • 53(35)
  • 55(18)
  • 60(27)
  • 69(54)
  • 70(14)
  • 75(20)
  • 78(43)
  • 80(15)
  • 100(43)
  • 102(12)
  • 150(28)
  • 200(29)
  • 250(15)
表面処理
  • その他(13)
  • チタン系コーティング(8)
  • ノンコーティング(17)
その他・チタン系コーティング・ノンコーティング
ブランド
  • 岡部工具(10)
  • 斎藤ツヰストドリル製作所(6)
  • NACHI(不二越)(5)
  • OSG(オーエスジー)(3)
  • ATOM(サイトウ製作所)(3)
  • NS(日進工具)(2)
  • YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(2)
  • 理研製鋼(2)
  • イシハシ精工(1)
  • エスコ(1)
  • DIJET(ダイジェット工業)(1)
  • RYOCO(菱高精機)(1)
  • ユニオンツール(1)
  • 協和精工(1)
  • ニチアロイ(日本超硬)(1)
  • ミクロンツール(1)
  • ウォーターミルズ(1)
  • 大岡製作所(1)
岡部工具・斎藤ツヰストドリル製作所・NACHI(不二越)・OSG(オーエスジー)・ATOM(サイトウ製作所)・NS(日進工具)・YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)・理研製鋼・イシハシ精工・エスコ・DIJET(ダイジェット工業)・RYOCO(菱高精機)・ユニオンツール・協和精工・ニチアロイ(日本超硬)・ミクロンツール・ウォーターミルズ・大岡製作所
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
RoHS10物質対応
商品レビュー
  • 以上(7)
  • 以上(7)
  • 以上(7)
  • 以上(7)
価格
  • 1,500円以下(2)
  • 1,500-10,000円(34)
  • 10,000-50,000円(6)
  • 50,000-100,000円(1)
  • 100,000円以上(1)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

切削工具 :「7.5mm」の検索結果

切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。
特価
本日4月30日(木)は、切削工具・研磨材カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
  • ドリル17.5mm

商品豆知識

43件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ストレートシャンクドリル NACHI(不二越)ストレートシャンクドリルNACHI(不二越)(39件のレビュー)
3,998税込4,398
1箱(10本)
当日出荷から10日以内出荷
もっとも広い用途で使用される汎用ドリルです。
用途軟鋼、鋳鉄、アルミニウム、銅、プラスチック、木材の加工に。材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8先端角(°)118ねじれ角22~33°ドリルのシンニング形状-
コバルトストレートドリル I型 NACHI(不二越)コバルトストレートドリル I型NACHI(不二越)(24件のレビュー)
5,898税込6,488
1箱(10本)
当日出荷から3日以内出荷
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo公差h8被削材構造用鋼、炭素鋼、合金鋼、プレハードン鋼、ダイス鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、アルミニウム合金、非鉄金属先端角(°)135表面処理ノンコートねじれ角強ねじれドリルのシンニング形状X形シンニングシャンク形状ストレートシャンク
ユニマックスドリル ユニオンツールユニマックスドリルユニオンツール
1,190税込1,309
1本
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション豊富な鉄鋼用ドリル
用途一般鋼用、アルミ用材質超微粒子超硬合金(スーパーMG)刃数2
鉄工用パックドリル NACHI(不二越)鉄工用パックドリルNACHI(不二越)(19件のレビュー)
879税込967
1パック(2本)
当日出荷から10日以内出荷
もっとも広い用途で使用される汎用ドリルです。 鉄材から木材まで広い用途に使える。
用途軟鋼、鋳鉄、アルミニウム、銅、プラスチック、木材の加工に。
強ねじれ溝A形60°センタ穴ドリル CESA YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)強ねじれ溝A形60°センタ穴ドリル CESAYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(3件のレビュー)
2,498税込2,748
1本
当日出荷から4日以内出荷
高硬度鋼用 超硬ドリル 3溝 ロングネック形 FHL-GDTS OSG(オーエスジー)高硬度鋼用 超硬ドリル 3溝 ロングネック形 FHL-GDTSOSG(オーエスジー)
9,998税込10,998
1本
当日出荷から翌々日出荷
従来、放電加工でしか実現できなかった焼き入れ鋼の10~20Dの超深穴の加工を、高精度で可能にし、総穴あけ加工時間の大幅短縮を実現できます。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
材質超硬合金(CARBIDE)表面処理FXコーティングドリルのシンニング形状X形シンニング適合被削材種調質鋼(35~45HRC):〇、焼入鋼(45~62HRC:◎、62~70HRC:〇)刃径公差(mm)h8関連資料技術情報はこちら(75MB)
ストレートシャンクドリル(HSS) 理研製鋼ストレートシャンクドリル(HSS)理研製鋼
5,298税込5,828
1袋(10本)
当日出荷から翌々日出荷
材質ハイスシャンク形状ストレートシャンク
ドリル HS S柄 SDL 斎藤ツヰストドリル製作所ドリル HS S柄 SDL斎藤ツヰストドリル製作所
5,398税込5,938
1箱(10本)
当日出荷から6日以内出荷
表面処理ノンコートシャンク形状ストレートシャンク
ステン用マイクロドリル ADR-SUS ATOM(サイトウ製作所)ステン用マイクロドリル ADR-SUSATOM(サイトウ製作所)
3,998税込4,398
1本
当日出荷から3日以内出荷
難削材用ステンレス向け3mmシャンクマイクロドリル標準刃長のFCSコーティング付きとなります。 高鋼性設計で難削材加工時のドリル折損防止。 刃径公差:+0/-0.01
用途軟鋼難削材/SUS420/430/コバ―ル/インコネル/ハステロイ/純ニッケルの加工材質超硬表面処理FCSコーティング
ドリル HS S柄 ASD 斎藤ツヰストドリル製作所ドリル HS S柄 ASD斎藤ツヰストドリル製作所
3,898税込4,288
1箱(10本)
当日出荷から6日以内出荷
材質HSS表面処理ノンコートシャンク形状ストレートシャンク
強ねじれ溝JISB形60°センタ穴ドリル CESB YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)強ねじれ溝JISB形60°センタ穴ドリル CESBYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
9,398税込10,338
1本
当日出荷から4日以内出荷
ステン用マイクロドリルロング刃 ADRL-SUS ATOM(サイトウ製作所)ステン用マイクロドリルロング刃 ADRL-SUSATOM(サイトウ製作所)
4,498税込4,948
1本
当日出荷から3日以内出荷
軟鋼難削材SUS420/430、コバール、インコネル、ハステロイ、純ニッケル等に適し長寿命を実現します。
材質超硬合金シャンク径(Φmm)3先端角(°)140コーティングFCS刃径公差+0~-0.01ねじれ角(°)26~32
小径高硬度加工用ドリル NS(日進工具)小径高硬度加工用ドリルNS(日進工具)(2件のレビュー)
4,598税込5,058特価
1本
当日出荷から翌々日出荷
小径ドリルで焼き入れ鋼65HRCへの穴あけ加工が可能! ばらつきが少ない穴径と、安定した長寿命を実現! Φ0.1から切削での高硬度材穴あけ加工が可能!
材質超微粒子超硬合金表面処理無限コーティングプレミアム刃数2首角γ(°)15加工可能硬度~65HRCまで加工可能ねじれ角(°)20
ストレートドリル ISSD イシハシ精工ストレートドリル ISSDイシハシ精工
4,598税込5,058
1箱(10本)
当日出荷から翌々日出荷
シャンク形状ストレートシャンク
ドリル TLDM DIJET(ダイジェット工業)ドリル TLDMDIJET(ダイジェット工業)
7,298税込8,028
1本
当日出荷から4日以内出荷
正面が”平ら”な座ぐり加工用ドリルです。 傾斜面や交差穴加工でも下穴なしで安定加工が可能です。 広い溝形状で切り粉処理性に優れています。 薄板の穴あけ加工において一般のドリルよりバリの発生が少ないです。 他社品に比べ切削抵抗を約2割削減、高精度で長寿命です。 炭素鋼からプリハードン鋼、ステンレス鋼、アルミ合金まで幅広い被削材に対応しています。
材質超硬合金(Carbide)先端角(°)180フラット表面処理DZ(TiAlN)ねじれ角(°)30
ドリル HS S柄 HSD 斎藤ツヰストドリル製作所ドリル HS S柄 HSD斎藤ツヰストドリル製作所
4,798税込5,278
1箱(10本)
当日出荷から9日以内出荷
材質HSS表面処理ノンコートシャンク形状ストレートシャンク
ロングセンタードリル 岡部工具ロングセンタードリル岡部工具
7,498税込8,248
1本
当日出荷から3日以内出荷
先端角(°)60
ルーマードリル1mm柄 AMSD ATOM(サイトウ製作所)ルーマードリル1mm柄 AMSDATOM(サイトウ製作所)
1,998税込2,198
1本
当日出荷から3日以内出荷
精密細穴加工用1mmシャンクドリルです。 刃径公差:+0/-0.005
用途鋼材/アルミ合金/ステンレス鋼の加工材質超微粒子表面処理ノンコート
ドリル HS S柄 SD0 斎藤ツヰストドリル製作所ドリル HS S柄 SD0斎藤ツヰストドリル製作所
2,998税込3,298
1箱(10本)
当日出荷から6日以内出荷
センタードリルJIS B形60°×120° 岡部工具センタードリルJIS B形60°×120°岡部工具
10,980税込12,078
1本
当日出荷から12日以内出荷
材質SKH51:HSS表面処理-先端角(°)60×120
鉄工用ストレートドリル HSS X型シンニング加工 大岡製作所鉄工用ストレートドリル HSS X型シンニング加工大岡製作所
4,998税込5,498
1袋(10本)
4日以内出荷から7日以内出荷
日本製鉄工用ドリル X型シンニング加工で簡単穴あけ
材質HSS(ハイス)シャンク形状ストレートシャンク刃先角度(°)118
ドリル HS S柄 BSD 斎藤ツヰストドリル製作所ドリル HS S柄 BSD斎藤ツヰストドリル製作所(1件のレビュー)
3,898税込4,288
1箱(10本)
3日以内出荷から6日以内出荷
材質HSS表面処理ノンコート
小型高硬度加工用ドリル MSDH NS(日進工具)小型高硬度加工用ドリル MSDHNS(日進工具)(1件のレビュー)
4,398税込4,838
1本
当日出荷から3日以内出荷
高硬度鋼用 超硬ドリル ミディアム形 FH-GDN OSG(オーエスジー)高硬度鋼用 超硬ドリル ミディアム形 FH-GDNOSG(オーエスジー)
9,798税込10,778
1本
当日出荷から翌々日出荷
焼き入れ鋼の小径穴加工用に開発され、深穴(7D程度)加工用に威力を発揮します。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
材質超硬合金(CARBIDE)公差h8表面処理FXコーティング(TiAIN系コーティング)ねじれ角(°)20適合被削材種調質鋼(35~45HRC):〇、焼入鋼(45~62HRC:◎、62~70HRC:〇)関連資料技術情報はこちら(75MB)
超硬センタードリル 60° 岡部工具超硬センタードリル 60°岡部工具
76,980税込84,678
1本
翌日出荷から4日以内出荷
材質Carbide表面処理-先端角(°)60
ストレートドリル エスコストレートドリルエスコ
5,370税込5,907
1袋(10本)
翌日出荷
鉄鋼から木材まで幅広い用途に使える汎用ドリル。
材質HSS(ハイス)入数(本)10
WM超硬マイクロドリル ウォーターミルズWM超硬マイクロドリルウォーターミルズ
3,598税込3,958
1本
5日以内出荷から88日以内出荷
微粒子超硬AlCrNコーティング。 1300N/mm2以上の鉄工用。 67HRCまでの処理鋼、ステンレス鋼、チタン合金、硬質ブロンズ、インコネル、ニオミック、ワスパロイ、硬質の鋳物他すべての硬い金属用。 サーモプラスチック、ナイロン、PVC、ラミネート材、グラファイト、ガラス・カーボンファイバー強化ポリマー、セラミック、ガラスに適します。
材質超硬全長(mm)39
ドリル HS S柄 SD7 斎藤ツヰストドリル製作所ドリル HS S柄 SD7斎藤ツヰストドリル製作所
7,498税込8,248
1箱(10本)
5日以内出荷から6日以内出荷
クリスタル深穴マイクロドリル ZH2181 VCMコーティング 5×D RYOCO(菱高精機)クリスタル深穴マイクロドリル ZH2181 VCMコーティング 5×DRYOCO(菱高精機)
14,980税込16,478
1本
翌々日出荷
材質超硬先端角(°)135表面処理VCMコーティングシャンク径公差h6外径公差(mm)h7ねじれ角(°)30
転造タップ用NVドリル ニチアロイ(日本超硬)転造タップ用NVドリルニチアロイ(日本超硬)
19,980税込21,978
1本
翌々日出荷
加工精度 1級ネジ下穴用。高精度で安定した下穴加工。面取りも同時加工。
用途アルミ合金・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄材質K10全長(mm)55溝長(l1)7.5、(l)20直径(Φmm)2.27柄径(Φmm)4表面処理ノンコート先端長(mm)0.66
ストレートシャンクドリル0.05とび(HSS) 理研製鋼ストレートシャンクドリル0.05とび(HSS)理研製鋼
7,198税込7,918
1袋(10本)
翌々日出荷
材質ハイスシャンク形状ストレートシャンク
超硬油穴付リブ用エンドミル 協和精工超硬油穴付リブ用エンドミル協和精工
13,980税込15,378
1本
翌々日出荷
切粉の排出性を向上させる事が可能です。耐溶着性に効果があります。深彫り加工などに最適です。
用途鋼・鋳鉄・非鉄金属刃数2表面処理ノンコートねじれ角(°)30
コーティングセンタードリル1形 75° 岡部工具コーティングセンタードリル1形 75°岡部工具
4,898税込5,388
1本
4日以内出荷
材質SKH51:HSS表面処理-RoHS指令(10物質対応)対応
センタードリル 1形70° 岡部工具センタードリル 1形70°岡部工具
3,798税込4,178
1本
4日以内出荷から6日以内出荷
材質SKH51:HSSRoHS指令(10物質対応)対応
コーティングセンタードリル1形 70° 岡部工具コーティングセンタードリル1形 70°岡部工具
4,898税込5,388
1本
4日以内出荷
材質SKH51:HSS表面処理-RoHS指令(10物質対応)対応
ドリル 超硬S CD ミクロンツールドリル 超硬S CDミクロンツール
11,980税込13,178
1本
当日出荷から10日以内出荷
材質超硬
超硬センタードリル 90° 岡部工具超硬センタードリル 90°岡部工具
109,800税込120,780
1本
翌日出荷から4日以内出荷
材質SKH51:HSS表面処理-
センタードリル R形 岡部工具センタードリル R形岡部工具
2,498税込2,748
1本
翌日出荷から4日以内出荷
材質SKH51:HSS表面処理-
センタードリルJIS C形60° 岡部工具センタードリルJIS C形60°岡部工具
8,798税込9,678
1本
3日以内出荷
材質SKH51:HSS先端角(°)60表面処理-
LAアクアREVOドリル ショート 20 NACHI(不二越)LAアクアREVOドリル ショート 20NACHI(不二越)
3,998税込4,398
1本
3日以内出荷
CNC自動旋盤のくし形クロス刃物台での使い勝手を追求。小径から大径まで、工具の突出し長さを揃えて取り付け可能。取付けの制約が多いCNC自動旋盤に基準突出し長さで簡単に揃いシャンクをしっかり把握。基準突出し長さ20mm
全長(mm)50工具材料超硬コーティングREVODねじれ角(°)30シャンク径(mm)3適合範囲(mm)【突出し長さ】19~30突き出し長さ(mm)【基準】20P

切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります

切削工具