絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 16.5(2)
  • 17(10)
  • 17.5(4)
  • 18(18)
  • 18.5(7)
  • 18.6(2)
  • 18.7(2)
  • 18.8(2)
  • 18.9(2)
  • 19(15)
  • 19.1(5)
  • 19.2(2)
  • 19.5(12)
  • 19.7(5)
  • 20(51)
  • 21(8)
  • 21.5(3)
  • 22(10)
  • 23(4)
  • 24(4)
シャンク径(Φmm)
  • 20
  • 3(42)
  • 3.5(25)
  • 3.6(20)
  • 4(201)
  • 6(602)
  • 6.1(38)
  • 6.2(35)
  • 6.3(35)
  • 6.35(88)
  • 8(363)
  • 10(585)
  • 11(33)
  • 12(185)
  • 13(42)
  • 14(33)
  • 16(75)
  • 25(57)
  • 32(84)
  • 42(61)
全長(mm)
  • 70(2)
  • 120(1)
  • 125(9)
  • 130(9)
  • 131(6)
  • 135(4)
  • 140(15)
  • 145(4)
  • 147(1)
  • 150(7)
  • 155(1)
  • 160(4)
  • 170(2)
  • 180(2)
  • 200(6)
  • 220(2)
  • 230(1)
  • 250(3)
  • 260(1)
  • 300(3)
材質
  • その他(3)
  • コバルトハイス(2)
  • サーメット(2)
  • ハイス(16)
  • 粉末ハイス(7)
  • 超硬合金(49)
  • (2)
溝長(mm)
  • 8(1)
  • 10(1)
  • 70(12)
  • 100(1)
  • 120(1)
  • 140(1)
表面処理
  • その他(1)
  • アルミナ系コーティング(1)
  • チタン系コーティング(7)
その他・アルミナ系コーティング・チタン系コーティング
ブランド
  • FKD(フクダ精工)(13)
  • WIDIN(13)
  • DIJET(ダイジェット工業)(11)
  • RYOCO(菱高精機)(10)
  • S&K(三興製作所)(8)
  • NACHI(不二越)(6)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(3)
  • 三菱マテリアル(3)
  • アサヒ工具(3)
  • EIKO(栄工舎)(3)
  • ケナメタル(2)
  • ニチアロイ(日本超硬)(2)
  • ヤマト(切削工具)(2)
  • サンドビック(1)
  • タンガロイ(1)
  • NS(日進工具)(1)
  • TOTIME(1)
FKD(フクダ精工)・WIDIN・DIJET(ダイジェット工業)・RYOCO(菱高精機)・S&K(三興製作所)・NACHI(不二越)・MOLDINO(旧:三菱日立ツール)・三菱マテリアル・アサヒ工具・EIKO(栄工舎)・ケナメタル・ニチアロイ(日本超硬)・ヤマト(切削工具)・サンドビック・タンガロイ・NS(日進工具)・TOTIME
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
商品レビュー
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
価格
  • 10,000-50,000円(42)
  • 50,000-100,000円(30)
  • 100,000円以上(14)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

切削工具 :「70mm」の検索結果

切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。

商品豆知識

83件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
AlCrNコート4枚刃超硬エンドミル WIDINAlCrNコート4枚刃超硬エンドミルWIDIN
41,980税込46,178
1本
当日出荷から8日以内出荷
耐摩耗性と耐酸化性を高めた多層構造のAlCrNコーティング。Cr(クロム)の添加により潤滑性、耐熱性、切削の排出性が一段と向上し、工具寿命の延長と安定加工を実現。合金鋼や金型鋼などのHRC30~50の中硬度材の加工に最適です。
用途合金鋼・工具鋼・調質鋼・鋳鉄・炭素鋼・焼入鋼(~55HRC)材質超々微粒子刃数4表面処理AlCrNコートねじれ角35゜
AlCrNコート2枚刃超硬エンドミル WIDINAlCrNコート2枚刃超硬エンドミルWIDIN
37,980税込41,778
1本
当日出荷から5日以内出荷
耐摩耗性と耐酸化性を高めた多層構造のAlCrNコーティング。Cr(クロム)の添加により潤滑性、耐熱性、切削の排出性が一段と向上し、工具寿命の延長と安定加工を実現。合金鋼や金型鋼などのHRC30~50の中硬度材の加工に最適です。
用途合金鋼・工具鋼・調質鋼・鋳鉄・炭素鋼・焼入鋼(~55HRC)ねじれ角30゜
センターフライス EIKO(栄工舎)センターフライスEIKO(栄工舎)
129,800税込142,780
1本
当日出荷から翌々日出荷
右刃・直刃・S軸柄付
用途アリ溝・角度付溝・面取り加工材質SKH51角度公差(度・分)0/-30'
AlCrNコート4枚刃超硬スクエアエンドミル WIDINAlCrNコート4枚刃超硬スクエアエンドミルWIDIN
39,980税込43,978
1本
当日出荷から翌々日出荷
WE504Hシリーズの後継品となります。耐摩耗性と耐酸化性を高めた多層構造のAlCrNコーティング。Cr(クロム)の添加により潤滑性、耐熱性、切削の排出性が一段と向上し、工具寿命の延長と安定加工を実現。合金鋼や金型鋼などのHRC30~50の中硬度材の加工に最適です。
用途合金鋼・工具鋼・調質鋼・鋳鉄・炭素鋼・焼入鋼(~55HRC)材質超々微粒子刃数4表面処理AlCrNコートねじれ角45゜
超硬ソリッド台形ランナーエンドミル(Pコート付) EIKO(栄工舎)超硬ソリッド台形ランナーエンドミル(Pコート付)EIKO(栄工舎)
149,800税込164,780
1本
当日出荷から翌々日出荷
テーパーエンドミル 2枚刃 ショート Pコート付
用途テーパー加工材質超硬 超微粒子角度公差±7'
アルミ用ソリッドエンドミル DIJET(ダイジェット工業)アルミ用ソリッドエンドミルDIJET(ダイジェット工業)
68,980税込75,878
1本
当日出荷から4日以内出荷
材質超硬合金
高能率側面切削用エンドミル ER5HS-PN (首下3.5DCタイプ) MOLDINO(旧:三菱日立ツール)高能率側面切削用エンドミル ER5HS-PN (首下3.5DCタイプ)MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
56,980税込62,678
1本
当日出荷から3日以内出荷
負荷制御ツールパスを活用した高能率側面切削で大幅な荒加工時間の短縮が可能です。 高送り工具や削り残し用の工具を使用することなく1本の工具で荒加工の全てを行うことで、工程と工具の集約を実現します。 高能率側面切削に最適な工具設計です(振動抑制、耐欠損性、切りくず詰まり低減)。 軸方向切込みは最大で工具径の3倍に設定できます。
用途金型・金型構造部の荒加工(40HRC以下の鋼材が対象被削材)材質超硬刃数5表面処理PNコートねじれ角(°)40RoHS指令(10物質対応)対応
ロングシャンクエンドミル2枚刃 LS-2LF FKD(フクダ精工)ロングシャンクエンドミル2枚刃 LS-2LFFKD(フクダ精工)
21,980税込24,178
1本
当日出荷から翌々日出荷
深彫り用としてシャンク部を長くしたエンドミルです。
材質SKH56刃数2枚刃刃径公差0~-0.03リード角右ネジレ30°
超硬付刃スリムシャンクドリル FKD(フクダ精工)超硬付刃スリムシャンクドリルFKD(フクダ精工)
29,980税込32,978
1本
当日出荷から翌々日出荷
有効長(mm)70全長(mm)150
超硬マックスドリルショート WIDIN超硬マックスドリルショートWIDIN
43,980税込48,378
1本
当日出荷から12日以内出荷
ドリル専用超微粒子0.5μ素材と高い表面硬度と高耐熱酸化温度と潤滑性のあるTiALN-HH(チタンアルミシリコン系コートにより、高い硬さの被削材と長寿命化に対応します。
材質超硬ねじれ角(°)30
HGコーティング超硬FLXレギュラー刃 S&K(三興製作所)HGコーティング超硬FLXレギュラー刃S&K(三興製作所)
52,980税込58,278
1本
当日出荷から3日以内出荷
材質超微粒子超硬合金(MGC)刃数4表面処理HGコーティングねじれ角(°)42外径許容差(mm)0~-0.03
超硬スクエアエンドミル 防振型 リード角度43/45/46°水素フリーDLCコーティング付 3枚刃 TOTIME超硬スクエアエンドミル 防振型 リード角度43/45/46°水素フリーDLCコーティング付 3枚刃TOTIME
55,980税込61,578
1本
当日出荷
刃径公差12≧0~-0.02 / 12<0~-0.03 シャンク公差h6 /// 不等リード不等分割の防振機能をもたせ水素フリーDLCコーティングを装着したアルミ用スクエアエンドミルです。水素フリーDLCは通常のDLCよりコーティング膜が薄く刃のシャープ度を保持したまま、滑り性は抜群でコーティングの表面硬度は通常のDLCコーティングの約2倍を誇ります(HDC約5000Hv DLC約2000Hv)。故にアルミのドライ加工を実現できます。ハイクラスのエンドミルでありながら安価に抑えております。
用途アルミ・非鉄用材質超硬合金形状スクエア刃数3シリーズエンドミル|4346AL3FHDC表面処理水素フリーDLCコーティングネック型ネックなしリード角(°)43/45/46
ロングシャンクエンドミル4枚刃 LS-4LF FKD(フクダ精工)ロングシャンクエンドミル4枚刃 LS-4LFFKD(フクダ精工)
23,980税込26,378
1本
当日出荷から翌々日出荷
深彫り用としてシャンク部を長くしたエンドミルです。
材質SKH56刃数4枚刃刃径公差0~+0.03(センターカット)リード角右ネジレ30°
アクアドリルEXフラットショート NACHI(不二越)アクアドリルEXフラットショートNACHI(不二越)
49,980税込54,978
1本
当日出荷から4日以内出荷
穴あけの常識を変えた180°フラットなドリル。 精度のよい座ぐり面が一発で可能
材質超硬先端角(°)180表面処理AQEXねじれ角(°)20
正面フライス 三菱マテリアル正面フライス三菱マテリアル
32,980税込36,278
1個
当日出荷から9日以内出荷
3Sエンドミル4枚刃(ロング刃) 4LF FKD(フクダ精工)3Sエンドミル4枚刃(ロング刃) 4LFFKD(フクダ精工)
14,980税込16,478
1本
当日出荷から翌々日出荷
レギュラー刃より更に刃長を長くしてあり、深溝広幅削り用です。センター穴付きなので再切削が容易です。
材質HSS-Co(SKH56)刃数4枚刃刃径公差0~+0.03(センター穴付)リード角右ネジレ30°
3Sエンドミル2枚刃(ロング刃) 2LF FKD(フクダ精工)3Sエンドミル2枚刃(ロング刃) 2LFFKD(フクダ精工)
16,980税込18,678
1本
当日出荷から翌々日出荷
刃長を長くしてあり、型彫り作業など深溝・広溝削りに使用出来ます。
材質SKH56刃数2枚刃刃径公差0/-0.03リード角右ネジレ30°
AlCrNコート6枚刃超硬スクエアエンドミル WIDINAlCrNコート6枚刃超硬スクエアエンドミルWIDIN
41,980税込46,178
1本
翌々日出荷
WE506シリーズの後継品となります。耐摩耗性と耐酸化性を高めた多層構造のAlCrNコーティング。Cr(クロム)の添加により潤滑性、耐熱性、切削の排出性が一段と向上し、工具寿命の延長と安定加工を実現。合金鋼や金型鋼などのHRC30~50の中硬度材の加工に最適です。
用途合金鋼・工具鋼・調質鋼・鋳鉄・炭素鋼・焼入鋼(~55HRC)材質超々微粒子刃数6表面処理AlCrNコートねじれ角45゜
TiAlNコート超硬ショートドリル外部給油タイプ WIDINTiAlNコート超硬ショートドリル外部給油タイプWIDIN
39,980税込43,978
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
汎用の超硬ソリッドドリルです。TiAlNコーティングの採用により優れた耐摩耗性を発揮します。
用途用途材質超々微粒子形状刃:右刃右ネジレ30°刃数2枚刃先端角(°)140表面処理TiAlNコーティング
ドリル コートHS S柄 SGEZ NACHI(不二越)ドリル コートHS S柄 SGEZNACHI(不二越)
42,980税込47,278
1本
5日以内出荷から7日以内出荷
材質FAXコーティングSG(TiCN系)コーティング
4枚刃テーパエンドミル レギュラ刃 S&K(三興製作所)4枚刃テーパエンドミル レギュラ刃S&K(三興製作所)
28,980税込31,878
1本
3日以内出荷から5日以内出荷
材質粉末ハイス(SPM)刃数4ねじれ角(°)25外径許容差(mm)0~-0.03テーパ片角許容差(分)0~-10
EHXエンドミル ホルダ MOLDINO(旧:三菱日立ツール)EHXエンドミル ホルダMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
94,980税込104,478
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
HGコーティング超硬スクエアエンドミル FLXレギュラ刃 S&K(三興製作所)HGコーティング超硬スクエアエンドミル FLXレギュラ刃S&K(三興製作所)
58,980税込64,878
1本
翌々日出荷
柔靱な断面形状で切りくずの排出がスムーズです。防振性・防音性に優れた不等分割を採用しています。
用途被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、調質鋼用。トラスコ品番322-1606刃数4枚全長(mm)140刃長(mm)70表面処理HGコーティングシャンク径(mm)20刃径(mm)20
スロッチングエンドミルS軸ロングネック RYOCO(菱高精機)スロッチングエンドミルS軸ロングネックRYOCO(菱高精機)
19,980税込21,978
1本
翌々日出荷
超硬スロッチングエンドミル ロングネック
用途鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・アルミ合金材質超硬 HTi10刃数2外径公差(mm)+0/-0.02
エンドミル 超硬S 多刃 OCES4 DIJET(ダイジェット工業)エンドミル 超硬S 多刃 OCES4DIJET(ダイジェット工業)
99,980税込109,978
1本
翌々日出荷から11日以内出荷
刃数4材質超微粒子
Wコート6枚刃超硬スクエアエンドミル WIDINWコート6枚刃超硬スクエアエンドミルWIDIN
48,980税込53,878
1本
翌々日出荷
耐熱性、耐酸化性と平滑性に優れたWコーティング(nACRo系)を採用。炭素鋼、合金鋼・高硬度材(~HRC55)等の難削材に威力を発揮します。
用途炭素鋼・合金鋼・焼入鋼(~HRC55)・工具鋼・調質鋼・ステンレス鋼・鋳鉄材質超々微粒子刃数6表面処理nACRoコートねじれ角45゜
エンドミル 超硬S 多刃 OCFS4 DIJET(ダイジェット工業)エンドミル 超硬S 多刃 OCFS4DIJET(ダイジェット工業)
119,800税込131,780
1本
翌々日出荷
刃数4材質超微粒子
FINミル(サーメットエンドミル・不等リード) RYOCO(菱高精機)FINミル(サーメットエンドミル・不等リード)RYOCO(菱高精機)
139,800税込153,780
1本
翌々日出荷から121日以内出荷
サーメットエンドミル・ソリッド・不等リード・ロング
用途スチール系・高速仕上げ/防振効果有り材質サーメット外径公差(mm)0.333333333ねじれ角(°)25/27
エンドミル 超硬S 2刃 OCES2 DIJET(ダイジェット工業)エンドミル 超硬S 2刃 OCES2DIJET(ダイジェット工業)
99,980税込109,978
1本
翌々日出荷から11日以内出荷
刃数2材質超微粒子
エンドミル 超硬S 2刃 OCFS2 DIJET(ダイジェット工業)エンドミル 超硬S 2刃 OCFS2DIJET(ダイジェット工業)
119,800税込131,780
1本
翌々日出荷から7日以内出荷
刃数2材質超微粒子
ラルゴジャンボエンドミル4枚刃(ロング) RYOCO(菱高精機)ラルゴジャンボエンドミル4枚刃(ロング)RYOCO(菱高精機)
38,980税込42,878
1本
翌々日出荷
超硬ロー付エンドミル、ロング4枚刃
用途鋳鉄・FCD等材質鋳物用 R78刃数4外径公差(mm)+0.05~0
ソリッド ロング2NT Aカットエンドミル(MA) アサヒ工具ソリッド ロング2NT Aカットエンドミル(MA)アサヒ工具
75,980税込83,578
1本
翌々日出荷
ソリッド2枚刃Aカットエンドミルより刃長が長く、深い切込みや深い段差の加工に最適です。
用途炭素鋼・合金鋼・工具鋼・調質鋼・鋳鉄・アルミ・樹脂材質超微粒子超硬刃数2表面処理ノンコートねじれ角(°)30
アルミ用超硬3枚刃スクエアエンドミル(ピン角 レギュラー刃) WIDINアルミ用超硬3枚刃スクエアエンドミル(ピン角 レギュラー刃)WIDIN
41,980税込46,178
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
アルミ加工時の仕上げ面の品質向上を追求した独自の刃形状を採用しています。シャープな切れ刃を採用することにより、アルミ特有の構成刃先を防ぎます。45゜ねじれ、ピン角仕様。
用途アルミ合金・銅合金・樹脂材質超微粒子刃数3表面処理ノンコートねじれ角45゜
ドリル 超硬付 S柄 CCTS EIKO(栄工舎)ドリル 超硬付 S柄 CCTSEIKO(栄工舎)
23,980税込26,378
1本
翌々日出荷
材質K10シャンク長(mm)110首下長(mm)70
4枚刃バイオレットラフィングボールエンドミル 三菱マテリアル4枚刃バイオレットラフィングボールエンドミル三菱マテリアル
26,980税込29,678
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
高級粉末ハイスの母材に新開発のバイオレットコーティングを施したラフィングボールエンドミルとなります。
用途鋳鉄/SUS304/調質鋼/合金鋼材質粉末ハイス刃数4刃刃形右ネジレ30°表面処理VAコーティング
エンドミル 超硬S 2刃 AL-SEE DIJET(ダイジェット工業)エンドミル 超硬S 2刃 AL-SEEDIJET(ダイジェット工業)
149,800税込164,780
1本
翌々日出荷
刃数2材質超硬
ソリッド ロング4NT Aカットエンドミル(MA) アサヒ工具ソリッド ロング4NT Aカットエンドミル(MA)アサヒ工具
59,980税込65,978
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
ソリッド4枚刃Aカットエンドミルより刃長が長く、深い切込みや深い段差での高精度の加工に最適です。
用途炭素鋼・合金鋼・工具鋼・調質鋼・鋳鉄・アルミ・樹脂材質超微粒子超硬刃数4表面処理ノンコートねじれ角(°)30
クリスタルジャンボ4枚刃ロング刃 RYOCO(菱高精機)クリスタルジャンボ4枚刃ロング刃RYOCO(菱高精機)
77,980税込85,778
1本
翌々日出荷から91日以内出荷
超硬ソリッドエンドミル・45°ネジレ・ロング
用途普通鋼・合金鋼・ステンレス鋼材質超硬ソリッド刃数4外径公差(mm)-0.01/-0.04ねじれ角(°)45
ミニジャンボ不等リード菊馬エンドミルアルミ用VCDコート RYOCO(菱高精機)ミニジャンボ不等リード菊馬エンドミルアルミ用VCDコートRYOCO(菱高精機)
91,980税込101,178
1本
翌々日出荷
不等リードソリッドエンドミル=防振効果有り
用途アルミ合金・アルミ合金鋳物材質R78=鋳物用刃数4表面処理VCDコーティング外径公差(mm)-0.01/-0.04ねじれ角(°)27/30
ミニジャンボ不等リード菊馬エンドミルアルミ用 RYOCO(菱高精機)ミニジャンボ不等リード菊馬エンドミルアルミ用RYOCO(菱高精機)
78,980税込86,878
1本
翌々日出荷から91日以内出荷
不等リードソリッドエンドミル=防振効果有り
用途アルミ合金・アルミ合金鋳物材質R78=鋳物用刃数4外径公差(mm)-0.01/-0.04ねじれ角(°)27/30

切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります

切削工具