絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 24(1)
  • 25(1)
  • 25.4(1)
  • 25.5(7)
  • 26(10)
  • 26.5(7)
  • 27(9)
  • 27.5(7)
  • 28(10)
  • 28.5(1)
  • 29(2)
  • 30(1)
  • 38(1)
  • 39(1)
  • 40(1)
シャンク径(Φmm)
  • 25(1)
  • 40(1)
全長(mm)
  • 270
  • 70(1,654)
  • 100(17)
  • 102(40)
  • 105(15)
  • 107(30)
  • 110(54)
  • 115(33)
  • 120(79)
  • 125(53)
  • 130(64)
  • 134(19)
  • 135(43)
  • 140(42)
  • 150(75)
  • 155(25)
  • 160(77)
  • 170(32)
  • 190(19)
  • 200(27)
材質
  • コバルトハイス(3)
  • ハイス(7)
  • 超硬合金(7)
溝長(mm)
  • 180(1)
表面処理
  • チタン系コーティング(1)
チタン系コーティング
ブランド
  • EIKO(栄工舎)(4)
  • 大洋ツール(4)
  • ヤマト(切削工具)(4)
  • ユニカ(3)
  • アサヒ工具(3)
  • 岡崎精工(2)
  • OSG(オーエスジー)(1)
EIKO(栄工舎)・大洋ツール・ヤマト(切削工具)・ユニカ・アサヒ工具・岡崎精工・OSG(オーエスジー)
商品レビュー
  • 以上(1)
  • 以上(2)
  • 以上(2)
  • 以上(2)
価格
  • 1,500-10,000円(2)
  • 10,000-50,000円(17)
  • 50,000-100,000円(1)
  • 100,000円以上(1)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

切削工具 :「70mm」の検索結果

切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。

商品豆知識

21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ESコアドリル 振動用(ストレートシャンク) ユニカESコアドリル 振動用(ストレートシャンク)ユニカ(5件のレビュー)
9,698税込10,668
1本
当日出荷から翌々日出荷
被削材ブロック・レンガ、モルタル適合電動機振動ドリル
ESコアドリル マルチタイプ(ストレートシャンク) ユニカESコアドリル マルチタイプ(ストレートシャンク)ユニカ(7件のレビュー)
8,698税込9,568
1本
当日出荷から翌々日出荷
サイディング壁、石膏ボード、FRP、ベニヤ板、塩ビ板、複合材等の穴あけに マルチに活躍。切り屑の排出効率を考慮したポケット形状で厚板、深穴もスムーズに穿孔。
被削材軟質サイディングボード、石膏ボード、塩ビ板、FRP適合電動機電気ドリル、振動ドリル(回転モード)
EXゴールドドリル 一般加工用 油穴付き レギュラ形 EX-HO-GDR OSG(オーエスジー)EXゴールドドリル 一般加工用 油穴付き レギュラ形 EX-HO-GDROSG(オーエスジー)
129,800税込142,780
1本
当日出荷から5日以内出荷
油穴の効果により高能率加工・長寿命で、ステンレス鋼などの難削材にも効果的です。
用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼(SCM):◎、調質鋼(~35HRC):○、ステンレス鋼(SUS):◎、工具鋼(SKD・SKS):○、鋳鉄(FC):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):◎、銅合金(Cu):○、アルミ展伸材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC):○、チタン合金:○、マグネシウム合金(AZ91D):○材質コバルトハイス(HSS-Co)先端角(°)130表面処理TiNコーティングドリルのシンニング形状R形シンニング給油方式油穴付きねじれ角(°)30シャンク形状エンドミルシャンクドリル径公差(mm)h8
ストレートシャンクチャッキングリーマ EIKO(栄工舎)ストレートシャンクチャッキングリーマEIKO(栄工舎)
33,980税込37,378
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
用途非鉄金属/炭素鋼/鋳鉄
テーパーシャンクチャッキングリーマ TCR EIKO(栄工舎)テーパーシャンクチャッキングリーマ TCREIKO(栄工舎)
36,980税込40,678
1本
翌々日出荷
MTシャンクチャッキングリーマ
用途貫通穴加工用
リーマ 超硬付 S柄 CSCRS EIKO(栄工舎)リーマ 超硬付 S柄 CSCRSEIKO(栄工舎)
42,980税込47,278
1本
翌々日出荷
材質K10刃形右刃ストレートシャンクストレートシャンクコーティングノンコート
ST柄チャッキングリーマー CR-S 大洋ツールST柄チャッキングリーマー CR-S大洋ツール
23,980税込26,378
1本
翌々日出荷
刃長が短く、45°の喰付きで、機械作業用です。
用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金材質SKH51表面処理ノンコートねじれ角(°)0
テーパーシャンクチャッキングリーマ TCR EIKO(栄工舎)テーパーシャンクチャッキングリーマ TCREIKO(栄工舎)
37,980税込41,778
1本
翌々日出荷
MTシャンクチャッキングリーマ
用途貫通穴加工用材質SKH51刃形ストレート
MT柄チャッキングリーマー CR-MT 大洋ツールMT柄チャッキングリーマー CR-MT大洋ツール
20,880税込22,968
1本
翌々日出荷
刃長が短く、45°の喰付きで、機械作業用です。モールステーパーシャンクです。
用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金材質SKH51表面処理ノンコート
マシンリーマ アサヒ工具マシンリーマアサヒ工具
27,980税込30,778
1本
翌々日出荷
チャッキングリーマに比べ、刃長が長くガイド性が良く長穴加工に最適です。食付き長さが短いので袋穴の底付近までリーマ加工が可能となります。面粗さ良好で高精度加工が可能となります。
用途用途材質超硬K種G2刃先形状直刃食付C0.5~1.5外径公差m5
ESコアドリル 複合材タイプ(ストレートシャンク) ユニカESコアドリル 複合材タイプ(ストレートシャンク)ユニカ
18,980税込20,878
1本
当日出荷から翌々日出荷
内刃先行の2枚組刃で、金属張りサイディング材やステンレス張り木材、「金属板+断熱材+合板」等の複合材も一発で穴あけ可能。木質系材料の穴あけは、切り屑の排出が良く、釘の切断、薄鉄板の重ね切りも可能。
ハンドリーマⅡ型 アサヒ工具ハンドリーマⅡ型アサヒ工具
24,980税込27,478
1本
翌々日出荷
機械作業用リーマ加工穴の精密仕上げ加工に使用。穴精度良好で高精度加工が可能となります。
用途用途材質超硬K種G2刃先形状直刃食付C0.5~1.5外径公差m5
マシンリーマ (G2) アサヒ工具マシンリーマ (G2)アサヒ工具
28,980税込31,878
1本
5日以内出荷
シャンクテーパシャンク刃形ストレート
チャッキングリーマ(MT) 岡崎精工チャッキングリーマ(MT)岡崎精工
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷
刃長が短いタイプ モールステーパシャンク MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 ※食付き角45度 ネジレ角:刃部が直刃を表します。
材質MCO材(コバルト高速度鋼)シャンクモールステーパシャンクコーティングノンコート刃形ストレート
チャッキングリーマ MTシャンク 岡崎精工チャッキングリーマ MTシャンク岡崎精工
19,980税込21,978
1本
3日以内出荷から5日以内出荷
材質MCO材(コバルト高速度鋼)シャンクMT(モールステーパー)シャンクねじれ角(°)直刃食付角(°)45
リーマ HS S柄 CR 大洋ツールリーマ HS S柄 CR大洋ツール
32,980税込36,278
1本
7日以内出荷から10日以内出荷
材質SKH51刃形ストレートシャンクストレートシャンク
エンドミル 超硬付 2刃 CEC ヤマト(切削工具)エンドミル 超硬付 2刃 CECヤマト(切削工具)
55,980税込61,578
1本
8日以内出荷
刃数2材質TH10
リーマ 超硬付 T柄 MR ヤマト(切削工具)リーマ 超硬付 T柄 MRヤマト(切削工具)
37,980税込41,778
1本
7日以内出荷から8日以内出荷
材質G2刃形ストレートシャンクMT(モールステーパー)シャンク
リーマ HS T柄 CR 大洋ツールリーマ HS T柄 CR大洋ツール
28,980税込31,878
1本
7日以内出荷から10日以内出荷
材質SKH51シャンクMT(モールステーパー)シャンク
リーマ 超硬付 T柄 MR ヤマト(切削工具)リーマ 超硬付 T柄 MRヤマト(切削工具)
39,980税込43,978
1本
7日以内出荷から8日以内出荷
材質G2シャンクMT(モールステーパー)シャンク
リーマ 超硬付 S柄 HR ヤマト(切削工具)リーマ 超硬付 S柄 HRヤマト(切削工具)
31,980税込35,178
1本
8日以内出荷
材質G2刃形ストレートシャンクストレートシャンク

切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります

切削工具