絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 8.2(12)
シャンク径(Φmm)
  • 8.2(5)
  • 9(6)
  • 10(2)
全長(mm)
  • 85(1)
  • 90(1)
  • 96(4)
  • 98(6)
  • 103(1)
材質
  • PVDコーティング(1)
  • 超硬合金(12)
溝長(mm)
  • 53
  • 8.2(10)
  • 37(34)
  • 43(12)
  • 47(31)
  • 50(14)
  • 55(11)
  • 60(18)
  • 61(28)
  • 68(9)
  • 75(51)
  • 84(29)
  • 85(13)
  • 90(17)
  • 100(23)
  • 109(9)
  • 120(12)
  • 150(17)
  • 200(19)
  • 250(10)
表面処理
  • DLCコーティング(1)
  • PVDコーティング(1)
  • その他(1)
  • ダイヤモンドコーティング(1)
  • チタン系コーティング(4)
DLCコーティング・PVDコーティング・その他・ダイヤモンドコーティング・チタン系コーティング
ブランド
  • NACHI(不二越)(5)
  • タンガロイ(4)
  • 三菱マテリアル(2)
  • 三洋工具(1)
  • 住友電工ハードメタル(1)
NACHI(不二越)・タンガロイ・三菱マテリアル・三洋工具・住友電工ハードメタル
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 10,000-50,000円(12)
  • 50,000-100,000円(1)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

切削工具 :「8.2mm」の検索結果

切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。

商品豆知識

13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ドリル タンガロイドリルタンガロイ
11,980税込13,178
1個
当日出荷から3日以内出荷
刃数2RoHS指令(10物質対応)対応
ドリル 超硬S CDS タンガロイドリル 超硬S CDSタンガロイ
25,980税込28,578
1本
当日出荷から10日以内出荷
材質UM
DLC ドリルレギュラ NACHI(不二越)DLC ドリルレギュラNACHI(不二越)
12,980税込14,278
1本
当日出荷から3日以内出荷
アルミニウム合金の高速ウェット加工とドライ加工が可能です。アルミ合金の高能率加工!低摩擦係数のDLCコート(世界で初めて工具に採用)によりドリルは先への溶着が少なく高能率加工が可能。安定した加工寿命!特殊な溝形状の採用により切りくず排出性が優れ、切りくずづまりの発生を防止。エンドミルシャンクの採用!高精度エンドミルシャンクの採用により安定した加工精度を実現。
用途アルミニウム、アルミニウム合金、アルミニウム合金鋳物、アルミニウム合金ダイキャスト、銅合金。材質超硬合金公差h7先端角(°)118表面処理DLCコートねじれ角強ねじれドリルの逃げ面形状ツーレーキ研削
アクアドリルEX レギュラー NACHI(不二越)アクアドリルEX レギュラーNACHI(不二越)
14,980税込16,478特価
1本
当日出荷から4日以内出荷
中低速から高速まで広領域で安定した高能率加工ができる超汎用ドリルです。
用途一般構造用鋼(SS400):◎、炭素鋼(S45C・S50C):◎、合金鋼・調質鋼(SCM・NAK):◎、ダイス鋼・プレハードン鋼(30~40HRC):◎、高硬度鋼(40~50HRC):◎、ステンレス鋼(SUS304・SUS316・SUS420):〇、鋳鉄(FC/FCD):〇材質超硬先端角(°)135表面処理アクアEX(AlCrTi系膜+潤滑膜)コーティングねじれ角(°)30
ZET1ドリル 三菱マテリアルZET1ドリル三菱マテリアル
13,980税込15,378
1本
当日出荷から9日以内出荷
切りくず排出に優れていますねじれ油穴付により高速加工が可能です(MZS形)
新WSTARドリル(外部給油) 三菱マテリアル新WSTARドリル(外部給油)三菱マテリアル
11,980税込13,178
1本
当日出荷から9日以内出荷
材質超硬表面処理PVDコーティング
アクアドリルEX3フルートレギュラ NACHI(不二越)アクアドリルEX3フルートレギュラNACHI(不二越)
17,980税込19,778
1本
3日以内出荷から10日以内出荷
切削バランスに優れた3枚刃を採用しています。リーマレスも可能な高精度穴加工を実現します。
ドリル 超硬S DCDCF NACHI(不二越)ドリル 超硬S DCDCFNACHI(不二越)
83,980税込92,378
1本
7日以内出荷から10日以内出荷
材質超硬表面処理ダイヤコーティング
ソリッドバニシングドリル 三洋工具ソリッドバニシングドリル三洋工具
17,980税込19,778
1個
翌々日出荷
下穴加工用のh8交差です(マイナス仕上り)。4点ガイドパットにて穴内壁を擦りながら押し広げ、切削と同時に加工穴をガイドにして穴を仕上げるドリルです。加工物の材質=軽合金(アルミ合金・亜鉛合金)及び鋳鉄です。
材質超硬K10先端角(°)120適合材アルミ合金ねじれ角(°)0
マルチドリル MDW 住友電工ハードメタルマルチドリル MDW住友電工ハードメタル
13,980税込15,378
1本
翌日出荷から8日以内出荷
材質ACX70コーティングDEXコート
ソリッドドリル DSE-F02 タンガロイソリッドドリル DSE-F02タンガロイ
24,980税込27,478
1本
3日以内出荷から65日以内出荷
材質超硬表面処理TiNコーティングRoHS指令(10物質対応)対応
ドリル 超硬S AQDEXRN NACHI(不二越)ドリル 超硬S AQDEXRNNACHI(不二越)
37,980税込41,778
1本
7日以内出荷から10日以内出荷
材質超硬表面処理アクアEX(AlCrTi系膜+潤滑膜)コーティング
ドリル 超硬S DMX タンガロイドリル 超硬S DMXタンガロイ
25,980税込28,578
1本
10日以内出荷

切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります

切削工具