絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 0.65(1)
  • 0.81(1)
  • 0.82(1)
  • 1(1)
  • 1.1(1)
  • 1.2(1)
  • 1.4(1)
  • 2.05(2)
  • 4.1(1)
  • 5.9(1)
  • 8.2(1)
シャンク径(Φmm)
  • 2(1)
  • 3(5)
  • 4(2)
  • 6(2)
  • 8.2(1)
全長(mm)
  • 38.2(1)
  • 50(3)
  • 50.2(1)
  • 55(1)
  • 55.2(2)
  • 57.3(1)
  • 60(1)
  • 84(1)
材質
  • PVDコーティング(1)
  • コバルトハイス(1)
  • ハイス(2)
  • 超硬合金(6)
溝長(mm)
  • 8.2
  • 37(35)
  • 43(12)
  • 47(31)
  • 50(14)
  • 53(13)
  • 55(11)
  • 60(18)
  • 61(28)
  • 68(9)
  • 75(51)
  • 84(29)
  • 85(13)
  • 90(17)
  • 100(23)
  • 109(9)
  • 120(12)
  • 150(17)
  • 200(19)
  • 250(10)
表面処理
  • ダイヤモンドコーティング(1)
  • チタン系コーティング(5)
  • ノンコーティング(3)
  • ミラクルコーティング(1)
ダイヤモンドコーティング・チタン系コーティング・ノンコーティング・ミラクルコーティング
ブランド
  • 三菱マテリアル(6)
  • NACHI(不二越)(1)
  • NS(日進工具)(1)
  • 斎藤ツヰストドリル製作所(1)
  • ミクロンツール(1)
  • 住友電工ハードメタル(1)
三菱マテリアル・NACHI(不二越)・NS(日進工具)・斎藤ツヰストドリル製作所・ミクロンツール・住友電工ハードメタル
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500円以下(1)
  • 1,500-10,000円(8)
  • 10,000-50,000円(2)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

切削工具 :「8.2mm」の検索結果

切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。
特価
本日4月30日(木)は、切削工具・研磨材カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません

商品豆知識

11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
非鉄加工用ドリル(S) 三菱マテリアル非鉄加工用ドリル(S)三菱マテリアル
10,980税込12,078
1本
当日出荷から8日以内出荷
材質極超微粒子超硬表面処理CVDダイヤモンドコーティング
MFD 無限フラットドリル NS(日進工具)MFD 無限フラットドリルNS(日進工具)
4,398税込4,838
1本
当日出荷から翌々日出荷
斜面や曲面など加工面の形状を問わず、安定した穴あけ加工ができます。 高能率座ぐり加工が可能です。 裏バリの抑制が可能です。
材質超微粒子超硬合金刃数2被削材炭素鋼、合金鋼・工具鋼、ステンレス鋼、アルミ合金表面処理無限コーティングねじれ角(°)30
バイオレット高精度ドリル 三菱マテリアルバイオレット高精度ドリル三菱マテリアル
1,998税込2,198
1本
当日出荷から8日以内出荷
材質高級高合金HSS
ZET1ドリル 三菱マテリアルZET1ドリル三菱マテリアル
5,798税込6,378
1本
当日出荷から9日以内出荷
切りくず排出に優れていますねじれ油穴付により高速加工が可能です(MZS形)
マルチドリル ネクシオ MDE型(内部給油式) 住友電工ハードメタルマルチドリル ネクシオ MDE型(内部給油式)住友電工ハードメタル
7,498税込8,248
1本
当日出荷から10日以内出荷
汎用性を追求したドリルの新機軸。低抵抗で、切りくずを分断。 幅広い被削材や加工条件で、安定長寿命を実現!!汎用性を追求した新材種:『ACT100(微粒系超硬母材)』を採用。 良好な穴精度と穴品位を実現!!
材質ACT100(微粒系超硬母材)先端角(°)140表面処理NXコーティング
超硬ドリル 三菱マテリアル超硬ドリル三菱マテリアル
13,980税込15,378
1本
当日出荷から8日以内出荷
材質VP15TF
SE高精度ドリル(S) SEPDSシリーズ 三菱マテリアルSE高精度ドリル(S) SEPDSシリーズ三菱マテリアル
1,098税込1,208
1本
翌日出荷から8日以内出荷
独自のD-STH処理により、切れ味が良く、耐溶着性と切りくず排出性 を向上させています。
用途鋼、アルミニウム合金、ステンレス鋼、鋳鉄鋼の穴あけ加工材質D-STHコバルトハイス(COHSS D-STH)刃数2先端角(°)135コーティングなしシャンク径公差h7RoHS指令(10物質対応)対応シンニングXシンニング
ドリル 超硬S CD ミクロンツールドリル 超硬S CDミクロンツール
7,498税込8,248
1本
当日出荷から10日以内出荷
材質超硬
座繰り加工用超硬ソリッドドリル MFE 小径サイズ 三菱マテリアル座繰り加工用超硬ソリッドドリル MFE 小径サイズ三菱マテリアル
5,998税込6,598
1本
翌日出荷から8日以内出荷
座ぐり加工用超硬ソリッドドリルシリーズ「MFE」は、切れ刃が先端角をもたないため、穴底がフラットになるように設計されたドリルです。また傾斜面や曲面の穴加工や薄板加工にも適しており、多様な加工が可能となることから工程短縮を可能にします。
用途1座ぐり加工(傾斜面・曲面・半割り):傾斜面や曲面におけるロングドリルの下穴加工にも最適です。欠損しにくい刃先形状により、いろいろな座ぐり加工を実現します。2穴加工(薄板・交差穴)3穴矯正:フラットな先端によりバリを抑制します。独自なフォルムにより高い精度で、偏心穴・鋳抜き穴の矯正が可能です。
CNC自動旋盤用LAアクアREVOドリル20 NACHI(不二越)CNC自動旋盤用LAアクアREVOドリル20NACHI(不二越)
7,898税込8,688
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
CNC自動旋盤のくし形クロス刃物台での使い勝手を追求。小径から大径まで、工具の突出し長さを揃えて取り付け可能。
全長(mm)50工具材料超硬コーティングREVO D許容差シャンク径:h6ねじれ角(°)30直径許容差h7突き出し長さ(mm)20
ドリル HS S柄 SD8 斎藤ツヰストドリル製作所ドリル HS S柄 SD8斎藤ツヰストドリル製作所
4,998税込5,498
1箱(5本)
3日以内出荷から6日以内出荷

切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります

切削工具