カテゴリ
- すべてのカテゴリ
- 切削工具・研磨材
- 切削工具
- ドリル(4)
- タップ・ダイス(1)
- エンドミル(10)
- チップ(1)
- ホルダ(32)
- フライスカッター(2)
- ツーリング(3)
- バイト(3)
- ホールソー・コアドリル(4)
- 切削工具
- 切削工具・研磨材
絞り込み
シャンク径(Φmm)
全長(mm)
ブランド
エコロジープロダクト
切削工具 :「FCL」の検索結果
切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。
商品豆知識

FCLホールカッター
大見工業(3件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1本当日出荷ツバがなく、貫通できるホールカッターです。排出用スプリング付です。ロング刃長のため、幅広い分野の穴あけに適応します。充電ドリルでも使用可能です。給排水管の穴あけ、ガルバスパンなどの厚い壁材の穴あけに適しています。用途被削材:鉄板(3.2mm)、ステンレス(0.8mm)、石こうボード(30mm)、木材(38mm)。材質刃部:コバルトバイメタル(SKH59)センタードリル:高速度鋼(SKH51)全長(mm)109有効長(mm)3.2シャンク六角軸6.35mm刃厚(mm)0.92シャンク径(mm)6.35
ツバ無ロングFCLホールカッター
大見工業¥2,498税込¥2,7481本当日出荷ツバがなく、貫通できるホールカッターです。排出用スプリング付です。ロング刃長のため、幅広い分野の穴あけに適応します。充電ドリルでも使用可能です。給排水管の穴あけ、ガルバスパンなどの厚い壁材の穴あけに適しています。用途被削材:鉄板(3.2mm)、ステンレス(0.8mm)、石こうボード(30mm)、木材(38mm)。給排水管の穴あけに。ガルバスパンなどの厚い壁材の穴あけに。材質刃部:コバルトバイメタル(SKH59)、センタードリル:高速度鋼(SKH51)シャンク径(Φmm)6.35有効長(mm)3.2刃厚(mm)0.92
FCLホールカッター アレンジセット FCL-D
大見工業¥17,980税込¥19,7781セット翌々日出荷ツバ無しロング貫通タイプ6.35六角軸シャンク充電インパクト、電気ドリルにも対応します。CL ホールカッターの特性をそのままに、貫通シリーズとして生まれた「ツバ無しロングタイプ」のホールカッターです。内側の段もなくし、有効切削能力も39mm にアップしました。トラスコ品番212-8052セット内容Φ21、22×各1本、Φ27、33×各2本
FCLホールカッター アレンジセット FCL-C
大見工業¥17,980税込¥19,7781セット翌々日出荷ツバ無しロング貫通タイプ6.35六角軸シャンク充電インパクト、電気ドリルにも対応します。CL ホールカッターの特性をそのままに、貫通シリーズとして生まれた「ツバ無しロングタイプ」のホールカッターです。内側の段もなくし、有効切削能力も38mm にアップしました。トラスコ品番212-9609セット内容Φ21、22、27、28、33、35×各1本
FCLホールカッター アレンジセット FCL-K
大見工業¥18,980税込¥20,8781セット翌々日出荷ツバ無しロング貫通タイプ6.35六角軸シャンク充電インパクト、電気ドリルにも対応します。CL ホールカッターの特性をそのままに、貫通シリーズとして生まれた「ツバ無しロングタイプ」のホールカッターです。内側の段もなくし、有効切削能力も40mm にアップしました。トラスコ品番212-8103セット内容Φ25、28、30、32、35、38×各1本
FCLホールカッター センタードリル FCL575 5×75
大見工業¥569税込¥6261本翌々日出荷FCLホールカッター用センタードリル 5x75その他FCLホールカッター用センタードリル 5×75トラスコ品番212-8114
コロターン107 旋削加工用ボーリングバイト
サンドビック¥18,980~税込¥20,878~1本当日出荷から9日以内出荷内部クーラントにより、チップ寿命の延長と良好な切りくず処理が可能です。高い工具剛性により、突出しの長い加工でも安定した加工が可能です。用途内径旋削加工用。
旋削 ISO標準ホルダー STFCL・
セコ・ツールズ・ジャパン¥13,980税込¥15,3781個翌々日出荷S型クランプ式外径ホルダです、チップはセンタースクリュにて固定されます。RoHS指令(10物質対応)対応
ホルダ
イスカル¥9,998税込¥10,9981個4日以内出荷適合チップ正三角形60°勝手左寸法b(mm)12寸法h(mm)12RoHS指令(10物質対応)対応切込み角Kr(°)91チップ逃げ角(°)7クランプシステムスクリューオン
PSCホルダ(複合機・NC旋盤用)
三菱マテリアル¥65,980税込¥72,5781個翌々日出荷2面拘束形ポリゴンテーパシャンク(PSC)は、高剛性&高精度テーパ+端面の2面拘束で高い把握力を有します。また工具交換時の繰り返し精度が高く、交換も容易です。
ハンドタップ 鋳鉄用 ロングシャンク EX-FC-LT
OSG(オーエスジー)¥1,898~税込¥2,088~1本当日出荷から8日以内出荷ねずみ鋳鉄、球状黒鉛鋳鉄、可鍛鋳鉄などの各種鋳鉄や黄銅鋳物に適しています。用途鋳鉄:◎、ダクタイル鋳鉄:◎、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○種別上タップ材質高バナジウムハイス(HSSE)ねじの種類M表面処理窒化処理精度表記STD
『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
- 切削工具
- 研磨材