絞り込み
ブランド
  • 理研製鋼(13)
  • イシハシ精工(12)
  • FKD(フクダ精工)(2)
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 6.5(23)
  • 7(4)
  • 7.5(4)
  • 8(4)
  • 8.5(4)
  • 9(4)
  • 9.5(4)
  • 10(4)
  • 10.5(4)
  • 11(4)
  • 11.5(4)
  • 12(4)
  • 12.5(3)
  • 13(4)
シャンク径(Φmm)
  • 6.5
  • 3(69)
  • 3.5(22)
  • 4(131)
  • 5(38)
  • 6(232)
  • 7(31)
  • 8(210)
  • 9(30)
  • 10(203)
  • 10.5(23)
  • 11(30)
  • 11.5(20)
  • 12(210)
  • 13(30)
  • 16(152)
  • 20(149)
  • 25(95)
  • 32(75)
  • 42(39)
全長(mm)
  • 70(2)
  • 75(4)
  • 90(1)
  • 95(2)
  • 105(13)
  • 108(2)
  • 140(1)
  • 150(5)
  • 200(5)
  • 250(5)
  • 300(5)
  • 350(4)
  • 400(4)
  • 450(3)
  • 500(3)
  • 600(3)
  • 700(2)
  • 800(2)
材質
  • コバルトハイス(10)
  • ハイス(15)
  • 超硬合金(2)
溝長(mm)
  • 18(2)
  • 35(3)
  • 37(1)
  • 48(2)
  • 50(2)
  • 70(2)
  • 73(11)
  • 90(2)
  • 100(5)
  • 125(2)
  • 150(5)
  • 175(2)
  • 200(5)
  • 225(2)
  • 250(3)
  • 275(2)
  • 300(3)
  • 400(3)
  • 450(2)
  • 500(1)
18・35・37・48・50・70・73・90・100・125・150・175・200・225・250・275・300・400・450・500・溝長(mm)をもっと見る
表面処理
  • その他(1)
  • チタン系コーティング(8)
その他・チタン系コーティング
商品レビュー
  • 以上(7)
  • 以上(7)
  • 以上(8)
  • 以上(8)
価格
  • 1,500円以下(4)
  • 1,500-10,000円(22)
  • 10,000-50,000円(8)
  • 50,000-100,000円(1)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

切削工具 :「SEIKO」の検索結果

切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。
特価
本日4月30日(木)は、切削工具・研磨材カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
  • イシハシ精工 ドリル
  • 岡崎精工
  • フクダ精工

商品豆知識

27件中 127
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ウルトラ武蔵ドリル(ブリスタータイプ) イシハシ精工ウルトラ武蔵ドリル(ブリスタータイプ)イシハシ精工(45件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
当日出荷
先端部に小径ドリルがあり、二段目に円周刃がエンドミル切削をするため、薄い板物やプラスチック樹脂でも割れることなく、裏バリが出ないきれいな穴があきます。 センターリングドリルとエンドミルの組み合わせによる新型ドリルで送り早さが2倍のスピードで切削が可能となり、高能率化ができます。
用途被削材:アルミ・スチール・樹脂等の板物、リベット下穴、パイプ、H型鋼、厚板。材質高速度鋼ドリルのシンニング形状X型シンニング加工深さ有効深さ/3D(刃径×3倍)シャンク形状ストレートシャンク
パック入 ストレートドリル イシハシ精工パック入 ストレートドリルイシハシ精工(8件のレビュー)
859税込945
1本
当日出荷
標準のストレートシャンクドリルです。母材にスウェーデン鋼を使用しています。
用途一般鉄鋼用です。材質高速度鋼(HSS)シャンク形状ストレートシャンク
コバルト正宗ドリル イシハシ精工コバルト正宗ドリルイシハシ精工(120件のレビュー)
1,398税込1,538
1本ほか
当日出荷から翌々日出荷
ステンレス鋼、チタン合金硬鋼等の難削材を問題にしない切れ味のドリルです。 高コバルト系ハイス(HSCO-M42)を母材とし、ステンレス、難削材に最適です。 先端部シャープな尖鋭の切刃になっており、完全な求心性と2倍以上の食い込み早さで素晴らしい切削性を発揮します。
用途被削材:ステンレス鋼、難削材用合金鋼、一般鋼、軟鋼。材質コバルト高速度鋼シャンク形状ストレートシャンク
エクストラ正宗ドリル イシハシ精工エクストラ正宗ドリルイシハシ精工(46件のレビュー)
899税込989特価
1本ほか
当日出荷から9日以内出荷
先端部にクロスシンニング加工を施してあるので、ポンチ不要で、食い込みが早く切れ味が抜群です。
用途被削材:一般鋼からステンレス。材質高速度鋼(HSS)
ノスドリル(HSS) 理研製鋼ノスドリル(HSS)理研製鋼(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷から122日以内出荷
材質ハイス
ストレートシャンクロングドリル(HSS) 理研製鋼ストレートシャンクロングドリル(HSS)理研製鋼
2,798税込3,078特価
1本
当日出荷から122日以内出荷
材質ハイス
ウルトラ武蔵ドリル イシハシ精工ウルトラ武蔵ドリルイシハシ精工(7件のレビュー)
7,998税込8,798
1箱(10本)ほか
当日出荷から30日以内出荷
裏バリが出ない真円の穴明け…先端部に小径ドリルがあり、二段目に円周刃がエンドミル切削をするため、薄い板物やプラスチック樹脂でも割れることなく裏バリが出ない真円のきれいな穴があきます。重切削が可能で早い…世界に類のないセンタードリルとエンドミルを組み合わせた二段切削による新型ドリルで送り早さが2倍のスピードで切削が可能となり、高能率化ができます。3倍の耐久性…先端ドリルにはX型クロスシンニングを入れてあり、2枚刃がエンドミル以上の鈍角度を有しているので切れ止みが遅く、普通ドリルの3倍以上の耐久性があります。
用途板物、パイプ、型鋼、リベット下穴用
ストレートシャンクドリル(HSS) 理研製鋼ストレートシャンクドリル(HSS)理研製鋼
9,398税込10,338
1袋(10本)
当日出荷から翌々日出荷
材質ハイスシャンク形状ストレートシャンク
超硬付刃ストレートシャンクドリル FKD(フクダ精工)超硬付刃ストレートシャンクドリルFKD(フクダ精工)(2件のレビュー)
8,298税込9,128
1本
当日出荷から翌々日出荷
超硬刃ロウ付けタイプで経済的です。 優れた超硬合金の特長と、豊富な再研磨回数で高い経済性を維持します。 リード角は、右ねじれ20°です。
用途被削材:鋳鉄、非鉄金属。
突撃COストレートシャンクロングドリル(HSCo) 理研製鋼突撃COストレートシャンクロングドリル(HSCo)理研製鋼(3件のレビュー)
4,698税込5,168
1本
当日出荷から122日以内出荷
材質コバルトハイス
軸細正宗ドリル  6.5型 イシハシ精工軸細正宗ドリル 6.5型イシハシ精工
1,798税込1,978
1本
当日出荷から翌々日出荷
シャンク部は三面角で空転防止できます。 先端特殊シンニング入りでポンチ不要です。 鉄材、アングル、新建材、モルタル、木材等あらゆる材料に使用でき、工場、屋外作業、建築現場などの工事に最適です。
用途被削材:一般鋼、軟材。材質高速度鋼シャンク径(mm)6.5
突撃コバルトストレートシャンクドリル(HSCo) 理研製鋼突撃コバルトストレートシャンクドリル(HSCo)理研製鋼
1,898税込2,088
1本
当日出荷から3日以内出荷
材質コバルトハイスシャンク形状ストレートシャンク
突撃ストレートシャンクロングドリル(HSS) 理研製鋼突撃ストレートシャンクロングドリル(HSS)理研製鋼
3,598税込3,958特価
1本
当日出荷から122日以内出荷
材質ハイス
ストレートドリル ISSD イシハシ精工ストレートドリル ISSDイシハシ精工
7,398税込8,138
1箱(10本)
当日出荷から翌々日出荷
シャンク形状ストレートシャンク
ドリル 超硬付 S柄 SD FKD(フクダ精工)ドリル 超硬付 S柄 SDFKD(フクダ精工)
7,698税込8,468
1本
4日以内出荷から6日以内出荷
材質G2
TiN突撃コバルトストレートシャンクドリル 理研製鋼TiN突撃コバルトストレートシャンクドリル理研製鋼
3,298税込3,628
1本
翌々日出荷
材質コバルトハイス表面処理TiNコーティングシャンク形状ストレートシャンク
ノスドリル(HSCo) 理研製鋼ノスドリル(HSCo)理研製鋼
2,398税込2,638
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
材質コバルトハイス
TiN突撃COSDロングドリル(HSCo) 理研製鋼TiN突撃COSDロングドリル(HSCo)理研製鋼
6,498税込7,148
1本
翌々日出荷から122日以内出荷
材質コバルトハイス表面処理TiNコーティングシャンク形状ストレートシャンク
RV-50(RH×1)Wマージン漸増ネジレドリル 理研製鋼RV-50(RH×1)Wマージン漸増ネジレドリル理研製鋼
2,998税込3,298
1本
翌々日出荷
材質RHX1ハイス表面処理TiALNコーティングシャンク形状ストレートシャンク
RV-50S(RHX1)Wマージン漸減ネジレドリル 理研製鋼RV-50S(RHX1)Wマージン漸減ネジレドリル理研製鋼
2,998税込3,298
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
材質特殊溶解ハイスRHX1表面処理TiALNコーティングシャンク形状ストレートシャンク
コバルト正宗ドリル(TiALNコーティング) イシハシ精工コバルト正宗ドリル(TiALNコーティング)イシハシ精工
36,980税込40,678
1箱(10本)
5日以内出荷
TIALNコーティング被膜で耐熱・耐磨耗性が良くドリルの寿命がアップし、乾式切削にも対応できます。高コバルト系ハイス(HSCO-M42)を母材とし、ステンレス、難削材に最適です。
用途被削材:ステンレス鋼、難削材用合金鋼、一般鋼、軟鋼。材質コバルト高速度鋼表面処理TiAlNコーティングシャンク形状ストレートシャンク
パック入 正宗ツインカッター(両頭正宗・1本入) イシハシ精工パック入 正宗ツインカッター(両頭正宗・1本入)イシハシ精工
1,698税込1,868
1パック
翌々日出荷
両頭刃のため作業の省力化になり低コストで経済的です。先端部にクロスシンニングを施していますので喰い込みが早く、切れ味・能率が優れています。
用途被削材:一般鋼、鋳鉄、アルミ、銅。材質高速度工具鋼(HSS)先端角(°)118有効加工深さ溝長に準じる
TiNCOストレートシャンクロングドリル(HSCo) 理研製鋼TiNCOストレートシャンクロングドリル(HSCo)理研製鋼
5,998税込6,598
1本
翌々日出荷から122日以内出荷
材質コバルトハイス
パック入 武蔵ツインカッター(両頭武蔵・1本入) イシハシ精工パック入 武蔵ツインカッター(両頭武蔵・1本入)イシハシ精工
1,998税込2,198
1パック
翌々日出荷から3日以内出荷
バリが少なく、真円に近い綺麗な穴あけ加工が可能です。両頭刃のため作業の省力化になり低コストで経済的です。
用途被削材:一般鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミ、銅。材質高速度工具鋼(HSS)先端角(°)118有効加工深さ溝長に準じる
TiNコバルトストレートシャンクドリル(HSCo) 理研製鋼TiNコバルトストレートシャンクドリル(HSCo)理研製鋼
2,998税込3,298
1本
翌々日出荷
材質コバルトハイス表面処理TiNコーティングシャンク形状ストレートシャンク
TINコバルト正宗ドリル イシハシ精工TINコバルト正宗ドリルイシハシ精工
29,980税込32,978
1箱(10本)
3日以内出荷から5日以内出荷
材質コバルト高速度鋼表面処理TiNコーティングシャンク形状ストレートシャンク
パック入 軸細正宗ドリル イシハシ精工パック入 軸細正宗ドリルイシハシ精工
1,998税込2,198
1パック
3日以内出荷から5日以内出荷
材質HSS全長(mm)140溝長(mm)85

切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります

heiko パン袋特集
おすすめ人気ランキング
切削工具