カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 切削工具・研磨材
      • 切削工具
        • ドリル(3)
        • タップ・ダイス(13)
        • エンドミル(13)
        • チップ(4)
        • ホルダ(11)
        • ツーリング(21)
        • 面取り・バリ取り(17)
        • リーマ(1)
        • ホールソー・コアドリル(7)
絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
全長(mm)
表面処理
アルミナ系コーティング・チタン系コーティング
ブランド
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)・BIG DAISHOWA・サンドビック・NACHI(不二越)・TDT(田野井)・大見工業・京セラ・NTツール・タンガロイ・S&K(三興製作所)・TRUSCO・イスカル・エスコ・日研工作所・FKD(フクダ精工)・ユニカ・ワルター・ニチアロイ(日本超硬)・SANDVIK・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

切削工具 :「SL-8」の検索結果

切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。

商品豆知識

90件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
センタードリル 大見工業センタードリル大見工業(1件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷
SLホールカッター用
RoHS指令(10物質対応)対応
TSLホールカッター(SKH59コバルトバイメタル) TRUSCOTSLホールカッター(SKH59コバルトバイメタル)TRUSCO
8,198税込9,018
1本
当日出荷から翌々日出荷
独自のコバルトバイメタルを使用。排出用スプリング付。(3.2mm以上の切削はスプリングをはずして下さい)。不等ピッチ刃形で安定した切削と木材への軽快な穴あけを実現しました。
用途鉄、アルミ、鋳物、合板、石膏、塩ビ、ステンレス(1.0mm)等有効切断能力(mm)金属3.2(木材、合成樹脂は刃長の長さ)使用工具電気ドリル、ボール盤
バイメタルSLホールカッター(SKH59バイメタル) 大見工業バイメタルSLホールカッター(SKH59バイメタル)大見工業(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷から4日以内出荷
独自のコバルトバイメタル刃を使用。 排出用スプリング付。 ロング刃長のため、巾広い分野の穴あけに適応します。 不等ピッチ刃形で安定した切削と木材への軽快な穴あけを実現しました。
用途鉄、アルミ、鋳物、合板、石膏、塩ビ等シャンク径(Φmm)12(No.7)有効長(最大切り込み深さ)(mm)27使用工具電気ドリル、ボール盤全長(mm)122SL有効切断能力(mm)金属3.2被削材鉄、アルミ、鋳物、合板、石膏、塩ビ、ステンレス(1.0mm)等。
スロッチングレギュラ刃エンドミル S&K(三興製作所)スロッチングレギュラ刃エンドミルS&K(三興製作所)(2件のレビュー)
2,898税込3,188
1本
当日出荷から9日以内出荷
刃数2ねじれ角直刀公差(mm)0~-0.03
バイメタルSLホールカッター(SKH59バイメタル) 大見工業バイメタルSLホールカッター(SKH59バイメタル)大見工業
9,998税込10,998
1個
当日出荷から4日以内出荷
独自のコバルトバイメタル刃を使用。 排出用スプリング付。 ロング刃長のため、巾広い分野の穴あけに適応します。 不等ピッチ刃形で安定した切削と木材への軽快な穴あけを実現しました。
用途鉄、アルミ、鋳物、合板、石膏、塩ビ等シャンク径(Φmm)12(No.7)全長(mm)122SL有効切断能力(mm)金属3.2被削材鉄、アルミ、鋳物、合板、石膏、塩ビ、ステンレス(1.0mm)等。
超硬ホールソー”メタコアトリプル”(ツバなし) センタードリル ユニカ超硬ホールソー”メタコアトリプル”(ツバなし) センタードリルユニカ
969税込1,066
1本
当日出荷
メタコアトリプル(ツバナシ)大径用のセンタードリルです。
用途メタコアトリプル(ツバナシ)用。トラスコ品番195-5334適合機種MCTR-100TN~120TN用材質高速度鋼(HSS)全長(mm)70刃径(mm)8RoHS指令(10物質対応)対応
TAC工具部品 タンガロイTAC工具部品タンガロイ(1件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
バイメタルSLホールカッター(コバルトバイメタル) 大見工業バイメタルSLホールカッター(コバルトバイメタル)大見工業
8,498税込9,348
1個
4日以内出荷
刃部には、OMI独自開発のコバルトバイメタル(SKH59)+不等分割刃を採用、無理のないシャープな穴あけができます。ドリルにセットされているスプリングは切屑を自動排除します。バイメタルでロング刃長のため、鉄板の他にパイプ、木材、合成樹脂と幅広い分野の穴あけができます。
シャンク径(Φmm)13.0(NO.7)適合機種電気ドリル、ボール盤寸法L(mm)100溝長(mm)50被削材鉄板、アルミ、鋳物、合板、石膏ボード、塩ビ、鋼管、塩ビ管等、1.0mmまでのステンレスドリル長(mm)85寸法L1(mm)47ドリル径(Φmm)8寸法A(mm)28ねじ径(mm)M16P=1.5有効切削能力(mm)3.2(木材、合成樹脂のは刃長の長さ、3.2mm以上の切削はスプリングをはずしてください。)寸法L2(mm)38刃厚(mm)2.07(あさり含む)1.07(あさりなし)寸法L3(mm)27ドリルチャックd(mm)13ホロセット(mm)6×6外接円12.0RoHS指令(10物質対応)対応
TSLカッター用センタードリル TRUSCOTSLカッター用センタードリルTRUSCO
999税込1,099
1本
当日出荷
材質SKH51
スパイラルタップ(EX-SFTシリーズ)[UNF] エスコスパイラルタップ(EX-SFTシリーズ)[UNF]エスコ
23,400税込25,740
1本
翌日出荷
止り穴に用い、炭素鋼、合金鋼および非鉄金属において切りくずがコイル状に連続する被削材に適しています。
材質HSSE(高バナジウムハイス)ピッチ喰い付き:2.5P被削材対応:中炭素鋼、合金鋼、ダクタイル鋳鉄、銅、黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金鋳物、亜鉛合金鋳物、熱可塑性プラスチック
スロッチングエンドミル ロング刃 S&K(三興製作所)スロッチングエンドミル ロング刃S&K(三興製作所)
4,598税込5,058
1本
当日出荷から5日以内出荷
材質コバルトハイス(HS-Co)刃数2外径許容差(mm)0~-0.05
CoroTurn(R) SL Coromant Capto(R) アダプタ クイックチェンジ サンドビックCoroTurn(R) SL Coromant Capto(R) アダプタ クイックチェンジサンドビック
159,800税込175,780
1個
翌々日出荷
コロマントキャプトクイックチェンジリダクションです。
用途キャプト組付けに。
サイドロック丸バイトホルダ BIG DAISHOWAサイドロック丸バイトホルダBIG DAISHOWA
5,798税込6,378
1個
5日以内出荷
ロングブローチリーマ(ストレートシャンク) 日研工作所ロングブローチリーマ(ストレートシャンク)日研工作所
6,998税込7,698
1本
翌々日出荷
60度以上超ねじれ角が鋼材加工の切削抵抗を低減し、ビビりなしに完璧なリーミングとバニッシングを行います。
用途軟鋼・炭素鋼・快削鋼・合金鋼・工具鋼材質SKH51表面処理イオン窒化ねじれ角左ねじれ 60゜
ドリル コートHS S柄 AGESSL NACHI(不二越)ドリル コートHS S柄 AGESSLNACHI(不二越)
9,998税込10,998
1本
5日以内出荷
材質FMXコーティングAGコーティング
CAPTOサイドロックホルダ BIG DAISHOWACAPTOサイドロックホルダBIG DAISHOWA
19,980税込21,978
1個
6日以内出荷
CAPTOサイドロックホルダBSL型 BIG DAISHOWACAPTOサイドロックホルダBSL型BIG DAISHOWA
17,980税込19,778
1個
6日以内出荷
サイドロックエンドミルホルダ BIG DAISHOWAサイドロックエンドミルホルダBIG DAISHOWA
14,980税込16,478
1個
4日以内出荷
エンドミルの横送り加工に対応した、厚肉設計のサイドロックホルダです。
サイドロック ホルダー BIG DAISHOWAサイドロック ホルダーBIG DAISHOWA
15,980税込17,578
1本
5日以内出荷
ドリル 超硬S CDSL タンガロイドリル 超硬S CDSLタンガロイ
69,980税込76,978
1本
8日以内出荷
材質UMRoHS指令(10物質対応)対応
ボーリングバーホルダ BIG DAISHOWAボーリングバーホルダBIG DAISHOWA
23,980税込26,378
1個
6日以内出荷
チップ セラミック フライス用 京セラチップ セラミック フライス用京セラ
26,980税込29,678
1箱(10個)
3日以内出荷
ミーリング用チップ SL808 SPKセラミック 京セラミーリング用チップ SL808 SPKセラミック京セラ
19,980税込21,978
1セット(10個)
6日以内出荷
材質SL808材質(本体)SL808寸法S(mm)4.76寸法IC(mm)12.7
チップ(旋削)セラミック SNGN 京セラチップ(旋削)セラミック SNGN京セラ
19,980税込21,978
1箱(10個)
6日以内出荷
切刃長さ(mm)12.7逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状-コーナー半径(mm)0.8チップブレーカなし材質SL808形状正方形90°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.025
ミーリング用チップ SL854C SPKセラミック 京セラミーリング用チップ SL854C SPKセラミック京セラ
23,980税込26,378
1セット(10個)
6日以内出荷
材質SL854C材質(本体)SL854C寸法S(mm)4.76寸法IC(mm)12.7
アジャスターケース HKケース 本多プラスアジャスターケース HKケース本多プラス(22件のレビュー)
49税込54
1個
当日出荷
長さが調整できるので、中身がガタつかず数種の商品に併用できます。ブロー成形品のため、強くて丈夫で割れにくく、耐油性も兼ね備えています。肉薄のため焼却時の[[二酸化炭素]]発生を最低限度に抑えます。積み重ね可能で、工具整理、保管ケースとして便利です。
用途工具、部品パーツの搬送、保管、整理整頓用。ナチュナル材質ポリプロピレン(PP)セット内容本体、フタ2018年トラスコ掲載ページ10 0838
ロングシャンク弱ねじれ溝A形60° センタ穴ドリル CD-SL L150 2.5X60°X8 YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)ロングシャンク弱ねじれ溝A形60° センタ穴ドリル CD-SL L150 2.5X60°X8YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
9,998税込10,998
1本
4日以内出荷
溝のねじれを弱くし、座ぐり部の切刃が軸に平行になるように設計してありますので、特にセンタ穴の精度を要求する場合や被削材が比較的硬めの場合に適しています。 被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、鋳鉄、銅合金、アルミ合金。 センター穴加工。
ロングシャンク弱ねじれ溝A形60° センタ穴ドリル CD-SL L100 2.5X60°X8 YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)ロングシャンク弱ねじれ溝A形60° センタ穴ドリル CD-SL L100 2.5X60°X8YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
6,698税込7,368
1本
4日以内出荷
溝のねじれを弱くし、座ぐり部の切刃が軸に平行になるように設計してありますので、特にセンタ穴の精度を要求する場合や被削材が比較的硬めの場合に適しています。 被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、鋳鉄、銅合金、アルミ合金。 センター穴加工。
ロングシャンク弱ねじれ溝A形60° センタ穴ドリル CD-SL L100 3X60°X8 YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)ロングシャンク弱ねじれ溝A形60° センタ穴ドリル CD-SL L100 3X60°X8YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
6,698税込7,368
1本
4日以内出荷
溝のねじれを弱くし、座ぐり部の切刃が軸に平行になるように設計してありますので、特にセンタ穴の精度を要求する場合や被削材が比較的硬めの場合に適しています。 被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、鋳鉄、銅合金、アルミ合金。 センター穴加工。
ロングシャンク弱ねじれ溝A形60° センタ穴ドリル CD-SL L150 3X60°X8 YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)ロングシャンク弱ねじれ溝A形60° センタ穴ドリル CD-SL L150 3X60°X8YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
9,998税込10,998
1本
4日以内出荷
溝のねじれを弱くし、座ぐり部の切刃が軸に平行になるように設計してありますので、特にセンタ穴の精度を要求する場合や被削材が比較的硬めの場合に適しています。 被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、鋳鉄、銅合金、アルミ合金。 センター穴加工。
ロングスパイラルタップ LS-SP YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)ロングスパイラルタップ LS-SPYAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(3件のレビュー)
7,898税込8,688
1本
当日出荷から5日以内出荷
用途中炭素鋼・高炭素鋼の加工
ロングシャンク強ねじれ溝A形60°センタ穴ドリル CE-SL YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)ロングシャンク強ねじれ溝A形60°センタ穴ドリル CE-SLYAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(6件のレビュー)
4,998税込5,498
1本
当日出荷から4日以内出荷
溝のねじれが強いので、比較的粘い材料(SUS等)、又は特に軟らかい材料に適しています。
ロングポイントタップ LS-PO YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)ロングポイントタップ LS-POYAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(2件のレビュー)
7,798税込8,578特価
1本
当日出荷から7日以内出荷
用途中炭素鋼・高炭素鋼の加工
ロングシャンク弱ねじれ溝A形60°センタ穴ドリル CD-SL YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)ロングシャンク弱ねじれ溝A形60°センタ穴ドリル CD-SLYAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(3件のレビュー)
4,898税込5,388
1本
当日出荷から4日以内出荷
ヘビー ロング NACHI(不二越)ヘビー ロングNACHI(不二越)
5,598税込6,158
1本
当日出荷から5日以内出荷
鋼からステンレス鋼、アルミまで荒加工ができます。 標準より長い刃長を採用しています。
刃数4材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCoねじれ角標準エンドミルの形状・刃数スクエアエンドミル4枚刃シャンク径公差h7
ロングシャンクコーティング強ねじれ溝A形60°センタ穴ドリル CE-SL V YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)ロングシャンクコーティング強ねじれ溝A形60°センタ穴ドリル CE-SL VYAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
6,598税込7,258
1本
当日出荷から5日以内出荷
スーパーハードロングエンドミル2枚刃 NACHI(不二越)スーパーハードロングエンドミル2枚刃NACHI(不二越)(1件のレビュー)
3,698税込4,068
1本
当日出荷から3日以内出荷
銅からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用エンドミルです。深い溝や深い位置の溝加工に適しています。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo刃数2ねじれ角標準公差(mm)0~-0.020シャンク径公差(mm)h7
コーティング通り穴用スパイラルタップ AU+SL YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)コーティング通り穴用スパイラルタップ AU+SLYAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
2,798税込3,078
1本
当日出荷から4日以内出荷
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼・アルミ合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工
SL16型 BIG DAISHOWASL16型BIG DAISHOWA
11,980税込13,178
1個
当日出荷から5日以内出荷
外径D1(Φmm)16
DLCミルロング シャープコーナ2枚刃 NACHI(不二越)DLCミルロング シャープコーナ2枚刃NACHI(不二越)(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1本
当日出荷から5日以内出荷
深い溝や深い位置の溝加工及び幅の広い側面加工や深い位置の側面加工に適しています。
刃数2材質超硬合金表面処理DLCコートねじれ角標準

切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります

切削工具