カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 切削工具・研磨材
      • 切削工具
        • チップ(17)
        • ホルダ(1)
        • 面取り・バリ取り(2)

切削工具 :「TCEX」の検索結果

切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。

商品豆知識

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 TC□□型-06(三角形60°)R0.2 推奨材種M(ステンレス鋼) サンドビック旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 TC□□型-06(三角形60°)R0.2 推奨材種M(ステンレス鋼)サンドビック
21,980税込24,178
1箱(10個)
当日出荷から4日以内出荷
用途仕上げチップ形状T(三角形60°)適合被削材種M(ステンレス鋼)切刃長さ(mm)6.42コーナーR(mm)0.2母材超硬関連資料型番選定1(0.2MB) 型番選定2(0.1MB) 形状選定(0.2MB) 材種選定(0.1MB) ※技術資料として設定(11.0MB)内接円径(mm)3.96875
偏心タイプ 裏面取りカッター チップ交換式 RFS ハーマンビルツ偏心タイプ 裏面取りカッター チップ交換式 RFSハーマンビルツ
95,980税込105,578
1本
4日以内出荷
穴の裏面取り加工が可能です。一般鋼から鋳鉄、ステンレス、アルミニウム等の幅広い材料の加工が可能です。
用途穴の裏面取り加工用。右回転でご使用下さい。先端角(°)45
ポジ・ボーリング鋼バイト 逃げ角7° サンドビックポジ・ボーリング鋼バイト 逃げ角7°サンドビック
16,980税込18,678
1個
当日出荷から9日以内出荷
旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 TC□□型-11(三角形60°)R0.02 推奨材種M(ステンレス鋼) サンドビック旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 TC□□型-11(三角形60°)R0.02 推奨材種M(ステンレス鋼)サンドビック
21,980税込24,178
1箱(10個)
4日以内出荷
用途仕上げチップ形状T(三角形60°)適合被削材種M(ステンレス鋼)被削材M切刃長さ(mm)10.74コーティングTIALN+TIALNコーナーR(mm)0.02母材超硬関連資料型番選定1(0.2MB) 型番選定2(0.1MB) 形状選定(0.2MB) 材種選定(0.1MB) ※技術資料として設定(11.0MB)内接円径(mm)6.35
裏面取りカッターRFS専用インサート ハーマンビルツ裏面取りカッターRFS専用インサートハーマンビルツ
75,980税込83,578
1ケース(10個)
4日以内出荷
RFS専用チップ:角度60°/逃げ角7°
用途RFS専用チップ。
旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 TC□□型-05(三角形60°)R0.02 推奨材種M(ステンレス鋼) サンドビック旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 TC□□型-05(三角形60°)R0.02 推奨材種M(ステンレス鋼)サンドビック
23,980税込26,378
1箱(10個)
4日以内出荷
用途仕上げチップ形状T(三角形60°)適合被削材種M(ステンレス鋼)切刃長さ(mm)5.57コーティングTIALN+TIALNコーナーR(mm)0.02母材超硬関連資料型番選定1(0.2MB) 型番選定2(0.1MB) 形状選定(0.2MB) 材種選定(0.1MB) ※技術資料として設定(11.0MB)内接円径(mm)3.175
旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 TC□□型-05(三角形60°)R0.1 推奨材種M(ステンレス鋼) サンドビック旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 TC□□型-05(三角形60°)R0.1 推奨材種M(ステンレス鋼)サンドビック
23,980税込26,378
1箱(10個)
4日以内出荷
用途仕上げチップ形状T(三角形60°)適合被削材種M(ステンレス鋼)被削材M切刃長さ(mm)5.47コーティングTIALN+TIALNコーナーR(mm)0.1母材超硬関連資料型番選定1(0.2MB) 型番選定2(0.1MB) 形状選定(0.2MB) 材種選定(0.1MB) ※技術資料として設定(11.0MB)内接円径(mm)3.175
旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 TC□□型-11(三角形60°)R0.1 推奨材種M(ステンレス鋼) サンドビック旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 TC□□型-11(三角形60°)R0.1 推奨材種M(ステンレス鋼)サンドビック
21,980税込24,178
1箱(10個)
4日以内出荷
チップ形状T(三角形60°)適合被削材種M(ステンレス鋼)切刃長さ(mm)10.64コーティングTIALN+TIALNコーナーR(mm)0.1母材超硬関連資料型番選定1(0.2MB) 型番選定2(0.1MB) 形状選定(0.2MB) 材種選定(0.1MB) ※技術資料として設定(11.0MB)内接円径(mm)6.35
旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 TC□□型-06(三角形60°)R0.02 推奨材種M(ステンレス鋼) サンドビック旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 TC□□型-06(三角形60°)R0.02 推奨材種M(ステンレス鋼)サンドビック
21,980税込24,178
1箱(10個)
4日以内出荷
用途仕上げチップ形状T(三角形60°)適合被削材種M(ステンレス鋼)被削材M切刃長さ(mm)6.62コーティングTIALN+TIALNコーナーR(mm)0.02母材超硬関連資料型番選定1(0.2MB) 型番選定2(0.1MB) 形状選定(0.2MB) 材種選定(0.1MB) ※技術資料として設定(11.0MB)内接円径(mm)3.96875
旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 TC□□型-09(三角形60°)R0.1 推奨材種M(ステンレス鋼) サンドビック旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 TC□□型-09(三角形60°)R0.1 推奨材種M(ステンレス鋼)サンドビック
19,980税込21,978
1箱(10個)
4日以内出荷
用途仕上げチップ形状T(三角形60°)適合被削材種M(ステンレス鋼)被削材M切刃長さ(mm)9.27コーティングTIALN+TIALNコーナーR(mm)0.1母材超硬関連資料型番選定1(0.2MB) 型番選定2(0.1MB) 形状選定(0.2MB) 材種選定(0.1MB) ※技術資料として設定(11.0MB)内接円径(mm)5.55625
旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 TC□□型-09(三角形60°)R0.2 推奨材種M(ステンレス鋼) サンドビック旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 TC□□型-09(三角形60°)R0.2 推奨材種M(ステンレス鋼)サンドビック
19,980税込21,978
1箱(10個)
当日出荷から4日以内出荷
用途仕上げチップ形状T(三角形60°)適合被削材種M(ステンレス鋼)切刃長さ(mm)9.17コーティングTIALN+TIALNコーナーR(mm)0.2母材超硬関連資料型番選定1(0.2MB) 型番選定2(0.1MB) 形状選定(0.2MB) 材種選定(0.1MB) ※技術資料として設定(11.0MB)内接円径(mm)5.55625
CoroTurn(R) 107 旋削加工用チップ 三角形 サンドビックCoroTurn(R) 107 旋削加工用チップ 三角形サンドビック
18,980税込20,878
1箱(10個)
当日出荷から11日以内出荷
旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 TC□□型-11(三角形60°)R0.2 推奨材種M(ステンレス鋼) サンドビック旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 TC□□型-11(三角形60°)R0.2 推奨材種M(ステンレス鋼)サンドビック
21,980税込24,178
1箱(10個)
当日出荷から4日以内出荷
チップ形状T(三角形60°)適合被削材種M(ステンレス鋼)切刃長さ(mm)10.54コーナーR(mm)0.2母材超硬関連資料型番選定1(0.2MB) 型番選定2(0.1MB) 形状選定(0.2MB) 材種選定(0.1MB) ※技術資料として設定(11.0MB)内接円径(mm)6.35
旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 TC□□型-06(三角形60°)R0.1 推奨材種M(ステンレス鋼) サンドビック旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 TC□□型-06(三角形60°)R0.1 推奨材種M(ステンレス鋼)サンドビック
21,980税込24,178
1箱(10個)
3日以内出荷から4日以内出荷
用途仕上げチップ形状T(三角形60°)適合被削材種M(ステンレス鋼)被削材M切刃長さ(mm)6.52コーティングTIALN+TIALNコーナーR(mm)0.1母材超硬関連資料型番選定1(0.2MB) 型番選定2(0.1MB) 形状選定(0.2MB) 材種選定(0.1MB) ※技術資料として設定(11.0MB)内接円径(mm)3.96875
三角形ポジチップ コロターン107 1105 サンドビック三角形ポジチップ コロターン107 1105サンドビック
23,980税込26,378
1箱(10個)
9日以内出荷
高い加工性能、高じん性のシャープな切れ刃です。高切削速度でのステンレス鋼の仕上げ加工に最適です。耐熱合金で卓越した加工性能を発揮します。
用途一般旋削耐熱合金加工用。被削材MS切刃長さ(mm)5.57勝手コーティングTIALNチップ厚さ(mm)1.4コーナーR(mm)0.02母材超硬材種1105内接円径(mm)3.175
旋削ポジ TC□□型-05(三角形60°) 被削材M/S(ステンレス鋼/耐熱合金) SANDVIK旋削ポジ TC□□型-05(三角形60°) 被削材M/S(ステンレス鋼/耐熱合金)SANDVIK
24,980税込27,478
1箱(10個)
14日以内出荷
用途仕上げ穴径(Φmm)2.25被削材MS加工FinishingコーティングAlTiNチップ厚さ(mm)1.4母材超硬適合被削材種PMS厚さS(mm)1.4材種1205逃げ角(°)7内接円径(mm)3.175内接円IC(mm)3.175
旋削ポジ TC□□型-11(三角形60°)R0.1 被削材M/S(ステンレス鋼/耐熱合金) SANDVIK旋削ポジ TC□□型-11(三角形60°)R0.1 被削材M/S(ステンレス鋼/耐熱合金)SANDVIK
23,980税込26,378
1箱(10個)
14日以内出荷
用途仕上げトラスコ品番657-2417穴径(Φmm)2.8被削材MS切刃長さ(mm)10.64有効長(mm)切刃:10.64勝手L加工FinishingコーティングAlTiNチップ厚さ(mm)3.175コーナーR(mm)0.1母材超硬適合被削材種PMSコーナー半径Re(mm)0.1厚さS(mm)3.175材種1205逃げ角(°)7内接円径(mm)6.35内接円IC(mm)6.35
旋削ポジ TC□□型-06(三角形60°)R0.2 被削材M/S(ステンレス鋼/耐熱合金) SANDVIK旋削ポジ TC□□型-06(三角形60°)R0.2 被削材M/S(ステンレス鋼/耐熱合金)SANDVIK
23,980税込26,378
1箱(10個)
14日以内出荷
用途仕上げトラスコ品番657-2418穴径(Φmm)2.2被削材MS切刃長さ(mm)6.42有効長(mm)切刃:6.42勝手L加工FinishingコーティングAlTiNチップ厚さ(mm)1.98コーナーR(mm)0.2母材超硬適合被削材種PMSコーナー半径Re(mm)0.2厚さS(mm)1.98材種1205逃げ角(°)7内接円径(mm)3.96875内接円IC(mm)3.96875
旋削ポジ TC□□型-06(三角形60°)R0.1 被削材M/S(ステンレス鋼/耐熱合金) SANDVIK旋削ポジ TC□□型-06(三角形60°)R0.1 被削材M/S(ステンレス鋼/耐熱合金)SANDVIK
23,980税込26,378
1箱(10個)
14日以内出荷
用途仕上げトラスコ品番657-7054穴径(Φmm)2.2被削材MS切刃長さ(mm)6.52有効長(mm)切刃:6.52勝手L加工FinishingコーティングAlTiNチップ厚さ(mm)1.98コーナーR(mm)0.1母材超硬適合被削材種PMSコーナー半径Re(mm)0.1厚さS(mm)1.98材種1205逃げ角(°)7内接円径(mm)3.96875内接円IC(mm)3.96875
旋削ポジ TC□□型-09(三角形60°)R0.2 被削材M/S(ステンレス鋼/耐熱合金) SANDVIK旋削ポジ TC□□型-09(三角形60°)R0.2 被削材M/S(ステンレス鋼/耐熱合金)SANDVIK
19,980税込21,978
1箱(10個)
14日以内出荷
用途仕上げトラスコ品番657-2401穴径(Φmm)2.5被削材MS切刃長さ(mm)9.17有効長(mm)切刃:9.17勝手L加工FinishingコーティングAlTiNチップ厚さ(mm)2.38125コーナーR(mm)0.2母材超硬適合被削材種PMSコーナー半径Re(mm)0.2厚さS(mm)2.38125材種1205逃げ角(°)7内接円径(mm)5.55625内接円IC(mm)5.55625

切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります

切削工具