切削工具 :「WNMG080408-MM 2025」の検索結果

切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。

商品豆知識

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チップ WNMG タンガロイチップ WNMGタンガロイ
6,998税込7,698
1箱(10個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
旋削ネガ   WN□□型-08(六角形80°)R0.8 被削材M(ステンレス鋼) サンドビック旋削ネガ WN□□型-08(六角形80°)R0.8 被削材M(ステンレス鋼)サンドビック
14,980税込16,478
1箱(10個)
当日出荷から4日以内出荷
チップ形状W(六角形80°)適合被削材種M(ステンレス鋼)勝手なしコーナーR(mm)0.7938母材超硬関連資料型番選定1(0.2MB) 型番選定2(0.1MB) 形状選定(0.2MB) 材種選定(0.1MB) ※技術資料として設定(11.0MB)内接円径(mm)12.7
チップ WNMG-MM 三菱マテリアルチップ WNMG-MM三菱マテリアル
6,998税込7,698
1セット(10個)
当日出荷から7日以内出荷
逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状六角形80°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ WNMG-TM タンガロイチップ WNMG-TMタンガロイ
6,998税込7,698
1箱(10個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
旋削ネガ   WN□□型-08(六角形80°)R0.8 被削材P(鋼) サンドビック旋削ネガ WN□□型-08(六角形80°)R0.8 被削材P(鋼)サンドビック
14,980税込16,478
1箱(10個)
当日出荷から4日以内出荷
六角形80°R0.8 推奨材種P(鋼)
チップ形状W(六角形80°)適合被削材種P(鋼)関連資料型番選定1(0.2MB) 型番選定2(0.1MB) 形状選定(0.2MB) 材種選定(0.1MB) ※技術資料として設定(11.0MB)
チップ WNMG-MA 三菱マテリアルチップ WNMG-MA三菱マテリアル
6,298税込6,928
1箱(10個)ほか
当日出荷から7日以内出荷
逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状六角形80°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ WNMG-SM タンガロイチップ WNMG-SMタンガロイ
6,998税込7,698
1箱(10個)
3日以内出荷
旋削用チップ WNMG モノタロウ旋削用チップ WNMGモノタロウ
3,998税込4,398
1箱(10個)
当日出荷
P(鋼)の中切削加工に使用する汎用的なインサートチップです。
用途中切削用種別ネガ形状六角形80°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~0.15穴の有無あり厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)8逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカ両面材質BG3020適合被削材種P鋼:P15~P30
チップ WNMG-SM タンガロイチップ WNMG-SMタンガロイ
8,198税込9,018
1箱(10個)
当日出荷
形状六角形80°寸法L(mm)8.7寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)5.16寸法ap(mm)0.5~4RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)12.7寸法ft(mm)0.2~0.5
チップ WNMG 京セラチップ WNMG京セラ
4,998税込5,498
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
形状等辺不等角六角形厚さ(mm)4.76逃げ角(度)0穴の有無あり穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
チップ WNMG-TM タンガロイチップ WNMG-TMタンガロイ
6,898税込7,588
1箱(10個)
当日出荷から5日以内出荷
材質T9225寸法S(mm)4.76RoHS指令(10物質対応)対応切込みap(mm)1~5
T-Max(R) P 旋削加工用チップ WN□□型-08 六角形  サンドビックT-Max(R) P 旋削加工用チップ WN□□型-08 六角形 サンドビック
12,980税込14,278
1箱(10個)ほか
当日出荷から31日以内出荷
旋削ネガ   WN□□型-08(六角形80°)R0.8 被削材K(鋳鉄) サンドビック旋削ネガ WN□□型-08(六角形80°)R0.8 被削材K(鋳鉄)サンドビック
14,980税込16,478
1箱(10個)
当日出荷から7日以内出荷
チップ形状W(六角形80°)適合被削材種K(鋳鉄)被削材K切刃長さ(mm)7.8873勝手なしコーティングTICN+AL2O3+TINコーナーR(mm)0.7938母材超硬関連資料型番選定1(0.2MB) 型番選定2(0.1MB) 形状選定(0.2MB) 材種選定(0.1MB) ※技術資料として設定(11.0MB)内接円径(mm)12.7
チップ CVDコーティング 旋削用 京セラチップ CVDコーティング 旋削用京セラ
4,998税込5,498
1箱(10個)
当日出荷から34日以内出荷
旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 TC□□型-11(三角形60°)R0.8 推奨材種M(ステンレス鋼) サンドビック旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 TC□□型-11(三角形60°)R0.8 推奨材種M(ステンレス鋼)サンドビック
11,980税込13,178
1箱(10個)
当日出荷から4日以内出荷
チップ形状T(三角形60°)適合被削材種M(ステンレス鋼)切刃長さ(mm)9.94勝手なしコーナーR(mm)0.7938母材超硬関連資料型番選定1(0.2MB) 型番選定2(0.1MB) 形状選定(0.2MB) 材種選定(0.1MB) ※技術資料として設定(11.0MB)内接円径(mm)6.35
チップ WNMG-WF イスカルチップ WNMG-WFイスカル
5,998税込6,598
1箱(10個)
4日以内出荷から30日以内出荷
逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状六角形80°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ WNMG 三菱マテリアルチップ WNMG三菱マテリアル
6,998税込7,698
1箱(10個)
6日以内出荷
切刃長さ(mm)8.7逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状六角形80°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ WNMG-TM タンガロイチップ WNMG-TMタンガロイ
7,998税込8,798
1箱(10個)
5日以内出荷
材質T6215形状六角形穴つき80°寸法L(mm)8.7寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)5.16RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)12.7
旋削ネガ   WN□□型-08(六角形80°)R1.2 被削材M(ステンレス鋼) サンドビック旋削ネガ WN□□型-08(六角形80°)R1.2 被削材M(ステンレス鋼)サンドビック
14,980税込16,478
1箱(10個)
翌日出荷から4日以内出荷
チップ形状W(六角形80°)適合被削材種M(ステンレス鋼)切刃長さ(mm)7.4873勝手なしコーナーR(mm)1.1906母材超硬関連資料型番選定1(0.2MB) 型番選定2(0.1MB) 形状選定(0.2MB) 材種選定(0.1MB) ※技術資料として設定(11.0MB)内接円径(mm)12.7
旋削ネガ   WN□□型-08(六角形80°)R0.8 被削材S(耐熱合金) サンドビック旋削ネガ WN□□型-08(六角形80°)R0.8 被削材S(耐熱合金)サンドビック
16,980税込18,678
1箱(10個)
当日出荷から5日以内出荷
チップ形状W(六角形80°)適合被削材種S(耐熱合金)被削材S勝手なしコーナーR(mm)0.7938母材超硬関連資料型番選定1(0.2MB) 型番選定2(0.1MB) 形状選定(0.2MB) 材種選定(0.1MB) ※技術資料として設定(11.0MB)内接円径(mm)12.7

切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります

切削工具