絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 3(1)
  • 4(2)
  • 5(2)
  • 6(2)
シャンク径(Φmm)
  • 6
  • 4(1)
  • 6.35(1)
  • 8(5)
  • 10(2)
  • 12(2)
  • 16(1)
  • 20(1)
全長(mm)
  • 50(1)
  • 60(1)
材質
  • 超硬合金(1)
ブランド
  • DIJET(ダイジェット工業)(1)
  • TOWA[切削工具](1)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500-10,000円(1)
  • 10,000-50,000円(1)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

切削工具 :「ar-4」の検索結果

切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。

商品豆知識

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
超硬ラジアスエンドミル ion Depo Type A 4枚刃 TOWA[切削工具]超硬ラジアスエンドミル ion Depo Type A 4枚刃TOWA[切削工具]
8,798税込9,678
1本
翌々日出荷から4日以内出荷
イオンプレーティング方式のコーティング ion Depo Type Aは調質鋼や炭素鋼、銅材等多様な被削材に対応可能です。耐摩耗に優れたオリジナルコーティングで長寿命化を実現。
用途被削材:鋳鉄(FC)、炭素鋼、プリハードン鋼、Hrc50以下(ダイス鋼、ハイス鋼、ステンレス鋼)、銅合金、耐熱合金(コバール、インコネル)用。適応加工形状:側面加工、溝加工、平面加工用。刃数4表面処理ion Depo Type Aねじれ角(°)30シャンク径公差(mm)0~-0.005素材極超微粒子超硬合金
サイレントラジアス DIJET(ダイジェット工業)サイレントラジアスDIJET(ダイジェット工業)
12,980税込14,278
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
耐熱合金用・びびりを低減する不等分割・不等リードラジアスエンドミルです。 不等分割・不等リードに加え、コーナR部も不等リード(特許出願中)でびびりを低減します(薄肉ワークにも対応)。 熱伝導率が高い母材と耐熱性の高いコーティング(新開発のバリューコート”JC8010”)の組合せです。
材質超硬合金刃数4被削材チタン合金、インコネル、ステンレス鋼表面処理DVバリューコートねじれ角(°)42~45

切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります

切削工具