切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。
エンドミル (5) カテゴリ: 切削工具シャンク径(Φmm): 8すべて解除
2枚刃 アルミ用ボールエンドミル PROCHI(プロチ) 翌日出荷
良質なドイツ母材のボールエンドミルです。
ポケットが大きく、切り粉排出がスムーズです。
鋭いデザイン刃で加工能率がUPします。
材質 超硬合金(ドイツ母材) 刃数 2 被削材 HRC50以下、アルミ系統 表面処理 ノンコート 公差(mm) (刃先)d≦120~-0.02・12<d0~-0.03 ねじれ角(°) 30
超硬ラジアスエンドミル ion Depo Type A 4枚刃 TOWA[切削工具] 翌々日出荷 から 4日以内出荷
イオンプレーティング方式のコーティング ion Depo Type Aは調質鋼や炭素鋼、銅材等多様な被削材に対応可能です。耐摩耗に優れたオリジナルコーティングで長寿命化を実現。
用途 被削材:鋳鉄(FC)、炭素鋼、プリハードン鋼、Hrc50以下(ダイス鋼、ハイス鋼、ステンレス鋼)、銅合金、耐熱合金(コバール、インコネル)用。適応加工形状:側面加工、溝加工、平面加工用。 刃数 4 表面処理 ion Depo Type A ねじれ角(°) 30 シャンク径公差(mm) 0~-0.005 素材 極超微粒子超硬合金
サイレントラジアス DIJET(ダイジェット工業) 3日以内出荷 から 4日以内出荷
耐熱合金用・びびりを低減する不等分割・不等リードラジアスエンドミルです。
不等分割・不等リードに加え、コーナR部も不等リード(特許出願中)でびびりを低減します(薄肉ワークにも対応)。
熱伝導率が高い母材と耐熱性の高いコーティング(新開発のバリューコート”JC8010”)の組合せです。
材質 超硬合金 刃数 4 被削材 チタン合金、インコネル、ステンレス鋼 表面処理 DVバリューコート ねじれ角(°) 42~45
『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります パラチップ カムス(旧:高周波精密) 税込 ¥ 14,278 ¥ 12,980 バスケットへ