カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 切削工具・研磨材
      • 切削工具
        • ドリル(2)
        • タップ・ダイス(65)
        • チップ(2)
        • 面取り・バリ取り(1)
絞り込み
ねじの呼び
ブランド
刃径(ドリル径)(Φmm)
シャンク径(Φmm)
全長(mm)
材質
ハイス・合金工具鋼・粉末ハイス・超硬合金
溝長(mm)
21・24
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

切削工具 :「m16 細目」の検索結果

切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。

商品豆知識

70件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
自動車用タップ・ダイスセット モノタロウ自動車用タップ・ダイスセットモノタロウ(1件のレビュー)
16,980税込18,678
1セット(54点)
当日出荷
メートル並み目や旧メートル並み目、細目など23種類のタップとダイスが入ったセットになります。通常の加工や古い自動車の整備にも対応しています。
用途めねじ・おねじ加工に。セット内容ハンドタップ(中)×23本、ダイス×23個、タップハンドル(M3~M10、M6~M20)×2個、ラチェット式T型タップホルダー×1個、T型タップホルダー(M3~M6)×1個、ダイスハンドル(Φ25、Φ38)×2個、ねじ山ピッチゲージ(ミリサイズ)(M3~M10)×1個、ダイス調整ドライバー×1個タップサイズM3×0.5、M3×0.6、M4×0.7、M4×0.75、M5×0.8、M5×0.9、M6×1.0、M7×1.0、M8×1.25、M9×1.25、M10×1.0、M10×1.25、M10×1.5、M12×1.25、M12×1.5、M12×1.75、M14×1.5、M14×2.0、M16×1.5、M16×2.0、M18×1.5、M18×2.5、1/8PTダイスサイズΦ25(M3×0.5、M3×0.6、M4×0.7、M4×0.75、M5×0.8、M5×0.9、M6×1.0、M7×1.0、M8×1.25、M9×1.25、M10×1.0、M10×1.25、M10×1.5、M12×1.25、M12×1.5、M12×1.75)、Φ38(M14×1.5、M14×2.0、M16×1.5、M16×2.0、M18×1.5、M18×2.5、1/8PT)材質合金工具鋼(SKS相当)
ダイス 50径 イシハシ精工ダイス 50径イシハシ精工(5件のレビュー)
7,298税込8,028
1個
当日出荷から5日以内出荷
切り屑を逃がす穴を持っためねじ形の工具です。
用途おねじ加工用。
一般用ねじ切り丸ダイス RD(SKS) メートルねじ(M) OSG(オーエスジー)一般用ねじ切り丸ダイス RD(SKS) メートルねじ(M)OSG(オーエスジー)(21件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷から9日以内出荷
切りくず穴数4
ダイス メートル細目ねじ SKS材 SKCダイス メートル細目ねじ SKS材SKC(24件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
当日出荷から3日以内出荷
メートル細目ねじ用
材質SKS
ハンドタップ HT YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ハンドタップ HTYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(26件のレビュー)
3,598税込3,958特価
1本
当日出荷から5日以内出荷
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工
超硬ソリッド ミニミルスレッド ISOメートルねじ用 カーメックス超硬ソリッド ミニミルスレッド ISOメートルねじ用カーメックス
28,980税込31,878
1本
当日出荷から16日以内出荷
六角サラエナットダイス(細目) TRUSCO六角サラエナットダイス(細目)TRUSCO(1件のレビュー)
4,898税込5,388
1個
当日出荷
ねじ山を修正する時に使用します。 モンキーレンチにて作業ができます。 ねじ山を修正する際の丸ダイスにかわる商品です。
用途細目のねじ山の修正。材質低合金鋼SKS被削材低炭素鋼
ダイス 38径 イシハシ精工ダイス 38径イシハシ精工(3件のレビュー)
7,598税込8,358
1個
当日出荷から8日以内出荷
切り屑を逃がす穴を持っためねじ形の工具です。
用途おねじ加工用。被削材低炭素鋼外径(Φmm)38
丸ダイス エスコ丸ダイスエスコ
4,280税込4,708
1個
当日出荷から翌日出荷
メートル細目。
材質HSS適合被削材種スチール(<800N/mm2)、鋳鉄、アルミ、銅、真鍮、プラスチック
ハンドタップ 細目 SKS TRUSCOハンドタップ 細目 SKSTRUSCO
3,198税込3,518
1本ほか
当日出荷から翌々日出荷
ねじ穴を作製、さらえる(きれいにする)時に使用します。並目のねじ山の修正、作製用です。
用途被削材:鉄、軽金属。並目のねじ山の修正、作製。材質低合金鋼(SKS)表面処理ノンコーティング
アルミ材用スパイラルタップ 1.5P AL-SP 1.5P YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)アルミ材用スパイラルタップ 1.5P AL-SP 1.5PYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(8件のレビュー)
5,398税込5,938
1本
当日出荷から4日以内出荷
用途黄銅・黄銅鋳物・青銅・アルミ圧延材・アルミ合金鋳物・マグネシウム合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工
メートルねじ用タップ 細目ねじ用 日本スプリューメートルねじ用タップ 細目ねじ用日本スプリュー(3件のレビュー)
17,980税込19,778
1セット(2本組)
当日出荷から3日以内出荷
スプリューを挿入するためのタップ溝を切る専用タップです。すなわち適用ねじの同一呼び径の普通タップよりスプリュー線径の分だけ大きめになってます。
セット内容#2、#3各1本
左ねじ丸ダイス メートルねじ・細目 イシハシ精工左ねじ丸ダイス メートルねじ・細目イシハシ精工
8,898税込9,788
1個
当日出荷から6日以内出荷
左ねじ用ダイスです。
用途メートルねじ(細目)用。
スパイラルタップ TiAlN メートル細目ねじ (MF) 高能率用 グーリングスパイラルタップ TiAlN メートル細目ねじ (MF) 高能率用グーリング(1件のレビュー)
7,898税込8,688
1本
当日出荷から翌々日出荷
食付き部の山数2~3山加工ねじメートルねじ精度表記標準
アルミ材用スパイラルタップ AL-SP YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)アルミ材用スパイラルタップ AL-SPYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(1件のレビュー)
5,398税込5,938
1本
当日出荷から7日以内出荷
用途黄銅・黄銅鋳物・青銅・アルミ圧延材・アルミ合金鋳物・マグネシウム合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工
TiAlN ポイントタップ 高能率用 細目 グーリングTiAlN ポイントタップ 高能率用 細目グーリング
8,398税込9,238
1本
当日出荷から翌々日出荷
材質粉末ハイス(HSS-E-PM)精度OH2食付き部の山数3.5~5.5山表面処理TiAlNコーティング加工ねじメートルねじ精度表記標準
丸ダイス SKS 細目 50径 TRUSCO丸ダイス SKS 細目 50径TRUSCO
9,398税込10,338
1個
当日出荷から翌々日出荷
調整ねじ付なので、寸法の調整ができます。ねじ山を修正する時にも使用できます。
用途被削材:鉄、軽金属。おねじ加工用。材質低合金鋼(SKS2)厚さ(mm)16質量(g)150外径(Φmm)50加工ねじメートル細目ねじ2018年トラスコ掲載ページ1 0417
エポックDスレッドミル ねじ深さ:刃径×3.5倍まで MOLDINO(旧:三菱日立ツール)エポックDスレッドミル ねじ深さ:刃径×3.5倍までMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
23,980税込26,378
1本
当日出荷から3日以内出荷
45HRC以上の高硬度材に1本で下穴とねじ切り同時加工が可能!強度の高い刃形設計により、高硬度鋼での過酷な加工環境における刃先損傷を抑制。切りくずを細かく分断し、むしれやかじりを抑制します。エポックスレッドミルは不完全山部を設けておらず、エポックDスレッドミルは不完全山部が1山のため、浅い穴の底までねじ切り加工を行いたい場合に最適です。一本で様々なねじ切り加工が可能!!右ねじ・左ねじ・細目ねじとNCプログラムを変更するだけで対応可能です。切削条件を自由に設定!(ヘリカル加工):タップのように回転と送りを同期させる必要がなく、エンドミルと同様に使用できるため、加工環境に合わせた条件設定が可能です。
用途鋳鉄、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、工具鋼、プリハードン鋼、焼入れ鋼(45~55HRC、55~66HRC)の穴あけとめねじ切り同時加工に。材質超硬刃数4表面処理ATHコート関連資料サイズ表(127MB) 標準切削条件表(127MB) 下穴径について(127MB)
マシンタップ  mm 細目 SKCマシンタップ mm 細目SKC
5,698税込6,268
1個
当日出荷から3日以内出荷
細目ネジ
材質合金工具鋼(SKS)
ダイス メートル細目ねじ SKH材 SKCダイス メートル細目ねじ SKH材SKC(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷から3日以内出荷
メートル細目ねじ用
材質SKH
タップダイスセット (並目/細目) エスコタップダイスセット (並目/細目)エスコ
23,800税込26,180
1組
翌日出荷
セット内容: 中タップ20本、ダイス20個、タップハンドル、ダイスハンドル、ドライバー。サイズ (メトリック並目・細目)M6×1.0・M6×0.75・M8×1.25・M8×1.0・M10×1.5・M10×1.25・M12×1.75・M12×1.5・M14×1.5・M14×2.0・M16×1.5・M16×2.0・M18×1.5・M18×2.5・M20×1.5・M20×2.5・M22×1.5・M22×2.5・M24×1.5・M24×3.0、ダイスの外径 M6×1.0・M6×0.75・M8×1.25・M8×1.0・M10×1.5・M10×1.25・M12×1.75・M12×1.5・M14×1.5・M14×2.0・M16×1.5・M16×2.0・M18×1.5・M18×2.5:38mm、M20×1.5・M20×2.5・M22×1.5・M22×2.5・M24×1.5・M24×3.0:50mm、対応被削材:HRC20度以下硬度の柔らかい鉄材。T型タップハンドルは、M6とM8サイズのタップに使用できます。
材質アロイスチールケース寸法(mm)590×340×30(T)
(HSS)ハンドタップ(メートル細目) エスコ(HSS)ハンドタップ(メートル細目)エスコ
2,240税込2,464
1本
翌日出荷
HSS(ハイス製)。中タップ(喰付5-6P)。細目。
用途【対応被削材】スチール(<800N/mm2)、鋳鉄、アルミ、銅、真鍮、プラスチック
スパイラルタップ メートル細目ねじ MF ショートチャンファー グーリングスパイラルタップ メートル細目ねじ MF ショートチャンファーグーリング
5,298税込5,828
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
食い付き部の短い、ショートチャンファータイプです。材質が高級バナジウム系ハイス(HSS-E)のため広い範囲の被削材に適用できます。
用途一般鋼、合金鋼、快削鋼などその他止まり穴用 NR40材質ハイス
ダイス ノンコート(メートル細目ねじ) ワルターダイス ノンコート(メートル細目ねじ)ワルター
14,980税込16,478
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
一般被削材用ダイスです。
用途被削材:鋼、非鉄金属。ねじ切り加工。仕様ノンコート材質HSSRoHS指令(10物質対応)対応
ポイントタップ 高能率用 Pionex メートル細目ねじ MF グーリングポイントタップ 高能率用 Pionex メートル細目ねじ MFグーリング
9,198税込10,118
1本
4日以内出荷
被削材の加工レンジが広く高能率の加工が可能です。高級バナジウム系ハイスとTiAlNコーティングの組合せにより摩耗を軽減し長寿命をもたらします。
用途一般鋼、合金鋼、ステンレス鋼などその他貫通穴用 VA材質ハイス
スパイラルタップ 深穴用 メートル細目ねじ MF TiNコート グーリングスパイラルタップ 深穴用 メートル細目ねじ MF TiNコートグーリング
8,398税込9,238
1本
4日以内出荷
被削材の加工レンジが広く3xDまでの加工が可能です。高級バナジウム系ハイス(HSS-E)とTilNコーティングの組合せにより、広い範囲の被削材に適用できます。
用途一般鋼、合金鋼、ステンレス鋼などその他止まり穴用 VAR45材質ハイス
左ねじハンドタップ メートルねじ・細目 イシハシ精工左ねじハンドタップ メートルねじ・細目イシハシ精工
4,798税込5,278
1本ほか
翌日出荷から6日以内出荷
左ねじです。SKSの一般的なタップで、あらゆる方面で使用されています。
用途被削材:一般鋼、鋳鉄、アルミ、銅。材質合金工具鋼(SKS2)精度JIS 3級
(HSS)ハンドタップ(メートル細目) エスコ(HSS)ハンドタップ(メートル細目)エスコ
2,240税込2,464
1本
翌日出荷
HSS(ハイス製)。仕上タップ(喰付2-3P)。細目。
用途【対応被削材】スチール(<800N/mm2)、鋳鉄、アルミ、銅、真鍮、プラスチック
TiNコーティングポイントタップ”コロタップ200”(メートルねじ用・細目タイプ) サンドビックTiNコーティングポイントタップ”コロタップ200”(メートルねじ用・細目タイプ)サンドビック
8,198税込9,018
1本
当日出荷から翌々日出荷
高生産性タップ工具です。長い工具寿命と優れた切りくず処理による、高い安定性です。耐熱性の高いTiNコーティングにより、熱がこもりやすい被削材でも長寿命です。被削材別にタップを取り揃えているため、選択が容易
用途通り穴加工用。被削材:鋼、鋳鉄、アルミ合金。
(HSS)ハンドタップ(メートル細目) エスコ(HSS)ハンドタップ(メートル細目)エスコ
2,360税込2,596
1本
翌日出荷
細目。中タップ(喰付5~6P)。
材質HSS被削材対応:スチール(800)、鋳鉄、アルミ、銅、真鍮、プラスチック
(HSS)ハンドタップ(メートル細目) エスコ(HSS)ハンドタップ(メートル細目)エスコ
2,360税込2,596
1本
翌日出荷
細目。仕上タップ(喰付2~3P)。
材質HSS被削材対応:スチール(800)、鋳鉄、アルミ、銅、真鍮、プラスチック
スパイラルタップ 深穴用 メートル細目ねじ MF ノンコート グーリングスパイラルタップ 深穴用 メートル細目ねじ MF ノンコートグーリング
5,598税込6,158
1本
4日以内出荷
コストパフォーマンスに優れ、3xDまでの加工が可能です。高級バナジウム系ハイス(HSS-E)の使用により、広い範囲の被削材に適用できます。
用途一般鋼、合金鋼、ステンレス鋼などその他止まり穴用 VAR45材質ハイス
ワンタップ ポイントタップ TPG UNF イスカルワンタップ ポイントタップ TPG UNFイスカル
8,298税込9,128
1個
4日以内出荷
ユニファイねじ(細目)用 ポイントタップです。
用途ねじ切り加工用。
HSS-Eマシンタップ TINコート(メートル細目ねじ)(一般鋼材加工用タップ) プロトティップHSS-Eマシンタップ TINコート(メートル細目ねじ)(一般鋼材加工用タップ)プロトティップ
13,980税込15,378
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
一般鋼材加工用タップです。
用途被削材:鋼、非鉄金属、その他。ねじ切り加工。材質HSS-ERoHS指令(10物質対応)対応
スパイラルタップ 高能率用 Pionex メートル細目ねじ MF グーリングスパイラルタップ 高能率用 Pionex メートル細目ねじ MFグーリング
9,298税込10,228
1本
4日以内出荷
被削材の加工レンジが広く3xDまでの高能率の加工が可能です。高級バナジウム系ハイス(HSS-E)とTiAlNコーティングの組合せにより、高能率加工が可能です。
用途一般鋼、合金鋼、ステンレス鋼などその他止まり穴用 VAR45材質ハイス
ワンタップ スパイラルタップ TPS UNF イスカルワンタップ スパイラルタップ TPS UNFイスカル
6,798税込7,478
1個ほか
4日以内出荷
ユニファイねじ(細目)用スパイラルタップです。
用途ねじ切り加工用。
フルートレスタップ 高能率用 Pionex 油溝付き メートル細目ねじ M グーリングフルートレスタップ 高能率用 Pionex 油溝付き メートル細目ねじ Mグーリング
14,980税込16,478
1本
4日以内出荷
被削材の加工レンジが広く高能率の加工が可能です。粉末ハイスとTiClNコーティングの組合せにより摩耗を軽減し長寿命をもたらします。
用途一般鋼、ステンレス鋼、耐熱鋼、アルミなどその他転造加工用 N材質粉末ハイス
スパイラルミルスレッド 内径用チップ ISOメートルねじ用 カーメックススパイラルミルスレッド 内径用チップ ISOメートルねじ用カーメックス
8,298税込9,128
1個
4日以内出荷から16日以内出荷
内径/外径内径
(HSS)ハンドタップ(メートル細目) エスコ(HSS)ハンドタップ(メートル細目)エスコ
2,360税込2,596
1本
翌日出荷
仕上タップ(喰付2-3P)。材質はHSS(ハイス)。細目。
用途【対応被削材】スチール(<800N/mm2)、鋳鉄、アルミ、銅、真鍮、プラスチック。幅(mm)9全長(mm)70

切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります

切削工具