絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 13.5(4)
シャンク径(Φmm)
  • 12
  • 3(2)
  • 3.175(1)
  • 4(3)
  • 6(10)
  • 10(5)
  • 14(6)
  • 16(12)
  • 20(1)
  • 25(10)
  • 32(1)
  • MT1(1)
全長(mm)
  • 80(2)
  • 92(1)
  • 94(1)
  • 130(1)
  • 160(1)
材質
  • その他(2)
  • コバルトハイス(1)
  • 超硬合金(1)
溝長(mm)
  • 86(1)
表面処理
  • チタン系コーティング(1)
チタン系コーティング
ブランド
  • ケナメタル(2)
  • RYOCO(菱高精機)(2)
  • 岡崎精工(1)
  • NACHI(不二越)(1)
ケナメタル・RYOCO(菱高精機)・岡崎精工・NACHI(不二越)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500-10,000円(1)
  • 10,000-50,000円(5)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

切削工具 :「r135」の検索結果

切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。

商品豆知識

6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ミニジャンボエンドミル2枚刃 RYOCO(菱高精機)ミニジャンボエンドミル2枚刃RYOCO(菱高精機)
25,980税込28,578
1本
翌々日出荷から91日以内出荷
超硬ソリッドエンドミル・鋳物用
用途鋳鉄・ダクタイル鋳鉄・銅合金・アルミ合金材質R78=鋳物用刃数2外径公差(mm)-0.01/-0.04ねじれ角(°)30
ミニジャンボエンドミル4枚刃 RYOCO(菱高精機)ミニジャンボエンドミル4枚刃RYOCO(菱高精機)
27,980税込30,778
1本
翌々日出荷から91日以内出荷
超硬ソリッドエンドミル・鋳物用
用途鋳鉄・ダクタイル鋳鉄・銅合金・アルミ合金材質R78=鋳物用刃数4外径公差(mm)-0.01/-0.04ねじれ角(°)30
モジュラードリル KTIP ケナメタルモジュラードリル KTIPケナメタル
33,980税込37,378
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
KenTIPホルダー。LxD5D。強度なポケットシートにより、安定性と高い工具寿命を保持 。機上交換可能。ラウンドシャンク
モジュラードリル KTIP ケナメタルモジュラードリル KTIPケナメタル
43,980税込48,378
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
KenTIPホルダー。LxD8D。強度なポケットシートにより、安定性と高い工具寿命を保持 。機上交換可能。ラウンドシャンク
アクアドリルEXフラット レギュラー NACHI(不二越)アクアドリルEXフラット レギュラーNACHI(不二越)
29,980税込32,978
1本
当日出荷から10日以内出荷
穴あけ性能が良好な穴深さ4Dタイプのフラットドリルです。
用途一般構造用鋼(SS400):◎、炭素鋼(S45C・S50C)、調質鋼(SCM・NAK):◎、ダイス鋼・プレハードン鋼(30~40HRC):◎、高硬度鋼(40~50HRC)、ステンレス鋼(SUS420):◎、鋳鉄(FC・FCD):◎、アルミ合金(AC・ADC):〇、銅合金(Cu):〇
スパイラル刃チャッキングリーマ 岡崎精工スパイラル刃チャッキングリーマ岡崎精工
5,298税込5,828
1個
翌々日出荷から8日以内出荷
刃長が短いタイプ ストレートシャンク MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 ※左ネジレ20度 食付き角45度
材質コバルトハイス

切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります

切削工具